グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。今までは届きにくかった奥まった個所などにあるグリースニップルに最適。
用途グリースの注入作業。
ねじサイズPT1/8"-27 thread
質量(g)159
全長(mm)128
危険物の類別非危険物
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
【デュアルハンドル機能】。軽い力でしっかりと押し込めるデュアルハンドル機能を採用。片手での操作でも簡単に力をこめられます。【軽くて丈夫なステンレス鋼】。高品質なステンレス鋼を採用。軽量ながら頑丈なため安心して長期間使用できます。【簡単取り付け】。ロック機能のあるカプラーを採用したグリスノズルなのでレバーを押し込みながら差し込むだけで簡単にロック可能。【柔軟性に富んだフレキシブルホース】。約30cmの軽量柔軟フレキシブルホースを同梱しておりますので狭いスペースや高所への作業に最適です。【多彩な用途に対応】。機械や車両のメンテナンス、自動車設備や農業機械のメンテンナンス、。建設機械や工業機械など様々な用途に対応。【製造国の意匠権取得】。製造国の意匠権取得済みの正規品です。【使用方法】。1, お使いのグリースガンのネジ山のタイプ(NPT1/8,R1/8)を確認し、接続用のフレキシブルホースのタイプを選択します。※アメリカ規格のグリースガンネジ山の場合、付属のフレキシブルホースをそのまま使用してください。※日本規格の日本メーカーのグリースガンのR1/8ネジ山の場合、付属の品番diy-078フレキシブルホースを使用してください。2.グリスガンノズルをフレキシブルホースのワイヤーあり側のネジに回して固定します。3. フレキシブルホースのワイヤーなし側のネジをお持ちのグリースガンの接続口に回して固定します。4.グリースガンノズルのレバーを握りながら、先端の爪が出ている状態で注油が必要な箇所(ニップル)に差し込む、レバーから手を外し、爪がしっかり固定していることを確認してください。5.お持ちのグリースガンを操作して注油を行ってください。
用途機械や車両のメンテナンス、自動車設備や農業機械のメンテンナンス、。建設機械や工業機械など様々な用途に対応。ご家庭やお仕事の現場でも大活躍。
危険物の類別非危険物
ロックカプラ(JAE915)専用のカプラ4種とロックカプラ(ロングタイプ)(JAE915L)のセット。4種のカプラは注油個所に合わせた専用形状で、グリースの漏れを防ぎます。ロックカプラ(ロングタイプ)なら、奥まった個所のグリースニップルへの注油が可能。
用途グリースの注入作業。
セット内容ロックカプラ(ロングタイプ)、インジェクタニードルカプラ、ナローニードルカプラ、シールディスペンサカプラ、アングルカプラ、専用樹脂ケース
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)208×151×50
危険物の類別非危険物
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
コードレスグリースガンEA991-20用のオプション部品です。
1アクションで、グリースニップルに固定/解除が可能です。
※ピンタイプ、ボタンヘッドタイプのニップルは適用外です。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:JAE915●仕様:ロックカプラ●ねじサイズ:NPT1/8"-27●全長(mm):74●重量(g):100
アズワン品番68-1883-84
危険物の類別非危険物
1個
¥7,120
税込¥7,832
翌日出荷
コンパクトで狭いスペースにも使用できます。取り外しが片手でできます。圧力リリーフ構造で、カプラ内部に溜まった圧力を開放します。
用途ハイドロリックニップル用。ベアリング・ピロブロック・建機・フォークリフトなどのグリスの補充に。
トラスコ品番237-0484
最大吐出圧力(MPa)69
危険物の類別非危険物
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
狭い所でも確実に作業ができます。
ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用
接続口径R1/8
手動式グリースガン専用。
接続角45°、必要箇所でスイベルロックできます。
360°回転スイベル付。
適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK(共通)EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20
エスコ品番EA991CN-104
危険物の類別非危険物
1個
¥6,110
税込¥6,721
当日出荷
狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。
チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です
容量(g)400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)
取付口メス
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
レバーを押すだけで接続、解除が簡単にできます。6つのボールポイントがグリースニップルをしっかりロックします。カプラーは一旦噛み合うとしっかりと固定されるので、通常のカプラーに必要な固定は必要ありません。ハンズフリーで操作できます。
全長(mm)93
使用圧力550barまで
ノズル長(mm)30
ノズル直径(mm)17
危険物の類別非危険物
ノズルねじ径M10×1
1個
¥3,990
税込¥4,389
翌日出荷
手動式グリースガン専用。
大小のコネクター付
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに
仕様90°カプラー
適合【グリースガン】かみ込み式カプラーに接続可能
エスコ品番EA991CN-103
寸法(mm)78×30
危険物の類別非危険物
1個
¥5,040
税込¥5,544
当日出荷
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用
接続口径NPT1/8
タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
ワンタッチでスムーズ配管。
安全装置のロック機構内蔵!
ロック機構で接続後の不意による離脱を防止。
ホースを延長する際の中間継手として適しています。
プラグをソケットに(またはソケットをプラグに)押し込むだけのワンタッチ接続式で、操作性に優れ作業効率が向上します。
圧力損失の少ないバルブ構造を採用し流量アップを実現。
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)鋼鉄
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)-5~+60
材質(シール)ニトリルゴム
バルブの有無有
さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8
危険物の類別非危険物
レバーを押すだけで接続、解除が簡単にできます。カプラーは一旦噛み合うとしっかりと固定されるので、通常のカプラーに必要な固定は必要ありません。ハンズフリーで操作できます。6つのボールポイントがグリースニップルをしっかりロックします。
全長(mm)143
使用圧力550barまで
ノズル長(mm)80
ノズル直径(mm)17
危険物の類別非危険物
ノズルねじ径M10×1
1個
¥6,110
税込¥6,721
翌日出荷
アズワン品番64-7908-10
危険物の類別非危険物
1個
¥450
税込¥495
当日出荷
360°回転するので、好きな角度に調節できます。45°の位置でロックできます。ナットが六角なので、締め付けが簡単にできます。スプリング式ボールチェックバルブにより、圧力を保持することができます。亜鉛メッキ仕上げ。手動式グリースガン専用。
仕様360°回転スイベル付
使用圧力207barまで
ノズル直径(mm)17
危険物の類別非危険物
ノズルねじ径M10×1
1個
¥2,170
税込¥2,387
翌日出荷
狭い所でも確実に作業ができます。
ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用
寸法(mm)170
接続口径R1/8
手詰めとEA991C-9、-10カートリッジ使用可能。
エスコ品番EA991CN-10
タイププロピストル型
ホース径(Φmm)【フレキシブルホース】約8
標準付属ノズルカプラー付450mmフレキホース
ホース長さ(mm)【フレキシブルホース】450
材質(ピストン・シリンダー)合金スチール
筒長(mm)300
適合グリースNLGI-1/2
危険物の類別非危険物
シリンダー容量(mL)500
1個
¥8,710
税込¥9,581
当日出荷
グリスアップ箇所が多い場所や高所・狭所での作業効率が上がるエアー式ハンドグリスガンです。連続吐出も可能です。
ジャバラカートリッジ・手詰めの両用の2ウェイタイプ。ロックを解除すればグリップ部が360°回転するので便利です。
用途機械のグリスアップ
動作方式エアー式
容量(mL)ジャバラ式カートリッジ:400/手詰め:600
ノズル径PT1/8
ノズル長(mm)170
エアー接続口ハイカプラ20PM
吐出量(mL)25/10秒
エアー圧力(MPa[kg/cm2])最低:0.42[4.3] 最高:1.03[10.5]
適合グリースちょう度No.2
危険物の類別非危険物
取扱説明書(0.6MB)
吐出圧力(MPa[kgf/cm2])最低:16.5[168]・最高41.2[42]
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。自動車の点火プラグの注油に最適。先端部は丸く傷をつけにくい仕様。
用途グリースの注入作業。
全長(mm)39.5
先端径(Φmm)14.3
質量(g)34
危険物の類別非危険物
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1個
¥7,890
税込¥8,679
欠品中
「国内最高」吐出パワー&スピード
吐出速度を自動切替えできる「自動変速モード」搭載
質量(kg)6
電源(V)18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)449×114×245
グリス容量カートリッジ:420mL、バルク:570mL
吐出量(mL/min)自動変速モード:290、低速モード:145
内径(mm)バレル:61
グリス種類ちょう度番号0-2号(NLGI No.0-No.2)
1充電当たりの作業量自動変速モード:約15000mL、低速モード:約8000mL
ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。
セイフティロック機構を標準装備しています。
接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油(グリース)に〔食品衛生法規格適合品〕を使用しています。
金属パーツは全てステンレスで構成、耐錆性抜群です。
用途飲料用機器、食品機器、濾過装置等の水配管に。
接続方式ワンタッチ式
ソケットorプラグソケット
質量(g)70
ノズル接続径R1/8
ホース長さ(mm)350
危険物の類別非危険物
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
清掃能力Φ20~100mm、電動、ワイヤ式
ヘッド交換可能で、 ワイドな作業域。
コンデンサモータ搭載で、 静かな作業。
高耐久ワイヤ:特殊鋼製のワイヤのため、曲りや折れに強く、耐久性がバツグン。
簡単接続:安全手袋をしたままで、素早く簡単に接続が可能。
ロックピン付きカプラ:T字型のロックピン付きカプラで素早く簡単にワイヤとヘッドをつなげたり、外したりすることが可能。
付属品ダブルグリースカッターΦ40mm、バルブヘッドΦ24mm、六角穴付止めねじM10×20SUS、ワイヤキー、六角棒レンチ
質量(kg)13.4
回転数(min-1[r.p.m])215/260(50/60Hz)
モーター(W)100
パイプ径(Φmm)20~100(清掃能力)
モーター電圧(V)100
ワイヤーワイヤ付属なし
清掃能力距離(m)20
使用ワイヤー(mm)Φ8/10/13
1個
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
関連キーワード