名称Glycerol
等級一級
化学式C3H5(OH3)
濃度(%)≧95.0
化学組成C3H5(OH3)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
平均分子量92.09
危険物の性状水溶性
CAS登録番号56-81-5
別称グリセロール
名称グリセリン 特級
等級特級
化学式C3H5(OH3)
濃度(%)≧99.5
化学組成C3H5(OH3)
危険等級Ⅲ
アズワン品番2-3127-21
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量92.09
危険物の性状水溶性
CAS登録番号56-81-5
別称グリセロール
1本(500mL)
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
用途工業材料・溶剤・希釈剤・インキ・接着剤・塗料・超音波検査用接触媒質
名称グリセリン
色無色透明
色数30↓(ハーゼン)
密度1.257↑(20℃)
適合塩化物試験/還元性物質試験
仕様【グリセリン分】98.5↑%、【強熱残分】0.05↓%、【酸度またはアルカリ度(meq/100g)】0.3↓
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18000mL
危険物の性状水溶性
1缶(22kg)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
皮膚によくなじみ、ベタつきません。
用途ひび、あかぎれにそのまま適量を塗布する
効果その他
成分本品100mL中に水酸化カリウム0.3g、グリセリン20mL、添加物としてエタノール、香料を含有
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
名称プロピレングリコール 特級
等級特級
化学式CH3CH(OH)CH2OH
濃度(%)≧99
比重d≒1.04
化学組成CH3CH(OH)CH2OH
危険等級Ⅲ
アズワン品番2-3127-24
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量76.09
危険物の性状水溶性
CAS登録番号57-55-6
別称1,2-プロパンジオール
1本(500mL)
¥1,498
税込¥1,648
10日以内出荷
用途溶剤・希釈剤
含有量(%)98.5↑
適合確認試験/還元性物質
比重1.260~1.264(20/20℃)
仕様【重金属(μg/g)】5.0↓、【ヒ素(μg/g)】2.0↓、【塩化物(%)】0.003↓、【強熱残分(%)】0.01↓
名称グリセリン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18000mL
危険物の性状水溶性
1缶(22kg)
¥21,980
税込¥23,738
3日以内出荷
超音波伝達性に優れたゼリーです。
水溶性で容易に洗い流せます。
ハード密着タイプは肌への定着性に優れているため垂れ流れません。
高粘度タイプは肌の上にたっぷりと盛って、ピンポイントに使用可能です。
仕様殺菌処理済
普段お使いのDNAポリメラーゼ・制限酵素反応に使えます。
成分36% グリセロール 30mMEDTA 0.05% BPB 0.05% Xylene Cyanol
保存方法室温
1組(1mL×3本)
¥3,598
税込¥3,958
16日以内出荷
名称グリセリン
危険物の類別非危険物
使用推奨期限未開封2年前後
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30mL×4個)
¥5,798
税込¥6,378
32日以内出荷
日本薬局方準拠培地。真菌用
質量(g)409
容量(g)300
アズワン品番63-5753-57
1本(300g)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
名称スクロース
等級一級
化学式C12H22O11
濃度(%)99以上
化学組成C12H22O11
アズワン品番89-0066-37
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量342.30
CAS登録番号57-50-1
別称サッカロース
1本(500g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
刺激が少なく肌に優しいワセリンです。敏感肌の方にもお使いいただけます。
成分白色ワセリン
アズワン品番8-8349-03
1個(100g)
¥429
税込¥472
当日出荷
サンプル容量が1.0mL(マイクロセル使用時0.4mL)から測定可能です。
RS-232Cインターフェース内蔵でコンピュータやプリンターに接続できます。
アズワン品番1-9736-01
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×270×130
仕様スペクトル幅/6nm
測定範囲吸光度/0.0~1.999Abs、透過率/0.0~100%T、濃度/0.0~1999Conc.
電源AC85~260V 50/60Hz
コンセント形状3P
容器仕様試験管又は角セル
光源タングステンハロゲンランプ6V 10W
データ出力アナログ出力、RS-232C
波長(nm)(精度)±2nm〈br〉(再現性)±1nm
波長範囲(nm)320~1000
測光精度±1%T
1個
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
名称ツィーン20
等級化学用 CP
アズワン品番89-0067-33
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
CAS登録番号9005-64-5
別称ツィーン20
1本(500g)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ・バイアルホルダー/HDPE(高密度ポリエチレン)
外径×高さH(Φmm×mm)Φ117×151
透明度の高い300μlチップです。スタンダードピペットチップを使用した場合、ピペットチップ内のサンプル残留が原因で、実験結果の信頼性が損なわれることがあります。正確性と信頼性の要件が厳しいアッセイを実行する際には、この問題を考慮に入れる必要があります。QSPローリテンションチップは、液体残留を低減し、正確性と精度を向上するよう設計されています。洗剤やグリセロールなどの高粘度液体の分注に最適。
全長(mm)58.4
D-ソルビトール、単糖類です。
質量(g)500
タイプ一般細菌用
アズワン品番63-6532-45
1本
¥10,500
税込¥11,550
61日以内出荷
名称エタノール(99.5%)
化学組成C2H5OH
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
危険物の性状水溶性
粉が飛び散りにくく、携帯にも便利な固形タイプのベビーパウダー。
あせもやただれを防ぐ薬用タイプ。
お肌の成分に近いスクワラン(皮膚保護成分)配合。
携帯に便利なコンパクトケース入り・パフ付きです。
無香料。
皮ふアレルギーテスト済み(すべての方にアレルギーがおきないというわけではありません)。
成分タルク、無水ケイ酸、トウモロコシデンプン、流動パラフィン、スクワラン、ポリエチレン末、グリセリン、メチルポリシロキサン
有効成分酸化亜鉛
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(45g)
¥399
税込¥439
当日出荷
アミノ酸、単糖類、グリセロール、脂肪酸、ステロイド、プリン、ピリミジン、ペプチド、糖類、脂質、ヌクレオシド、ヌクレオチド、タンパク質、多糖類、核酸などを学べます。
セット内容原子 255個/ボンド 253個/ペグ 5個
1セット
¥7,500
税込¥8,250
3日以内出荷
200mPa*Sから14000mPa*Sまでの高粘性に特化した製品です。99.5%グリセロールや液体洗剤、ハチミツなど粘性の高い液体の吸引・排出を正確に行えます。
容量(mL)10
カラーコード二重オレンジ
分注容量(mL)100μL~10
入数100本
1組(100本)
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
全細胞サンプルや、Tween、グリセロール、高密度の細胞溶解物などの粘性液体を使用する場合、吸引能力と分注能力が求められることがあります。広口径チップは開口部が約70%大きいため、取り扱いの困難な液体にも柔軟に対応できます。
材質PP製
全長(mm)49.9
色クリアー
包装バルク(1000本入)
先端内径(mm)1.5
アズワン品番62-7023-29
1袋(1000本)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
ViscoTipは99.5 %グリセロール、Tween、オイル、クリーム、シャンプー、ハチミツなどの最大14,000 mPa*sの高粘度液体の取扱いに最適です。 操作に必要な力を大幅に削減すると同時に、こうした液体の取扱いが人間工学の向上、作業速度の向上、Multipette電池の充電持続時間延長につながります。
容量範囲(mL)10
等級Eppendorf Quality
アズワン品番63-8461-56
1箱(100本)
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
先端テーパーカットタイプです。スタンダードピペットチップを使用した場合、ピペットチップ内のサンプル残留が原因で、実験結果の信頼性が損なわれることがあります。正確性と信頼性の要件が厳しいアッセイを実行する際には、この問題を考慮に入れる必要があります。QSPローリテンションチップは、液体残留を低減し、正確性と精度を向上するよう設計されています。洗剤やグリセロールなどの高粘度液体の分注に最適。
全長(mm)51
スタンダードピペットチップを使用した場合、ピペットチップ内のサンプル残留が原因で、実験結果の信頼性が損なわれることがあります。正確性と信頼性の要件が厳しいアッセイを実行する際には、この問題を考慮に入れる必要があります。QSPローリテンションチップは、液体残留を低減し、正確性と精度を向上するよう設計されています。洗剤やグリセロールなどの高粘度液体の分注に最適。
全長(mm)89
チップが細く柔軟性がありサンプリングに適しています。スタンダードピペットチップを使用した場合、ピペットチップ内のサンプル残留が原因で、実験結果の信頼性が損なわれることがあります。正確性と信頼性の要件が厳しいアッセイを実行する際には、この問題を考慮に入れる必要があります。QSPローリテンションチップは、液体残留を低減し、正確性と精度を向上するよう設計されています。洗剤やグリセロールなどの高粘度液体の分注に最適。
全長(mm)46
キャッチコピー:キーボードなどデスク回りの機器を簡単に掃除できる!。商品説明:キーボードやリモコンなど細かい隙間の汚れを簡単に掃除できます。柔らかいので手が入れにくい隙間など、様々なところで活躍します。
セット内容本体のみ
材質水、PVA、グリセロール、グアーガム、ゲンチアナ根エキス、PET、PP
形態1個梱包:袋入り
サイズ(mm)Φ70×60
1個
¥273
税込¥300
当日出荷
プラチナチップはあらゆる点から"超低吸着・低残液"を追求し、成型されたチップです。不純物の無いオリジナルバージンポリプロピレンを使用し、原材料を特殊配合しておりますので、非常に滑らかな表面を実現しました。また、独特のモールド設計及び製造工程により、さらにその滑らかさに磨きをかけています。チップ自体の透明度も非常に高く、ピペットノズルにもスムースにフィットします。希少なサンプルの分注に適しています。10μlロングのスタンダードタイプ。ヒンジラックタイプ。電子滅菌済。バルクタイプの販売はございません。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。プラチナチップ特徴:プラチナチップvs各種ポリプロピレンチップBMBio"プラチナチップ"と通常チップ、シリコナイズ。チップの内壁表面をカットして50 5,000×で撮影。BMBio"プラチナチップ"非常に滑らかな表面が伺えます。プラチナの所以です。他メーカーポリプロピレンチップ500×でも、明らかになる程の線状のくぼみがあり、サンプルが残りやすくなっています。他メーカーシリコナイズチップシリコンコーティングでカバーできない凹凸がわかります。こちらもサンプルが残りやすいと判断してよいでしょう。50X500X5,000X。BMBioの"プラチナチップ"と各社チップをサーモフィッシャーサイエン。ティフィック社"BigDyeTerminatorReadyReactionMix"をテスト用サンプルとして使用し、サンプルを100μlチップ内に吸引後、排出、洗浄、リンスした後、完全に排出したチップ内を分光光度計にて計測したのが、右のグラフである。結果、BMBio"プラチナチップ"が各社チップに比べ残液量が極端に少ないのがわかる。また、高濃度、粘度グリセロール配合酵素を含有する試薬をサンプリングする際に通常のピペットチップでは、明らかに残液が確認できる(下記)。この、PCRやDNASequencing時の試薬のロスは、研究結果に不具合をもたらす要因になったり、試薬コストを増大させる要因にもなりえる。上記の代表的な比較検討より、BMBio"プラチナチップ"はエンザイムやDNAのマックスボリュームでのサンプリングをお約束できます。通常のポリプロピレンチップでは、元来の材質組成的な限界がありBMBio"プラチナチップ"のパフォーマンスは実現できません。BMBio"プラチナチップ"は信頼性だけではなく、高価な試薬の10%~15%のコスト削減や残液による研究結果の不具合をも解消します。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:45.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル
アズワン品番65-3804-40
1個(960本)
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
プラチナチップはあらゆる点から"超低吸着・低残液"を追求し、成型されたチップです。不純物の無いオリジナルバージンポリプロピレンを使用し、原材料を特殊配合しておりますので、非常に滑らかな表面を実現しました。また、独特のモールド設計及び製造工程により、さらにその滑らかさに磨きをかけています。チップ自体の透明度も非常に高く、ピペットノズルにもスムースにフィットします。希少なサンプルの分注に適しています。10μlロングのスタンダードタイプ。バルクタイプ。未滅菌。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。プラチナチップ特徴:プラチナチップvs各種ポリプロピレンチップBMBio"プラチナチップ"と通常チップ、シリコナイズ。チップの内壁表面をカットして50 5,000×で撮影。BMBio"プラチナチップ"非常に滑らかな表面が伺えます。プラチナの所以です。他メーカーポリプロピレンチップ500×でも、明らかになる程の線状のくぼみがあり、サンプルが残りやすくなっています。他メーカーシリコナイズチップシリコンコーティングでカバーできない凹凸がわかります。こちらもサンプルが残りやすいと判断してよいでしょう。50X500X5,000X。BMBioの"プラチナチップ"と各社チップをサーモフィッシャーサイエン。ティフィック社"BigDyeTerminatorReadyReactionMix"をテスト用サンプルとして使用し、サンプルを100μlチップ内に吸引後、排出、洗浄、リンスした後、完全に排出したチップ内を分光光度計にて計測したのが、右のグラフである。結果、BMBio"プラチナチップ"が各社チップに比べ残液量が極端に少ないのがわかる。また、高濃度、粘度グリセロール配合酵素を含有する試薬をサンプリングする際に通常のピペットチップでは、明らかに残液が確認できる(下記)。この、PCRやDNASequencing時の試薬のロスは、研究結果に不具合をもたらす要因になったり、試薬コストを増大させる要因にもなりえる。上記の代表的な比較検討より、BMBio"プラチナチップ"はエンザイムやDNAのマックスボリュームでのサンプリングをお約束できます。通常のポリプロピレンチップでは、元来の材質組成的な限界がありBMBio"プラチナチップ"のパフォーマンスは実現できません。BMBio"プラチナチップ"は信頼性だけではなく、高価な試薬の10%~15%のコスト削減や残液による研究結果の不具合をも解消します。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:45.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル
アズワン品番65-3803-81
1セット(20個×1000本)
¥75,999
税込¥83,599
4日以内出荷
プラチナチップはあらゆる点から"超低吸着・低残液"を追求し、成型されたチップです。不純物の無いオリジナルバージンポリプロピレンを使用し、原材料を特殊配合しておりますので、非常に滑らかな表面を実現しました。また、独特のモールド設計及び製造工程により、さらにその滑らかさに磨きをかけています。チップ自体の透明度も非常に高く、ピペットノズルにもスムースにフィットします。希少なサンプルの分注に適しています。1000μl先端テーパーで大きい分注容量で起こりやすい残液を極力残すことなく吐出できます。バルクタイプ。未滅菌。ピペット適合表はこちらをご参照ください。プラチナチップ特徴:プラチナチップvs各種ポリプロピレンチップBMBio"プラチナチップ"と通常チップ、シリコナイズ。チップの内壁表面をカットして50 5,000×で撮影。BMBio"プラチナチップ"非常に滑らかな表面が伺えます。プラチナの所以です。他メーカーポリプロピレンチップ500×でも、明らかになる程の線状のくぼみがあり、サンプルが残りやすくなっています。他メーカーシリコナイズチップシリコンコーティングでカバーできない凹凸がわかります。こちらもサンプルが残りやすいと判断してよいでしょう。50X500X5,000X。BMBioの"プラチナチップ"と各社チップをサーモフィッシャーサイエン。ティフィック社"BigDyeTerminatorReadyReactionMix"をテスト用サンプルとして使用し、サンプルを100μlチップ内に吸引後、排出、洗浄、リンスした後、完全に排出したチップ内を分光光度計にて計測したのが、右のグラフである。結果、BMBio"プラチナチップ"が各社チップに比べ残液量が極端に少ないのがわかる。また、高濃度、粘度グリセロール配合酵素を含有する試薬をサンプリングする際に通常のピペットチップでは、明らかに残液が確認できる(下記)。この、PCRやDNASequencing時の試薬のロスは、研究結果に不具合をもたらす要因になったり、試薬コストを増大させる要因にもなりえる。上記の代表的な比較検討より、BMBio"プラチナチップ"はエンザイムやDNAのマックスボリュームでのサンプリングをお約束できます。通常のポリプロピレンチップでは、元来の材質組成的な限界がありBMBio"プラチナチップ"のパフォーマンスは実現できません。BMBio"プラチナチップ"は信頼性だけではなく、高価な試薬の10%~15%のコスト削減や残液による研究結果の不具合をも解消します。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:78.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル
アズワン品番65-3803-93
1セット(5個×1000本)
¥20,499
税込¥22,549
4日以内出荷
プラチナチップはあらゆる点から"超低吸着・低残液"を追求し、成型されたチップです。不純物の無いオリジナルバージンポリプロピレンを使用し、原材料を特殊配合しておりますので、非常に滑らかな表面を実現しました。また、独特のモールド設計及び製造工程により、さらにその滑らかさに磨きをかけています。チップ自体の透明度も非常に高く、ピペットノズルにもスムースにフィットします。希少なサンプルの分注に適しています。10μlロングのスタンダードタイプ。ヒンジラックタイプ。未滅菌。ピペット適合表はこちらをご参照ください。プラチナチップ特徴:プラチナチップvs各種ポリプロピレンチップBMBio"プラチナチップ"と通常チップ、シリコナイズ。チップの内壁表面をカットして50 5,000×で撮影。BMBio"プラチナチップ"非常に滑らかな表面が伺えます。プラチナの所以です。他メーカーポリプロピレンチップ500×でも、明らかになる程の線状のくぼみがあり、サンプルが残りやすくなっています。他メーカーシリコナイズチップシリコンコーティングでカバーできない凹凸がわかります。こちらもサンプルが残りやすいと判断してよいでしょう。50X500X5,000X。BMBioの"プラチナチップ"と各社チップをサーモフィッシャーサイエン。ティフィック社"BigDyeTerminatorReadyReactionMix"をテスト用サンプルとして使用し、サンプルを100μlチップ内に吸引後、排出、洗浄、リンスした後、完全に排出したチップ内を分光光度計にて計測したのが、右のグラフである。結果、BMBio"プラチナチップ"が各社チップに比べ残液量が極端に少ないのがわかる。また、高濃度、粘度グリセロール配合酵素を含有する試薬をサンプリングする際に通常のピペットチップでは、明らかに残液が確認できる(下記)。この、PCRやDNASequencing時の試薬のロスは、研究結果に不具合をもたらす要因になったり、試薬コストを増大させる要因にもなりえる。上記の代表的な比較検討より、BMBio"プラチナチップ"はエンザイムやDNAのマックスボリュームでのサンプリングをお約束できます。通常のポリプロピレンチップでは、元来の材質組成的な限界がありBMBio"プラチナチップ"のパフォーマンスは実現できません。BMBio"プラチナチップ"は信頼性だけではなく、高価な試薬の10%~15%のコスト削減や残液による研究結果の不具合をも解消します。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:45.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル
アズワン品番65-3803-83
1セット(5個×960本)
¥43,999
税込¥48,399
7日以内出荷
キーボードなどデスク回りの掃除に!キーボードやエアコン吹き出し口、リモコンのボタン周りなど、指では届かない細かな汚れをスムーズに掃除できるクリーニングスライムです。便利な小分けタイプで、いつでも清潔に使えます。スライムを押し付けるだけでホコリやゴミをしっかり吸着し、面倒な掃除を楽しく簡単に!デスク周りや車内のお掃除にぴったりなアイテムです。
仕様1個梱包形態:ヘッダー付き袋入り
セット内容70g×5セット
材質水、PVA、グリセロール、グアーガム、ゲンチアナ根エキス
内容量(g)70
1個
¥619
税込¥681
5日以内出荷
ホイップ口金付き!すぐにホイップデコを始められる!。InstagramやTikTokで話題!絞るだけで手軽に可愛いホイップデコができる大人気アイテムです。絞り口(口金)がついているので、本格的な仕上がりが楽しめ、推し活やプレゼントデコレーションにも最適です。初心者から上級者まで、誰でもすぐにデコレーションを始められます。
材質エチレン・酢酸ビニル重合物、コーンスターチ、グリセロール、シリカ、水性ウレタン、防腐剤、着色料
寸法(mm)78×45×27
内容量(g)30
ふわっとホイップでデコる!自分だけのトレカケースを作ろう!。ふわふわのホイップと6種類のキラキラデコパーツがセットになった、楽しくカスタマイズできるトレカケースキットです。ホイップで立体感をプラスして、まるでスイーツのような仕上がりに!付属のB8サイズの硬質カードケースは、大切な推しのトレカをしっかり保護します。イメージカラーが白の推しにぴったりのデザインがつくれます。63×88mmサイズのカードがぴったり収まります。
セット内容デコレーションホイップクリーム×1、口金×1、硬質カードケース×1、ビーズアソート×1
材質デコレーションホイップクリーム:エチレン・酢酸ビニル重合物、コーンスターチ、グリセロール、シリカ、水性ウレタン、防腐剤、着色料、ビーズアソート:ABS、合金、アクリル
寸法(mm)【完成サイズ】100×70×10
種類寒天培地
アズワン品番61-0203-21
1個
¥54,799
税込¥60,279
6日以内出荷
職場・家庭での洗浄・除菌に経済的なアルコール洗浄液です。
高度に精製された原料を用いて美しく、安全な環境設定のお手伝いをします。
一般にアルコール製品は細菌・雑菌・ウイルスの除去に効果があるとされています。
製品はWHOが推奨する配合に準拠していますので洗浄作業と同時に除菌も可能です。
用途家庭や職場での周辺の洗浄
ドアノブ・手すりの洗浄
洗面所・風呂場の洗浄
金属製品やプラスチック製品の洗浄
家具などの木工製品や機械の洗浄
成分エチルアルコール(主成分)、プロピルアルコール[イソ・ノルマル](その他アルコール成分)、精製水、グリセロール(展着剤)
使用方法スプレー容器などに小分けして対象物にかけて使用する。布・不織布などにしみこませて大型の対象物を拭く。
繰り返し・詰め替え対応
1缶(14kg)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
種類寒天培地
アズワン品番61-0203-22
1個
¥57,999
税込¥63,799
8日以内出荷
関連キーワード