「グリッパー 釘」の検索結果
カーペットを引っ掛けるピンの長さは3種類あります。(A-3mm、J-4mm、E-5mm)。
ウッド用のグリッパーは木床用の釘、コンクリート用のグリッパーは、コンクリート用の釘が付いています。
コンバネ用・コンクリート用の2種類がございます。
下地に合わせてお選びください。
コンクリートに打ち込める特殊鋼釘です。グリッパー、への字、ノンスリップ等にご使用下さい。
従来のステアツールと比べ作業能率が数倍早く、グリッパーと巾木の隙間にカーペットを差し込むと同時に、ジュートに釘をしっかり固定します。グリッパー釘がカーペットの表面に出てしまうような場合、再度上から押えてください。金槌でステアツールが叩きにくいガラス面や、巾木が壁面より入り込んでいる場合、大変効果を発揮します。
1台
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。
材質鉄
仕上光沢メッキ
頭部平頭
釘一筋100年のアマテイ
JIS A 5508 くぎ 認証取得製品
JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。
住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。
材質鉄
JIS規格JIS A 5508
先端部角先
頭部布目頭
胴部スムース
太さ(mm)3.0
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
高炭素鋼または特殊鋼線材を使用し、熱処理を施しているので材質は極めて硬い。
用途コンクリート、ブロック、軽量形鋼、チーク材等へのパイプ、鉄板、木材、サッシに取付け。
表面処理ユニクローム
材質硬鋼線材
番手#18
長さ(mm)16
太さ(Φmm)1.21
材質鉄
質量(g)約40
仕上生地
入数約220本
1パック
¥149
税込¥164
当日出荷
カーペットフェルトグリッパー工法用の見切り金物です。
用途カーペットフェルトグリッパー工法用の見切り金物です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。
仕様平頭
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)60
質量(g/パック)60
頭部平頭
胴部ストレート
無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
用途主に木材に使用します。
材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキ
頭部布目
胴部ストレート
片側がストレートに近くなっており、グリッパーの除去などに適しています。
質量(g)680
全長(cm)315
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
仕様ヘッドタイプ = タックヘッド材質 = 炭素鋼ハンドル材質 = ウッド全体長さ = 300 mm重量 = 200gマグネット鋲打ちハンマー. ハイカーボン工具スチールから鍛造 ヒッコリーハンドル
1個
¥4,530
税込¥4,983
当日出荷
熱処理を施しているので材質はきわめて硬いです。
用途コンクリート、ブロック、軽量形鋼、チーク材等へのパイプ、鉄板、木材、電器器具、サッシ等の取付。
表面処理電気亜鉛メッキ
材質(本体)冷間圧造用炭素鋼線材(SWRCH40~45相当)
建築・板金工事の万能ハンマー。
グラスファイバー柄で傷みにくい頭部形状です。
用途釘打ち、板金加工全般。
種類板金用ハンマー
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途板金作業/建築作業
鬼のように強いレジンを求めている貴方へ最強のレジンでました!!。圧倒的な衝撃強度と耐久性を誇る「SK鬼タフXXXレジン」は、最先端の技術で開発された高強度レジンです。鬼のように強靭なこのレジンは、過酷な環境下でもその性能を発揮します。驚異の耐衝撃性。衝撃強度は業界最高水準を実現。ハンマーを作成して実際に釘を打てるレベルの衝撃強度。硬いだけじゃない。曲げの弾性率が高いためグリッパーなどを作成しても折れません。
その他【最大力】177.7kgf(±10%)
寸法(mm)【最大力点の変形】9.44(±10%)
質量(g)1000
粘度範囲(mPa・s)3000-5000
伸び(%)【破断点】21.204(±10%)【降伏点】7.00(±10%)
引張強度(MPa)41.89(±10%)
曲げ弾性率(MPa)1104.04(±10%)
衝撃強さ(J/m)279.54(±10%)
引張弾性率(MPa)490.88(±10%)
曲げ強度(MPa)最大43.435(±10%)
硬度(ショア D)78-82
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
絨毯・カーペット押さえ金具
長さ(mm)1800