956件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


グリップとねじはインサートによる一体成形
材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜) ねじM8×15 仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部) エスコ品番EA948AS-3A 寸法H(mm)80 寸法d(mm)17 寸法D(mm)24
1個
450 税込495
翌日出荷

1個
1,440 税込1,584
翌日出荷


ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化。 グリップとねじはインサートによる一体成形。ねじ部の耐久性を高めています。
仕様めねじ
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類グリップレバー 取付部おねじ 材質(本体)黒色フェノール樹脂 表面処理(シャフト)クロムメッキ 材質(シャフト)鋼材SUM22
1個
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タイプメネジ 材質(グリップ)ポリプロピレン 材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材) 色(握り)ブラック
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
365 税込402
翌日出荷

材質フェノール樹脂 ねじサイズM8×35mm エスコ品番EA948CE-125 寸法A(mm)50 寸法B(Φmm)21
1個
450 税込495
翌日出荷


熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
使用温度範囲(℃)0~80 色(本体)つや消しブラック 表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 硬度(本体)ショアA70(TPE)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) ねじサイズM8 エスコ品番EA948CF-6 寸法A(mm)125 寸法D(mm)20 寸法B(mm)21 寸法C(mm)10
1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン キャップ色オレンジ 耐熱温度(℃)75
1個ほか
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質フェノール樹脂 ねじサイズM8×30mm エスコ品番EA948CE-126 寸法A(mm)65 寸法B(Φmm)23
1個
510 税込561
翌日出荷

22356.1104 ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M8 x 20、ステンレス鋼 Halder 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質ステンレス鋼 質量(g)98 d1M8 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)4,8 寸法l1(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)3,3 剪断強度(kN)36,4
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

22356.1102 ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M8 x 10、ステンレス鋼 Halder 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質ステンレス鋼 質量(g)96 d1M8 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)4,8 寸法l1(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)3,3 剪断強度(kN)36,4
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

22356.1106 ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M8 x 30、ステンレス鋼 Halder 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質ステンレス鋼 質量(g)101 d1M8 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)4,8 寸法l1(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)3,3 剪断強度(kN)36,4
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

22356.0102 ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M8 x 10、焼入鋼 Halder 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。耐腐食性 ネジの締結作業による時間ロス無し バネ力による、セルフロック機構 スラストベアリング付
材質 質量(g)96 d1M8 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)4,8 寸法l1(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)3,3 剪断強度(kN)35,9
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

22356.0106 ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M8 x 30、焼入鋼 Halder 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質 質量(g)101 d1M8 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)4,8 寸法l1(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)3,3 剪断強度(kN)35,9
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

22356.0104 ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M8 x 20、焼入鋼 Halder 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質 質量(g)98 d1M8 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)4,8 寸法l1(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)3,3 剪断強度(kN)35,9
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

グリップとねじはインサートによる一体成形
材質グリップ:ナイロン6、ねじ:S45C(三価クロメート処理) ねじM8×16 仕様雌ねじ、高耐久性(ねじ部) エスコ品番EA948AS-13A 寸法H(mm)80 寸法d(mm)17 寸法D(mm)24
1個
480 税込528
3日以内出荷

材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:黄銅 寸法(mm)ねじ:M8×12、D:18、H:59、d:16
1個
415 税込457
翌日出荷

業界初の円弧歯形。 ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。 ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。
ベルト形8M ピッチ(mm)8 材質(本体)クロロプレンゴム 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト厚(mm)6 タイプ標準 種類HTDベルト
1本
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。 材質 表面処理三価クロメート
1パック(10本)ほか
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) ねじサイズM8 エスコ品番EA948CF-25 寸法A(mm)100 寸法D(mm)20 寸法B(mm)26 寸法C(mm)10
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

六角穴による裏側からの取り付け方式。
材質ゴム、グリップ:EPDM(つや消し)、ねじ:SS400(クロムメッキ) ねじサイズM8×15mm エスコ品番EA948AR-22 寸法H(mm)56.5 寸法D(mm)35.5
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) ねじサイズM8 エスコ品番EA948CF-24 寸法A(mm)80 寸法D(mm)20 寸法B(mm)26 寸法C(mm)10
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) ねじサイズM8 エスコ品番EA948CF-4 寸法A(mm)80 寸法D(mm)20 寸法B(mm)21 寸法C(mm)10
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) ねじサイズM8 エスコ品番EA948CF-26 寸法A(mm)125 寸法D(mm)20 寸法B(mm)26 寸法C(mm)10
1個
1,320 税込1,452
翌日出荷

材質プラスチック、グリップ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(三価クロメート) ねじサイズM8×13mm エスコ品番EA948AR-12 寸法H(mm)48 寸法D(mm)32
1個
1,720 税込1,892
3日以内出荷

材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) ねじサイズM8 エスコ品番EA948CF-5 寸法A(mm)100 寸法D(mm)20 寸法B(mm)21 寸法C(mm)10
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

材質グリップ:ナイロン6、ねじ:黄銅 ねじサイズM8×18mm エスコ品番EA948BF-3 寸法L(mm)45 寸法d(mm)14 寸法D(mm)20
1個
535 税込589
3日以内出荷

材質グリップ:ナイロン6、ねじ:黄銅 ねじサイズM8 エスコ品番EA948BF-12 寸法L(mm)30 寸法d(mm)15 寸法D(mm)30
1個
370 税込407
翌日出荷

ねじはスティール製とステンレス製を標準化。 六角穴による裏側からの取り付け方式。
材質グリップ部:ナイロン6、ねじ:SUS303 ねじM8×16 エスコ品番EA948AR-8A 寸法H(mm)81 寸法d(mm)17 寸法D(mm)24
1個
1,270 税込1,397
翌日出荷

材質グリップ:ナイロン6、ねじ:黄銅 ねじサイズM8×10mm エスコ品番EA948BF-2 寸法L(mm)35 寸法d(mm)14 寸法D(mm)19
1個
465 税込512
3日以内出荷

仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。 種別ミリねじ 材質スチール製
1箱(100本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オールステンレス製で腐食に強く、軽量・コンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。 締め付けボルトを2本締めるだけで配管作業完了。 ボルトを締め付けると、グリップリングが、配管の表面に食いつき、ガッチリ固定。 「締め忘れ防止機能」付きだから安心です。
用途ビル設備、工場プラント、上下水道等 材質(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)ステンレス鋼、(ゴム) EPDM 形状カップリング 種類メカニカル継手 常用圧力(MPa)1.6 使用流体水、温水、空気、薬品 適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)、ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)、40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)