47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け 材質ステンレス
1個
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1パック(6本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステングリップアンカー(パック品) 大阪魂 動画あり
1パック(10本)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け 材質ステンレス
1箱(100個)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。 材質SUS304 材質(外筒)SUS304
1パック(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
20,980 税込23,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。
用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。
1箱(50本)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじの呼びM10 外径D(Φmm)14 全長L(mm)40 寸法l(mm)15 ドリル径(Φmm)14.5 埋め込み深さ(mm)40 材質SUS316 最大引張荷重kN(kgf)14.9(1520)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。 材質ステンレス(SUS304) 材質(外筒)ステンレス(SUS304)
1箱(50本)ほか
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。 材質 表面処理三価クロメート
1パック(10本)ほか
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。 種別ミリねじ 材質スチール製
1箱(100本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。貫通孔でも施工可能。
用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。 ねじ長さ(mm)11 引張強度(kN)15 材質(外筒)ステンレス(SUS304)
1箱(50本)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等 材質ステンレス(SUS304相当)
1箱(50本)ほか
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。 材質ステンレス(SUS304)
1本
128 税込141
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

あと施工アンカーにおける『めねじタイプ』の代表的な商品です。
用途コンクリート用建築、軽天、仮設足場、土木、電気、空調、機械、看板など取付に 適合材コンクリート 材質ステンレス(SUS304相当)
1セット(50本)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ねじの呼びW1/4 材質ステンレス トラスコ品番558-8065 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100本)
26,980 税込29,678
4日以内出荷

ねじの呼びW5/8 材質ステンレス トラスコ品番558-8138 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
24,980 税込27,478
4日以内出荷

ねじの呼びM10 外径D(Φmm)14 全長L(mm)40 寸法l(mm)15 ドリル径(Φmm)14.5 埋め込み深さ(mm)40 材質SUS316 最大引張荷重kN(kgf)14.9(1520)
1箱(100個)
66,980 税込73,678
4日以内出荷

アンカー Cタイプ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1箱(50本)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アンカー Cタイプ モノタロウ 動画あり
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等 材質スチール製 仕上処理電気亜鉛メッキ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナットの『ゆるみ防止対策』と『ナットの落下防止機能』の二重安全対策を備えたアンカーシステムです。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手摺、椅子など取付に 適合材コンクリート 材質ステンレス 仕様箱入
1セット(100本)ほか
47,980 税込52,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(2本)ほか
335 税込369
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナットの『ゆるみ防止対策』と『ナットの落下防止機能』の二重安全対策を備えたアンカーシステムで。万一のゆるみ発生時にアンカーねじ部に施した段落とし部でナットが止まる落下防止機能付です。
用途コンクリート用。建築、電気、配管、看板、手摺、椅子など取付に。 材質ステンレス
1箱(30本)ほか
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(2本)ほか
335 税込369
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
409 税込450
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等 トラスコ品番485-5591 材質ステンレス 全長(mm)50 ねじ径M12 下穴径(Φmm)18 ねじ長さ(mm)22 埋め込み深さ(mm)50 外径(mm)17.5
1箱(50本)
22,980 税込25,278
9日以内出荷

1箱(100個)
64,980 税込71,478
翌々日出荷

1個
360 税込396
翌日出荷

1個
535 税込589
翌日出荷

KFC(ケー・エフ・シー)本体打込み式アンカー
本体打込み式アンカー
用途あと施工アンカー 適合材コンクリート
1箱(100本)ほか
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
409 税込450
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
409 税込450
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
17,200 税込18,920
翌日出荷

1個
415 税込457
当日出荷

1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

1個
510 税込561
翌日出荷

1個
12,800 税込14,080
翌日出荷