31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お使いの工具、操作レバーなどに簡単に巻き付けられ、すべり止め効果を施せます。 厚さが0.5mmと非常に薄いので握った時の違和感を感じさせません。
用途工具のグリップ類、機械操作レバーや運搬台車のハンドルに。 付属品巻き付け用エンドテープ 質量(g)23
1巻ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

よく剥がれるバットのグリップテープの両端を止める用のエンドテープです。1巻で約50本分のグリップテープに使用可能です。
テープ幅(mm)10 長さ(m)25 材質塩化ビニル
1個
689 税込758
当日出荷

ウェット感のあるポリウレタンテープが優れたグリップ力を発揮します。 振動・衝撃が手に伝わるのを防ぎ、疲労を軽減します。 テープ表面のミクロの穴が汗をすばやく吸収し、滑りを防ぎます。
材質ポリウレタン 質量(g)10 テープ長さ(mm)1050
1枚
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抜群の衝撃吸収力でロングライドにも最適な超厚手モデル。 通常タイプのほぼ倍の最大4mm厚(メーカー製品比)でゆったり握れます。 しっとりしたグリップ感でロングライドにも対応します。
付属品メッキエンドプラグ×2個、エンドテープ(15mm×210mm)×2枚 材質PE/PU
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリップのすべり止めテープです。
材質ポリウレタン 質量(g)8 タイプ薄手 テープ長さ(mm)1050
1枚
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた吸汗性で滑りを防止。 特殊樹脂加工により使い始めのフィット感が持続し耐久性も抜群。
用途工具・ラケット・自転車のハンドルなどの握るところへ広く使用可能。 質量(g)8 テープ長さ(mm)1020
1巻
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DOGYU専用はがれ止めシール付き。 裏面一部のみに両面テープ付き
質量(g)10 テープ幅(mm)27 テープ長さ(m)1
1本
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた吸汗性で滑りを防止。 特殊樹脂加工により使い始めのフィット感が持続し耐久性も抜群。
用途工具・ラケット・自転車のハンドルなどの握るところへ広く使用可能。
1巻
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐水性、耐油性に優れたすべり止めテープです。 ハンマーの柄などに貼ることで強い摩擦力を発揮するため、持った時にすべりにくくなります。 グリッピングマテリアルを使用した手袋 X-TGRIP と併用して使用すると嵌合(かんごう)効果でグリップ力がさらに増します。
用途ハンマーの柄などの握る箇所に。 材質(柄部)(基材)ナイロン、(粘着剤)アクリル系 使用温度範囲(℃)-40~71 ブラック 全長×幅W×厚さ(mm)870×25×0.8 トラスコ品番819-1785 質量(g)15
1個
819 税込901
当日出荷

120℃以上加熱すると収縮します。 切って使用して下さい。
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム) 収縮率(%)約50
1個
980 税込1,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリップ部分に通してヒートガンで暖めるとグリップの形状になります。
全長(mm)200 適合サイズΦ25 収縮温度70℃(最小) 使用温度範囲-55℃~105℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

オーエッチ工業グリップテープ
握りやすく手に吸いつくようなグリップテープ
用途ハンマーのグリップ代わりに巻くテープ
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

VICTAS(ヴィクタス)グリップテープ
自分の手にフィットさせ、滑り止め効果を発揮するグリップテープ。シェークハンドラケット専用。
材質本体:ポリウレタン、エンドテープ:ポリ塩化ビニル 幅(mm)25 長さ(cm)45 用具種別グリップテープ
1個
349 税込384
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンマーをはじめ工具のハンドル部分に後付けできる「すべり止めグリップ」それが、熱収縮ゴムからできたスーパーグリップ。 そして巻きつけるすべり止めテープタイプが「握帯」です。
材質ポリウレタン 内函/外函(mm)6/60
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

台車などの取っ手部分に巻き付け、握りやすくするアイテムです。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームS/グリーンフレームG/グリーンフレームL 材質ポリウレタン 長さ(mm)1020 幅(mm)27 厚さ(mm)2.5 質量(g)8 シリーズGF
1個
599 税込659
当日出荷

電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。耐腐食性に優れています。作業性に優れています。手で切断可能。
用途A種電気絶縁用。家電、車載ハーネス結束用。トランス、コイルなどの巻き止め、外装用。ワニス、ワックス処理を行う場合の結束用。
1巻
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右にそれぞれ2ボルトを配置したアルミロックリング付き、中央をジュエル入りのバーテープが巻かれた新感覚の軽量グリップ。テープの巻き間隔が手に馴染み小振りの手にも優しい
付属品バーエンドキャップ 質量(g)約86(ペア) 適合ハンドルΦ22.2mm
1ペア
2,698 税込2,968
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルな無地カラーでこだわりのカラーカスタムや補修に最適なバーテープ。2mmの厚さで程良いクッション性と伸びが良く巻きやすいためエントリーユーザーにもおすすめ
付属品エンドキャップ×2、仕上げテープ×2 材質EVA 長さ(mm)2000 厚さ(mm)2
1セット(2本)
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質と波型の形状による優れたクッション性によりグリップ力が向上できます。冷たいハンドルからくる冷えをシャットアウトします。ハンドル部分のぶつかり事故の衝撃を緩和します。付属の専用両面テープで簡単取り付けできます。
付属品ハンドル取付用両面テープ 材質NBR(ニトリルブタジエンラバー)
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

すべり止めテープ 屋外用 モノタロウ 動画あり
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。 耐水性に優れ、屋外で使用できます。 裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。 タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用 使用温度範囲(℃)-5~50 砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム) 伸度(%)25 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)58.8 耐久性(年)約1~1.5(目安) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。 材質ポリオレフィン 関連資料製品スペック資料・製品試験データ資料(0.23MB) RoHS2証明書(0.12MB)
1パック(5本)ほか
729 税込802
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

弾力性に富んだ、オールラウンドモデルのコルクバーテープ 適度な弾力でツーリングからプロレースまで幅広く対応 引っ張り強度にも強い高密度成形 巻くときの引っ張り重ね具合で、微妙な厚み調整が可能 対衝撃吸収性にも優れ、適度な弾力
付属品メッキエンドプラグ×2個、エンドテープ(15mm×210mm)×2枚 材質EVA/コルク
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コンベックス
エコ商品
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。自動ロック。ソフトグリップエリアとナイロンコーティングテープで人間工学的かつ堅牢。最大1.8mの安定性。MIDII精度レベルで高精度な測定。ベルトクリップ。エンドストップ。双方向テープフック。テープ色:白。
用途長さの計測 仕様メートル 質量(g)155 種類ロック付 テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×65×34 材質(ハウジング)ABS+TPR 材質(テープ)65MNスチールナイロンコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

新しい超軽量なバイカラーバーテープは、グリップ力と使い心地の良さを追求しました。2層構造のLOOPは、ベースには適度な厚みと快適さを提供するEVAを採用し、2層目は耐久性とグリップ力を高めるPUで作られています。特殊な粘着性ゲルがテープを巻きやすくし、一度剥がした後もハンドルバーの表面を綺麗に保つことが可能です。テープには専用のアルミ製ループエンドプラグが付属しています。
材質EVA+PU 全長(cm)200 厚さ(mm)2.5 質量(g)68(エンドプラグを除く) 付属品アルミ製エンドプラグ 仕様テープ幅:3cm
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

<エクストリーム・パワー・ゲーム>キャスティングゲームで大物だけにターゲットを絞り、ひたすらに性能だけを追い求めたエキスパートシリーズ。知識・体力・経験値を併せ持ち、ロッドの性能を引き出せるアングラー向けに仕上げました。 <ブランク>*ターゲット別に合わせたパワーとアクションに設定し、キャスト性能とリフト力の向上を図りました。バット部にはC・N・Tをコンポジットする事により、限界値を高め驚異的な粘り強さを実現。 <ガイド>*オーシャントップガイド、オーシャンガイド、Kガイド(ステンレスフレーム、SiCリング)を適材適所に配置。 <グリップ>*ツナ向けモデルには、ファイトを助けるアシストグリップを採用。 *ギンバルを採用したモデルには、ラバー素材のソフトギンバルキャップを付属(ソフトギンバルキャップをご使用になる際は、両面テープで固定していただくと落下防止に繋がります)
用途<対マグロPE6~8号スペック>マグロ類ターゲットにメインラインをPE6~8号を想定し、50~60gを下限に130gまでのペンシルベイトやスイミングポッパーを扱い易いパワーに設定。1~3番ガイドをダブルラッピング、4~6番ガイドはトリプルラッピングを施し強度アップを図っています。大型のターゲットとのファイトを想定して、フロント部にはアシストグリップを採用。グリップエンドには、ギンバル(GC22)を採用。GC用ソフトギンバルキャップ(BRC GC22)が付属。Top Guide(#16) Butt Guide(#40) タイプS(スピニング) 全長(m)2.51(8’3”ft) テーパーR(レギュラー) 適合サイズリール参考サイズ:D社14000-20000/S社14000-20000 グリップ部(mm)リアグリップ:530 自重(g)403 最大ドラグ(kg)15/60° 継数(本)2(オフセットハンドル) 仕舞(cm)177 先径(mm)2.4 カーボン(%)92 グラス(%)8 適合ルアー質量(g)MAX150 適合ライン(号)PE:6-8 魚種ペンシルベイト/マグロ・ヒラマサ・GT
1本
59,980 税込65,978
6日以内出荷

取付簡単な防寒・防風・軽量ハンドルカバー。 取付時前面からの風圧によるハンドルカバーとレバーの干渉を防ぐ形状に改善。 取付はグリップエンドから差し込み脱落防止面ファスナーテープで車体に固定するだけの簡単取り付け。 車種汎用性も高く様々な車種に取付可能です。 特に原付、原付二種との相性は抜群でおすすめです。 ハンドルカバーの入り口にはジャージ素材のストームガード、グリップ、レバー差込口は密閉性の高い クロロプレンですきま風をシャットアウトし非常に高い保温性を確保しました
材質PVC、クロロプレン、ウレタン
1セットほか
3,498 税込3,848
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0.7mmの薄さにより、ハンドルバーへダイレクトなパワーを伝達するバーテープ クッション性にはあえてこだわらないパワーライド重視の方に最適 グローブ使用時はもちろん素手でも抜群のグリップ感 薄くても引っ張り強度が強いポリエチレン+ポリウレタン素材採用
付属品メッキエンドプラグ×2個、エンドテープ(15mm×210mm)×2枚 材質PE/PU
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブランクス:大きくしなって素早く戻す。ロッドがしゃくりをサポートしてくれるアクションがインペリアルシリーズの持ち味。加え、新たにバットとグリップ周りにクワトロクロスを配し剛性をアップ。バット付近の力抜けブレを防ぎ、しゃくった力をロスなくブランクへ伝えます。また、ティップからベリーにかけてはアンサンドフィニッシュ(無塗装)を採用することで軽量でシャープな使用感を実現しました。 ガイドシステム:トップガイドはあえてスレッドを巻かず段差を取る処理のみの仕様。ティップからバットにかけては糸絡みしにくいチタンKガイドのスリムなハイフット仕様。また、トルザイトリングを採用することでさらなる軽量化、ブレ抑制、高感度を実現。あえて小口径化せず内径を広げることで、あとひと伸びの飛距離のアドバンテージを約束します。(トップガイドのみSiCリング) ジョイント:ジョイント部は、面で接する高品位スピゴットジョイントを採用。ティップに伝わる信号をロスなく手元へと伝達します。口部分は補強テープのみのリジットなスレッドレス仕様。 リールシートデザイン:リール、グリップ、そして手と、三位一体のフィット感で操作性を向上させるFuji VSSリールシートを採用。精悍なブラックポリッシュのカラーリング。 リールシートフードのカラー変更について:Bカラー(ブラック仕上げ)が廃盤となりましたので、順次ICカラー(I.Pシャイニーグレー仕上げ)へ変更となります。また、カラーにより機能上の違いはございません。 グリップデザイン:テクニカルな場面で操作性を向上させるセパレートグリップ。センターグリップはカーボンスリーブとの組み合わせで段差の少ないストレート形状。好みに合わせ自由な握りが可能です。リアグリップはキャスト時に掌の窪みにフィットする最小限の形状。グリップエンドにはハイクオリティーと信頼の証、インペリアルオリジナルエンドプレートを装着。 「全国釣竿公正取引協議会」認定製品:公正取引委員会及び消費者庁長官の認定を受けた「釣竿の表示に関する公正競争規約」の規定に基づき「全国釣竿公正取引協議会」がその内容及び条件に適合していると認定した証「釣竿公正マーク」を貼付。 90の飛距離、86の使用感。 スラックマスター86を使用する感覚で、もう少し長さがあれば・・・といったシチュエーションにピッタリなスラックマスター90。さらなる飛距離、ラインメンディングのしやすさ、大き目のジャーク、などなど。快適なスラックジャークに「もうちょっと」を求めるアングラーにお勧めの一本です。
仕様エギング(ベイトモデル) 適合ルアー:2.5~4号、ライン:PE0.5~1.2号 材質(本体)カーボン繊維96%、グラス繊維4% 質量(g)標準117 全長(m)2.74 硬さライト 材質(樹脂部)エポキシ 収納時寸法(cm)140.5(継数2)
1本
62,980 税込69,278
6日以内出荷

ブランクス:大きくしなって素早く戻す。ロッドがしゃくりをサポートしてくれるアクションがインペリアルシリーズの持ち味。加え、新たにバットとグリップ周りにクワトロクロスを配し剛性をアップ。バット付近の力抜けブレを防ぎ、しゃくった力をロスなくブランクへ伝えます。また、ティップからベリーにかけてはアンサンドフィニッシュ(無塗装)を採用することで軽量でシャープな使用感を実現しました。 ガイドシステム:トップガイドはあえてスレッドを巻かず段差を取る処理のみの仕様。ティップからバットにかけては糸絡みしにくいチタンKガイドのスリムなハイフット仕様。また、トルザイトリングを採用することでさらなる軽量化、ブレ抑制、高感度を実現。あえて小口径化せず内径を広げることで、あとひと伸びの飛距離のアドバンテージを約束します。(トップガイドのみSiCリング) ジョイント:ジョイント部は、面で接する高品位スピゴットジョイントを採用。ティップに伝わる信号をロスなく手元へと伝達します。口部分は補強テープのみのリジットなスレッドレス仕様。 リールシートデザイン:リール、グリップ、そして手と、三位一体のフィット感で操作性を向上させるFuji VSSリールシートを採用。精悍なブラックポリッシュのカラーリング。 リールシートフードのカラー変更について:Bカラー(ブラック仕上げ)が廃盤となりましたので、順次ICカラー(I.Pシャイニーグレー仕上げ)へ変更となります。また、カラーにより機能上の違いはございません。 グリップデザイン:テクニカルな場面で操作性を向上させるセパレートグリップ。センターグリップはカーボンスリーブとの組み合わせで段差の少ないストレート形状。好みに合わせ自由な握りが可能です。リアグリップはキャスト時に掌の窪みにフィットする最小限の形状。グリップエンドにはハイクオリティーと信頼の証、インペリアルオリジナルエンドプレートを装着。 「全国釣竿公正取引協議会」認定製品:公正取引委員会及び消費者庁長官の認定を受けた「釣竿の表示に関する公正競争規約」の規定に基づき「全国釣竿公正取引協議会」がその内容及び条件に適合していると認定した証「釣竿公正マーク」を貼付。 パワージャークをシャープで快適に。 切れ味鋭いジャークをビシバシ極めるレーザーキングのコンセプトはそのままにフルモデルチェンジ。力強いがしなやかなブランクはアングラーの負担を大幅に軽減し、快適にジャークを続けることができる優れもの。 ディープタイプのエギを使用するような深場や急潮流のエリアに相性が抜群。またエギを一気に跳ね上げるアピール満点のパワージャークや、イカが思わず手を出すクイックなショートジャークに素晴らしいレスポンスを発揮します。
仕様エギング(ベイトモデル) 適合ルアー:2.5~4号、ライン:PE0.5~1.2号 材質(本体)カーボン繊維94%、グラス繊維6% 質量(g)標準120 全長(m)2.59 硬さミディアム 材質(樹脂部)エポキシ 収納時寸法(cm)133(継数2)
1本
62,980 税込69,278
6日以内出荷

エンジニヤテンはや巻100m専用の交換用ケースとハンドル。 移動時に便利なショルダーストラップ付。 メーカー従来品の3倍の速さでテープを巻き取り。 ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。 空転防止機構付。 軽くて丈夫なABS樹脂ケース。 握りやすいエラストマー樹脂グリップと押さえやすく、滑りにくいエラストマー石突。
用途巻尺用交換部品 適合本体HTN3-100 材質ケース:ABS樹脂、ベルト:PP
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

使用用途:巻尺用交換部品。経済的な交換用ケース+ハンドル。従来比の3倍の速さでテープを巻き取り ※メーカー比。ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。空転防止機構付。軽くて丈夫なABS樹脂ケース。握りやすいエラストマー樹脂グリップと押さえやすく、滑りにくい
仕様●ケース:ABS樹脂●ベルト:PP●カラー:レッド アズワン品番67-0337-84
1組
23,980 税込26,378
5日以内出荷