ポスターの交換が簡単な四辺開閉式のA型看板になります。
折りたたみ式でコンパクトに収納可能で店内に保管しても場所を取りません。
背板にアルミ複合板を使用しているため屋外対応可能です。
用途店舗やイベント、飲食店などのメニューやお知らせ看板に
規格ポスター:A1
寸法(幅W×高さH)(mm)ポスター:594×841、有効表示面:581×828
材質本体:アルミアルマイト仕上、透明面板:PET1mm板、背板:アルミ複合版3mm
材質PET t=1mm
フレーム色シルバー
仕様屋外使用不可、注水置台使用可能
材質本体:アルミアルマイト仕上、バックボード:木材t3、透明板:PETt1
寸法(幅W×高さH)(mm)有効表示面:507×720、ポスター:515×728
フレーム幅(mm)25
色シルバー
フレーム幅(mm)25
材質本体:アルミアルマイト仕上、バックボード:MDFt3、透明板:PETt1
満水時は12kgになるグリップAの専用ウエイトです。
用途グリップA本体の転倒防止の重し(ウエイト)に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×160×170
質量(kg)12.0(満水時)
材質樹脂
1台
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
フレーム本体にポスターを差し込むだけ!
スリムで頑丈な国内生産のバリウスシリーズです。
用途施設、店舗内のポスター掲示、販促用に
材質本体:アルミ アルマイト仕上/透明面板:PET 1mm厚/背板:アルミ複合板 3mm厚
質量(kg)5.7
サイズA2
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)475×800×530
面板寸法(W×H)(mm)420×594
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)411×581
仕様注水置台使用可能
材質本体:アルミアルマイト仕上、複合板:アルミt3、透明板:PETt1
フレーム幅(mm)44
両面にポスターを差込めるA型看板。持ち手付きで移動も設置も簡単。
材質アルミ、表面カバー:塩ビ板
4辺が開くフルオープンタイプのポスターパネルとマーカー用のブラックボードの2種類の用途で使用できるA型看板です。
セット内容ハングタブ、アクリル透明板
材質/仕上フレーム:アルミ押出形材/アルマイト仕上、カバー:アクリル、ベース:アルミ複合板
色シルバー
奥行(mm)510
グリップA専用の注水置台です。
用途グリップA本体と専用の注水ウエイトと併用に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×395~670×54
質量(kg)0.55
材質アルミ(アルマイト仕上げ)
1台
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×395~670×54
材質アルミアルマイト仕上げ
質量(kg)0.55
仕様注水置台使用可能
付属品コード吊下用フック×2ヶ付、透明板(PET t1.5mm)×1枚付
質量(kg)13
電源12V5A
コード長さ(m)約3.1(本体連結側のコード除く)
フレーム幅(mm)44
照度(Lux)2400
材質フレーム:アルミ、前面カバー:PET透明板
質量(kg)約9.1
色シルバー
サイズA1 両面
寸法(幅W×高さH)(mm)有効メディア:581×828
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×475×1180
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
25mmフレーム仕様、スタイリッシュで軽量。
屋内専用のポスターA看板!!
新色のブラックタイプ新登場!!
フレーム幅(mm)25
四辺開閉式のポスター差込式A型LED電飾スタンド看板になります。
防滴、ムラのない照射で申し分ありません。
ポスターの交換方法は簡単で四辺開閉式で開いて中身を取り換えるだけです。
用途店舗やイベント、飲食店、クリニック、病院などのメニューやお知らせ看板に。夜間の集客や店舗目印などに
サイズポスター:A1
照度(Lux)約2400
寸法(幅W×高さH)(mm)ポスター:594×841、有効表示面:585×835
消費電力(W)55.44
電源12V5A
電源コード(m)約3.1
セット内容コード吊下用フック3個/アダプター/透明板(PET1.5mm厚)
グリップA A2サイズ用です。
種別A2用透明板
材質PET 1mm厚
1枚
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
フレーム本体にポスターを差し込むだけ!
スリムで頑丈な国内生産のバリウスシリーズです。
用途施設、店舗内のポスター掲示、販促用に
材質本体:アルミ アルマイト仕上/透明面板:PET 1mm厚/背板:アルミ複合板 3mm厚
質量(kg)3.45
サイズA2
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)475×800×300
面板寸法(W×H)(mm)420×594
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)411×581
LEDの白く美しい発光。四方開閉式でメディアも簡単に交換出来ます。防滴仕様で全天候型屋外で使用可能です。
電源(V)単相100(50/60)
電源12V5A
対応機種LEDグリップA A0・B0・A1・B1片面、MGライトパネルカスタム A0・A1・B0・B1用、フラッシュA全サイズ、TLDスタンドサイン
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
満水時は12kgになるグリップAの専用ウエイトです。
用途グリップA本体の転倒防止の重し(ウエイト)に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×160×170
質量(kg)12.0(満水時)
材質樹脂
1台
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
棚板をはさみこむデザインの棚受け。壁面へはネジで固定します。取付ピッチは455mm以下で取付けてください。棚板抜け止めビスが付属しているので、棚板固定用ビスが緩んでも棚板抜け止めビスをセットしていると棚板が簡単に抜け落ちません
材質亜鉛合金+エラストマー
耐荷重(kg)15(2個使用時)
適合板厚奥行250mm以下
対応板厚(mm)2~21
付属ねじ有無あり(皿3.5×40(1本)、ナベ3.5×40(1本)、皿3.5×25(1本)、ナベ3.5×25(1本)、ナベ3×16(1本))
仕様グリップA A2片面専用の注水置台
材質アルミアルマイト仕上げ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×308×54
電源12V5
対応機種LEDグリップA A1・B1両面
1個
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
計測針は強化プラスチックで保護されています。
仕様アナログ表示
サイズ約154×235×59mm
質量(g)約620g
タイプ置針式
目盛間隔0.5kg
医薬品医療機器等法一般医療機器
ライトパネル用のPET透明板です。
用途ライトパネルの保護カバーに
仕様取り出しテープ付
材質アクリル(1.5mm厚)
ライトパネル用のPET透明板です。
用途ライトパネルの保護カバーに
仕様取り出しテープ付
材質アクリル(1.5mm厚)
テーパー長穴は仮固定でも棚板が下にズレません!。取付け用角穴は、垂直・水平を確認するのに、四隅の角をケガキ線に合わせると便利です。通常棚板はしっかり固定されていますが、まんがいち棚板固定用ビスが緩んでも棚板抜け止めビスをセットしていると、棚板が簡単に抜け落ちません。
付属品【付属ビス】3.5×40、3.5×25、3×16
材質亜鉛合金+エラストマー
最大奥行(mm)【棚板】250
取付間隔(mm)455
グリップA専用の注水置台です。
用途グリップA本体と専用の注水ウエイトと併用に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×395~670×54
質量(kg)0.55
材質アルミ(アルマイト仕上げ)
1台
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

注水式ウエイト
モノタロウ
¥799
税込¥879
A型看板等を屋外設置時に転倒防止のための、注水型ウエイトです。
ライトパネル用のPET透明板です。
用途ライトパネルの保護カバーに
仕様取り出しテープ付
材質アクリル(1.5mm厚)
適合サイズA1ハーフ
1枚
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。
機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。
材質鉄
表面処理三価クロメート
ペットボトルを重しに抜群の安定感。風速15m/sでも倒れない。ポスターだけでなく5mm厚までのパネルにも対応。
用途ポスタースタンド
適合グリップアンカー/GA、SGA、GA-Dタイプ
材質鉄
表面処理生地
ポスター掲示に適した自立式パネルのフレームスタンド。フレームに入れることでポスターでも看板のように飾ることができる、自立式のパネルスタンドです。A1サイズの用紙がぴったりおさまります。スナップ式なので用紙の入れ替えも簡単で、さらに収納に便利な折りたたみ式です。
材質脚・フレーム:アルミ、表面:PET、背板:PS
色シルバー
付属品両面テープ付
材質PVC
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)本体:13×11×76
1個
¥61
税込¥67
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ