特性耐熱性、耐荷重性
トラスコ品番868-2292
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1箱(400g×20本)
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
特性耐荷重性
アズワン品番64-7143-63
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

リチウムグリース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
仕様カートリッジ
使用温度範囲(℃)-15~130
使用目的潤滑
主成分鉱物油、リチウム石けん
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性
商品タイプリチウムグリース
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。
シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に
色クリーム
商品タイプリチウムグリース
特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性
使用温度範囲(℃)-15~130
使用目的潤滑
主成分鉱物油
危険物の類別非危険物
商品タイプリチウムグリース
特性耐荷重性
トラスコ品番868-2922
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
脱鉛の低公害万能極圧型グリース。耐熱、耐圧性が高く、衝撃荷重のある条件下でもすぐれた潤滑効果を発揮する。
使用温度範囲(℃)-20~130
増ちょう剤リチウム
外観茶褐色粘ちょう状
色茶褐色
基油鉱物油
危険物の類別非危険物
商品タイプリチウムグリース
こんなお得な商品も!

リチウムグリース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
機械的安定性、耐熱、耐水、耐酸化性にすぐれ、高温下で潤滑性を長時間持続する。産業用、車両用として汎用性を高めたグリース。
商品タイプリチウムグリース
色淡黄褐色
基油鉱物油
使用温度範囲(℃)-20~130
外観淡褐色粘ちょう状
増ちょう剤リチウム
危険物の類別非危険物
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。
ちょう度2号
色淡褐色
商品タイプリチウムグリース
特性耐熱性、耐水性、せん断安定性
成分鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール
使用温度範囲(℃)-20~130
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ちょう度No.0
色クリーム
特性耐熱・極圧・耐水・耐久性
主成分鉱物油
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、耐荷重性
トラスコ品番868-2297
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
リチウム石けん基グリースで、極圧剤、酸化防止剤、防錆剤を有効に配合した非鉛系極圧万能グリースです。
自動車・建設機械・産業機械の軸受、粉砕機・プレス機械などの振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑に最適です。
危険物の類別非危険物
特性耐荷重性
アズワン品番64-7144-57
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
耐荷重性を必要とするあらゆる産業機械の潤滑グリースとして最適
危険物の類別非危険物
高品質の鉱油をベースとした万能型グリスです。
潤滑性、耐水性、酸化安定性に優れており、特に高速ベアリングに最適です。
また屋外機器の潤滑、防錆にも適しています。
用途金属の摺動部、ベアリングなどに。
温度範囲の広い量産品高速ベアリングからチェーン、ギア・ワイヤーロープ等の摺動部。
使用温度範囲(℃)-25~120
液色クリーム
ちょう度No.2
主成分リチウム石けん基グリス
キャップ色グリーン
こんなお得な商品も!

リチウムグリース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
リチウム石けん基グリースで、潤滑性、機械安定性、酸化安定性に優れ、自動車、土木建設機械、コンベア等の回転軸受に最適で長期安定して使用いただけます。
用途自動車、土木建設機械、コンベア等の回転軸受に最適
使用温度範囲(℃)-20~120
色黄褐色
増ちょう剤リチウム
危険物の類別非危険物
特性潤滑
商品タイプリチウムグリース
カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途各種車両、運搬機械のシャーシーなど
ちょう度2号
色淡黄色
商品タイプカルシウム石けんグリース
成分鉱油、カルシウム石鹸
使用温度範囲(℃)-5~80
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
特性耐熱性
アズワン品番64-7143-40
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
トラスコ品番136-0785
容量(kg)16
アズワン品番64-7143-30
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
トラスコ品番135-9229
容量(kg)16
アズワン品番64-7143-33
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
商品タイプリチウムグリース
特性耐荷重性
アズワン品番64-7144-45
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
商品タイプリチウムグリース
特性耐荷重性
トラスコ品番868-2328
アズワン品番64-7143-70
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
商品タイプリチウムグリース
特性耐荷重性
アズワン品番64-7143-25
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
トラスコ品番135-9264
容量(kg)16
アズワン品番64-7143-36
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
商品タイプウレアグリース
特性耐熱性、耐荷重性
アズワン品番64-7143-34
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
特性耐熱性、耐荷重性
アズワン品番64-7143-45
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(15kg)
¥81,980
税込¥90,178
8日以内出荷
●高温重視タイプです。
●二硫化モリブデンを含有しているため、高温下での極圧に耐え、摩耗と焼付を防止します。
用途●高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。
特性耐熱性、耐荷重性、焼付防止
トラスコ品番868-2944
連続耐熱温度(℃)200
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
瞬間耐熱温度(℃)290
1缶(2.5kg)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
トラスコ品番136-0791
容量(kg)16
アズワン品番64-7143-37
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
特性耐熱性、耐荷重性
アズワン品番64-7144-53
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
トラスコ品番136-0786
容量(kg)16
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥56,980
税込¥62,678
欠品中
特性耐荷重性
トラスコ品番108-0863
アズワン品番64-7143-26
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
特性耐熱性、耐水性、耐荷重性
アズワン品番64-7143-81
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
特性耐荷重性
アズワン品番64-7144-60
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
特性耐荷重性
トラスコ品番868-2947
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
特性耐熱性、耐水性、耐荷重性
アズワン品番64-7143-83
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。
用途機械部品などの潤滑及び防錆
使用温度範囲(℃)-15~196(196℃以上で煙・ガス発生、208℃以上で下記による引火発生、380℃以上で自然発火)
色琥珀色
成分鉱油、防錆剤、減摩剤
種類油性
使用目的潤滑、防錆
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
特性極圧性、消音、焼付防止
潤滑性、耐荷重性が優れており、通常の使用条件はもちろん、特に荷重条件の過酷な箇所で優れた性能を発揮します。
増ちょう剤として耐熱性の優れた特殊ウレアを用いていますので、広い温度範囲で使用できます。
特殊ウレアの中でも特に機械的の優れた増ちょう剤を用いていますので、過酷な条件下で長期にわたって使用しても軟化したり、流出したりすることがなく、良好な潤滑性能を維持します。
耐熱性が優れており、多量に水を含んだ状態でも軟化、流出を最小限におさえます。
水分存在下にあっても、優れた錆止め性能を発揮します。
圧送性(ポンパビリティ)、および吸引性(スランパビリティ)が良好なので、集中給脂装置使用するのに適しています。特に、No.0及び1は、大型の集中給脂系統での配管の長い場合に優れた性能を示します。
商品タイプウレア
特性耐摩耗性、耐水性、極圧性、防錆性
外観淡い黄色
使用温度範囲(℃)-20~180
増ちょう剤ウレア
色淡黄色
基油鉱油
危険物の類別非危険物
増ちょう剤に単体でも潤滑性の高いカルシウム系の特殊増ちょう剤を使用したうえでベストバランスでNASKALUBを配合した高性能グリースです。
極圧性能に極めて優れています。このため、くり返し高荷重・衝撃荷重に曝される苛酷な部位の潤滑に最適です。極めて早期に強固な潤滑皮膜を形成するため、接触面の摩擦係数が低く摺動部位の温度上昇を抑えます。また耐摩耗性も極めて優れ、各種軸受け、ギヤ等機械要素部品の寿命を大幅に延長する事が可能です。
防錆性能に極めて優れています。高温下でかつ水が存在するような条件下でも長期間強力な防錆性能を維持します。防錆試験でもっとも苛酷な試験=塩水噴霧試験【JISK2246(5.35)】によいて1000h以上全く錆の発生がありません。
耐水性能及び含水潤滑性能に極めて優れています。水が大量に混入しても軟化しにくく、流出しにくい特性をもっており、耐水性に極めて優れています。通常のグリースでは含水時の潤滑性は極端に低下しますが、ナスカグリースEPでは潤滑性能の低下が少なく、水と接触する部位での使用に最適です。
機械的せん断安定性に優れています。高温で強力な機械的せん断を受けても高い復元性を示し、高温高速の連続及び断続的な潤滑箇所で長期寿命を保ち、軟化流出しにくい特性を保持します。
用途耐久性能が要求される各種産業機械の各種減速機、軸受け、摺動面等。
高速、高温、高荷重の各種減速および軸受け部の潤滑。
水の混入及び接触する各種機械要素部品の潤滑及び防錆剤として。
特性耐荷重性、耐摩耗性、防錆性、耐水性、機械的せん断安定性
タイプジャバラ
使用温度範囲(℃)-20~200
使用目的潤滑、防錆剤
滴点(℃)290以上
密度(g/cm3)1.0(20℃)
外観淡褐色グリース状
増ちょう剤Caスルフォネートコンプレックス
基油鉱物油
動粘度(mm2/s)98.3(40℃)、10.96(100℃)
危険物の類別非危険物
「国内最高」吐出パワー&スピード
吐出速度を自動切替えできる「自動変速モード」搭載
質量(kg)6
電源(V)18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)449×114×245
グリス容量カートリッジ:420mL、バルク:570mL
吐出量(mL/min)自動変速モード:290、低速モード:145
内径(mm)バレル:61
グリス種類ちょう度番号0-2号(NLGI No.0-No.2)
1充電当たりの作業量自動変速モード:約15000mL、低速モード:約8000mL
耐熱性、酸化安定性に優れていますので、高温時においても長寿命グリースとして給油量の削減が可能です。
潤滑性が極めて良好で、耐摩耗性に優れていますので、機械寿命の延長が期待できます。
耐水性が優れていますので、水が混入しても軟化が小さく、シール性やチャンネリング性も良好なため、外部からの異物混入を最小限におさえます。
機械的安定性が優れていますので、低温から高温まで過酷なせん断を受けても、ちょう度変化が少なく、水の存在下でのせん断安定性も極めて良好です。
圧送性が良好で、低温下でも優れた圧送性を示します。
防錆性が良好で、過酷な条件下でもさびの発生が認められません。
商品タイプウレアグリース
色淡黄色
使用温度範囲(℃)-20~180
外観淡黄色
増ちょう剤ウレア
基油鉱油
精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうし、増粘添加剤を加えたグリースです。付着性・耐水性に優れています。
用途自動車シャシー各部の潤滑、各種建設機械のシャシー・ピン・ブッシュ・コンベア、その他低速軽荷重軸受用です。
色淡黄褐色
使用温度範囲(℃)-20~120
混和ちょう度332
滴点(℃)201
増ちょう剤リチウム石けん
基油鉱油
チムケン式耐荷重性能(kg)6.8
銅板腐食合格
特性付着性、耐水性
危険物の類別非危険物
関連キーワード
1
2
3
次へ