狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。
チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です
容量(g)400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)
取付口メス
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
グリースガン 400g用 レバータイプ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
420mLカートリッジ(蛇腹タイプ)専用のレバータイプハンドグリースガンです。
カートリッジのセットは簡単でスピーディに行え、手を汚すことがなく、グリースへのゴミ・砂等の混入の心配もありません。
各種のノズル・マイクロホースが使用できます。
適合グリースNLGI No.0~No.2
最大吐出圧力(MPa)50
接続口径Rc1/8
容量(mL)400
充填方法カートリッジ専用
動作方式手動レバータイプ
吐出量(mL)0.93/ストローク
最大圧力(MPa)50
質量(kg)1.68
全長(mm)395
形式レバー式
油槽径(Φmm)60.5
ノズル接続径R1/8
危険物の類別非危険物
手詰め・カートリッジグリース兼用タイプのグリースガンです。片手で操作が出来るので狭い場所での注油作業に最適です。
ストレートノズルとフレキシブルホースの2種類が付いているので、いろいろな場所への注油が可能です。カートリッジグリース80gを使えば、装着簡単で手が汚れません。
用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。
付属品ストレートノズル・フレキシブルホース・ノズル用中間パイプ
接続口径PT1/8
全長(mm)約380(フレキシブルホース取り付け時)
容量(mL)カートリッジ80、手詰め120
材質(本体)鉄
質量(g)670
油槽径(Φmm)35.7
最大吐出圧力(MPa)19.6
最大圧力(MPa)19.6
充填方法手詰め、カートリッジ交換
適合グリースシャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース
危険物の類別非危険物
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
アズワン品番2-8818-01
危険物の類別非危険物
1個
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
こんなお得な商品も!
グリースガン 400g用 レバータイプ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
400gのカートリッジ、または手詰め500gのどちらでも使用できます。
付属品ノズル(CNP-2)、ホース(SPK-3C)
適合適合グリス:ちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)
全長(mm)368
質量(kg)1.3
容量(mL)420
動作方式手動
接続ねじRc1/8
油槽径(Φmm)59.6
ノズル長(mm)185
最大吐出圧力(MPa)50
1回の吐出量(mL)1
最大圧力(MPa)50
充填方法カートリッジグリス(400g)、手詰め(500g)兼用
適合グリースちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)
アズワン品番64-9537-93
危険物の類別非危険物
1丁
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
狭い所でも確実に作業ができます。
ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用
接続口径R1/8
グリス直入れタイプです。適合グリス#2
適合グリースちょう度No.2
1回の吐出量(mL)0.7~0.8
ノズル長(mm)160
油槽径(Φmm)47.5
容量(mL)150
全長(mm)360
最大圧力(MPa)19.8
質量(kg)0.9
トラスコ品番112-5176
材質/仕上スチール
ノズル接続径Rc1/8
危険物の類別非危険物
1丁
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
グリースの充てんが楽なカートリッジ式で、グリースの節約にもなります。
付属品カートリッジ1本ノズル(G-250NS)
トラスコ品番373-3441
容量(mL)400
質量(g)1950
寸法L(mm)360
寸法l(mm)250
排出容量(mL)1.45(1回当たり)
排出圧力(MPa)最大25
チューブ径(Φmm)56
危険物の類別非危険物
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用
接続口径NPT1/8
タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
グリスアップ箇所が多い場所や高所・狭所での作業効率が上がるエアー式ハンドグリスガンです。連続吐出も可能です。
ジャバラカートリッジ・手詰めの両用の2ウェイタイプ。ロックを解除すればグリップ部が360°回転するので便利です。
用途機械のグリスアップ
動作方式エアー式
容量(mL)ジャバラ式カートリッジ:400/手詰め:600
ノズル径PT1/8
ノズル長(mm)170
エアー接続口ハイカプラ20PM
吐出量(mL)25/10秒
エアー圧力(MPa[kg/cm2])最低:0.42[4.3] 最高:1.03[10.5]
適合グリースちょう度No.2
危険物の類別非危険物
取扱説明書(0.6MB)
吐出圧力(MPa[kgf/cm2])最低:16.5[168]・最高41.2[42]
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル
仕様チャックなし
エスコ品番EA991CF-102
形状ストレート
全長(mm)180
質量(g)50
危険物の類別非危険物
ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
こんなお得な商品も!
グリースガン 自転車用
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
お好みのグリースを本体に充填、もしくはポンプ部に直接チューブをセットすることで手を汚さず、正確な位置にグリースを塗布することが可能なグリースガン。
危険物の類別非危険物
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
セット内容チャッキング付曲ノズル 170mm、手動式グリースガンヘッド
寸法(mm)H150×W46×D267
質量(g)580
最大圧力(kg/cm2)300
容量(g)ジャバラカートリッジ80、手詰め120兼用
動作方式手動
最大吐出圧力(MPa)30
取付口PT8/1 JIS
接続口径(Φmm)8.4
充填方法ジャバラカードリッジ・手詰め
適合グリースシャーシー、リチューム、モリブデン、リチュームコンプレックス、ウレア、シリコン
危険物の類別非危険物
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
少量グリースの注入が可能なミニグリースガン。気密性が高く、最後までグリースを使い切ることが可能。市販品のジャバラグリース、チューブグリースに対応する、ねじサイズ M15P2.5を採用。
用途グリースの注入作業。
全長(mm)167.2
ねじサイズM15P2.5
質量(g)102
危険物の類別非危険物
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
手詰め・カートリッジグリース兼用タイプのグリースガンです。狭い場所にも注油しやすいアングルノズル付きです。
用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。
接続口径PT1/8
全長(mm)約520
容量(mL)カートリッジ400、手詰め600
質量(g)1280
油槽径(Φmm)60.2
最大吐出圧力(MPa)44.5
最大圧力(MPa)44.5
充填方法手詰め、カートリッジ交換
適合グリースシャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース
危険物の類別非危険物
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
こんなお得な商品も!
グリースガン 400g用 レバータイプ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
省力カートリッジグリス・手詰め兼用タイプです。
1回の吐出量(mL)0.8
ノズル長(mm)250
最大容量(mL)(直入れ)600
全長(mm)365
最大圧力(MPa)54
質量(kg)1.4
付属品ストレートノズル
トラスコ品番416-3052
接続ねじRc1/8
油槽径(Φmm)60.5
グリス容量420mL
適合グリースちょう度No.1、No.2
危険物の類別非危険物
1丁
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
エア式・電動式グリスルブリケーター用のコントロールバルブです。車輌・建機をはじめ、一般生産工場での生産設備、その他あらゆる分野の機器・設備へのグリス給油に最適です。
付属品ノズル(CNP-2)スイベルジョイント
適合機種EPL-100、SKR-55、66、110A50、110A50PAL
接続口径G1/4
質量(kg)1
全幅(mm)226
全高(mm)280
危険物の類別非危険物
1丁
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
形式レバー式
付属品120mmストレートノズル(HSP-1)
ノズル接続径R1/8
手詰め・カセット兼用タイプのグリースガンです。狭い場所にも注油しやすいアングルノズル付きです。
用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。
接続口径PT1/8
全長(mm)約246
容量(mL)カートリッジ80、手詰め120
材質(本体)鉄
質量(g)540
油槽径(Φmm)38.2
最大吐出圧力(MPa)19.6
充填方法手詰め、カートリッジ交換
適合グリースシャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース
危険物の類別非危険物
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
【デュアルハンドル機能】。軽い力でしっかりと押し込めるデュアルハンドル機能を採用。片手での操作でも簡単に力をこめられます。【軽くて丈夫なステンレス鋼】。高品質なステンレス鋼を採用。軽量ながら頑丈なため安心して長期間使用できます。【簡単取り付け】。ロック機能のあるカプラーを採用したグリスノズルなのでレバーを押し込みながら差し込むだけで簡単にロック可能。【柔軟性に富んだフレキシブルホース】。約30cmの軽量柔軟フレキシブルホースを同梱しておりますので狭いスペースや高所への作業に最適です。【多彩な用途に対応】。機械や車両のメンテナンス、自動車設備や農業機械のメンテンナンス、。建設機械や工業機械など様々な用途に対応。【製造国の意匠権取得】。製造国の意匠権取得済みの正規品です。【使用方法】。1, お使いのグリースガンのネジ山のタイプ(NPT1/8,R1/8)を確認し、接続用のフレキシブルホースのタイプを選択します。※アメリカ規格のグリースガンネジ山の場合、付属のフレキシブルホースをそのまま使用してください。※日本規格の日本メーカーのグリースガンのR1/8ネジ山の場合、付属の品番diy-078フレキシブルホースを使用してください。2.グリスガンノズルをフレキシブルホースのワイヤーあり側のネジに回して固定します。3. フレキシブルホースのワイヤーなし側のネジをお持ちのグリースガンの接続口に回して固定します。4.グリースガンノズルのレバーを握りながら、先端の爪が出ている状態で注油が必要な箇所(ニップル)に差し込む、レバーから手を外し、爪がしっかり固定していることを確認してください。5.お持ちのグリースガンを操作して注油を行ってください。
用途機械や車両のメンテナンス、自動車設備や農業機械のメンテンナンス、。建設機械や工業機械など様々な用途に対応。ご家庭やお仕事の現場でも大活躍。
危険物の類別非危険物
カートリッジグリス・手詰め兼用です。
付属品ハイドロリックニップル用ノズル
材質スチール
接続ねじ【ノズル】Rc1/8
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!
グリースガン 400g用 レバータイプ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
420mLカートリッジ・手詰500mL兼用のグリスガンです。
手を汚す事なく、スピーディーにグリスが交換できます。
握りやすいゴムグリップを採用しています。
特に高圧力が必要な凝固してしまった箇所に適しています。
最大圧力(MPa)80
仕様ハイドロリックニップル用
適合(グリス)ちょう度No.2
トラスコ品番273-7094
接続口径Rc1/8
全長(mm)401
質量(kg)1.69
容量(mL)カートリッジ:420/手詰:500
容量(g)手詰500/カートリッジ400
動作方式手動レバータイプ
油槽径(Φmm)60.5
ノズル長(mm)171
最大吐出圧力(MPa)80
1回の吐出量(mL)0.93
充填方法手詰/カートリッジ兼用
適合グリースカートリッジ使用NLGI (No.0~No.2)/手詰使用時NLGI No.1
アズワン品番64-9537-92
危険物の類別非危険物
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
アズワン品番64-7908-10
危険物の類別非危険物
1個
¥450
税込¥495
当日出荷
こんなお得な商品も!
グリスガン エアー式
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
生産ライン・給油箇所の多いグリスメンテナンス作業に最適のエアパワード(エア駆動連射)グリスガンです。
作業の効率が大幅アップします。
グリスは蛇腹カートリッジ式です。
グリス残量のチェックも簡単です。
420ccカートリッジグリス専用です。
動作方式エアー駆動
トラスコ品番828-0178
セット内容ノズル(CNP-2)、レギュレーター
材質スチール
接続口径Rc1/4(20PMカプラ付)
全長(mm)438
容量420ccカートリッジグリス専用
形式エア式
容量(g)400蛇腹カートリッジ専用
接続ねじ(ノズル)Rc1/8
油槽径(Φmm)60.5
吐出量310(cc/min)
最大吐出圧力(MPa)28
使用エアー圧力(MPa)0.3~0.7
取付口Rc1/8(ノズル取付部)
最大圧力(MPa)32
充填方法400g蛇腹カートリッジ
適合グリースNo.0、1、2
容量(cc)420
危険物の類別非危険物
1丁
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
専用ノズルを付替えることにより、LMガイドの小型形番から大型形番まで給脂が可能です。小型LMガイド用には専用のアタッチメントが用意されており、形番やスペースによりアタッチメントを選定し給脂することができます。グリースガンにはスリット窓を設けてあるため、グリース残量の確認が容易です。
接続口径PT1/8
全長(mm)235(ノズル含まず)
質量(g)480(ノズル付き、グリース含まず)
容量(g)70
動作方式レバー式
最大吐出圧力(MPa)19.6
吐出量(mL/ストローク)0.6
充填方法カートリッジ
適合グリースTHKオリジナルグリース
危険物の類別非危険物
取扱説明書(0.3MB)
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
手詰め用コンパクトグリスガン 注入器
用途このベストアンサー製グリスガンは、精密なメンテナンスを行う方にとって頼れるツールです。車やバイクのドアヒンジやアクセルリンク、さらには工業機械の可動部といった、通常の注油器では難しい箇所にもスムーズに注油が可能。高圧対応で、狭い場所や複雑な形状のパーツにも確実にグリースが行き渡り、隅々までしっかりカバーすることができるためDIY愛好家からプロまで幅広く使えるグリスガンです。【高圧対応】。最大1,000 PSI(約69バー)の圧力で注油可能。少ない力で精密なグリース注入が実現。【大容量で便利】。約80mlのグリースを充填可能な大容量カップ使用。【高い操作性】。全長145mmとコンパクトな設計で、狭いスペースでの作業も快適。重量もたったの280gで片手操作可能な軽量設計です。
材質ノズル:合金、カップ:ニッケルメッキ鉄
寸法(mm)【ノズル】120
全長(mm)280
圧力最大1000 PSI(69bar)
カップ容量(mL)80
カップ径(Φmm)40×100
危険物の類別非危険物
ノズル径(Φmm)1
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
グリス直入れタイプです。
ノズル長(mm)160
材質/仕上スチール
ノズル接続径Rc1/8
適合グリースちょう度No.2
危険物の類別非危険物
カートリッジグリス・手詰め兼用です。
付属品ストレートノズル
ノズル長(mm)115
接続ねじRc1/8
適合グリースちょう度No.1、No.2
危険物の類別非危険物
エア駆動式で注入に力がいらず、トリガーを引くだけで連続吐出作業が可能。ジャバラ式カートリッジ(400g)、手詰め(500g)に対応。高圧環境でも安全に作業が行えるエアレギュレーター付き。自由に曲がるフレキシブルノズル付属。グリースガン用ノズル(1,000mmロングノズル)(G-1000NH)に付け替えることで、奥まった個所への注入が楽に行えます。エアカプラPT1/4。ノズルサイズR1/8
質量(kg)1.7(本体,フレキシブルノズル,エアレギュレーター,エアカプラ)
使用圧力(MPa)(推奨)0.62
容量(g)400(カートリッジグリース),500g(手詰め)
動作方式エア駆動式
吐出量212g/min(グリース温度25℃)
ノズル長(mm)457
最大使用圧力(MPa)0.83
本体サイズ(mm)D250×H345
使用環境温度(℃)-10~50
推奨エアー圧(MPa)0.62
入力空気圧(MPa)0.4~0.9
適合グリースNLGI No0~2
危険物の類別非危険物
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
片手で操作できるので狭い場所や高い所での給脂作業に最適です。80gのカートリッジ、または手詰め130gのどちらでも使用できます。
付属品ノズル(CNP-2)
適合適合グリス:ちょう度No.1、No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)
全長(mm)241
質量(kg)0.44
容量(mL)85
動作方式手動
接続ねじRc1/8
油槽径(Φmm)38
ノズル長(mm)185
最大吐出圧力(MPa)10
1回の吐出量(mL)0.4
最大圧力(MPa)10
充填方法カートリッジグリス(80g)、手詰め(130g)兼用
適合グリースちょう度No.1、No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)
危険物の類別非危険物
1丁
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
カートリッジグリス専用タイプです。
付属品ハイドロリックニップル用ノズル
接続ねじ【ノズル】Rc1/8
危険物の類別非危険物
カートリッジグリス・手詰め兼用です
トラスコ品番445-5797
危険物の類別非危険物
1丁
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
エアーを接続し、レバーを引くことでグリースが連続吐出します。チェーン付きで、グリースはジャバラと手詰めの両方が使える2WAYタイプです。
用途農機具・機械・自動車のグリース塗布。
仕様チャッキング付曲げノズル170mm付、ジャバラカードリッジ400g
その他【手詰め】600g
材質鉄
質量(g)1700
使用圧力(MPa)0.4~1.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×470
推奨エアー圧(MPa)0.6
最大圧力(MPa)40
危険物の類別非危険物
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
80g蛇腹カートリッジが使用できます。(※手詰めはできません)
ノズル取付部のネジサイズはRc1/8”(メス1/8”PT)です。
用途NLGI-1/2用
エスコ品番EA991CM-13
寸法(mm)【筒】直径60×235(ねじ山込)
容量(g)80
ノズル長(mm)115(ストレート)
危険物の類別非危険物
1個
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
400gのカートリッジ、または手詰め500gのどちらでも使用できます。海外製筒型カートリッジグリス・手詰め兼用です。
仕様ハイドロリックニップル用
付属品ノズル(CNP-2)
全長(mm)371
質量(kg)1.55
容量(mL)400
動作方式手動
接続ねじRc1/8
油槽径(Φmm)57
ノズル長(mm)185
最大吐出圧力(MPa)50
1回の吐出量(mL)1
最大圧力(MPa)50
充填方法カートリッジグリス(400g)、手詰め(500g)兼用
適合グリースちょう度No.2、No.3(手詰め使用:No.2、No.3)
危険物の類別非危険物
1丁
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
適合EA683MG-1用
ノズルねじ径(inch)NPT1/8
アズワン品番64-7908-08
危険物の類別非危険物
1個
¥785
税込¥864
当日出荷
トリガーを引くだけで作業が行え、煩わしい手作業が不要です。
リチウムイオンバッテリーの採用により継ぎ足し充電が可能です。
400ccカートリッジグリス専用です。
グリス充填が楽な電動コードレスタイプです。
グリスの使い残しが少なく、環境にやさしい設計です。
収納、持ち運びに便利なキャリングケース付です。
用途グリースニップルからのグリース充填。
付属品キャリングケース、フレキシブルノズル(750mm)、バッテリーパック、充電器、電源コード、ノズル変換アダプタ
トラスコ品番773-7068
質量(kg)3.5
容量(mL)400、(カートリッジ)400
タイプ472
電源充電式
容量(g)400
動作方式リチウムイオンバッテリー
接続ねじ(ノズル)Rc1/8
油槽径(Φmm)63
入力電圧(V)DC18
ノズル長(mm)750
最大吐出圧力(MPa)40
充電時間(分)60(1回の充電で400ccカートリッジグリス約7本分の作業が可能)
吐出量(mL/min)75
最大圧力(MPa)40
充填方法カートリッジグリース(ジャバラ式)
適合グリースカートリッジグリース(ジャバラ式)NLGI No.1~No.2
危険物の類別非危険物
1セット
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
こんなお得な商品も!
グリスガン エアー式
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
エア専用です。
ガンが360度回転するため場所に応じて角度調整できます。
グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。
グリスはカートリッジ専用です。
用途機械のグリスアップ
動作方式エアー式
仕様R1/8(ノズル接続ねじ)
トラスコ品番328-5758
全長(mm)416
質量(kg)1.9
容量(mL)400
形式エア式
油槽径(Φmm)62.6
使用エアー圧力(MPa)0.4~0.8
吐出量(mL/min)210
最大圧力(MPa)24
適合グリースちょう度No.0、No.1
危険物の類別非危険物
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
片手・両手兼用手詰めタイプです。
付属品ハイドロリックノズル、チャック式ノズル
トラスコ品番416-3079
全長(mm)387
質量(kg)1.8
接続ねじRc1/8
油槽径(Φmm)56.4
ノズル長(mm)170
1回の吐出量(mL)0.5
最大圧力(MPa)54
適合グリースちょう度No.1、No.2
危険物の類別非危険物
最大容量(mL)(直入れ)500
1丁
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ