25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。今までは届きにくかった奥まった個所などにあるグリースニップルに最適。
用途グリースの注入作業。 ねじサイズPT1/8"-27 thread 質量(g)159 全長(mm)128 危険物の類別非危険物
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

コードレスグリースガンEA991-20用のオプション部品です。 1アクションで、グリースニップルに固定/解除が可能です。 ※ピンタイプ、ボタンヘッドタイプのニップルは適用外です。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:JAE915●仕様:ロックカプラ●ねじサイズ:NPT1/8"-27●全長(mm):74●重量(g):100 アズワン品番68-1883-84 危険物の類別非危険物
1個
7,120 税込7,832
翌日出荷

ロックカプラ(JAE915)専用のカプラ4種とロックカプラ(ロングタイプ)(JAE915L)のセット。4種のカプラは注油個所に合わせた専用形状で、グリースの漏れを防ぎます。ロックカプラ(ロングタイプ)なら、奥まった個所のグリースニップルへの注油が可能。
用途グリースの注入作業。 セット内容ロックカプラ(ロングタイプ)、インジェクタニードルカプラ、ナローニードルカプラ、シールディスペンサカプラ、アングルカプラ、専用樹脂ケース ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)208×151×50 危険物の類別非危険物
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

【デュアルハンドル機能】。軽い力でしっかりと押し込めるデュアルハンドル機能を採用。片手での操作でも簡単に力をこめられます。【軽くて丈夫なステンレス鋼】。高品質なステンレス鋼を採用。軽量ながら頑丈なため安心して長期間使用できます。【簡単取り付け】。ロック機能のあるカプラーを採用したグリスノズルなのでレバーを押し込みながら差し込むだけで簡単にロック可能。【柔軟性に富んだフレキシブルホース】。約30cmの軽量柔軟フレキシブルホースを同梱しておりますので狭いスペースや高所への作業に最適です。【多彩な用途に対応】。機械や車両のメンテナンス、自動車設備や農業機械のメンテンナンス、。建設機械や工業機械など様々な用途に対応。【製造国の意匠権取得】。製造国の意匠権取得済みの正規品です。【使用方法】。1, お使いのグリースガンのネジ山のタイプ(NPT1/8,R1/8)を確認し、接続用のフレキシブルホースのタイプを選択します。※アメリカ規格のグリースガンネジ山の場合、付属のフレキシブルホースをそのまま使用してください。※日本規格の日本メーカーのグリースガンのR1/8ネジ山の場合、付属の品番diy-078フレキシブルホースを使用してください。2.グリスガンノズルをフレキシブルホースのワイヤーあり側のネジに回して固定します。3. フレキシブルホースのワイヤーなし側のネジをお持ちのグリースガンの接続口に回して固定します。4.グリースガンノズルのレバーを握りながら、先端の爪が出ている状態で注油が必要な箇所(ニップル)に差し込む、レバーから手を外し、爪がしっかり固定していることを確認してください。5.お持ちのグリースガンを操作して注油を行ってください。
用途機械や車両のメンテナンス、自動車設備や農業機械のメンテンナンス、。建設機械や工業機械など様々な用途に対応。ご家庭やお仕事の現場でも大活躍。 危険物の類別非危険物
1個
980 税込1,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マクノートKYプラスカプラ
コンパクトで狭いスペースにも使用できます。取り外しが片手でできます。圧力リリーフ構造で、カプラ内部に溜まった圧力を開放します。
用途ハイドロリックニップル用。ベアリング・ピロブロック・建機・フォークリフトなどのグリスの補充に。 トラスコ品番237-0484 最大吐出圧力(MPa)69 危険物の類別非危険物
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

手動式グリースガン専用。 接続角45°、必要箇所でスイベルロックできます。 360°回転スイベル付。
適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK(共通)EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20 エスコ品番EA991CN-104 危険物の類別非危険物
1個
6,110 税込6,721
当日出荷


手動式グリースガン専用。 大小のコネクター付
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに 仕様90°カプラー 適合【グリースガン】かみ込み式カプラーに接続可能 エスコ品番EA991CN-103 寸法(mm)78×30 危険物の類別非危険物
1個
5,040 税込5,544
当日出荷

注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用 接続口径NPT1/8 タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レバーを押すだけで接続、解除が簡単にできます。6つのボールポイントがグリースニップルをしっかりロックします。カプラーは一旦噛み合うとしっかりと固定されるので、通常のカプラーに必要な固定は必要ありません。ハンズフリーで操作できます。
全長(mm)93 使用圧力550barまで ノズル長(mm)30 ノズル直径(mm)17 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×1
1個
3,990 税込4,389
翌日出荷

ワンタッチでスムーズ配管。 安全装置のロック機構内蔵! ロック機構で接続後の不意による離脱を防止。 ホースを延長する際の中間継手として適しています。 プラグをソケットに(またはソケットをプラグに)押し込むだけのワンタッチ接続式で、操作性に優れ作業効率が向上します。 圧力損失の少ないバルブ構造を採用し流量アップを実現。
ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)鋼鉄 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-5~+60 材質(シール)ニトリルゴム バルブの有無
1個
979 税込1,077
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

グリースガン 400g用 レバータイプ モノタロウ 動画あり
狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。 チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です 容量(g)400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め) 取付口メス 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手詰め・カートリッジグリース兼用タイプのグリースガンです。片手で操作が出来るので狭い場所での注油作業に最適です。 ストレートノズルとフレキシブルホースの2種類が付いているので、いろいろな場所への注油が可能です。カートリッジグリース80gを使えば、装着簡単で手が汚れません。
用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。 付属品ストレートノズル・フレキシブルホース・ノズル用中間パイプ 接続口径PT1/8 全長(mm)約380(フレキシブルホース取り付け時) 容量(mL)カートリッジ80、手詰め120 材質(本体) 質量(g)670 油槽径(Φmm)35.7 最大吐出圧力(MPa)19.6 最大圧力(MPa)19.6 充填方法手詰め、カートリッジ交換 適合グリースシャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース 危険物の類別非危険物
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

レバーを押すだけで接続、解除が簡単にできます。カプラーは一旦噛み合うとしっかりと固定されるので、通常のカプラーに必要な固定は必要ありません。ハンズフリーで操作できます。6つのボールポイントがグリースニップルをしっかりロックします。
全長(mm)143 使用圧力550barまで ノズル長(mm)80 ノズル直径(mm)17 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×1
1個
6,110 税込6,721
翌日出荷


360°回転するので、好きな角度に調節できます。45°の位置でロックできます。ナットが六角なので、締め付けが簡単にできます。スプリング式ボールチェックバルブにより、圧力を保持することができます。亜鉛メッキ仕上げ。手動式グリースガン専用。
仕様360°回転スイベル付 使用圧力207barまで ノズル直径(mm)17 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×1
1個
2,170 税込2,387
翌日出荷

適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK(共通)、EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20 エスコ品番EA991CN-101 質量(g)41 タイプ標準 危険物の類別非危険物
1個
1,070 税込1,177
当日出荷

グリスガン エアー式 モノタロウ 動画あり
グリスアップ箇所が多い場所や高所・狭所での作業効率が上がるエアー式ハンドグリスガンです。連続吐出も可能です。 ジャバラカートリッジ・手詰めの両用の2ウェイタイプ。ロックを解除すればグリップ部が360°回転するので便利です。
用途機械のグリスアップ 動作方式エアー式 容量(mL)ジャバラ式カートリッジ:400/手詰め:600 ノズル径PT1/8 ノズル長(mm)170 エアー接続口ハイカプラ20PM 吐出量(mL)25/10秒 エアー圧力(MPa[kg/cm2])最低:0.42[4.3] 最高:1.03[10.5] 適合グリースちょう度No.2 危険物の類別非危険物 取扱説明書(0.6MB) 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])最低:16.5[168]・最高41.2[42]
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。ユニバーサルジョイントの注油に最適。
用途グリースの注入作業。 質量(g)23 先端径(Φmm)10 全長(mm)50 危険物の類別非危険物
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8
危険物の類別非危険物
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS Pro 湾曲ジョーロック RS Pro 湾曲ジョーロックプライヤについて。これらの高品質ロックプライヤはクロムバナジウムスチール製で、どんなグリップ用途で使用されても、非常に Durableさらに、硬化処理を施した歯と湾曲ジョーによりあらゆる角度から確実なグリップを得られます。また、ロック機構により、手で一定の力をかけて張力を維持することなく、 GET でも確実にグリップできます。この信頼性の高い堅牢なロックプライヤは、業務用又は DIY 用途に最適で、標準的なプライヤやレンチの能力を超える専門的な用途に適しています。 特長と利点: この高品質で頑丈な RS Pro ロックプライヤを使用すれば、ロック機構によって一定の保持力を維持し、作業をより簡単かつ効率的に行うことができます 硬化処理された歯と湾曲ジョーにより、あらゆる角度から簡単にグリップできるため、困難な場所で物体を引っ張ったりねじりたりする際に、確実なグリップを提供するのに最適です このプライヤは、安全かつ確実に作業を行えるように、ガード付きのリリースレバーを備えています 人間工学に基づいた形状のエポキシコーティングハンドルにより、ユーザの快適性が向上しています クロムバナジウムスチール製で、過酷な環境でも優れた耐久性と耐腐食性を発揮 ジョーの間隔は、ロッキングプライヤーの底部にある刻み付きネジ機構を回すことで簡単に調整できます ツールの全長は 240 mm です ジョー容量は mm 62 mm です 用途: ロッキングプライヤー(モールグリップ)は、通常のプライヤと同様に機能しますが、固着した留め具や配管など、ヘビーデューティなグリップが必要な特殊用途に最適です。この製品は、配管工やエンジニアが対象物を挟んだり、クランプしたり、曲げたり、切断したりする必要がある場合に欠かせない手動工具です。ロッキングプライヤーは、大きなトルクを必要としたり物体をこじ開けたり取り外したりする必要がある場合や、物体を所定の位置に保持するために追加グリップが必要な場合に非常に重要な機器です。モールグリップは最も一般的に次の用途で使用されます。 自動車のメンテナンスおよび修理技術者 エンジニア 配管工 建設作業者 DIY愛好家 RS PRO の利点 丸い材料の把持や固定に使用されます クロムバナジウムスチール製のジョー エポキシコーティングが施され、耐腐食性と高強度のスチール製ハンドル 熱間鍛造クロムバナジウムスチール製のグリッピングジョー 人間工学に基づくノブにより、ジョーの開口部をスムーズに調整可能で、ロックナットが付いています リリースにかかる労力を軽減、インチなし、クイックリリース 工具をしっかりとロックできる強力なリリース機能。 熱間鍛造クロムバナジウムスチール製のグリッピングジョーRS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様プライヤータイプ = ロックプライヤ全体長さ = 240 mm
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷


ジョプラックス樹脂ソケット
ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 セイフティロック機構を標準装備しています。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油(グリース)に〔食品衛生法規格適合品〕を使用しています。 金属パーツは全てステンレスで構成、耐錆性抜群です。
用途飲料用機器、食品機器、濾過装置等の水配管に。 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグソケット
1セット(5個)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かみ込み式カプラー(3枚爪など)に取りつけられます。EA991CG-2、-3、-5、旧EA991CG-6用。
用途フレキシブル530mm用。 全長(mm)530 危険物の類別非危険物 ねじサイズノズル:R1/8”
1本
29,200 税込32,120
翌日出荷

DE150W ドレンクリーナE150 ビーバー(アサダ) 動画あり
ビーバー(アサダ)ドレンクリーナE150
清掃能力Φ20~100mm、電動、ワイヤ式 ヘッド交換可能で、 ワイドな作業域。 コンデンサモータ搭載で、 静かな作業。 高耐久ワイヤ:特殊鋼製のワイヤのため、曲りや折れに強く、耐久性がバツグン。 簡単接続:安全手袋をしたままで、素早く簡単に接続が可能。 ロックピン付きカプラ:T字型のロックピン付きカプラで素早く簡単にワイヤとヘッドをつなげたり、外したりすることが可能。
付属品ダブルグリースカッターΦ40mm、バルブヘッドΦ24mm、六角穴付止めねじM10×20SUS、ワイヤキー、六角棒レンチ 質量(kg)13.4 回転数(min-1[r.p.m])215/260(50/60Hz) モーター(W)100 パイプ径(Φmm)20~100(清掃能力) モーター電圧(V)100 ワイヤーワイヤ付属なし 清掃能力距離(m)20 使用ワイヤー(mm)Φ8/10/13
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷