240件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)NX129 ラストガード グリーン
精製度の高いワックスとニオイの少ない溶剤を使用した無臭タイプの防錆剤。再除去を前提としている箇所に適しています。ワックス状半乾性膜が金属表面を保護し、優れた防錆力を発揮します。
用途金型、機械部品及び機械装置の防錆 タイプ金型防錆剤ワックスタイプ 使用温度範囲(℃)50以下 塩水噴霧96時間以上 膜厚(μm)20~50 防錆力屋内:1年半以上 準密閉:2~3年 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量144mL 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

液体からの防護に最適! 高い強度性能とバリア性能に優れたカバーオールタイプ。ポリプロピレン スパンボンドに通気性ポリエチレンフィルムをラミネートしたことで、より高いバリア性を実現。 EU地域の基準をクリアした、CEマーキング認定。ヨーロッパでも認められた高い品質で、プロフェッショナルな現場を確実にサポートします。 携帯性に優れたコンパクトな圧縮パック! EU化学防護服規格(PPE指令)カテゴリー3、タイプ5、6に適合。
用途液体防護に。印刷、畜産、塗装関連一般廃棄物取扱いガラス繊維、粉塵粉体取扱い関連食品、清掃作業など 種別つなぎ 材質ポリプロピレンスパンボンド不織布通気性ポリエチレンフィルム 規格EN規格 製法FS製法 構造スパンボンド不織布+通気性ポリエチレンフィルム 保護機能PPE指令カテゴリー3レベル6「スプレー等の軽いしぶき(ミスト)」に限って保護レベル5「粒子」に限って保護
1着
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

しなやかな装着感とフィット感。優れた耐摩耗性と耐油性、高い強度と伸縮性・内面処理によりスムーズな装着。指先エンボス加工でつかみやすく、1枚ずつ取り出しやすい梱包技術を採用。ラテックスフリー・パウダーフリー。食品衛生法規格試験適合
仕様ラテックス無 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)指先:0.14/手のひら:0.1 ライトブルー 入数(枚)150 規格食品衛生法適合 機能耐摩耕性・耐油性・伸縮性 全長(cm)23 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス
1箱(150枚)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工場内での作業のほか、コンパクトなパッケージで出張メンテナンス作業での持ち運びにも適しています。汚れよけとしてだけでなく、人体に有害な粉塵からも作業者を守ります。 3ミクロン以上のダストを99.9%バリアー!!
用途粉体防護に 規格JIS規格 JIS規格JIS T 8115(タイプ5,6)適合品 仕様フード、ソデ、スソ、ウエスト・ゴム入り、前身頃ファスナー 種別つなぎ 材質ポリプロピレン不織布 製法SMS製法 構造スパンボンド+メルトブロウン+スパンボンドの3層構造 機能通気性、粉体防護 RoHS指令(10物質対応)対応
1着
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

緑×白 材質発泡ポリエチレン+PVC 厚さ(mm)5.8 仕様粘着式 エスコ品番EA983FF-102 シマ幅(mm)90
1個
3,030 税込3,333
当日出荷

JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。 袖口・裾ゴム入り。 上からも下からも開け閉めできる便利なWファスナーを採用。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など 仕様袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減。静電気防止 種別つなぎ 材質PE透湿フィルム+PPラミネートの2重構造 規格JIS規格 機能粉体防護、ミスト防護 JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 質量(g/m2)65 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) EN規格【EN規格】1149-5:2008(静電気防護性能)
1着
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ローンガードナーは、芝生の上に敷くことで、踏圧からのダメージを減らし、摩耗・根の断裂を防ぎます。また、踏圧力を分散させ、土の押し固まりを防ぎ、生育不良から守ります。公園・歩行路・駐輪場・多目的広場・ゴルフ場等、小~大規模物件まで幅広く扱われています。本体表面には凹凸があり、滑り止めの効果があります。
用途公園・歩行路・駐輪場・多目的広場・ゴルフ場等 長さ(m)0.519 材質PE 厚さ(mm)15 仕様使用枚数:4枚/1m2当り、緑化率:81.31%、1セット対応:5m2 付属品ローンガードナー固定用(フットA)80本 寸法(mm)519×519×15 荷重(t)(最大圧縮)27/枚
1セット(20枚)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

微粒子に対する防護性と、軽量かつ柔軟で通気性のある快適な着心地を兼ね備えたSMS製防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 構造スパンボンド+メルトブロー+スパンボンドの3層構造 仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い 種別つなぎ 材質SMS(ポリプロピレン不織布) 区分使い捨て RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 縫い目形式外縫い
1着
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ローンガードナーは、芝生の上に敷くことで、踏圧からのダメージを減らし、摩耗・根の断裂を防ぎます。また、踏圧力を分散させ、土の押し固まりを防ぎ、生育不良から守ります。公園・歩行路・駐輪場・多目的広場・ゴルフ場等の芝生地に使用していただけます。LG-03は300mm角と小型のため、通路など小スペース、細長い場所の施工に適しています。
用途公園・歩行路・駐輪場・多目的広場・ゴルフ場等 長さ(m)0.344 材質PE 厚さ(mm)15 仕様使用枚数:9枚/1m2当り、緑化率:84.56%、1セット対応:2m2 付属品ローンガードナー固定用(フットA)72本 寸法(mm)344×344×15 荷重(t)(最大圧縮)17/枚
1セット(18枚)
8,398 税込9,238
3日以内出荷

防護服 SMS製 JIS対応 モノタロウ 動画あり
JIS規格に準拠した機能性の高い生地を使用した防護服になります。 SMS製(スパンボンド+メルトブロー+スパンボンド)の防護服で、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア性を発揮します。 袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入でしっかりフィットします。 便利な内ポケット付になります。 通気性が良く、ヒートストレスを緩和します。
用途軽度の粉じん取扱作業、軽い塗装・塗料噴霧作業 種別つなぎ 材質ポリプロピレン不織布(SMS) JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 質量(g/m2)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1着
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

(背ウエスト・袖口・フード・裾口)ゴム入です。 軽量で通気性に優れています。 簡単な汚れ防止に安価で便利です。
用途工場見学者汚れ防止、機械設置、点検作業、工場内清掃作業 仕様洗濯不可 種別つなぎ 材質ポリプロピレン不織布 構造1層 質量(g/m2)60 機能通気性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1着ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

日光物産(NIKKO)防護服 Pro Tool P1410
SMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの3層構造になっております。
用途機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等 ホワイト 仕様左胸・右腰後ポケット付、フード・袖口・裾部分ゴム入 性能帯電防止加工 種別つなぎ 材質スパンボンド不織布、メルトブロー 機能粉体防護、静電気防護
1着
特価
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口) ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。 軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。 汚れ、粉じんに対し全身を防護します。 通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
用途油汚れなどの激しい作業。 粉じん・粉体取扱作業。 塗装・塗料噴霧作業。 種別つなぎ 材質ポリエチレン 構造タイベック 機能粉体防護、ミスト防護、通気性
1着
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

微細な粉じんや水の浸入に効果的な3層構造のデュポン社製使い捨て保護服です。軽量、柔軟で通気性があり、快適な着心地です。引き裂き、摩耗に強く、耐久性があります。
用途汚れの激しい現場作業。微粒子からの防護。塗装作業などの液体飛沫からの防護。 ホワイト 仕様フード付つなぎ服、帯電防止加工済(湿度25%以上の環境で機能します)、デュポン社製 種別つなぎ 材質ポリプロピレン(PP) 機能静電気防護、粉体防護 2018年トラスコ掲載ページ6 0252
1着
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レンタル想定の耐久性の高さ(メーカー比)!。透け防止インナー/ウエスト。ロッカーキーポケット無し(後付けも可能)。透け防止インナーは肌色インナーを装着し、ウエストには2段ゴム+共生地紐を採用。体毛落下防止裾口(ダブルジャージ)。インナーカバーの装着(2重構造)により、裾口の隙間をシャットアウト。体毛落下を防ぎます。
サイズS 股下(cm)70 ウエスト(cm)64~72 股上(cm)29 ヒップ(cm)101 アズワン品番69-2201-61 素材ポリエステル100%
1枚
6,198 税込6,818
7日以内出荷

レンタル想定の耐久性の高さ(メーカー比)!。透け防止インナー/ウエスト。ロッカーキーポケット無し(後付けも可能)。透け防止インナーは肌色インナーを装着し、ウエストには2段ゴム+共生地紐を採用。体毛落下防止裾口(ダブルジャージ)。インナーカバーの装着(2重構造)により、裾口の隙間をシャットアウト。体毛落下を防ぎます。
サイズL 股下(cm)74 ウエスト(cm)78~86 股上(cm)31 ヒップ(cm)113 アズワン品番69-2201-63 素材ポリエステル100%
1枚
6,198 税込6,818
7日以内出荷

レンタル想定の耐久性の高さ(メーカー比)!。透け防止インナー/ウエスト。ロッカーキーポケット無し(後付けも可能)。透け防止インナーは肌色インナーを装着し、ウエストには2段ゴム+共生地紐を採用。体毛落下防止裾口(ダブルジャージ)。インナーカバーの装着(2重構造)により、裾口の隙間をシャットアウト。体毛落下を防ぎます。
サイズLL 股下(cm)76 ウエスト(cm)85~93 股上(cm)32 ヒップ(cm)119 アズワン品番69-2201-64 素材ポリエステル100%
1枚
6,198 税込6,818
7日以内出荷

レンタル想定の耐久性の高さ(メーカー比)!。透け防止インナー/ウエスト。ロッカーキーポケット無し(後付けも可能)。透け防止インナーは肌色インナーを装着し、ウエストには2段ゴム+共生地紐を採用。体毛落下防止裾口(ダブルジャージ)。インナーカバーの装着(2重構造)により、裾口の隙間をシャットアウト。体毛落下を防ぎます。
サイズM 股下(cm)72 ウエスト(cm)71~79 股上(cm)30 ヒップ(cm)107 アズワン品番69-2201-62 素材ポリエステル100%
1枚
6,198 税込6,818
7日以内出荷

レンタル想定の耐久性の高さ(メーカー比)!。透け防止インナー/ウエスト。ロッカーキーポケット無し(後付けも可能)。透け防止インナーは肌色インナーを装着し、ウエストには2段ゴム+共生地紐を採用。体毛落下防止裾口(ダブルジャージ)。インナーカバーの装着(2重構造)により、裾口の隙間をシャットアウト。体毛落下を防ぎます。
サイズ3L 股下(cm)78 ウエスト(cm)92~100 股上(cm)33 ヒップ(cm)125 アズワン品番69-2201-65 素材ポリエステル100%
1枚
6,198 税込6,818
7日以内出荷

レンタル想定の耐久性の高さ(メーカー比)!。透け防止インナー/ウエスト。ロッカーキーポケット無し(後付けも可能)。透け防止インナーは肌色インナーを装着し、ウエストには2段ゴム+共生地紐を採用。体毛落下防止裾口(ダブルジャージ)。インナーカバーの装着(2重構造)により、裾口の隙間をシャットアウト。体毛落下を防ぎます。
サイズ4L 股下(cm)76 ウエスト(cm)99~107 股上(cm)33 ヒップ(cm)131 アズワン品番69-2201-66 素材ポリエステル100%
1枚
6,198 税込6,818
7日以内出荷

レンタル想定の耐久性の高さ(メーカー比)衿元に新たな気付き仕様を導入!。気付き仕様(衿+裾)。上着のファスナーが下がっている時や腹部インナーがはみ出している場合など、着用の乱れを黄色のサインで知らせます。ファスナーガードと裏使いファスナー。ヒヨクを廃止してスライダーをファスナーガードに入れ込む形に。ファスナー裏使い生地で耐久性をアップ。インナーカバーを装着。中央のスナップボタンで留めてズボンの中に入れます。外に出ても黄色で知らせる気付き仕様付きで体毛の落下を防止します。テーピースナッパー。中央のテーピースナッパーを5個使用。特殊な一体成形なので、密着度が高く位置ズレがなく、片手でもラクにしっかりと着脱できます。体毛落下防止袖口。インナーカバーの装着(2重構造)により袖口の隙間をシャットアウトして体毛落下を防ぎます。洗濯耐久性の高い手首フライスも採用。ウエストゴム。ヒップを覆う設計の着丈とウエストゴムにより、すっきりとしたシルエットになります。
サイズ6L 胸囲(cm)141 着丈(cm)74 裄丈(cm)93 アズワン品番69-2201-44 素材ポリエステル100%
1枚
7,198 税込7,918
7日以内出荷

レンタル想定の耐久性の高さ(メーカー比)!。透け防止インナー/ウエスト。ロッカーキーポケット無し(後付けも可能)。透け防止インナーは肌色インナーを装着し、ウエストには2段ゴム+共生地紐を採用。体毛落下防止裾口(ダブルジャージ)。インナーカバーの装着(2重構造)により、裾口の隙間をシャットアウト。体毛落下を防ぎます。
サイズ5L 股下(cm)76 ウエスト(cm)106~116 股上(cm)33 ヒップ(cm)137 アズワン品番69-2201-67 素材ポリエステル100%
1枚
6,198 税込6,818
7日以内出荷

レンタル想定の耐久性の高さ(メーカー比)衿元に新たな気付き仕様を導入!。気付き仕様(衿+裾)。上着のファスナーが下がっている時や腹部インナーがはみ出している場合など、着用の乱れを黄色のサインで知らせます。ファスナーガードと裏使いファスナー。ヒヨクを廃止してスライダーをファスナーガードに入れ込む形に。ファスナー裏使い生地で耐久性をアップ。インナーカバーを装着。中央のスナップボタンで留めてズボンの中に入れます。外に出ても黄色で知らせる気付き仕様付きで体毛の落下を防止します。テーピースナッパー。中央のテーピースナッパーを5個使用。特殊な一体成形なので、密着度が高く位置ズレがなく、片手でもラクにしっかりと着脱できます。体毛落下防止袖口。インナーカバーの装着(2重構造)により袖口の隙間をシャットアウトして体毛落下を防ぎます。洗濯耐久性の高い手首フライスも採用。ウエストゴム。ヒップを覆う設計の着丈とウエストゴムにより、すっきりとしたシルエットになります。
サイズ5L 胸囲(cm)135 着丈(cm)74 裄丈(cm)91 アズワン品番69-2201-43 素材ポリエステル100%
1枚
7,198 税込7,918
7日以内出荷

レンタル想定の耐久性の高さ(メーカー比)!。透け防止インナー/ウエスト。ロッカーキーポケット無し(後付けも可能)。透け防止インナーは肌色インナーを装着し、ウエストには2段ゴム+共生地紐を採用。体毛落下防止裾口(ダブルジャージ)。インナーカバーの装着(2重構造)により、裾口の隙間をシャットアウト。体毛落下を防ぎます。
サイズ6L 股下(cm)76 ウエスト(cm)113~125 股上(cm)33 ヒップ(cm)143 アズワン品番69-2201-68 素材ポリエステル100%
1枚
6,198 税込6,818
7日以内出荷

SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、様々な化学薬品・アスベスト・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
用途アスベスト取扱い作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン取扱い作業、機械メンテナンス作業、畜産農場作業 ホワイト 仕様フード・袖口・裾部分ゴム入 性能帯電防止加工 種別つなぎ 材質スパンボンド不織布、防水透湿フィルム 規格JIS規格 機能微粒子防護、ミスト防護 JIS規格JIS T8115適合品/タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服 耐水圧(mm)2000以上
1着
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

単管バリケード。
トラスコ品番818-5550 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

イノベックス(ダイオ化成)防草シート ツイストガード グリーン
魅せる防草シート。特殊な糸を使用して、芝生の風合いを演出しています。下地としてだけではなく、表に見せる防草シートとして利用範囲が広がります。高い強度・遮光性を備えつつ透水性を発揮。水はけが良いので土壌の管理もし易い。
材質ポリプロピレン製 耐用年数(年)約8
1巻
3,500 税込3,850
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷

イネ科と広葉雑草との間に選択性があり、広葉雑草に高い効果を示します。 フェノキシ系のホルモン型、吸収移行型の除草剤で、難防除の多年生宿根性の広葉雑草にも強い殺草効果があります。 雑草の茎葉から吸収され体内を移行し、その生理機能を阻害して枯死させます。 除草効果は、散布後1日目頃から茎葉に捻転現象がみられ、遅くとも10~15日後には殺草効果が現れます。
剤形液剤(原液) 適合場所芝生(日本芝) 成分トリクロピル(PRTR・1種)44.0% 性状暗褐色水溶性液体 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 適合作物日本芝、樹木等、すぎ、ひのき、林木、造林地 農林水産省登録第(号)14676 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1本(500mL)
5,098 税込5,608
当日出荷

必要な時、必要な部分に簡単に設置でき、移動や撤去も容易な標識柱。 軟質材料なので耐衝撃性に優れ、車輪で踏み潰してもすぐ復元します。 高輝度反射シートを使用、視認性が良い。 仮設にも常設にも使えます。 ガードポールのベースには3つ穴が開いています。 ネジ固定式アンカーや接着剤で固定することもできます。
高さ(mm)900 グリーン エスコ品番EA983FT-19 材質キャップ:EVA(LDPE)、ポール:EVA、ベース:NR 質量(kg)3.5 ベース径(Φmm)290 ポール径(Φmm)80
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

仕様連結可能 材質本体:ポリエチレン、専用クリップ:エンビ
1組
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイとロー、2通りで使えるストーブガード!。屋内用対流型石油ストーブはもちろん、アウトドアに最適なポータブルガスストーブにも使えるように2種類の長さの脚を付属品にしてるので、冬キャンプにも最適です。工具不要のカンタン組み立て!ネジは全て超ネジを使用しているので組み立てる際にドライバーも必要ありません。冬以外にも簡易テーブルとしてお使いいただけるように木製の天板を付けました。ちょっとしたインテリアテーブルやアウトドアではローテーブルとしてお使いいただけます。ワンポールテントのセンターテーブルとしてもお使いいただけるように天板中央には穴が開いていて2つに割れるように作っています。ストーブに合わせて選べるように2色をご用意!。ストーブの色と合わせてコーディネートできるようにグリーンとホワイトをご用意しました。お色を合わせることで統一感・一体感が出て、よりおしゃれにお使いいただけます。メイドイン燕三条!ストーブガードも木製天板も全て三条の職人さんが1点1点加工しています。シーズンオフの収納時やキャンプでの使用時に片付けやすく、持ち運びしやすいように収納袋を付属しています。各パーツがバラバラにならないように1つに纏めておくことができます。
高さ(cm)ハイ使用時:61、ロー使用時:31
1個
33,190 税込36,509
3日以内出荷

1セット(5本)
22,980 税込25,278
4日以内出荷

1個
6,610 税込7,271
翌日出荷



種類非照光式 動作方式モメンタリ 接点構成1a1b ボタン形状 取付穴径(Φmm)30 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 エスコ品番EA940D-27 ボタン色
1個
4,170 税込4,587
翌日出荷

破れにくく、充分な弾力性があります 錆びない 軽い 目崩れしにくい 耐薬品性に優れる 対候性がある 耐寒性がある
仕様主材料:HD、網目の大きさ:58mm×90mm
1巻
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

破れにくく、充分な弾力性があります 錆びない 軽い 目崩れしにくい 耐薬品性に優れる 対候性がある 耐寒性がある
仕様主材料:HD、網目の大きさ:58mm×90mm
1枚
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)