強力マグネット×無段階90°ツイスト首振り機能
米CREE社製LED
赤色+緑色+白色LED付
スイッチボタン色で電池残量確認機能
18650Li-ion 3.6V 2600mah充電池内蔵
充電時は電源ボタンが残量に応じて発光します。 (緑:40%以上/黄:40%~20%/赤:20%未満)
ホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。
360°回転クリップ付きで胸ポケットに入れて夜道の散歩などにもご使用いただけます。
野生動物を刺激しにくいグリーンライト付き(個体により差があります)
天体観測時に便利なレッドライト付き(暗闇での照明として使用時、暗闇になれた目が眩むことを緩和します)
本体に直接マイクロUSBを差し込み充電
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。
防塵防水性能IP65
付属品18650リチウムイオン充電池 3.6V 2600mAh内蔵、充電用マイクロUSBコード、説明書兼保証書、スペア防水防塵Oリング、スペアUSB差込口ゴム
材質超硬アルミ合金ボディ
幅(mm)首振:53
全長(mm)首振:132、直:160
色黒
質量(g)205(内蔵電池含む)
落下距離(m)1
光度(cd)10000
直径(mm)29
明るさ(Lm)950(4時間)、300(4.5時間)、70(15時間)、10(100時間)
照射距離(m)200
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
カラーレンズを交換せずダイヤルで簡単切替が出来る利便性の高い仕様になっております
赤、青、緑のLEDライトを搭載しておりサイン等を送るのに便利です
電球の種類LED
使用電池単四アルカリ電池×3(付属)
明るさ(Lm)110
全長(mm)123
防水性簡易防水
材質アルミニウム
質量(g)150
直径(Φmm)29
点灯方式白/赤/青/緑
連続使用時間(時間)約48~60(色による)
色(本体)ブラック
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
緑色の光を放つ調光機能付き面発光LED照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
寸法(mm)245×60×10
全光束(Lm)330
保護等級IP50
波長(nm)518
照度(Lx)170
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
調光方式無段階調光方式(20%~100%)
電球の種類LED
独自のマルチライトテクノロジーにより、ジョグダイヤルを回転させることで、緑・赤・白の3色にライトの色を切り替えできる高性能LEDフラッシュライトです。
色を替えても常にLEDの位置は中心を捉え、安定した照射が可能です。明るさ最大760lm(白)、照射距離は220m(白)で、点灯モードは5段階に設定できます。緑や赤の光は、製品のキズや異物を浮かび上がらせ、可視化させることができます。
MR-T3は、不良低減照明として、打痕・圧痕・キズの確認、塵埃や付着異物の確認、ウェルドライン、バリ、クラックの確認など製品の外観検査にご使用いただけます。
また、優れた耐衝撃性とIPX7の高い防水性能を備えているため、災害現場やアウトドア等過酷な環境下でも活躍するライトです。
用途表面検査、目視検査、キズ・異物の検出、透過検査、青系の色検出、検査全般、色判別
電球の種類LED
電源18650電池1個またはCR123A電池2個
明るさ(Lm)最大760
保護等級IPX7
付属品USB充電ケーブル
寸法(mm)25.4×37×147
質量(g)155(電池含まず)
光源CREE XP-L LED、CREE XP-E2 GREEN&RED LED
連続点灯時間【緑】129Lm/7時間、30Lm/34時間、【赤】109Lm/4.75時間、23Lm/25時間、【白】760Lm/4.5時間、45Lm/31時間
照射距離(m)【緑】160、【赤】122、【白】220
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
特殊青色LEDは波長が短い為傷や歪みをシャープに浮きあがらせ自動車の板金加工屋さんに絶大な人気!警察鑑識の鑑識活動や工業製品の検査には欠かせません。スイッチをONにして軽く押すと白、青の切り替えになります。傷や歪みを見る場合は多少暗いところでお使い頂けたほうがクッキリします。ズーム機能を使うと2000倍まで光りが拡大します。
電球の種類LED
本体寸法(mm)105(ズーム時:115)×36
材質アルミ
質量(g)100
電池単四3本使用(別売)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
目に優しい、見やすい光度に明るさを無段階に調光
MAX8W (350LUMEN) 無段階調光コントローラー付
充電中は赤色ライトの点灯、 満充電時青色ライト点灯
マグネット1個
落下耐久(m)1.7(裸落下試験)
保護等級IP54準処
付属品5V/1A UCB 充電器 + USBコード
バッテリー容量(mAh)2200
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリーLi-ion充電式電池
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
出力5.0V/1000mAh
充電時間(時間)約3.5~4(充電回数約400 ~ 500回)
連続使用時間(時間)MAX:約4、SEMI:約12
材質(本体)プラスチックナイロン + ファイバーグラス
質量(g)224
全長(mm)445
角度(°)フレキシブルロッド曲がり角:180
電球の種類LED
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
人間の目で視認性の高い緑色の光を採用しています。表面の微小な傷、異物、ホコリ等の目視検知をサポートします。強力な光で小さな異物や凹凸を発見します。
用途キズ、ホコリ等の検査に。
全長(mm)140
色ブラック
外径(Φmm)37
点灯方式ノーマル→OFF→ハイ→OFF→ロー→OFF
LED寿命(時間)約3万で約90%まで低下
照射方式ノーマルタイプ
電球の種類日亜化学製チップ型LED(グリーン)
グリーンフィルターを使用するとクリーンルーム内の浮遊塵挨を可視化できるライトです。良質で強力な光を対象物に近づけて、横方向から照射すると、小さなゴミが光を反射して肉眼でも鮮明に異物を確認できます。
付属品ACアダプタ・電源コネクタ・充電台・充電池・ショルダーベルト・グリーンフィルター
質量(kg)1.67
連続使用時間約2時間
光源HID/35W
防塵防水性能IP68
充電時間(時間)バッテリー:約3
光束(Lm)3400
サイズ(mm)92(Φ)×263(L)×145(H)
アズワン品番1-3637-11
1個
¥199,800
税込¥219,780
17日以内出荷
平面上のキズ・ホコリ・欠陥を面に沿って平面状の光を照射する事によって凹凸を強調します。
LEDの使用により照明の長寿命・省電力・小型軽量化を実現しました。
寸法(mm)本体/214×38×34、電源部/160×44×65
質量(kg)0.4
消費電力(W)8
電源AC100V(50/60Hz)
光源高輝度白色LED7個
照度(Lx)15000(150mmにて)
アズワン品番2-7768-21
1個
¥48,200
税込¥53,020
12日以内出荷
バーライト2本、本体2個を並列に装着する事が可能なスタンドです。
シングルスタンドと比較して、横方向の照射範囲が2倍になります。
用途塗装面、メッキ面のキズ、ムラの検品。
プラスチック、ゴム成形部品の表面のヒゲ凹凸の検品。
ガラス、プラスチック板の表面に付着したホコリの検品。
切削加工や糸ノコ作業等におけるケガキ線の証明。
凹凸エンボス等ののキズ、ムラの検査。
シリコンウエハーの異物、キズ検査。
バーライト2用のスタンドです。
材質鉄、アルミ、プラスティック
トラスコ品番848-1880
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)129×129×187
アズワン品番64-4388-62
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
記名板厚さ(mm)2
使用済みPPバンドから作られた100%再生PPバンドです。CO2排出量を70%削減しプラスチック資源循環を実現します。エコマーク製品です。バージン材より安価で提供可能です。高度技術で再生原料からの一貫生産体制を構築しています。業歴57年 国内工場での製造で安心の品質です。経済産業省の環境ビジネスモデル支援事業に参画してます。
用途荷物をまとめるなど梱包用に。
材質再生プラスチック100%
色青
エコマーク認定認定
紙管内径(mm)200
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号16 112 014
マットな仕上がり。乾くと優れた耐水性。乾きが速く不透明。重ね塗りをしてもにじみにくい絵の具です。
仕様完全乾燥:1日
成分アクリル
指触乾燥時間(分)20~40
つやマット
スタッガーシリーズにもう一つのベーシックが誕生!
用途<推奨リグ>ジグヘッド・ジグトレーラー・ダウンショット・キャロライナリグ
長さ(mm)102
質量(g)約20
フック推奨オフセットフック:#5/0
入数(個)4
スタッガーシリーズにもう一つのベーシックが誕生!
用途<推奨リグ>ジグヘッド・ジグトレーラー・ダウンショット・キャロライナリグ
長さ(mm)69
質量(g)約4.5
フック推奨オフセットフック:#1/0
入数(個)6
スタッガーシリーズにもう一つのベーシックが誕生!
用途<推奨リグ>ジグヘッド・ジグトレーラー・ダウンショット・キャロライナリグ
長さ(mm)84
質量(g)約8.5
フック推奨オフセットフック:#4/0
入数(個)5
イレギュラースパイラルフォールは健在。ボトムでもスイミングでもフロッグとしても。
長さ(mm)102
質量(g)約16.5
フック推奨オフセットフック:#5/0
入数(個)4
<推奨リグ>ノーシンカー・ジグヘッド・ダウンショット・キャロライナ・テキサス・スモラバトレーラー
用途全国のフィールドで!スタッガーワイド2.7インチは小ギルサイズ! <様々なリグに対応!>ノーシンカー・ジグヘッド・ジグトレーラー・キャロ・ダウンショット・チャター・ジカリグなどなど様々なリグに対応! <予測不能フォールアクション>規則正しいスパイラルフォールではなく、不規則なフォールアクションを出せます。(リグ:ジグヘッド・ジグ・ダウンショット・ジカリグ) <ギルそのものの動き!>ワンアクションで発生するクイックアクションはギルそのものの動き。扁平ボディなので水を切るようにスライド。
長さ(mm)69
質量(g)約3.8
フック推奨オフセットフック:#1/0
入数(個)6
<推奨リグ>テキサスリグ・リーダーレスダウンショットリグ・フリーリグ・ジグトレーラー
用途<遠賀川生まれ琵琶湖育ちのスタッガークロー!>スタッガークロー4インチのホバリングアクション・スイミングアクションをそのまま受け継いだダウンサイジングモデル。フットボールジグやスモラバなどのラバージグトレーラーにフィットします。
長さ(mm)80
質量(g)6
入数(個)7
フックサイズ推奨オフセットフック:1~1/0
<推奨リグ>ノーシンカー・ジグヘッド・ダウンショット・キャロライナ・テキサス・スモラバトレーラー
用途全国のフィールドで!スタッガーワイド3.3インチは小ギルサイズ! <様々なリグに対応!>ノーシンカー・ジグヘッド・ジグトレーラー・キャロ・ダウンショット・チャター・ジカリグなどなど様々なリグに対応! <予測不能フォールアクション>規則正しいスパイラルフォールではなく、不規則なフォールアクションを出せます。(リグ:ジグヘッド・ジグ・ダウンショット・ジカリグ) <ギルそのものの動き!>ワンアクションで発生するクイックアクションはギルそのものの動き。扁平ボディなので水を切るようにスライド。
長さ(mm)84
質量(g)約7
フック推奨オフセットフック:#4/0
入数(個)5
<推奨リグ>ノーシンカー・ジグヘッド・ダウンショット・キャロライナ・テキサス・スモラバトレーラー
用途タフコンディション時やスモール狙いに対応! <様々なリグに対応!>ノーシンカー・ジグヘッド・ジグトレーラー・キャロ・チャター・ジカリグなどなど様々なリグに対応! <予測不能フォールアクション>規則正しいスパイラルフォールではなく、不規則なフォールアクションを出せます。(リグ:ジグヘッド・ジグ・ダウンショット・ジカリグ) <ギルそのものの動き!>ワンアクションで発生するクイックアクションはギルそのものの動き。扁平ボディなので水を切るようにスライド。
長さ(mm)59
質量(g)約1.5
フック推奨オフセットフック:#4
入数(個)8
ワイドホグにNewサイズ誕生!
用途<推奨リグ>ジグヘッド・ジグトレーラー・ダウンショット・キャロライナリグ
長さ(mm)56
質量(g)約2.5
フック推奨オフセットフック:#2
入数(個)8
イレギュラースパイラルフォールは健在。ボトムでもスイミングでもフロッグとしても。
長さ(mm)56
質量(g)約2
フック推奨オフセットフック:#2
入数(個)8
<「水押し」への 追求スタッガーワイドタイプは水面上方向へのヨレ>以前から提唱している「水押し」。このスタッガー・ワイドに求めた水押しは、水面にできる微妙な水の「ヨレ」である。フラットサイド系のように横方向への水押しでは、このヨレは再現できない。この特徴的なボディー形状は水面に対して、よりパワフルな縦への水押しを表現するためなのである。トレースレンジを水面直下ではなく、少しダイブさせるフィーリングでも水押しのパワーが強いため、意図的に水のヨレを表現することが可能となった。 <「スライドワイドアクション」水面に水中に新しい波動を!>更にスタッガー・ワイドには水押しに加えて、ルアーそのもののアクションにも新しい動きを求めた。ボディーのローリングはもちろん、水をかき分けるようにグイグイとボディーをくねらせながらジグザグに進むスライドアクションの機能である。テールからボディー部分がねじれ、その限界点から逆方向に反発する繰り返しの連続によって左右のスライドアクションが生まれる。つまり上方向へのファットフラットボディーによる水押し、そしてボディー全体のひねりによるトルクフルなキックパワーが最大の特徴である。面白い裏技で反対にフックセットした場合は細かいスライドワイドアクションがだせるようになっている。状況により使い分けて欲しい。
用途スタッガーワイド7インチがデカギルなら4インチはどこでもいるバスにとっては一口サイズのチビギルです。野池からビッグレイクまで幅広い釣りができる定番的ワームです。
長さ(mm)102
質量(g)約1.5
フック推奨オフセットフック:#5/0
入数(個)4
長さ(mm)65
質量(g)約26
入数(個)3
フックサイズ推奨オフセットフック:#5/0
用途<元祖スナッグレススイムベイト~信頼+実績、その性能>スタッガーシリーズ中、真のオールラウンダーといえるのがこのオリジナルモデルである。ビッグレイクからリザーバー、スモールポンド、リバーなどフィールドを問わず爆発的にビッグバスを連発させてくれる。ウィード、カバーなどスイムベイトでは攻めづらいスポットに果敢に打ち込むことができる。集魚効果も高く、サーチベイトとしての役割も果たす、まったく新しいスイムベイトである。 <ローリングピッチアクション~派手すぎないアクションがキモ!>スタッガー・オリジナルをスイミングさせると、ゆっくりとしたローピッチローリングを見せる。開発当初はハイピッチローリングアクションを追求していたが、テストを繰り返すごとに、このローピッチアクションがビッグバスを集魚するパワーが一番高かったのである。アングラーから見た視点ではハイピッチローリングアクションの効果が高いと思われがちだが、このトルクフルなアクションがビッグバスの測線を刺激するという結論に至った。この絶妙な「ローピッチローリングアクション」をぜひ体験してほしい。
長さ(mm)59
質量(g)約1.2
入数(個)8
フックサイズ推奨オフセットフック:#4
用途<元祖スナッグレススイムベイト~信頼+実績、その性能>スタッガーシリーズ中、真のオールラウンダーといえるのがこのオリジナルモデルである。ビッグレイクからリザーバー、スモールポンド、リバーなどフィールドを問わず爆発的にビッグバスを連発させてくれる。ウィード、カバーなどスイムベイトでは攻めづらいスポットに果敢に打ち込むことができる。集魚効果も高く、サーチベイトとしての役割も果たす、まったく新しいスイムベイトである。 <ローリングピッチアクション~派手すぎないアクションがキモ!>スタッガー・オリジナルをスイミングさせると、ゆっくりとしたローピッチローリングを見せる。開発当初はハイピッチローリングアクションを追求していたが、テストを繰り返すごとに、このローピッチアクションがビッグバスを集魚するパワーが一番高かったのである。アングラーから見た視点ではハイピッチローリングアクションの効果が高いと思われがちだが、このトルクフルなアクションがビッグバスの測線を刺激するという結論に至った。この絶妙な「ローピッチローリングアクション」をぜひ体験してほしい。
長さ(mm)66
質量(g)約2.2
入数(個)7
フックサイズ推奨オフセットフック:#2
プラスチック再生100%、CO2排出量70%減、バージン材より安価です。プラスチック資源循環を実現します。国内工場での製造で安心の品質です。エコマーク製品です。使用済みPPバンドから作られた100%再生PPバンドです。バージン材より安価で提供可能です。業界初、高度技術で再生原料からの一貫生産体制を構築しています。業歴57年国内工場での製造で安心の品質です。経済産業省の環境ビジネスモデル支援事業に参画してます。
用途荷物をまとめるなど梱包用に。
種別機械用/手締用:手締用
材質プラスチック再生100%
幅(mm)15.5
厚さ(mm)0.62
色青系
高さ(mm)200
タイプeG15
長さ(m)1000
外形寸法(mm)350
エコマーク認定認定
引張強度(kg)130
紙管内径(mm)紙管無
破断伸度(%)25以下
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号16 112 014
お得な10巻セットです。エコマーク製品です。使用済みPPバンドから作られた100%再生PPバンドです。CO2排出量の70%削減、そしてプラスチック資源循環を実現します。バージン材より安価で提供可能です。業界初!高度技術で再生原料からの一貫生産体制を構築しています。業歴57年 国内工場での製造で安心の品質です。経済産業省の環境ビジネスモデル支援事業に参画してます。
用途荷物をまとめるなど梱包用に。
種別機械用/手締用:機械用
材質プラスチック再生100%
色青
高さ(mm)200
外形寸法(mm)430
エコマーク認定認定
紙管内径(mm)200
破断伸度(%)25以下
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号16 112 014
使用済みPPバンドから再生PPバンドを国内にて製造しています。
仕様再生品の為製品の色にばらつきがございます。仕様は1巻分の仕様です。
色青系
破断伸度(%)25以下
入数2巻セット
4色光源ライトの伝統を受け継いだ進化版です。
白、赤、緑、青 4色の切替可能な光源を搭載。アウトドアだけでなく、仕事にも活かせるツールです。
従来モデルのP7QCから新たにワイド・スポット照射が可能になり、マルチカラーストロボをアクティブにして、
4色すべてのフラッシュを同時に発光させることもできます。充電はUSBケーブルを使用した簡単充電を採用。
赤、緑、青のカラーは、雨天や霧での見通しが良いことや傷の確認、物の輪郭がはっきりするといったメリットがあります。
本製品対応充電池(型番):501001
付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブル
トラスコ品番257-2765
本体寸法(mm)Φ42×157
本体質量(g)約207(電池含)
寸法(Φmm×Lmm)42×157
保護等級IP54
使用電池専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)約5
光束(Lm)パワー:270 / ミドル:120 / ロー:15
アズワン品番65-1955-31
照射距離(m)パワー:335 / ミドル:220 / ロー:80
電球の種類LED
点灯時間(時間)パワー:5/ ミドル:14 / ロー:110
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
使用済みプラスチック(ポストコンシューマ材)から生産される再生バンド。エコマーク製品。通常の梱包用PPバンドと同様に使用できます。再生材料から再生バンドを一貫して製造する体制を実現。エコマークアワード2016プロダクト・オブ・ザ・イヤー受賞。再生プラスチック100%(ポストコンシューマ材30%以上)。。【グリーンライトバンドのCO2削減効果】。再生原料はナフサの採掘や精製、モノマーの重合等で生じるCO2の排出がありません。再生原料を使用するグリーンライトバンドはバージン原料を使用するPPバンドに比べCO2排出量を7割削減できます。
用途自動梱包機用。多量、迅速に梱包する工場・新聞社・問屋さんなどに最適。再生PPバンド。
色青
径(Φmm)紙管:200
エコマーク認定認定
破断伸度(%)25以下
エコマーク認定番号16112014
エコマークアワード2016プロダクト・オブ・ザ・イヤー受賞。使用済みPPバンドから作られた循環型再生PPバンドです。グリーン購入法適合商品。
用途自動梱包機用
幅(mm)15
厚さ(mm)0.59
色青
長さ(m)2500
エコマーク認定認定
破断伸度(%)25
引張強度(N)981
内径(mm)200
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号16 112 014
1セット(6巻)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
エコマークアワード2016プロダクト・オブ・ザ・イヤー受賞。使用済みPPバンドから作られた循環型再生PPバンドです。グリーン購入法適合商品。
用途自動梱包機用
幅(mm)12
厚さ(mm)0.59
色青
長さ(m)3000
エコマーク認定認定
破断伸度(%)25
引張強度(N)883
内径(mm)200
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号16 112 014
1セット(6巻)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
エコマークアワード2016プロダクト・オブ・ザ・イヤー受賞。使用済みPPバンドから作られた循環型再生PPバンドです。グリーン購入法適合商品。
用途自動梱包機用
幅(mm)15
厚さ(mm)0.57
色青
長さ(m)2500
エコマーク認定認定
破断伸度(%)25
引張強度(N)981
内径(mm)200
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号16 112 014
1セット(6巻)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
エコマークアワード2016プロダクト・オブ・ザ・イヤー受賞。使用済みPPバンドから作られた循環型再生PPバンドです。グリーン購入法適合商品。
用途自動梱包機用
幅(mm)12
厚さ(mm)0.57
色青
長さ(m)3000
エコマーク認定認定
破断伸度(%)25
引張強度(N)883
内径(mm)200
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号16 112 014
1セット(6巻)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
エコマークアワード2016プロダクト・オブ・ザ・イヤー受賞。使用済みPPバンドから作られた循環型再生PPバンドです。グリーン購入法適合商品。
用途自動梱包機用
幅(mm)15
厚さ(mm)0.59
色緑
長さ(m)2500
エコマーク認定認定
破断伸度(%)25
引張強度(N)981
内径(mm)200
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号16 112 014
1セット(6巻)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
エコマークアワード2016プロダクト・オブ・ザ・イヤー受賞。使用済みPPバンドから作られた循環型再生PPバンドです。グリーン購入法適合商品。
用途自動梱包機用
幅(mm)15
厚さ(mm)0.57
色緑
長さ(m)2500
エコマーク認定認定
破断伸度(%)25
引張強度(N)981
内径(mm)200
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号16 112 014
1セット(6巻)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
エコマークアワード2016プロダクト・オブ・ザ・イヤー受賞。使用済みPPバンドから作られた循環型再生PPバンドです。グリーン購入法適合商品。
用途自動梱包機用
幅(mm)12
厚さ(mm)0.59
色緑
長さ(m)3000
エコマーク認定認定
破断伸度(%)25
引張強度(N)883
内径(mm)200
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号16 112 014
1セット(6巻)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ