「グルースティック 黒 7mm」の検索結果

19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
楽しく、POPなデコレーションにピッタリ!
赤、黄色、青、黒、緑(各2本) 長さ(mm)150 径(Φmm)7 本体質量(g)60 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1箱(10本)
599 税込659
当日出荷

使いやすく、凹凸面などもOK!
用途木・紙・革・布・ガラス・プラスチック・タイル・陶器・石・金属などの接着に ブラック トラスコ品番105-9842 材質エチレン・酢酸ビニル、合成樹脂、パラフィン 質量(g)63 寸法(Φmm×Lmm)7.5×100 主成分EVA樹脂 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1組(12本)
329 税込362
当日出荷

ホビー用ホットボンド専用スティック。HB-25/45/B-30専用ホットスティック。ホットスティック HB-40Sシリーズ
寸法(Φmm×Lmm)7×100 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1パック(12本)ほか
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

グルーガン用の交換スティックです。
材質EAV樹脂 寸法(Φmm×Lmm)7.5×100 溶解温度(℃)85±2 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1パック(20本)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瞬間接着機。電子制御ヒーター採用。
電源タイプAC電源式 付属品ノズル(ロングタイプ)、スウィングスタンド、ボンドスティック(Φ11mm×200mm)1本 質量(g)350 消費電力(W)(入力)16 電源100(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH)(mm)185×160 吐出量(接着剤)20g/min ノズル口径(Φmm)2.7 予熱時間約12分間 接着剤酢酸ビニール樹脂形接着剤 制御温度(℃)200 アズワン品番65-2070-74 危険物の類別非危険物 硬化時間50~90秒 主なワークパーツ
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

ホットメルト接着剤 モノタロウ 動画あり
グルーガンなどで溶かして使用でき簡単スピーディに接着作業が行えます。
用途段ボール紙などの梱包材料の接着に。プラスチック、布、革などの接着に。木工作業などに 。 材質EVA 透明 温度(℃)(融解接着)160~210 粘度16500CPS 軟化点(℃)85 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 主なワークパーツ
1袋(100本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホビー用から業務用まで幅広く使われている接着アイテム、ホットボンド。本体に専用接着スティック「ホットスティック」を差し込み、熱で溶かし接着します。安全ヒューズ内蔵。接着材質:木・紙・布・皮革等の孔質材の補修、接着、充填。プラスチック・金属・陶器・ガラスの仮止めが出来ます。作業性:接着約10秒、完全硬化まで約1分~4分のスピード接着で作業がスムーズに行えます。接着面が凸凹している素材の接着にも適しています。硬化後も柔軟性がありますので、柔らかい素材の接着にも適しています。専用スティックの特長:専用スティックは溶剤を含まない100%固形分で、取り扱い及び保存が簡単です。
付属品スティック3本(Φ7×100mm)、スタンドバネ 電圧(V)100 消費電力(W)7 定格電圧100V AC 50/60Hz 温度(℃)(ノズル)160 ヒーターPTCヒーター 電源タイプAC電源式 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HB-80用の交換ホットスティックです。 スティックは溶剤を含まない100%固形分。 接着した所を再加熱すると取り外すことが可能です。
用途HB80ホットボンド専用ホットスティック(固形接着剤)。 成分エチレン酢酸ビニル共重合体(50~60%)炭化水素系樹脂(40~50%) 適合ホットボンドHB-80 クリア 外径(Φmm)11 溶解温度(℃)84 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1袋(10本)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピーディ。簡単接着。溶剤を含まない100%固形なので、溶剤臭もなく快適でクリーンな作業が可能。様々な素材の接着が可能。接着部を再加熱すると、はがし作業や直しが可能。
用途ホビーや修理などの接着 主な用途木材、紙、ガラス、タイル、プラスチック等〔木材◎・紙◎・布○・プラスチック○・金属○・ガラス○・タイル◎ ※プラスチック、金属、ガラスに関しては仮止め用としてご使用ください。〕 危険物の類別非危険物 直径×長さ(mm)7.5×100 主なワークパーツ
1セット(10本)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径(Φmm)11 外径(Φmm)11 成分エチレン酢酸ビニル共重合体(50~60%)炭化水素系樹脂(40~50%) 適合ホットボンドHB-80 溶解温度(℃)84 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1箱(36本)ほか
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プリント基板上のリード線接着、電子部品固定などのアセンブリ作業に。 段ボール梱包作業から室内装飾、ディスプレイまで幅広くお使いいただけます。 ホットスティックを熱で溶かして簡単スピード接着! 5分間ヒーティング
用途紙、木、布、革、プラスチック、石、金属等の接着に 電源タイプAC電源式 仕様安全ヒューズ内蔵 付属品グルースティック4本(サイズΦ11mm×100mm) トラスコ品番755-4397 寸法(mm)185×155 質量(g)220 タイプトリガータイプ 電源(V)AC100 消費電力(W)14 使用温度(℃)スティック:160 電源コード(m)約1.5 硬化時間(分)約1~4 予熱時間5~10分 発熱体PTCヒーター 適合径(Φmm)スティック:11 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

ホビー向け包装業務向けホットメルト塗布器。ぬいぐるみ、アートフラワー、人形造りなどの趣味に最適。 スリムなグリップで、手の小さい方でも楽に作業ができます。
用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチックの接着に 電源タイプAC電源式 仕様液ダレ防止機構/ボールストッパー式ノズル温度/170℃ 付属品ノズルΦ2mm(A1307)、クリーニングシート、接着剤1本(A1305) TGK品番948-58-15-01 トラスコ品番367-8555 質量(g)250(コード含まず) 電源(V)AC100(50/60) 消費電力(W)14 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)185×42×140 電源コード2芯ゴムコード 平型コード付 接着剤EVA系Φ11.5×150mm(A1305、A1306) 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

高吐出タイプで作業性向上。 手元スイッチでON/OFFが容易。 スイッチON後の熱の立ち上がりが速い。 バランサーへの取付が可能。
電源タイプAC電源式 仕様接着供給式/引き金式使用出来るホットメルト/11~12mmΦスティックタイプ、EVA系ホットメルト トラスコ品番453-6304 全長(mm)248 質量(g)800 全幅(mm)34 定格電圧(V)AC100 全高(mm)228 コード長さ(m)1.78 本体質量(g)約360(コード除く) 定格消費電力(W)19 予熱時間7~8分 ノズル内径(Φmm)2.4~3.0 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

コードが届きにくい所の作業に。5分間ヒーティング。ヒーティング後、約2分間プラグを抜いた状態で使用可能(スティック約1本分)。Φ7~7.5mmのグルースティックを使用可能
用途木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー、手芸などに簡単接着 電源タイプAC電源式 付属品スティック(Φ7.5×100mm)3本 材質(本体)ナイロン66+GF30%、(トリガー)ナイロン66、(熱源コード)PVC 寸法(mm)109×112×25 電圧(V)AC100 定格消費電力(W)6 融点(℃)約85 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

GM-130 ピタガン EX SK11 動画あり
消費電力最大17Wのハイパワーで予熱時間が短く作業に優れています。スイッチ付きで電源コードを抜かなくても、ON、OFFが可能です。大型スタンド付きで倒れにくく、安定した作業が行えます。ノズル部分が床面に対して平行な為、先端部からの液漏れが少ないです。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着、充填。 電源タイプAC電源式 消費電力(W)(最大)17 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

グリップを握ることで簡単に吐出できます。3MのQ型とTC型のホットメルトに対応したモデルです
用途各種工業材料の即硬化接着に 適合ホットメルト:Q型・TC型 電源(V)100 消費電力(W)160 設定温度(℃)200 危険物の類別非危険物 吐出能力(kg)1.8/h 関連資料製品カタログ(5.59MB)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

梱包用に最適で、アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着にも使用できます。
用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙などの接着に。 仕様RoHS指令適合、日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆VOC基準適合 トラスコ品番453-6321 黄褐色 寸法(Φmm×Lmm)11.5×200 主成分EVA樹脂 収納本数(本)51 主な用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 軟化点(℃)90±5 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量1kg オープンタイム(秒)約15 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1パック(1kg)
3,598 税込3,958
当日出荷

ペンタイプ、Glueyの専用アクセサリー。チップが20mmと短く色の変更がすぐにできる。
用途全ての素材の接着、補修。 そして、クリエイティブな創作まで自由自在。 材質ポリマー 長さ(mm)20 質量(g)50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×7×7 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
599 税込659
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電圧(V)DC10.8 付属品Φ7mm×100mm グルースティック×10 本体質量(kg)0.29(充電池除く) 対応【グルースティック】直径:7mm (融解温度:165℃以下) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×82×195(充電池除く) バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)10.8 予熱時間約60秒 動作温度(℃)165(±10) 危険物の類別非危険物 標準作業時間約30分(目安) 主なワークパーツ
1台
5,698 税込6,268
3日以内出荷

関連カテゴリ