28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グルーガン用の交換スティックです。
材質EAV樹脂 寸法(Φmm×Lmm)7.5×100 溶解温度(℃)85±2 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1パック(20本)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途使いやすく、凸凹面などもOK! 木・紙・革・布・ガラス・プラスチック・タイル・陶器・石・金属などの接着に 材質EVA樹脂 サイズ(mm)Φ7.5 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1セット(12本)
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ブラウン トラスコ品番105-9840 材質エチレン・酢酸ビニル、合成樹脂、パラフィン 質量(g)63 寸法(Φmm×Lmm)約7.5×100 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1組(12本)
329 税込362
当日出荷

ホビークラフトでの接着シーンに。熱で溶け、冷めると固まり、接着します(別売グルーガンを使用)。木製品の作製・修理、アートフラワー、本の修繕、石・タイルの接着等の他、様々な装飾の作製に適しています。
危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1セット(20本)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スピーディ。簡単接着。溶剤を含まない100%固形なので、溶剤臭もなく快適でクリーンな作業が可能。様々な素材の接着が可能。接着部を再加熱すると、はがし作業や直しが可能。
用途ホビーや修理などの接着 主な用途木材、紙、ガラス、タイル、プラスチック等〔木材◎・紙◎・布○・プラスチック○・金属○・ガラス○・タイル◎ ※プラスチック、金属、ガラスに関しては仮止め用としてご使用ください。〕 危険物の類別非危険物 直径×長さ(mm)7.5×100 主なワークパーツ
1セット(10本)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホットメルト接着剤 モノタロウ 動画あり
グルーガンなどで溶かして使用でき簡単スピーディに接着作業が行えます。
用途段ボール紙などの梱包材料の接着に。プラスチック、布、革などの接着に。木工作業などに 。 材質EVA 透明 温度(℃)(融解接着)160~210 粘度16500CPS 軟化点(℃)85 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 主なワークパーツ
1袋(100本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピタガン用スティック SK11 動画あり
色々なものを簡単に接着できる、ピタガン用のスティックです。木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー・手芸等に最適です。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着・充填。 クリア 適合機種ピタガンEX(GM-120/GM-130)・ピタガン(GM-100) 成分エチレン・酢酸ビニル樹脂・炭化水素樹脂・酸化防止剤 寸法(Φmm×Lmm)7.5×100 主な用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1パック(12本)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

松脂成分増量で粘着力アップ! 1本で長く使える!
用途木、紙、革、布、ガラス、プラスチック、タイル、陶器、石、金属の接着 半透明 成分EVA45%、ロジン(松脂)45%、パラフィン10% トラスコ品番105-9848 質量(g)118 寸法・サイズ(mm)Φ7.5×150 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個(20本)
659 税込725
当日出荷

使いやすく、凹凸面などもOK!
用途木・紙・革・布・ガラス・プラスチック・タイル・陶器・石・金属などの接着に レッド トラスコ品番105-9841 材質エチレン・酢酸ビニル、合成樹脂、パラフィン 質量(g)63 寸法(Φmm×Lmm)7.5×100 主成分EVA樹脂 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1組(12本)
329 税込362
当日出荷

使いやすく、凹凸面などもOK!
用途木・紙・革・布・ガラス・プラスチック・タイル・陶器・石・金属などの接着に ブラック トラスコ品番105-9842 材質エチレン・酢酸ビニル、合成樹脂、パラフィン 質量(g)63 寸法(Φmm×Lmm)7.5×100 主成分EVA樹脂 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1組(12本)
329 税込362
当日出荷

使いやすく、凹凸面などもOK!
用途木・紙・革・布・ガラス・プラスチック・タイル・陶器・石・金属などの接着に ホワイト トラスコ品番105-9839 寸法(Φmm×Lmm)7.5×100 主成分EVA樹脂 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個
329 税込362
当日出荷

ホビークラフトでの接着シーンに。熱で溶け、冷めると固まり、接着します(別売グルーガンを使用)。木製品の作製・修理、アートフラワー、本の修繕、石・タイルの接着等の他、様々な装飾の作製に適しています。カラフルなアソートパック。
直径(Φmm)約7.5 仕様NO.2 質量(g)101 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1セット(20本)
339 税込373
当日出荷

使いやすく凸凹面にも接着できます。
用途木材、紙、皮革、布地の接着に使用できます 材質エチレン・酢酸ビニル、合成樹脂、パラフィン 寸法(Φmm×Lmm)約7.5×100 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1組(12本)
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HB-80用の交換ホットスティックです。 スティックは溶剤を含まない100%固形分。 接着した所を再加熱すると取り外すことが可能です。
用途HB80ホットボンド専用ホットスティック(固形接着剤)。 成分エチレン酢酸ビニル共重合体(50~60%)炭化水素系樹脂(40~50%) 適合ホットボンドHB-80 クリア 外径(Φmm)11 溶解温度(℃)84 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1袋(10本)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径(Φmm)11 外径(Φmm)11 成分エチレン酢酸ビニル共重合体(50~60%)炭化水素系樹脂(40~50%) 適合ホットボンドHB-80 溶解温度(℃)84 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1箱(36本)ほか
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ホビー用から業務用まで幅広く使われている接着アイテム、ホットボンド。本体に専用接着スティック「ホットスティック」を差し込み、熱で溶かし接着します。安全ヒューズ内蔵。接着材質:木・紙・布・皮革等の孔質材の補修、接着、充填。プラスチック・金属・陶器・ガラスの仮止めが出来ます。作業性:接着約10秒、完全硬化まで約1分~4分のスピード接着で作業がスムーズに行えます。接着面が凸凹している素材の接着にも適しています。硬化後も柔軟性がありますので、柔らかい素材の接着にも適しています。専用スティックの特長:専用スティックは溶剤を含まない100%固形分で、取り扱い及び保存が簡単です。
付属品スティック3本(Φ7×100mm)、スタンドバネ 電圧(V)100 消費電力(W)7 定格電圧100V AC 50/60Hz 温度(℃)(ノズル)160 ヒーターPTCヒーター 電源タイプAC電源式 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホットボンドガン用グルースティック
寸法(Φmm×Lmm)7.5×100 主な用途ガラス・布類・木材・革・陶器・金属・プラスチック等の接着 危険物の類別非危険物 入数(本)12
1セット
299 税込329
翌々日出荷

ホビー用ホットボンド専用スティック。HB-25/45/B-30専用ホットスティック。ホットスティック HB-40Sシリーズ
寸法(Φmm×Lmm)7×100 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1パック(12本)ほか
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途ガラス・布類・木材・革・陶器・金属・プラスチック等の接着に! 付属品グルースティック2本 寸法(mm)グルースティック:7.5×100 電源100V-10W 主な用途ガラス・布類・木材・革・陶器・金属・プラスチック等の接着 危険物の類別非危険物
1セット
1,098 税込1,208
翌々日出荷

用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック 材質EVA系 寸法(Φmm×Lmm)11.5×150 主な用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック 粘度(mPa・s)5800(5800cps) 危険物の類別非危険物 オープンタイム(秒)約40 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1袋(10本)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチックにはもちろん、他の素材にも強力接着
長さ(mm)150 径(Φmm)7 本体質量(g)60 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1箱(10本)
949 税込1,044
当日出荷

コードが届きにくい所の作業に。5分間ヒーティング。ヒーティング後、約2分間プラグを抜いた状態で使用可能(スティック約1本分)。Φ7~7.5mmのグルースティックを使用可能
用途木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー、手芸などに簡単接着 電源タイプAC電源式 付属品スティック(Φ7.5×100mm)3本 材質(本体)ナイロン66+GF30%、(トリガー)ナイロン66、(熱源コード)PVC 寸法(mm)109×112×25 電圧(V)AC100 定格消費電力(W)6 融点(℃)約85 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

フラワーアレンジメントに。補修・室内装飾に。Φ7~7.5mmグルースティック2本付。
用途木・紙・革・布などの接着に。 電源タイプAC電源式 セット内容グル―スティック×2、スタンド×1 材質(グルースティック)エチレン塩化ビニール酢酸塩アセテート樹脂 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 温度(℃)(融解)約85 定格消費電力(W)6 電源コード(m)約1.5(※Φ7~7.5mmのグル―スティックが使用できます。) 危険物の類別非危険物 接着力(材質による目安)木材◎、紙◎、プラスチック○、金属○、ガラス○ 主なワークパーツ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

手元スイッチ採用!使用中のコードの抜き差し不要! 電源ヒューズ(5A)内蔵で安全設計。 Φ7.0~7.5mmスティック対応。
用途木、紙、革、布などの接着に。 電源タイプAC電源式 仕様(ノズル最大温度)150℃ 付属品グルースティック(半透明)×5本、スタンド×1個 材質本体:ポリアミド樹脂、ノズル:アルミ、スタンド:スチール 寸法(mm)本体:115×110×28 質量(g)本体:153 定格電圧AC100V コード全長(m)約1.5 定格消費電力10W 定格使用時間20分 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

乾電池式!コードレスで快適作業。LEDライト付。グルースティック3本付。
用途木・紙・革・布などの接着に。フラワーアレンジメントに。屋外作業に。 電源タイプ電池式 セット内容Φ7mmグルースティック3本付(乳白色) 材質グルースティック/エチレン塩化ビニール酢酸塩アセテート樹脂(融解温度:約85℃) 質量(g)約150(本体のみ)※Φ7~7.5mmのグルースティックが使用できます。 電圧(V)DC6 消費電力(W)8(新品乾電池仕様での最大値) 電源単3形アルカリ乾電池×4本 電池寿命(連続時間)目安/約45分(※使用条件・使用状況によって異なります。) LED0.1W白色LED×1灯(※交換不可) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約165×41×152 危険物の類別非危険物 接着力(材質による目安)木材◎、紙◎、プラスチック○、金属○/ガラス○ 主なワークパーツ
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

GG-37LiA Home-Link 3.7V充電式グルーガン EARTH MAN 動画あり
・USB充電式:USBケーブル×1 ・暗所を照らすLEDライト付 ・グルースティック×10付属
用途木・紙・革・布・プラスチック・金属・ガラス類の接着に バッテリー容量(Ah)1.5 充電時間(時間)目安:最大約3(空→フル充電) セット内容本体×1、グルースティック×10、USBケーブル×1、収納ケース×1 材質グルースティック:EVA樹脂 質量(kg)約0.17 電源(V)【本体】DC3.7 内蔵バッテリー 、【内蔵バッテリー】3.7 ケーブル長(m)約0.58 温度(℃)(グルースティック)融解:約85 使用温度(℃)接着部:約130 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×48×105 入力電圧(V)充電プラグ:DC5 連続使用時間(分)最大約30(満充電時)※消し忘れ防止機能により約10分経過すると電源が切れます 電池【内蔵バッテリー】リチウムイオン電池※交換不可 バッテリー電圧(V)3.7 予熱時間約60秒 入力電流(mA)充電プラグ:500 危険物の類別非危険物 グルースティック径(Φmm)7.5 主なワークパーツ
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

梱包用に最適で、アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着にも使用できます。
用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙などの接着に。 仕様RoHS指令適合、日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆VOC基準適合 トラスコ品番453-6321 黄褐色 寸法(Φmm×Lmm)11.5×200 主成分EVA樹脂 収納本数(本)51 主な用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 軟化点(℃)90±5 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量1kg オープンタイム(秒)約15 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1パック(1kg)
3,598 税込3,958
当日出荷

コードレスなのでコンセントがない場所で使用できます。 木材、紙、皮革、布地の接着に使用できます。
電源タイプ電池式 仕様Φ7.0~7.5mmスティック専用 付属品半透明グルースティック3本付き トラスコ品番111-2507 材質本体:ポリカーボネイトABS樹脂エラストマー 質量(g)215 電源単3アルカリ乾電池1.5V×4本使用(別売) 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷