用途溝つき用
適合機種HR202D、HR242D、HR261D、HR262D、HR2432、HR2470F、HR2611F、HR2811F(HR200D、HR2450/F、HR3000C)
長さL(mm)170
材質FCD450
種類メカニカル継手
規格(財)日本消防設備安全センター認定品、日本金属継手協会 JPF MP 006-2011、ステンレス協会 SAS361-2011
接続グルーヴィング
呼び圧力(MPa)常圧:2.0
チューブを入れて回すだけで簡単に溝が切れます。チューブに溝を入れることによって継手をしっかり締め込むことができます。
精度の高い溝加工が簡単で正確にできるマシンです。
自動ポンプと作業終了確認サインが個人差をなくし、ヘッド自動調芯機能が管端ラッパの発生を抑えます。
※オプションパーツへの交換により、U溝や薄肉ステンレス管、25A~40A・200A~300Aまでのサイズに対応。
用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、スケジュール40へのグルーブ溝加工
電源(V)AC100(50Hz)
モーター電圧(V)100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])49
トラスコ品番495-7202
質量(kg)85
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×685×625
モーター(W)600
適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、スケジュール40。
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
3日以内出荷
既設配置管用の手動式ロールグルーバー。
グルービング加工を行うには、配管の周囲にわずか9cm弱の隙間があれば十分です。
最低7cmの露出配管の加工が可能です。
適当なロールセットを選択することで、32A~300Aの配管にグルーブ加工を行うことができます(クラス最高の加工範囲)。
鍛造ハンドルを採用し、簡単に搬送できます。
グルーバーの盗難防止として、ハンドルにチェーン錠を通して固定することが可能。
保守作業が容易です。
ロールセットを簡単に変更可能。1台で300Aまでの広範囲の管に対応。
鋳造ハンドルによって移動が容易。盗難防止の施錠も可能。
ラチェットハンドルはグルービング作業を容易にする90°屈曲ハンドル。
わずか10kgの軽量設計。
専用ツールボックス(オプション)は、915グルーバー用の全ロールセットを収納可能。
深さ設定ゲージにより、正確な溝の加工が可能。
1台
¥339,800
税込¥373,780
翌日出荷
ドライブプーリーの溝付け加工やタイヤトレッドパターンのカットなどに使用するラバーカッターの替え刃。
ダイヘッド、チェーザを除いた本体のみの仕様です。(工具、オイルは標準付属品です)自動オープン転造ヘッドが搭載可能です。ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応できます。別売のチェーザ・ダイヘッドを自由に組み合わせいただけます。使用中のダイヘッドをそのままに、本体のみ取り替え可能です。
用途自動オープン転造ヘッド。ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応。
消費電力(W)750
電源(V)AC100/200
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13・24・43
付属品(ダイヘッド)-、(チェーザ)-
トラスコ品番284-3391
質量(kg)123
ねじ切り能力8A~100A(1/4B~4B)
1台
¥699,800
税込¥769,780
翌々日出荷
材質鋳鉄
使用温度範囲(℃)鋼管使用時:0~60、ステンレス鋼管使用時:×
使用圧力(MPa)配管用炭素鋼鋼管:0~2、水配管用亜鉛めっき鋼管:0~2、圧力配管用炭素鋼鋼管:0~2、一般配管用ステンレス鋼鋼管:×、配管用ステンレス鋼鋼管:×
表面処理一次防錆品
水質水道法の規定に基づく「水道水水質基準」(厚生労働省)と「JRA-GL02 冷凍空調機器用水質ガイドライン」(日本冷凍空調工業会)に準拠
材質(ガスケット)通常品
材質(ボルト)鋼製
材質(ナット)鋼製
現在お持ちのパイプマシンに簡単に取り付けられます。(別売マウントベースが必要)。抜け防止機能により、安定した加工が簡単にできます。溝深さ調整が簡単にできます。
用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、スケジュール40へのグルーブ溝加工。
仕様配管用炭素鋼鋼管(SGP)/50A~150A スケジュール40/50A~80A
トラスコ品番270-0158
質量(kg)12
1台
¥189,800
税込¥208,780
9日以内出荷
溝深さが簡単測定にできます。
用途グルービング溝深さの測定
トラスコ品番809-4605
適合機種RG150A
質量(g)550
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
精度の高い溝加工が簡単で正確にできるマシンです。
自動ポンプと作業終了確認サインが個人差をなくし、ヘッド自動調芯機能が管端ラッパの発生を抑えます。
※オプションパーツへの交換により、U溝や薄肉ステンレス管、25A~40A・200A~300Aまでのサイズに対応。
用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、スケジュール40へのグルーブ溝加工
モーター電圧(V)100
電源(V)AC100(60Hz)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])49
トラスコ品番852-3032
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×685×625
モーター(W)600
適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、スケジュール40。
1台
¥1,598,000
税込¥1,757,800
翌日出荷
PFAのチューブの外径にV溝を切るカッターです。F-2206のミゾ付フェルールと合わせて、各種継手バルブに利用できます(一部、仕様が合わないものがあります)
仕様【標準】配管用炭素鋼鋼管(SGP):50A~150A(2”~6”)、スケジュール40:50A~150A(2”~6”)、【加工能力】配管用炭素鋼鋼管(SGP):25A~150A(1”~6”)、スケジュール40:25A~150A(1”~6”)
付属品50A~150A(2”~6”)ローラ・シャフト組、接続シャフト、ベースブラケット、深さゲージ、六角レンチ3・4・5・6、取扱説明書
本体質量(kg)12(ベースブラケット除く)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×260×250
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途グルービング加工用
トラスコ品番809-4549
適合機種N100A、150A
質量(g)770
寸法(inch)2.1/2-31/2
1組
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途グルービング加工用
トラスコ品番809-4551
適合機種150A
質量(g)840
寸法(inch)5-6
1組
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途グルービング加工用
トラスコ品番809-4554
適合機種NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、NS(S)80A3
質量(g)410
寸法(inch)21/2-3
1組
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途グルービング加工用
トラスコ品番809-4552
適合機種NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、NS(S)80A3、N100A
質量(g)690
寸法(inch)3/4
1組
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途グルービング加工用
トラスコ品番809-4553
適合機種NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、NS(S)80A3、N100A
質量(g)610
寸法(inch)1-2
1組
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途グルービング加工用
トラスコ品番809-4550
適合機種N100A、150A
質量(g)770
寸法(inch)4
1組
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
溝深さが設定が簡単にできます。
用途グルービング溝深さの設定
トラスコ品番809-4601
適合機種RG150A
質量(g)80
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
溝深さが簡単測定にできます。
用途グルービング溝深さの測定
トラスコ品番809-4600
適合機種RG150A
質量(g)190
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
溝深さが設定が簡単にできます。
用途グルービング溝深さの設定
トラスコ品番809-4602
適合機種RG150A
質量(g)50
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
溝深さが簡単測定にできます。
用途グルービング溝深さの測定
トラスコ品番809-4599
適合機種RG150A
質量(g)190
溝深さが設定が簡単にできます。
用途グルービング溝深さの設定
トラスコ品番809-4610
適合機種RG150A
質量(g)50
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
溝深さが簡単測定にできます。
用途グルービング溝深さの測定
トラスコ品番809-4604
適合機種RG150A
質量(g)560
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
溝深さが簡単測定にできます。
用途グルービング溝深さの測定
トラスコ品番809-4608
適合機種RG150A
質量(kg)1.1
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
溝深さが簡単測定にできます。
用途グルービング溝深さの測定
トラスコ品番809-4607
適合機種RG150A
質量(kg)1
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
溝深さが簡単測定にできます。
用途グルービング溝深さの測定
トラスコ品番809-4606
適合機種RG150A
質量(g)900
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
溝深さが簡単測定にできます。
用途グルービング溝深さの測定
トラスコ品番809-4603
適合機種RG150A
質量(g)460
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
溝深さが簡単測定にできます。
用途グルービング溝深さの測定
トラスコ品番809-4598
適合機種RG150A
質量(g)210
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
ダイヘッド、チェーザを除いた本体のみの仕様です。(工具、オイルは標準付属品です)
自動オープン転造ヘッドが搭載可能です。
ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応できます。
別売のチェーザ・ダイヘッドを自由に組み合わせいただけます。
使用中のダイヘッドをそのままに、本体のみ取り替え可能です。
用途自動オープン転造ヘッド、ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応
消費電力(W)600
電源(V)AC100
電源コード(m)3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])31
トラスコ品番448-9322
質量(kg)63
ねじ切り能力8A~80A(1/4B~3B)
1台
¥339,800
税込¥373,780
当日出荷
ダイヘッド、チェーザを除いた本体のみの仕様です。(工具、オイルは標準付属品です)自動オープン転造ヘッドが搭載可能です。ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応できます。別売のチェーザ・ダイヘッドを自由に組み合わせいただけます。使用中のダイヘッドをそのままに、本体のみ取り替え可能です。
用途自動オープン転造ヘッド。ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応。
消費電力(W)500
電源(V)AC100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])56
トラスコ品番298-1670
質量(kg)32.5
ねじ切り能力8A~40A(1/4B~1 1/2B)
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
本体にサビ等の腐食に強いSUS316を採用しながら、構成部品を簡略化して低コストを実現しました。(Uバー構造は特許です)
高い性能を保持しているのにもかかわらず、他の継手と比較しても最軽量でコンパクトな製品です。これにより、狭い作業スペースでの施工を容易にしています。
独自の脱管防止構造により、ネジ切りやグルービング等の配管の二次加工を全く必要としませんので、加工費用の削減や作業時間の短縮が可能です。
流体温度(℃)-20~70(蒸気はご使用になれません)
適合流体有機ガス、油類
材質(ケーシング)SUS316
材質(ゴム)NBR
材質(ボルト)SUS XM7
適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)「SBコアーを併用」、ステンレス鋼管(サイズ・流体に関係なく0.5MPa以下)、40A~200Aの硬質塩化ビニル管(VP・VU)
可とう角片側±2°(両側4°)
本体にサビ等の腐食に強いSUS316を採用しながら、構成部品を簡略化して低コストを実現しました。(Uバー構造は特許です)
高い性能を保持しているのにもかかわらず、他の継手と比較しても最軽量でコンパクトな製品です。これにより、狭い作業スペースでの施工を容易にしています。
独自の脱管防止構造により、ネジ切りやグルービング等の配管の二次加工を全く必要としませんので、加工費用の削減や作業時間の短縮が可能です。
材質(ケーシング)SUS316
形状カップリング
使用流体水、温水、空気、薬品
流体温度(℃)-30~80(蒸気はご使用になれません)
適合流体水、温水、空気、薬品
材質(ケーシング)SUS316
材質(ゴム)EPDM
材質(ボルト)SUS XM7
適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)「SBコアーを併用」、ステンレス鋼管(サイズ・流体に関係なく0.5MPa以下)、40A~200Aの硬質塩化ビニル管(VP・VU)
可とう角片側±2°(両側4°)
関連キーワード
1
2
次へ