質量(g)40
材質亜鉛合金(ZDC)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で耐食性に優れています。
ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤
材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)
付属品大ナット・ビスセット
表面仕上げ本体/切削加工
タキゲンコード01672
1個
¥1,518
税込¥1,670
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト
付属品M5×16 丸皿小ねじ(8本) 、 角軸
種類屋内用
仕上サチライトクロム
大型扉も確実に密閉します。
握り部に抗菌処理が施されています。
受座は埋込み用(FA-836S-1)と、面付け用(FA-836S-2,FA-836S-3)がが取り付け可能
ハンドルにスプリングが内蔵し、開操作がスムーズです。
用途防音扉などの大型密閉用扉
材質(本体)黄銅鋳物(YBsC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MBCr)
材質亜鉛ダイカスト
付属品M6×12 丸皿小ねじ(6本) 、 角軸
種類屋内用
勝手右
仕上サチライトクロム
配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
トラスコ品番485-9979
寸法(mm)80×80×2.6
質量(g)32
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト
付属品M6×12 丸皿小ねじ(6本) 、 角軸
種類屋内用
仕上サチライトクロム
材質亜鉛ダイカスト
付属品M6×12 丸皿小ねじ(6本) 、 角軸
種類屋内用
勝手左
仕上サチライトクロム
材質亜鉛ダイカスト
付属品M6×12 丸皿小ねじ(6本) 、 角軸
種類屋内用
勝手右
仕上サチライトクロム
1セット
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
片開き用のグレモンハンドルです。
本製品は防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、鋼製建具
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上サテンクロームメッキ+亜鉛メッキ有色クロメート処理
適合扉厚(mm)40~55
ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。
ハンドルには解錠方向へのバネを内蔵しています。
強力密閉が可能です。
防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉
付属品M5丸皿小ネジ×6本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
勝手右
仕上サテンクロームメッキ
適合扉厚(mm)40~55
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げクロムめっき(MFCr)
タキゲンコード00376
1個
¥691
税込¥760
当日出荷
空調装置向けに開発された密閉ハンドルで強力な密閉ができます。
内開き扉、外開き扉両方に対応できます。(スぺーサー別売)
用途密閉扉・電磁波防護扉・防音扉
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品受座
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
対応ハンドル本体はPH-20、PH-22S、PH-52、PH-52-SUS、PH-53、PH-53A、PH-53-SUS、PH-54、PH-55Nです。
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分建築
質量(g)54
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
材質亜鉛合金(ZDC)
封印付取り外しハンドルのハンドルです。
仕様キャビネット用パーツ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
トステム(LIXIL)・トーヨーサッシ金具
用途カムラッチハンドル窓部品
関連キーワード