材質亜鉛ダイカスト
付属品M6×12 丸皿小ねじ(6本) 、 角軸
種類屋内用
仕上サチライトクロム
大型扉も確実に密閉します。
握り部に抗菌処理が施されています。
受座は埋込み用(FA-836S-1)と、面付け用(FA-836S-2,FA-836S-3)がが取り付け可能
ハンドルにスプリングが内蔵し、開操作がスムーズです。
用途防音扉などの大型密閉用扉
材質(本体)黄銅鋳物(YBsC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MBCr)
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
空調装置向けに開発された密閉ハンドルで強力な密閉ができます。
内開き扉、外開き扉両方に対応できます。(スぺーサー別売)
用途密閉扉・電磁波防護扉・防音扉
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品受座
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1セット
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト
付属品M6×12 丸皿小ねじ(6本) 、 角軸
種類屋内用
勝手右
仕上サチライトクロム
材質亜鉛ダイカスト
種類屋内用
仕上サチライトクロム
トステム(LIXIL)・トーヨーサッシ金具
用途カムラッチハンドル窓部品
材質メインケースフロント部:SUS304、メインケース本体:亜鉛ダイキャスト/SPCC
仕上メインケースフロント部:ヘアライン、メインケース本体:ジンクロメート
材質亜鉛ダイカスト
付属品M6×12 丸皿小ねじ(6本) 、 角軸
種類屋内用
勝手左
仕上サチライトクロム
用途防音扉などの大型密閉用扉
内側より開けられるインナーハンドル連動タイプ
調整ねじにより、ハンドルの回転力を調整できます。
左右兼用型
用途コンテナ・密閉用の扉
付属品受座
表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
耐食性に優れたステンレス製です。
用途恒温槽、冷温蔵庫、その他各種密閉用小扉等
材質SCS13、SUS304、SUS、SCS13
部品名称ハンドル、ベース、リベット、ワッシャー、サラばね、ウェーブワッシャー、キーパー
表面処理バフ研磨
操作方法締付は、ハンドルを適当な位置まで回転させてください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
材質メインケースフロント部:SUS304、メインケース本体:亜鉛ダイキャスト/SPCC
仕上メインケースフロント部:ヘアライン、メインケース本体:ジンクロメート
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
片開き用のグレモンハンドルです。
本製品は防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、鋼製建具
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上サテンクロームメッキ+亜鉛メッキ有色クロメート処理
適合扉厚(mm)40~55
1個
¥779
税込¥857
5日以内出荷
材質メインケースフロント部:SUS304、メインケース本体:亜鉛ダイキャスト/SPCC
仕上メインケースフロント部:ヘアライン、メインケース本体:ジンクロメート
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
1個
¥719
税込¥791
5日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
材質メインケースフロント部:SUS304、メインケース本体:亜鉛ダイキャスト/SPCC
仕上メインケースフロント部:ヘアライン、メインケース本体:ジンクロメート
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
1個
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
1個
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
片開き、両開き共 Dt=36~60まで使用可能。
付属品皿ビス M3×6(D-6) 2本
材質SUS304
仕上ヘアライン
1個
¥239
税込¥263
5日以内出荷
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
片開き、両開き共 Dt=36~60まで使用可能。
付属品皿ビス M3×6(D-6) 2本
材質SUS304
仕上ヘアライン
1個
¥239
税込¥263
5日以内出荷
扉をタイトに閉鎖、施錠できるグレモン錠。大型の扉や防音性気密性が要求される扉の施錠に最適です。
長さ(mm)【施錠ロッド(上下用)】1200(標準仕様)
タイプ24L受座付
取付扉厚(mm)33~43
バックセット(mm)64
1個
¥12,880
税込¥14,168
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ