グレーチングやマンホールのふたを楽に持ち上げる事が出来ます。
用途マンホールやグレーチングなどのふたあけに
材質スチール
仕上ニッケルメッキ
吊上能力(kg)500
グレーチングやマンホール蓋をスムーズに持ち上げロングタイプ
材質SS材・ニッケルクロームメッキ仕上
寸法(mm)600×150×8
全長(mm)600
色シルバー
質量(g)393
タイプロングタイプ
耐荷重(kg)500(垂直吊り)
太さ(mm)Φ8
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

取手 マンホール・グレーチング用
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。
材質S-50Cスチール
仕上ニッケルメッキ
ハンドル部は力を伝えやすい形で手が痛くならないソフトグリップを使用しました。
グレーチングとフックの密着部分が広いため、持ち上げた時の安定感が非常に良いです。
グレーチングを地面(平らな場所)に置いたままでもスムーズに持ち上げることができます。
狭く入り組んだ箇所でも縦方向から溝に入れることが出来ます。
先端部は焼入れ処理を施しているので耐久力は抜群です。
用途ドブ掃除・業務用・防災用の溝掃除におけるグレーチングの吊上げに。
材質炭素鋼、仕上:ニッケルメッキ、ハンドルカバー:PVC
全長(mm)630
こんなお得な商品も!

取手 マンホール・グレーチング用
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
マンホールやグレーチングなどのふたあけに・・・チョー便利!!
材質S‐50C
全長(mm)350
質量(g)310
仕上ニッケルメッキ
先端厚さ(mm)5.5
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
コンクリート蓋やグレーチング蓋が楽々持ち上げられます。一人でも作業が可能!二人ですればもっと楽!。フタ厚の調整が自在!テコの原理で安定板が力強く支えます。入れて捻って引っ張るだけ!。腰の悪い人には特にお勧め!。下水掃除の心強い助っ人君!!
用途溝板・グレーチング上げに。
全長(mm)450
質量(g)2150
1セット(2本)
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
全長(mm)210
ハンドル幅(mm)105
仕様すべり止め付
材質(取手部)軟鋼線材(ゴム部)ポリ塩化ビニル
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
テコの原理を利用して、グレーチングを楽に持ち上げる事ができます。最大70kgまでのグレーチングの持ち上げが可能です。細目グレーチングにも対応可能。アーム収納時は、二輪運搬車として利用できます。・開閉の作業効率が大幅にUP、点検や設置時間を短縮します。
用途グレーチング運搬機
材質スチール
幅(mm)555
質量(kg)17
高さ(mm)1150
奥行(mm)427
表面処理焼付塗装
最大使用荷重(kg)70
1台
¥59,980
税込¥65,978
13日以内出荷
運搬対象物とハンドルの間に一定の距離があるので、対象物落下による作業員のケガを防ぎます。
用途先端フックにリフティングマグネットを取り付け、重量物の運搬を簡単に行う運搬工具です。
養生鋼板やマンホールの運搬に適しています。
質量(kg)9.4
寸法a(mm)917
寸法b(mm)1826
寸法c(mm)343
1個
¥74,980
税込¥82,478
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

マンホール用取手 2本セット
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
用途マンホールのフタを外す時に使用します。
トラスコ品番416-2579
幅(mm)(持ち手)110
全長(mm)310
質量(g)640
1セット(2本組)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1本
¥979
税込¥1,077
当日出荷
マンホール、浄化槽のふた、グレーチングなど、手では上げにくいものでも持ち上げられます。軍手をしても滑りにくいグリップで安全。重い物や長いふたには、2本で使用するとより便利です。
用途グレーチング等の持ち上げ作業に。
材質S50C
全長(mm)600
質量(g)430
仕上ニッケルメッキ
先端厚さ(mm)約7
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
全長(mm)200
吊上能力(kg)40
ハンドル長さ(mm)150
先端厚さ(mm)4.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
力学から生まれた側溝のふた吊り上げツールです。持ち上げる・入れる・寄せるなどの作業を立ったままの姿勢で楽々移動できます。移動に便利なロック機構(50・60cmサイズ時のみ)付で、4サイズのふたに使用可能です。ケガが多く発生する寄せ作業では、ツールを使用したまま作業が行えるので安全です。
トラスコ品番407-3209
セット内容ハンドル(2本)、調整用スパナ(2本)
全長(mm)600
高さ(mm)90
寸法L(mm)600
寸法H(mm)90
クランプ範囲(mm)32~59
寸法D(mm)90
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
テコの原理を利用して、グレーチングを楽に持ち上げることができます。
最大70kgまでのグレーチングを持ち上げることが可能です。
細目のグレーチングにも対応しています。
アーム収納時は二輪運搬車として利用できます。
開閉の作業効率が大幅にアップし、点検や設置時間を短縮します。
仕様●幅(mm):555●奥行(mm):427●高さ(mm):1150●最大使用荷重:70kg●材質/仕上:スチール 表面処理:焼付塗装●グレーチングの吊り上げ・吊り下げは周囲の安全をよく確認してから作業を行ってください。●原産国:日本●コード番号:402-1688
アズワン品番67-5615-09
1台
¥68,980
税込¥75,878
21日以内出荷
仕様持ち上げ能力:30kg
材質スチールSS400(電気亜鉛メッキ)
寸法(mm)全長:250、幅:110、板厚:4.5
質量(g)390
アズワン品番64-7990-81
1本
¥2,350
税込¥2,585
当日出荷
用途マンホールやグレーチングの蓋を持ち上げる際に
材質【本体】S50C(ニッケルメッキ) 【ハンドル】ビニール
色シルバー/レッド
質量(g)328
ハンドルビニールコーティング
フック薄型
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)350×116×48
1個(1本)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
・J型フック、T型フック兼用型です。・これ1台で色々なマンホール蓋の開閉に対応ができます。
材質特殊網
全長(cm)全長約90(付属コロ棒Φ13)
アズワン品番64-6569-55
1台
¥75,980
税込¥83,578
5日以内出荷
バリアフリー対応の納まりに適した、縦目タイプのグレーチングです。
メインバーの主材料は、強度に優れた硬質ポリ塩化ビニルを採用、メインバー表面は、素肌に優しく、ノンスリップ効果のある軟質素材としました。
抗菌仕様で汚れにくく、永年の使用にも安心です。
清掃時のグレーチングの持ち上げに便利な把手付です。
用途室内プールや浴室などの排水溝に。
材質メインバー:軟・硬質ポリ塩化ビニル、クロスバー:SUS304
長さ(mm)998
高さ(mm)20
強度歩行用(3500N/m2)
重い物や長い物の蓋には、2本で使用するとより便利です。
用途マンホール・側溝・浄化槽等の蓋持ち上げに。
全長(mm)350
質量(g)300
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
U字溝用のゴミ受けです。ステンレス製でさびにくく、いつめでも綺麗です。
U字溝用グレーチングの間に挟み込んで設置するため、倒れにくく設置も簡単です。
ダストトレーはU字溝の形状に合わせてあるので、ゴミが抜けもなく、しっかりキャッチします。
ダストトレー上部が開口しているため、ゴミが溜まっても水はオーバーフローして滞留しません。
他社製品と違いゴミ受があるため溜まったゴミも持ち上げるだけで簡単に処理できます。下の受け部は網目が小さいので、小さなゴミも逃しません。
材質SUS304
薄型フックを採用。細目のグレーチングに使用できます。
用途マンホールやグレーチングの持ち上げに
トラスコ品番525-6690
材質本体:鉄(ニッケルメッキ)、ハンドル:ビニールコーティング
幅(mm)【持ち手】115
全長(mm)450
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
側溝のふたを【持ち上げる】、【移動する】、【寄せる】などの作業に使用できます。グレーチングにも使用できます。
用途側溝蓋の持ち上げに。
質量(g)3300
溝長(mm)対応側:600/500/400/330
最大荷重(kg)60
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
マンホールのふたを楽に持ち上げる事が出来ます。
用途マンホールのふたあけに
材質スチール
全長(mm)310
質量(g)320
仕上クロムメッキ
ハンドル幅(mm)110
1セット(2本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
適合(MF-1)化粧蓋/MT-5シリーズ、MT-24Pシリーズ、MWPT-5シリーズ、MSA・MCAシリーズ、MSAOS・MCAOSシリーズ一般用/DMHAシリーズ、DMHBシリーズ、MPTシリーズ、MSA・MCAシリーズ、MPCシリーズ、MPC-K2、MWP、MWLシリーズ、MPW、MSD、MCシリーズ、MS・MRシリーズ、S・Rシリーズ、H-NK-8シリーズ、H-NK-12シリーズ(MF-4)デザインカバー/MSA・MCAシリーズ、MSAOS、MCAOSシリーズ(一般用)MSA・MCAシリーズ、MWI-R
セット内容MF-1×2、MF-4×1
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
配管を構造物に固定できます。グレーチングや排水溝などに挟み、持ち上げを楽にします。
表面処理ユニクロめっき
人が安全に通行できるよう、スリットはすきま6mmの細目タイプで、素肌にやさしく滑り止め効果のある表面素材の樹脂製グレーチングです。スリットには持ち上げに便利な把手が付いています。100角・150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途浴室、トイレなどの屋内に
フタの種類樹脂製スリット
排水方式中央部排水
人が安全に通行できるよう、スリットはすきま6mmの細目タイプで、素肌にやさしく滑り止め効果のある表面素材の樹脂製グレーチングです。スリットには持ち上げに便利な把手が付いています。100角・150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途浴室、トイレなどの屋内に
フタの種類樹脂製スリット
排水方式端部排水
スリット寸法W1(mm)114
トラフ寸法W2(mm)144
トラフ寸法W3(mm)122.4
人が安全に通行できるよう、スリットはすきま6mmの細目タイプで、素肌にやさしく滑り止め効果のある表面素材の樹脂製グレーチングです。スリットには持ち上げに便利な把手が付いています。100角・150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途浴室、トイレなどの屋内に
フタの種類樹脂製スリット
排水方式端部排水
人が安全に通行できるよう、スリットはすきま6mmの細目タイプで、素肌にやさしく滑り止め効果のある表面素材の樹脂製グレーチングです。スリットには持ち上げに便利な把手が付いています。100角・150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途浴室、トイレなどの屋内に
フタの種類樹脂製スリット
排水方式端部排水
スリット寸法W1(mm)67.7
スリット寸法L1(mm)567
トラフ寸法W2(mm)94
トラフ寸法W3(mm)72.4
トラフ寸法L2(mm)594
スリット質量(kg)0.7
トラフ質量(kg)0.9
総質量(kg)1.6
色ベージュ
1セット
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
人が安全に通行できるよう、スリットはすきま6mmの細目タイプで、素肌にやさしく滑り止め効果のある表面素材の樹脂製グレーチングです。スリットには持ち上げに便利な把手が付いています。100角・150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途浴室、トイレなどの屋内に
フタの種類樹脂製スリット
排水方式端部排水
スリット寸法W1(mm)114
スリット寸法L1(mm)1167
トラフ寸法W2(mm)144
トラフ寸法W3(mm)122.4
トラフ寸法L2(mm)1194
スリット質量(kg)2.2
トラフ質量(kg)2.6
総質量(kg)4.8
人が安全に通行できるよう、スリットはすきま6mmの細目タイプで、素肌にやさしく滑り止め効果のある表面素材の樹脂製グレーチングです。スリットには持ち上げに便利な把手が付いています。100角・150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途浴室、トイレなどの屋内に
フタの種類樹脂製スリット
排水方式端部排水
スリット寸法W1(mm)114
スリット寸法L1(mm)1167
トラフ寸法W2(mm)144
トラフ寸法W3(mm)122.4
トラフ寸法L2(mm)1194
スリット質量(kg)2.2
トラフ質量(kg)2.6
総質量(kg)4.8
色ベージュ
1セット
¥95,980
税込¥105,578
7日以内出荷
人が安全に通行できるよう、スリットはすきま6mmの細目タイプで、素肌にやさしく滑り止め効果のある表面素材の樹脂製グレーチングです。スリットには持ち上げに便利な把手が付いています。100角・150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途浴室、トイレなどの屋内に
フタの種類樹脂製スリット
排水方式端部排水
スリット寸法W1(mm)67.7
スリット寸法L1(mm)567
トラフ寸法W2(mm)94
トラフ寸法W3(mm)72.4
トラフ寸法L2(mm)594
スリット質量(kg)0.7
トラフ質量(kg)0.9
総質量(kg)1.6
色グレー
1セット
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
関連キーワード