121件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類ますぶた 材質鋼板製 適合(荷重)歩道 タイプ溜桝用 ピッチ(mm)(ベアリングバー)33 アングル寸法(mm)L30×30×3 ベアリングバー高さ(mm)19
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊改良桝用グレーチングです。
用途横断溝用 種類ますぶた 材質スチール
1セット
4,998 税込5,498
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類ますぶた 材質鋼板製 適合(荷重)歩道 タイプ改良桝用 ピッチ(mm)(ベアリングバー)33 アングル寸法(mm)L30×30×3 ベアリングバー高さ(mm)19
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

落とし込式正方形桝蓋です。クサリ付きもあります。
用途横断溝用 種類ますぶた 材質スチール
1セット
5,998 税込6,598
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

寸法(mm)主部材:NFB3×19 材質/仕上SS400/溶融亜鉛メッキ ピッチ普通目 種類ますぶた ピッチ(mm)30 寸法H(mm)19 アングル寸法(mm)エンド:NL3×30×30
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

奥岡製作所四面つば付桝蓋
種類ますぶた 材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ) 形状ノンスリップ
1枚
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチール製プレーンタイプ都営住宅型CDます用
種類ますぶた ピッチ(mm)30 適合荷重T-2 材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
1枚
9,698 税込10,668
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、連結金具:SS400/電気亜鉛めっき、リベット:SV330/電気亜鉛めっき、スプリングピン:S60CM、受枠:SS400/樹脂系塗装 種類ますぶた
1組
26,980 税込29,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

特殊改良桝用グレーチングです。くさり付です。
用途横断溝用 材質スチール 種類ますぶた
1セット
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1枚
14,980 税込16,478
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

落とし込式正方形桝蓋です。
用途横断溝用 種類ますぶた 材質スチール ピッチ(mm)【ベアリングバー】15、【クロスバー】100
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1枚
5,798 税込6,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

種類ますぶた 材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ) 質量(kg)4.5
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

交通量の少ない道路横断溝や工場内の集排水溝など帯状のみぞに使用します。 新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類みぞぶた 長さ(mm)997 ピッチ並目
1枚
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

落とし込式細目正方形桝蓋です。
用途横断溝用 種類ますぶた 材質スチール ピッチ(mm)【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100 適合荷重総質量2000kgまで
1セット
8,898 税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類ますぶた ピッチ細目 材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400/樹脂系塗装
1組
22,980 税込25,278
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。 四方向にアングルが付いたタイプです。
種類ますぶた 材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ) 寸法(mm)(内幅×外幅×高さ)315×369×19 質量(kg)3.9 ピッチ(mm)33 溝幅(mm)300 適合場所歩道用 アングル寸法(mm)(エンド)L-3×30×30
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

1枚
29,980 税込32,978
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。 四方向にアングルが付いたタイプです。
種類ますぶた 材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ) 寸法(mm)(内幅×外幅×高さ)375×429×19 質量(kg)5.2 ピッチ(mm)33 適合場所歩道用 アングル寸法(mm)(エンド)L-3×30×30
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

1組
28,980 税込31,878
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。 落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。 軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。 表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
種類ますぶた 高さ(mm)24.5
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することによりガタツキや騒音を防ぐことができます。横断溝用です。施工の際、車両の進行方向をご確認の上、道路の端にご使用ください。
用途横断溝用 種類ますぶた 材質スチール
1セット
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することによりガタツキや騒音を防ぐことができます。
用途横断溝用 種類ますぶた ピッチ細目 材質スチール ピッチ(mm)【ベアリングバー】15、【クロスバー】100
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

グレーチングと受枠のすき間にCクリップを4箇所取付け、グレーチングの跳ね上がり及び金属衝撃音を防止する溝蓋です。
用途横断溝用 種類ますぶた ピッチ細目 材質スチール ピッチ(mm)【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

丸棒がグレーチングの主部材の間に入り干渉しない為、受枠からグレーチングが浮き上がりません。 さらに、L型パッキンがダストトレーと受枠の隙間を埋めるとともに、グレーチングと受枠の緩衝材の役割ともなり騒音防止効果を高めます。 ダストトレー本体に、盗難防止用クサリを通せる穴がついている為、従来のまま盗難防止用クサリもご使用できます。
用途集水桝用グレーチングの受枠にダストトレー設置※丸棒をカットすると会所桝にも使用可能 材質ステンレス 付属品ゴムパッキン4本
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

街路、工場などの雨水、下水汚水の集排水用の桝蓋です。ヒンジ開閉のため、蓋の開閉が容易です。
用途横断溝用 並目 種類ますぶた 材質スチール
1セット
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

街路、工場などの雨水、下水汚水の集排水用の桝蓋です。ヒンジ開閉のため、蓋の開閉が容易です。
用途横断溝用 細目 種類ますぶた 材質スチール
1セット
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

街路、工場などの雨水、下水汚水の集排水用の桝蓋です。ヒンジ開閉のため、蓋の開閉が容易です。
用途横断溝用 種類ますぶた 材質スチール
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


種類ますぶた 材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ) 質量(kg)1.7 高さ(mm)19 外幅×内幅(mm)219×165
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

鋳鉄製集水桝用
適合荷重歩行用 種類みぞぶた 寸法D(mm)14 材質/仕上蓋/材質:FC200、処理:樹脂系塗装
1枚
3,798 税込4,178
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400、樹脂系塗装 種類ますぶた
1組
25,980 税込28,578
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

種類ますぶた 材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400、樹脂系塗装
1枚
23,980 税込26,378
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ステンレス製プレーンタイプ
種類ますぶた ピッチ細目 適合荷重歩行用 等分布荷重(kN/m2)3500 すきま(mm)6 材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
1枚
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製プレーンタイプ
種類ますぶた ピッチ細目 適合荷重歩行用 等分布荷重(kN/m2)3500 すきま(mm)9 材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
1枚
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製ノンスリップタイプ(ローレット模様)
適合荷重歩行用 種類ますぶた ピッチ細目 等分布荷重(kN/m2)3500 すきま(mm)6 材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
1枚
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製ノンスリップタイプ(デルタ模様)
適合荷重歩行用 種類ますぶた ピッチ細目 等分布荷重(kN/m2)3500 すきま(mm)9 材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
1枚
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。 四方向にアングルが付いたタイプです。
種類ますぶた 材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ) 寸法(mm)(内幅×外幅×高さ)285×339×19 質量(kg)3.5 ピッチ(mm)33 溝幅(mm)300 適合場所歩道用 アングル寸法(mm)(エンド)L-3×30×30
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

ステンレス製ノンスリップタイプ(デルタ模様)
種類ますぶた ピッチ細目 適合荷重歩行用 等分布荷重(kN/m2)3500 すきま(mm)6 材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
1枚
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製縦目プレーンタイプ
適合荷重歩行用 種類ますぶた ピッチ細目 等分布荷重(kN/m2)3500 すきま(mm)9 材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
1枚
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)