種類ますぶた
材質鋼板製
適合(荷重)歩道
タイプ溜桝用
ピッチ(mm)(ベアリングバー)33
アングル寸法(mm)L30×30×3
ベアリングバー高さ(mm)19
特殊改良桝用グレーチングです。
用途横断溝用
種類ますぶた
材質スチール
種類ますぶた
材質鋼板製
適合(荷重)歩道
タイプ改良桝用
ピッチ(mm)(ベアリングバー)33
アングル寸法(mm)L30×30×3
ベアリングバー高さ(mm)19
落とし込式正方形桝蓋です。
用途横断溝用
種類ますぶた
材質スチール
ピッチ(mm)【ベアリングバー】15、【クロスバー】100
特殊改良桝用グレーチングです。くさり付です。
用途横断溝用
材質スチール
種類ますぶた
種類ますぶた
材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき
落とし込式正方形桝蓋です。クサリ付きもあります。
用途横断溝用
種類ますぶた
材質スチール
落とし込式細目正方形桝蓋です。
用途横断溝用
種類ますぶた
材質スチール
ピッチ(mm)【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100
適合荷重総質量2000kgまで
スチール製ノンスリップタイプ都営住宅型CDます用
種類ますぶた
ピッチ(mm)30
適合荷重T-2
材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
種類ますぶた
材質/仕上グレーチングSS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400/樹脂系塗装
特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
四方向にアングルが付いたタイプです。
種類ますぶた
材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)
寸法(mm)(内幅×外幅×高さ)375×429×19
質量(kg)5.2
ピッチ(mm)33
適合場所歩道用
アングル寸法(mm)(エンド)L-3×30×30
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
四方向にアングルが付いたタイプです。
種類ますぶた
材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)
寸法(mm)(内幅×外幅×高さ)285×339×19
質量(kg)3.5
ピッチ(mm)33
溝幅(mm)300
適合場所歩道用
アングル寸法(mm)(エンド)L-3×30×30
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400、樹脂系塗装
種類ますぶた
種類ますぶた
材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)
質量(kg)4.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
正方形用落込みますぶた!ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。プレーンタイプで普通目のマス用グレーチング。
用途枡用・マス蓋・ます蓋
材質SS400
タイプ桝用
ピッチ普通目
種類ますぶた
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
正方形用落込み細目ますぶた!ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。プレーンタイプで細目のマス用グレーチング。
用途枡用・マス蓋・ます蓋
材質SS400
タイプ桝用
ピッチ細目
種類ますぶた
表面プレーン
正方形用落込み細目ますぶた!ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。ノンスリップタイプで細目のマス用グレーチング。
用途枡用・マス蓋・ます蓋
材質SS400
タイプ桝用
ピッチ細目
種類ますぶた
表面ノンスリップ
正方形用落込みますぶた!ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。ノンスリップタイプで普通目のマス用グレーチング。
用途枡用・マス蓋・ます蓋
材質SS400
タイプ桝用
ピッチ普通目
種類ますぶた
表面ノンスリップ
縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。
落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。
軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。
表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
種類ますぶた
高さ(mm)24.5
アルミニウム製プレーンタイプ
適合荷重歩行用
種類ますぶた
等分布荷重(kN/m2)3500
材質/仕上メインバー・クロスバー・サイドバー/材質:A6063S、処理:陽極酸化皮膜
街路、工場などの雨水、下水汚水の集排水用の桝蓋です。ヒンジ開閉のため、蓋の開閉が容易です。
用途横断溝用 並目
種類ますぶた
材質スチール
街路、工場などの雨水、下水汚水の集排水用の桝蓋です。ヒンジ開閉のため、蓋の開閉が容易です。
用途横断溝用 細目
種類ますぶた
材質スチール
街路、工場などの雨水、下水汚水の集排水用の桝蓋です。ヒンジ開閉のため、蓋の開閉が容易です。
用途横断溝用
種類ますぶた
材質スチール
耐食性・剛性に優れたステンレス製パンチングメタルを使用しています。
用途溜桝用、溜桝グレーチング用
材質SUS 304
寸法H(mm)0.8
耐食性・剛性に優れたステンレス製パンチングメタルを使用しています。
用途CD桝用(ツバ寸法42mm)、一般桝グレーチング用
材質SUS 304
寸法(mm)ツバ:42
寸法H(mm)60
耐食性・剛性に優れたステンレス製パンチングメタルを使用しています。
用途溜桝用(ツバ寸法30mm)、溜桝グレーチング用
材質SUS 304
寸法(mm)ツバ:30
寸法H(mm)60
耐食性・剛性に優れたステンレス製パンチングメタルを使用しています。
用途CD 桝用、一般桝グレーチング用
材質SUS 304
寸法H(mm)0.8
ユニバーサルデザイングレーチング(UDG)はキャスター(車輪)のははまり込みや雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。
ユニバーサルデザイングレーチング(UDG)はキャスター(車輪)のははまり込みや雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。
スチール製プレーンタイプ都営住宅型CDます用
種類ますぶた
ピッチ(mm)30
適合荷重T-2
材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
アルミニウム製ノンスリップタイプ
適合荷重歩行用
種類ますぶた
等分布荷重(kN/m2)3500
材質/仕上メインバー・クロスバー・サイドバー/材質:A6063S、処理:陽極酸化皮膜
グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することによりガタツキや騒音を防ぐことができます。横断溝用です。施工の際、車両の進行方向をご確認の上、道路の端にご使用ください。
用途横断溝用
種類ますぶた
材質スチール
グレーチングと受枠のすき間にCクリップを4箇所取付け、グレーチングの跳ね上がり及び金属衝撃音を防止する溝蓋です。
用途横断溝用
種類ますぶた
ピッチ細目
材質スチール
ピッチ(mm)【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100
グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することによりガタツキや騒音を防ぐことができます。
用途横断溝用
種類ますぶた
ピッチ細目
材質スチール
ピッチ(mm)【ベアリングバー】15、【クロスバー】100
特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
四方向にアングルが付いたタイプです。
種類ますぶた
材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)
寸法(mm)(内幅×外幅×高さ)315×369×19
質量(kg)3.9
ピッチ(mm)33
溝幅(mm)300
適合場所歩道用
アングル寸法(mm)(エンド)L-3×30×30
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
種類ますぶた
材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)
質量(kg)1.7
高さ(mm)19
外幅×内幅(mm)219×165
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
材料にSUS821L1を使用した高強度・高耐食の軽量ステンレス製グレーチングです。従来のステンレスグレーチング(SUS304製)と比較して、同等の耐久性を確保(強度確認試験により安全性を確認済)し、業界初となる材料の薄肉化(板厚2mm)により、グレーチングの大幅な軽量化(最大約50%削減)を実現し、清掃作業時の取り外しの負荷軽減を可能にしました。<重量比較>ピッチ15mm 高さ20mm 溝幅150mm 長さ992mmの溝蓋グレーチングの場合、従来のステンレスグレーチング(SUS304製)の7.6kgの重量に対し、二相ステンレス鋼グレーチングでは3.8kgとなり、約50%軽量化できます。主な用途:食品、医薬、化学工場他の側溝。
材質SUS821L1
形状桝蓋(正方形形状)
厚さ(mm)FB:2
耐荷重(kN)5m2
関連キーワード
1
2
3
次へ