72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツバ無し(落し込み)タイプ正方形の溝フタです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ ピッチ(mm)33
1枚
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

受枠底辺の調整により、ます穴の開口寸法に合わせた落とし込み式のますぶたです。
種類ますぶた
1枚
4,798 税込5,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

落とし込式正方形桝蓋です。クサリ付きもあります。
用途横断溝用 種類ますぶた 材質スチール
1セット
5,998 税込6,598
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

落とし込式正方形桝蓋です。
用途横断溝用 種類ますぶた 材質スチール ピッチ(mm)【ベアリングバー】15、【クロスバー】100
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

メインバーのピッチを細かくし、より安全性を確保した正方形ますぶたです。
種類ますぶた 寸法h(mm)50
1枚
43,980 税込48,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
29,980 税込32,978
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

落とし込式細目正方形桝蓋です。
用途横断溝用 種類ますぶた 材質スチール ピッチ(mm)【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100 適合荷重総質量2000kgまで
1セット
8,898 税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メインバーのピッチを細かくし、より安全性を確保した正方形ますぶたです。
荷重種別T2(乗用車程度) 種類ますぶた 寸法h(mm)32
1枚
17,980 税込19,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
27,980 税込30,778
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類ますぶた 材質鋼板製 適合(荷重)歩道 タイプ溜桝用 ピッチ(mm)(ベアリングバー)33 アングル寸法(mm)L30×30×3 ベアリングバー高さ(mm)19
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質:SS400 仕上:溶融亜鉛メッキ
種類ますぶた ピッチ普通目 高さH(mm)19 ピッチ(mm)33 適合荷重歩道用
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

【オーダー】オーダーメイドグレーチングますぶた四面ツバ付き(正方形) イズミ カスタマイズ可
マス穴寸法(開口)に合わせて特注ますぶた(正方形)を製作します。 メインバー、アングルの部材は、使用部材一覧表をご確認ください。
材質SS400 ピッチ(mm)普通目33ピッチ、細目15ピッチ 高さH(mm)H19~38 仕上溶融亜鉛メッキ アングル寸法(mm)L3×30×30、L3×40×40、L5×40×40 関連資料使用部材一覧表(0.18MB) 表面仕様プレーン(滑り止め加工なし)、ノンスリップ(滑り止め加工あり) 適用荷重歩道用、T-2(乗用車) サービス分類オーダー・加工
1枚
3,790 税込4,169
8日以内出荷

受枠は四周で落し込み型の正方形・集排水ますぶたです。 取手付きもできます。
ピッチ並目 種別ノンスリップ・横断溝用
1セット
7,598 税込8,358
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ユニバーサルデザイングレーチングは車輪のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。凹凸化工によるスベリ抑止機能を強化(小さなお子様の足や自転車がはまらない)。三角形状によるバリアフリーの実現。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。厨房・給食施設・食品工場内での水・油でのスリップに対しても、高いスベリ抑止機能を発揮します。学校・商業施設・介護施設などでも歩行補助車がはまり込んだり落ち込んだりせず、滑りにくいため安心安全のバリアフリーの実現となります。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。車輪のはまり込みを防ぐため目の細いグレーチングを使用することが多かったが、目詰まりがおき集水能力が充分に発揮できなかったがユニバーサルデザイングレーチングでは普通目グレーチング以上の開口率を兼ね備えた商品になります。
材質スチール製SS400 表面処理【グレーチング】溶融亜鉛メッキ【受枠】黒塗装
1枚
17,980 税込19,778
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ユニバーサルデザイングレーチングは車輪のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。凹凸化工によるスベリ抑止機能を強化(小さなお子様の足や自転車がはまらない)。三角形状によるバリアフリーの実現。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。厨房・給食施設・食品工場内での水・油でのスリップに対しても、高いスベリ抑止機能を発揮します。学校・商業施設・介護施設などでも歩行補助車がはまり込んだり落ち込んだりせず、滑りにくいため安心安全のバリアフリーの実現となります。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。車輪のはまり込みを防ぐため目の細いグレーチングを使用することが多かったが、目詰まりがおき集水能力が充分に発揮できなかったがユニバーサルデザイングレーチングでは普通目グレーチング以上の開口率を兼ね備えた商品になります。
材質スチール製SS400 表面処理【グレーチング】溶融亜鉛メッキ【受枠】黒塗装
1枚
13,980 税込15,378
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

正方形用落込み普通目ますぶた!ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。ノンスリップタイプで普通目のマス用グレーチング。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1枚
3,598 税込3,958
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

取り付けが簡単。 騒音を減少させる固定式集水ますぶたです。
荷重種別T25(トレーラー程度) 種類ますぶた
1枚
28,980 税込31,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メインバーのピッチを細かくし、騒音を減少させる固定式集水ますぶたです。
荷重種別T25(トレーラー程度) 種類ますぶた 寸法h(mm)50
1枚
48,980 税込53,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

歩道用ステンレス正方形ますぶたになります。ユニバーサルデザイングレーチング(UDG)はキャスター(車輪)のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。三角形状(トライアングル)によるバリアフリーの実現し、あらゆる方向からの車輪のはまり込みや落ち込みを防ぎます。凹凸加工によるスベリ抑止機能を強化し、雨や雪の路面コンディションにも左右されない、安全構造を実現致しました。厨房・給食施設・食品工場においてはスリップ・転倒事故を抑止します。
付属品受枠 材質SUS304 種類ますぶた
1個
33,900 税込37,290
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することによりガタツキや騒音を防ぐことができます。横断溝用です。施工の際、車両の進行方向をご確認の上、道路の端にご使用ください。
用途横断溝用 種類ますぶた 材質スチール
1セット
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

ユニバーサルデザイングレーチングは車輪のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。凹凸化工によるスベリ抑止機能を強化(小さなお子様の足や自転車がはまらない)。三角形状によるバリアフリーの実現。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。厨房・給食施設・食品工場内での水・油でのスリップに対しても、高いスベリ抑止機能を発揮します。学校・商業施設・介護施設などでも歩行補助車がはまり込んだり落ち込んだりせず、滑りにくいため安心安全のバリアフリーの実現となります。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。車輪のはまり込みを防ぐため目の細いグレーチングを使用することが多かったが、目詰まりがおき集水能力が充分に発揮できなかったがユニバーサルデザイングレーチングでは普通目グレーチング以上の開口率を兼ね備えた商品になります。
材質ステンレス製SUS304
1枚
33,980 税込37,378
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

車道用ステンレス正方形ますぶたになります。ユニバーサルデザイングレーチング(UDG)はキャスター(車輪)のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。三角形状(トライアングル)によるバリアフリーの実現し、あらゆる方向からの車輪のはまり込みや落ち込みを防ぎます。凹凸加工によるスベリ抑止機能を強化し、雨や雪の路面コンディションにも左右されない、安全構造を実現致しました。厨房・給食施設・食品工場においてはスリップ・転倒事故を抑止します。
付属品受枠 材質SUS304 荷重(t)14
1個
59,980 税込65,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユニバーサルデザイングレーチングは車輪のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。凹凸化工によるスベリ抑止機能を強化(小さなお子様の足や自転車がはまらない)。三角形状によるバリアフリーの実現。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。厨房・給食施設・食品工場内での水・油でのスリップに対しても、高いスベリ抑止機能を発揮します。学校・商業施設・介護施設などでも歩行補助車がはまり込んだり落ち込んだりせず、滑りにくいため安心安全のバリアフリーの実現となります。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。車輪のはまり込みを防ぐため目の細いグレーチングを使用することが多かったが、目詰まりがおき集水能力が充分に発揮できなかったがユニバーサルデザイングレーチングでは普通目グレーチング以上の開口率を兼ね備えた商品になります。
材質ステンレス製SUS304
1枚
59,980 税込65,978
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グレーチング構造がトライアングル形状になっており、車椅子・ベビーカー・歩行補助車など小さな車輪がはまり込んだりせず、安全安心して通行できるのが特長です。凹凸加工によるスベリ抑止機能を強化し、雨や雪の路面コンディションにも左右されない、安全構造を実現しました。普通目異常の開口率が高く、目詰まりも起こしにくいです。
付属品受枠 材質スチール製 荷重(t)2
1個
14,980 税込16,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

グレーチング構造がトライアングル形状になっており、車椅子・ベビーカー・歩行補助車など小さな車輪がはまり込んだりせず、安全安心して通行できるのが特長です。凹凸加工によるスベリ抑止機能を強化し、雨や雪の路面コンディションにも左右されない、安全構造を実現しました。普通目異常の開口率が高く、目詰まりも起こしにくいです。
付属品受枠 材質スチール製 荷重(t)14
1個
18,980 税込20,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

T-2用ステンレス正方形ますぶたになります。ユニバーサルデザイングレーチング(UDG)はキャスター(車輪)のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。三角形状(トライアングル)によるバリアフリーの実現し、あらゆる方向からの車輪のはまり込みや落ち込みを防ぎます。凹凸加工によるスベリ抑止機能を強化し、雨や雪の路面コンディションにも左右されない、安全構造を実現致しました。厨房・給食施設・食品工場においてはスリップ・転倒事故を抑止します。
付属品受枠 材質SUS304 荷重(t)2
1個
45,980 税込50,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することによりガタツキや騒音を防ぐことができます。
用途横断溝用 種類ますぶた ピッチ細目 材質スチール ピッチ(mm)【ベアリングバー】15、【クロスバー】100
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

グレーチングと受枠のすき間にCクリップを4箇所取付け、グレーチングの跳ね上がり及び金属衝撃音を防止する溝蓋です。
用途横断溝用 種類ますぶた ピッチ細目 材質スチール ピッチ(mm)【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種類ますぶた 材質鋼板製 適合(荷重)歩道 タイプ改良桝用 ピッチ(mm)(ベアリングバー)33 アングル寸法(mm)L30×30×3 ベアリングバー高さ(mm)19
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニバーサルデザイングレーチングは車輪のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。凹凸化工によるスベリ抑止機能を強化(小さなお子様の足や自転車がはまらない)。三角形状によるバリアフリーの実現。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。厨房・給食施設・食品工場内での水・油でのスリップに対しても、高いスベリ抑止機能を発揮します。学校・商業施設・介護施設などでも歩行補助車がはまり込んだり落ち込んだりせず、滑りにくいため安心安全のバリアフリーの実現となります。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。車輪のはまり込みを防ぐため目の細いグレーチングを使用することが多かったが、目詰まりがおき集水能力が充分に発揮できなかったがユニバーサルデザイングレーチングでは普通目グレーチング以上の開口率を兼ね備えた商品になります。
材質ステンレス製SUS304
1枚
44,980 税込49,478
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スチールグレーチング。スチールスベリ止め正方形ますぶたです。
付属品受枠 材質スチール 荷重(t)14
1個
15,980 税込17,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スチールグレーチング。スチールスベリ止め正方形ますぶたです。
付属品受枠 材質スチール 荷重(t)25
1個
19,980 税込21,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スチールグレーチング。スチールスベリ止め正方形ますぶたです。
付属品受枠 材質スチール 荷重(t)2
1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スチールグレーチング。スチールスベリ止め正方形ますぶたです。
付属品受枠 材質スチール 荷重(t)20
1個
16,980 税込18,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スチールグレーチング。スチールスベリ止め正方形ますぶたです。
付属品受枠 材質スチール 荷重(t)6
1個
15,980 税込17,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

受枠は四周で落し込み型の正方形・集排水ますぶたです。 取手付きもできます。
種類落し込み式・ますぶた ピッチ細目 種別ノンスリップ・横断溝用
1セット
7,998 税込8,798
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スチールグレーチング。スチールスベリ止め細目正方形ますぶたです。
付属品受枠 材質スチール ピッチ(mm)15 荷重(t)6
1個
15,980 税込17,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スチールグレーチング。スチールスベリ止め細目正方形ますぶたです。
付属品受枠 材質スチール ピッチ(mm)15 荷重(t)14
1個
15,980 税込17,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スチールグレーチング。スチールスベリ止め細目正方形ますぶたです。
付属品受枠 材質スチール 荷重(t)2
1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)