U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。
病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝
形状細目 ノンスリップ
タイプみぞぶた、側溝用
ピッチ細目
種類U字溝
材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)
長さ(mm)995
ピッチ細目
耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。
WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。
新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類みぞぶた
タイプみぞぶた、横断溝用、側溝用
ピッチ細目
みぞぶた(帯状)ザラザラ細目タイプ
主部材表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
細目タイプのグレーチングです。
用途歩道用
種類みぞぶた
長さ(mm)997
厚さ(mm)(ベアリングバー)3
タイプ側溝用(直角)・横断溝用(平行)
ピッチ細目
ピッチ(mm)(クロスバー)100
寸法a(mm)400
溝幅(mm)300
質量(kg/m)16.2
表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ
寸法b(mm)997
寸法h(mm)19
荷重歩道
等分布荷重(kN/m2)5.0
許容応力(kN/cm2 )(グレーチング)約18、(長スパンlO)約16
1枚
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
みぞぶた(帯状)ザラザラ細目タイプ
主部材表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
細目タイプのグレーチングです。
用途車道用
種類みぞぶた
厚さ(mm)(ベアリングバー)3
タイプ側溝用(直角)・横断溝用(平行)
ピッチ細目
ピッチ(mm)(クロスバー)100
寸法b(mm)997
許容応力(kN/cm2 )(グレーチング)約18、(長スパンlO)約16
耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。
WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。
新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類みぞぶた
長さ(mm)995
形状細目 ノンスリップ
厚さ(mm)5
タイプみぞぶた、横断溝用、側溝用
ピッチ細目
ピッチ(mm)15
荷重(横断溝)歩道用、(側溝)歩道用
ベアリングバー高さ(mm)19
メインバー上部に凸凹がついたノンスリップタイプで滑りにくい商品です。細目タイプのため歩行者にも安心です。
種類みぞぶた
材質スチール(SS400)溶融亜鉛鍍金
長さ(mm)995
高さ(mm)19
ピッチ細目
ピッチ(mm)12.5
荷重(適合荷重横断)T-14、(適合荷重側溝)T-14
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。
病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝
長さ(mm)995
形状細目 ノンスリップ
厚さ(mm)5
タイプみぞぶた、側溝用、歩道用
ピッチ細目
ピッチ(mm)15
荷重歩道用
アングル寸法(mm)L30×30×3
ベアリングバー高さ(mm)19
従来のプレーンからノンスリップに変更しました。
長さ(mm)995
種類U字溝
ピッチ細目
種別ノンスリップ
道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
種類ますぶた
ピッチ細目
高さH(mm)19
材質SS400
ピッチ(mm)15
仕上溶融亜鉛メッキ
適合荷重歩道用
スチール製プレーンタイプ都営住宅型CDます用
種類ますぶた
ピッチ細目
適合荷重T-2
材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
アルミニウム製ますぶた細目ノンスリップ
用途アルミニウム製のため、軽量で取り外しが簡単にできます
材質A6063S
ピッチ(mm)15
仕上アルマイト処理
適合荷重(kN/m2)歩道用(等分布荷重3.5)
ステンレス製のためサビにくい製品です。メインバー上部に凸凹が付いたノンスリップタイプで滑りにくい製品です。細目タイプのため歩行者にも安全です。
種類みぞぶた
材質ステンレス(SUS304)電解研磨
長さ(mm)994
高さ(mm)15
ピッチ細目
ピッチ(mm)15
スチール製プレーンタイプ歩道U字溝用
ピッチ細目
種類U字溝
材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。
素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。
また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても
十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
種類ますぶた
ピッチ細目
材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき
仕様特殊改良ます用、細目、ノーマルタイプ
横断溝用の四点固定方式です。交通量の激しい場所でグレーチングのハネ上り、騒音防止対策を考慮したみぞぶたです。コーナーアングルとグレーチングで固定され、必要時には取りはずすことも簡単です。
仕様四点ボルト固定式 (袋式)、従来型ボルトボックス付
形状細目、ノンスリップ
種類みぞ蓋、横断用
表面処理溶融亜鉛めっき
みぞぶたかさ上げタイプはグレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより、高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。
U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。
素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。
また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても
十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や
雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、細目、ノーマルタイプ
材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき
寸法(mm)スキマ:9.5
ピッチ細目
種類U字溝
ピッチ(mm)メインバー:12.5
耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。また、WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
形状細目、ノンスリップ
厚さ(mm)ベアリングバー:5
質量(kg)20.7
種類みぞ蓋、横断用、側溝用
溝幅(mm)550
表面処理溶融亜鉛めっき
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)650×995×19
ベアリングバー高さ(mm)19
適用荷重●側構:歩道用●横断構:歩道用
1枚
¥15,980
税込¥17,578
11日以内出荷
ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。
素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。
また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても
十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき
仕様特殊改良ます用、細目、ノンスリップタイプ
種類ますぶた
ピッチ細目
受枠は四周で落し込み型の正方形・集排水ますぶたです。
取手付きもできます。
種類落し込み式・ますぶた
ピッチ細目
種別ノンスリップ・横断溝用
下水、汚水、雨水などの集排水ますぶたです。
今回の新型では従来のピンヒンジ開口切欠部をなくしあるきやすさを加えました。
種類ますぶた
ピッチ細目
種別ノンスリップ・横断溝用
耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。ベアリングバーのピッチを細目は15mm/16.5mm/18mmの3種類にしています。また、WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
形状細目、ノンスリップ
種類みぞ蓋、横断用、側溝用
溝幅(mm)600
表面処理溶融亜鉛めっき
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
長さ(mm)995
溝幅(mm)150
種類U字溝
ピッチ並目
種別ノンスリップ・側溝用
寸法(mm)エンドアンングル:L40×40×4
質量(kg)7.1
高さ(mm)19
外幅(mm)A:21
内幅(mm)a:140
適合荷重歩・T-2
1枚
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。
形状細目、ノンスリップ
厚さ(mm)ベアリングバー:7
質量(kg)31
種類側溝用
溝幅(mm)600
表面処理溶融亜鉛めっき
サイズ(mm)エンドアングル:L40×40×4【内幅×外幅×長さ×高さ】590×662×997×25
ベアリングバー高さ(mm)25
適用荷重一般用、エコノミー用:共にT-2
1枚
¥36,980
税込¥40,678
11日以内出荷
下水、汚水、雨水などの集排水ますぶたです。今回の新型では従来のピンヒンジ開口切欠部をなくし歩きやすさを加えました。従来のグレーチングに比べてピン止めが不要となるため、よりスムーズにグレーチングをセットすること。が出来ます。
仕様集排水ますぶた、四方2L受枠付
形状細目、ノンスリップ
種類ます蓋、横断用、110°開閉型
表面処理溶融亜鉛めっき
みぞぶたかさ上げタイプはグレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより、高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。
U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。
素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。
また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても
十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や
雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、細目、ノーマルタイプ
材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき
ピッチ細目
種類U字溝
スチール製ノンスリップタイプ歩道U字溝用
ピッチ細目
種類U字溝
材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
受枠は四周で落とし込み型の正方形・集排水ますぶたに騒音防止のボルト固定式をプラスしました。
また、より歩きやすさを考慮して新たにテーパーボルト式を採用し、従来のボルトボックスがなくなると同時に固定ボルトキャップが必要なくなりました。経済的効果を最大限に引き出す為、旧Aタイプでベースプレートを除き受枠の1ランク、旧Bタイプで受枠の2ランク下げることが出来ました。
種類騒音防止型・ボトル固定式・ますぶた
ピッチ細目
種別ノンスリップ・横断溝用
ボルトテーパーボルト
ピッチ細目
エスコ品番EA951TB-44
長さ(mm)997
1個
¥19,000
税込¥20,900
翌日出荷
ピッチ細目
エスコ品番EA951TB-42
長さ(mm)997
1個
¥9,100
税込¥10,010
翌日出荷
スチール製ノンスリップタイプ都営住宅型CDます用
種類ますぶた
ピッチ細目
適合荷重T-2
材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
ピッチ細目
エスコ品番EA951TB-41
長さ(mm)997
1個
¥8,410
税込¥9,251
翌日出荷
ピッチ細目
エスコ品番EA951TB-43
長さ(mm)997
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
スチール製プレーンタイプ歩道U字溝用
ピッチ細目
種類U字溝
材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
全長(mm)210
ハンドル幅(mm)105
仕様すべり止め付
材質(取手部)軟鋼線材(ゴム部)ポリ塩化ビニル
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ