215件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
みぞぶた(帯状)ザラザラ細目タイプ 主部材表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 細目タイプのグレーチングです。
用途車道用 種類みぞぶた 厚さ(mm)(ベアリングバー)3 タイプ側溝用(直角)・横断溝用(平行) ピッチ細目 ピッチ(mm)(クロスバー)100 寸法b(mm)997 許容応力(kN/cm2 )(グレーチング)約18、(長スパンlO)約16
1枚
9,698 税込10,668
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝 形状細目 ノンスリップ タイプみぞぶた、側溝用 ピッチ細目
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

従来のプレーンからノンスリップに変更しました。
長さ(mm)995 種類U字溝 ピッチ細目 種別ノンスリップ
1枚
3,998 税込4,398
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝 長さ(mm)995 形状細目 ノンスリップ 厚さ(mm)5 タイプみぞぶた、側溝用、歩道用 ピッチ細目 ピッチ(mm)15 荷重歩道用 アングル寸法(mm)L30×30×3 ベアリングバー高さ(mm)19
1枚
8,998 税込9,898
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミニウム製ますぶた細目プレーン
用途アルミニウム製のため、軽量で取り外しが簡単にできます 材質A6063S ピッチ(mm)15 仕上アルマイト処理 適合荷重(kN/m2)歩道用(等分布荷重3.5)
1枚
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

メインバー上部に凸凹がついたノンスリップタイプで滑りにくい商品です。細目タイプのため歩行者にも安心です。
種類みぞぶた 材質スチール(SS400)溶融亜鉛鍍金 長さ(mm)995 高さ(mm)19 ピッチ細目 ピッチ(mm)12.5 荷重(適合荷重横断)T-14、(適合荷重側溝)T-14
1枚
7,798 税込8,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。 WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。 新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類みぞぶた タイプみぞぶた、横断溝用、側溝用 ピッチ細目
1枚
6,798 税込7,478
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

アルミニウム製ますぶた細目ノンスリップ
用途アルミニウム製のため、軽量で取り外しが簡単にできます 材質A6063S ピッチ(mm)15 仕上アルマイト処理 適合荷重(kN/m2)歩道用(等分布荷重3.5)
1枚
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
19,000 税込20,900
翌日出荷

種類ますぶた ピッチ細目 高さH(mm)19 材質SS400 ピッチ(mm)15 仕上溶融亜鉛メッキ 適合荷重歩道用
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝 形状並目 ノンスリップ タイプみぞぶた、側溝用 ピッチ並目
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

人工木材を使用した環境に優しいU字溝用細目タイプのグレーチングです。 天然木のような温かい質感があり、水に強く腐ったりせず、ささくれもなくメンテナンスが容易。 高級感のあり景観にも配慮した景観グレーチングです。人工木材(廃木材を粉状にし、溶かした廃プラスチックと混ぜて成型した再生複合材)は、木の質感を残しプラスチック並の耐久性を併せ持った100%リサイクル商品です。
材質鋼板+人工木材 ブラウン 高さH(mm)32 適合車種乗用車(T-2) すきま(mm)8.4
1枚
5,498 税込6,048
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来あるのプレーンを廃止しノンスリップだけにしました。 また、今回あらたにT-14及びT-2荷重対応を追加しました。
種類U字溝・ますぶた ピッチ細目 種別ノンスリップ・横断溝用 寸法(mm)エンドアンングル:L30×30×3 高さ(mm)19 アングル四面
1枚
4,498 税込4,948
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
3,998 税込4,398
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

本体長さL(mm)994 ピッチ細目 材質SUS304 高さH(mm)15 ピッチ(mm)15 アングル寸法(mm)L3×30×30 適合荷重歩道用
1枚
15,980 税込17,578
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

自転車、ベビーカー、女性のヒールなど歩きやすさ、安全性を考慮した細目みぞぶたです。
質量(kg)ヨドグレーチング:29.0/受枠:8.9 種類みぞぶた 寸法a(mm)400 溝幅(mm)L:300 寸法b(mm)995 寸法h(mm)32
1枚
24,980 税込27,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メインバーのピッチを細かくし、通行時の安全性・快適度をアップしました。
種類U字溝 寸法b(mm)995
1枚
5,598 税込6,158
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メインバーのピッチを細かくし、通行時の安全性・快適度をアップしました。
荷重種別歩道用 種類U字溝 寸法b(mm)995 寸法h(mm)19
1枚
5,998 税込6,598
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボルト固定で不快な金属衝撃音を少なくし、安全性が増した人にやさしいグレーチングです。
種類みぞぶた 寸法b(mm)995
1枚
36,980 税込40,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルト固定で不快な金属衝撃音を少なくし、安全性が増した人にやさしいグレーチングです。
種類みぞぶた 寸法b(mm)995
1枚
23,980 税込26,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メインバーのピッチを細かくし、通行時の安全性・快適度をアップしました。
種類U字溝 寸法b(mm)995
1枚
9,998 税込10,998
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

本体長さL(mm)994 ピッチ細目 材質SUS304 高さH(mm)15 ピッチ(mm)15 アングル寸法(mm)L3×30×30 適合荷重歩道用
1枚
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安全性をより追求した細目かさあげみぞぶたです。
種類かさあげみぞぶた
1枚
10,980 税込12,078
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボルト固定で不快な金属衝撃音を少なくし、安全性が増した人にやさしいグレーチングです。
種類みぞぶた 寸法b(mm)995
1枚
32,980 税込36,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルト固定で不快な金属衝撃音を少なくし、安全性が増した人にやさしいグレーチングです。
種類みぞぶた 寸法b(mm)995
1枚
23,980 税込26,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

安全性をより追求した細目かさあげみぞぶたです。
荷重種別T25(トレーラー程度) 種類かさあげみぞぶた 寸法a(mm)410 溝幅(mm)L:300 寸法h(mm)38
1枚
14,980 税込16,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝 長さ(mm)995 形状並目 ノンスリップ 厚さ(mm)5 タイプみぞぶた、側溝用、歩道用 ピッチ並目 ピッチ(mm)33 表面処理溶融亜鉛メッキ 荷重歩道用 アングル寸法(mm)L30×30×3 ベアリングバー高さ(mm)19
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミニウム製みぞぶた細目プレーン
用途アルミニウム製のため、軽量で取り外しが簡単にできます 長さ(mm)996 材質A6063S ピッチ(mm)15 仕上アルマイト処理 適合荷重(kN/m2)歩道用(等分布荷重3.5)
1枚
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

コンクリートぶたとの取り替えや併用など、用途に応じて使用できるかさあげみぞぶたシリーズです。
荷重種別T25(トレーラー程度) 質量(kg)43.4 種類かさあげみぞぶた 寸法a(mm)410 溝幅(mm)L:300 寸法b(mm)995 寸法h(mm)38
1枚
32,980 税込36,278
15日以内出荷

道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
1枚
6,998 税込7,698
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

アルミニウム製みぞぶた細目ノンスリップ
用途アルミニウム製のため、軽量で取り外しが簡単にできます 長さ(mm)996 材質A6063S ピッチ(mm)15 仕上アルマイト処理 適合荷重(kN/m2)歩道用(等分布荷重3.5)
1枚
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。騒音防止用パッキン・Sパッキン・L型パッキン・G型パッキンの取付が可能です。
用途側溝用 種類U字溝 ピッチ細目 材質スチール
1セット
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

固定方式にはAタイプ、Bタイプの2種類があります。ボルトボックス保護ゴムカバーを用意しています。ボルトの開閉にはT型レンチをご使用ください。
用途横断溝用 ピッチ細目 材質スチール
1セット
24,980 税込27,478
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

蓋の強度基準は両端自由支持の状態で建築基準法施行令第85条の 積載荷重に基づき、3,500N/m2の等分布荷重に耐える仕様です。 メインバーのすきまは、ベビーカー、ハイヒールの通過に適した6mmです。 滑り抵抗係数C.S.R=0.4以上を確保したノンスリップタイプです。
用途建物外構の犬走り、バルコニー、浴室、厨房など 長さ(mm)498 種類みぞぶた ピッチ細目 適合荷重歩行用 等分布荷重(kN/m2)3500 すきま(mm)6 材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
1枚
8,998 税込9,898
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

人工木材を使用した環境に優しいU字溝用細目タイプのグレーチングです。 天然木のような温かい質感があり、水に強く腐ったりせず、ささくれもなくメンテナンスが容易。 高級感のあり景観にも配慮した景観グレーチングです。人工木材(廃木材を粉状にし、溶かした廃プラスチックと混ぜて成型した再生複合材)は、木の質感を残しプラスチック並の耐久性を併せ持った100%リサイクル商品です。
材質鋼板+人工木材 ダークグレー 高さH(mm)32 適合車種乗用車(T-2) すきま(mm)8.4
1枚
5,498 税込6,048
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

人工木材を使用した環境に優しいU字溝用細目タイプのグレーチングです。 天然木のような温かい質感があり、水に強く腐ったりせず、ささくれもなくメンテナンスが容易。 高級感のあり景観にも配慮した景観グレーチングです。人工木材(廃木材を粉状にし、溶かした廃プラスチックと混ぜて成型した再生複合材)は、木の質感を残しプラスチック並の耐久性を併せ持った100%リサイクル商品です。
材質鋼板+人工木材 ライトブラウン 高さH(mm)32 適合車種乗用車(T-2) すきま(mm)8.4
1枚
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

側溝用のグレーチングです。受枠なし、グレーチング本体のみとなります。ハイテン鋼は同サイズの従来鋼と比べ降状点比較で約1.7倍の強度があります。そのため同一条件での設計でグレーチング主部材の厚み、グレーチング自体を薄肉化できます。
寸法b(mm)995
1枚
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ステンレス製プレーンタイプ
材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304 長さ(mm)498 ピッチ細目 種類みぞぶた すきま(mm)6 等分布荷重(kN/m2)3500 適合荷重歩行用
1枚
9,798 税込10,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マス目が細かいタイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ すきま(mm)9.5 ピッチP(mm)12.5 本体長さL(mm)995
1枚
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

U字溝専用の溝蓋です。グレーチングの両側にアングルを溶接したもので、コンクリートU字溝の上に置くだけで簡単に溝蓋として使用できます。ハイテン鋼は同サイズの従来鋼と比べ降状点比較で約1.7倍の強度があります。そのため同一条件での設計でグレーチング主部材の厚み、グレーチング自体を薄肉化できます。
1枚
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)