45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルト式の連結金具 ステンレスでサビ難い
用途グレーチングの盗難防止用連結金具 材質SUS304 寸法(mm)(内幅×横幅×高さ)10×25×55 質量(g)60
1個
679 税込747
当日出荷

グレーチング同士の連結が、素早く片手でできます。 特に、細目タイプの連結に威力を発揮します。 またグレーチングのはねあがり防止、盗難防止にも役に立ちます。
材質SUS304 幅(mm)23 奥行(mm)29
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷

差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


差し込むだけのワンタッチタイプのグレーチングクリップです。
材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチール製のグレーチング連結金具です。付属のSUSボルトナットでグレーチングをより強固に連結できます。盗難防止金具としても使用されています。
材質スチール 寸法A(mm)18 寸法t(mm)3 寸法B(mm)25 寸法h(mm)60
1個
369 税込406
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。 材質ステンレス(SUS304)
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボルトで固定するガッチリタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します ねじ径M-8 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 寸法L(mm)55 寸法T(mm)2 寸法W(mm)25 適合高さ(mm)18~38
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途グレーチング固定用の部品として使用します。 材質ステンレス(SUS304)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


六角穴付き止めネジで固定します。 コンクリート溝とグレーチングを止める事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 寸法A(mm)39 寸法B(mm)19 寸法D(mm)4.5 寸法L(mm)42 寸法W(mm)25 寸法C(mm)10.5 寸法h(mm)20 寸法d(mm)10 寸法W1(mm)7 寸法W2(mm)6 寸法T(mm)2 寸法P(mm)31 寸法H(mm)13.5 質量(g)90
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グレーチングを連結するためのクリップ連結タイプのクリップです。
材質ステンレス製 寸法L(mm)30
1個
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グレーチングを連結するためのボルト連結タイプのクリップです。
材質鋼板 処理方法電気亜鉛メッキ付
1個
339 税込373
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グレーチングを連結するためのクリップ連結タイプのクリップです。
材質ステンレス製
1個
339 税込373
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

何枚か並んだ網型のグレーチング(溝蓋)同士をこのクリップで挟んで、跳ね上げ防止や盗難防止に役立ちます。ステンレス製なので錆にも強く、美しい光沢で景観を損ねません。クリップタイプなのでワンタッチでOK!
材質SUS304 寸法W(mm)20
1個
740 税込814
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




ボルトで固定するガッチリタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ ねじ径M-8 トラスコ品番849-1527 質量(g)78 寸法L(mm)75 寸法T(mm)2 寸法W(mm)25 寸法W1(mm)15 適合高さ(mm)38~55
1個
719 税込791
当日出荷

差し込むだけのワンタッチタイプのグレーチングクリップです。細目タイプにもご使用できます。
材質SUS304 寸法T(mm)1.5 寸法W(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
475 税込523
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

何枚か並んだ網型のグレーチング(溝蓋)どうしをこのクリップで挟んで、跳ね上げ防止や盗難防止に役立ちます。ステンレス製なので錆にも強く、美しい光沢で景観を損ねません。スパナやネジ回しなどの工具は不要です。ワンタッチでOK!
材質SUS304 寸法L(mm)30 寸法H(mm)35
1個
500 税込550
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

何枚か並んだ網型のグレーチング(溝蓋)どうしをこのクリップで挟んで、跳ね上げ防止や盗難防止に役立ちます。ステンレス製なので錆にも強く、美しい光沢で景観を損ねません。
材質SUS304 ねじサイズM8
1個
810 税込891
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製のグレーチング連結金具です。Uクリップで簡単にグレーチングを連結できます。盗難防止金具としても使用されています。
材質ステンレスSUS 寸法H(mm)40 寸法A(mm)18 寸法t(mm)1.5 寸法B(mm)20 寸法h(mm)60
1個
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製のグレーチング連結金具です。Uクリップで簡単にグレーチングを連結できます。盗難防止金具としても使用されています。
材質ステンレスSUS 寸法H(mm)60 寸法A(mm)22 寸法t(mm)2 寸法B(mm)22 寸法h(mm)80
1個
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
619 税込681
4日以内出荷


車が歩道に乗り上げる際に段差をなくしスムーズに乗り上げることが出来ます。表面はノンスリップ仕様のグレーチングタイプの歩道上りで、排水性・清掃性に優れています。適用段差100~120ミリ用、適用荷重2トン(乗用車)です。連結用金具付きで連結し幅を広げることも可能です。
仕様ノンスリップ 付属品連結金具付1個 材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ 適合車種乗用車用(2t荷重) 適合段差(cm)10~12
1枚
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車が歩道に乗り上げる際に段差をなくしスムーズに乗り上げることが出来ます。表面はノンスリップ仕様のグレーチングタイプの歩道上りで、排水性・清掃性に優れています。適用段差100~120ミリ用、適用荷重4トン(小型トラック用)です。連結用金具付きで連結し幅を広げることも可能です。
仕様ノンスリップ 付属品連結金具付1個 材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ 適合車種小型トラック用(4t荷重) 適合段差(cm)10~12
1枚
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠はリンク構造により連結されており、180度グレーチングを開閉できますから、清掃が簡単・安全に行えます。また、盗難防止にも役立ちます
材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、連結金具:SS400/電気亜鉛めっき、リベット:SV330/電気亜鉛めっき、スプリングピン:S60CM、受枠:SS400/樹脂系塗装 種類ますぶた
1組
25,980 税込28,578
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内、屋外での作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ) タイプ踏面:グレーチングタイプ 段数4 天場寸法(mm)600(正面幅)×400(奥行) 踏面幅(mm)200 設置寸法(mm)618(昇降面)×1034(奥行)
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内、屋外での作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ) タイプ踏面:グレーチングタイプ 段数5 天場寸法(mm)1000(正面幅)×400(奥行) 踏面幅(mm)200 設置寸法(mm)1018(昇降面)×1237(奥行)
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内、屋外での作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ) タイプ踏面:グレーチングタイプ 段数3 天場寸法(mm)600(正面幅)×400(奥行) 踏面幅(mm)200 設置寸法(mm)618(昇降面)×831(奥行)
1台
89,980 税込98,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内、屋外での作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ) タイプ踏面:グレーチングタイプ 段数1
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内、屋外での作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ) タイプ踏面:グレーチングタイプ 段数2 踏面幅(mm)200
1台
66,980 税込73,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、連結金具:SS400/電気亜鉛めっき、リベット:SV330/電気亜鉛めっき、スプリングピン:S60CM、受枠:SS400/樹脂系塗装 種類ますぶた
1組
26,980 税込29,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します トラスコ品番849-0771 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)31 寸法L(mm)30 寸法H(mm)35 寸法S(mm)9.5 寸法D(mm)2 寸法B(mm)10 寸法W(mm)16
1袋
489 税込538
当日出荷