22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。
材質S-50Cスチール 仕上ニッケルメッキ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グレーチングやマンホール蓋をスムーズに持ち上げロングタイプ
材質SS材・ニッケルクロームメッキ仕上 寸法(mm)600×150×8 全長(mm)600 シルバー 質量(g)393 タイプロングタイプ 耐荷重(kg)500(垂直吊り) 太さ(mm)Φ8
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

マンホールやグレーチングなどのふたあけに・・・チョー便利!!
材質S‐50C 全長(mm)350 質量(g)310 仕上ニッケルメッキ 先端厚さ(mm)5.5
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
1,380 税込1,518
当日出荷

取手 マンホール・グレーチング用 モノタロウ 動画あり
グレーチングやマンホールのふたを楽に持ち上げる事が出来ます。
用途マンホールやグレーチングなどのふたあけに 材質スチール 仕上ニッケルメッキ 吊上能力(kg)500
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

適合(MF-1)化粧蓋/MT-5シリーズ、MT-24Pシリーズ、MWPT-5シリーズ、MSA・MCAシリーズ、MSAOS・MCAOSシリーズ一般用/DMHAシリーズ、DMHBシリーズ、MPTシリーズ、MSA・MCAシリーズ、MPCシリーズ、MPC-K2、MWP、MWLシリーズ、MPW、MSD、MCシリーズ、MS・MRシリーズ、S・Rシリーズ、H-NK-8シリーズ、H-NK-12シリーズ(MF-4)デザインカバー/MSA・MCAシリーズ、MSAOS、MCAOSシリーズ(一般用)MSA・MCAシリーズ、MWI-R セット内容MF-1×2、MF-4×1
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

バネ仕掛けでナットがレンチについて上がりますので、ボルト締めが簡単。 仮締めをするわずらわしさもなく仕事がはかどります。
材質炭素鋼 六角対辺(mm)24 ハンドル長さ(mm)230 ハンドル径(Φmm)14 全長(mm)237 仕様ワンタッチ・バネ付 適合M16用
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1セット(2本組)
2,798 税込3,078
当日出荷

ハンドル部は力を伝えやすい形で手が痛くならないソフトグリップを使用しました。 グレーチングとフックの密着部分が広いため、持ち上げた時の安定感が非常に良いです。 グレーチングを地面(平らな場所)に置いたままでもスムーズに持ち上げることができます。 狭く入り組んだ箇所でも縦方向から溝に入れることが出来ます。 先端部は焼入れ処理を施しているので耐久力は抜群です。
用途ドブ掃除・業務用・防災用の溝掃除におけるグレーチングの吊上げに。 材質炭素鋼、仕上:ニッケルメッキ、ハンドルカバー:PVC 全長(mm)630
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パレットを引っ張る時に便利なフック付の引っ張り棒です。奥にある荷物を取り出す時やしゃがまないといけない時の負担を軽減します。ステンレス製なので錆にくいです。
用途パレットなどを引っ張る時に。 材質ステンレス(SUS304) 軸径(Φmm)10 シルバー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グレーチング(みぞぶた、側溝の蓋)を軽々あげれます!
材質クロムメッキ 寸法(mm)340
1本
979 税込1,077
当日出荷

先端部を縦薄形状にしておりグレーチングの取外しにも便利です。
全長(mm)319 材質 アズワン品番64-6502-18
1セット(2本)
3,500 税込3,850
当日出荷

適合機種(化粧蓋)MT-5シリーズ、MT-24Pシリーズ、MWPT-5シリーズ、MSA・MCAシリーズ、MSAOS・MCAOSシリーズ、(一般用)DMHAシリーズDMHBシリーズ、MPTシリーズ、MSA・MCAシリーズ、MPCシリーズ , MPC-K2、MWP、MWLシリーズ、MPW、MSD、MCシリーズ、MS・MRシリーズ、S・Rシリーズ、H-NK-8シリーズ、H-NK-12シリーズ※MF-1ロングタイプも使用できます。(MSA・MCA、MSAOS・MCAOSシリーズは除く)※MF-14も使用できます。
1組(2本)
1,998 税込2,198
当日出荷

力学から生まれた側溝のふた吊り上げツールです。持ち上げる・入れる・寄せるなどの作業を立ったままの姿勢で楽々移動できます。移動に便利なロック機構(50・60cmサイズ時のみ)付で、4サイズのふたに使用可能です。ケガが多く発生する寄せ作業では、ツールを使用したまま作業が行えるので安全です。
トラスコ品番407-3209 セット内容ハンドル(2本)、調整用スパナ(2本) 全長(mm)600 高さ(mm)90 寸法L(mm)600 寸法H(mm)90 クランプ範囲(mm)32~59 寸法D(mm)90
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

1組(2本)
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様持ち上げ能力:30kg 材質スチールSS400(電気亜鉛メッキ) 寸法(mm)全長:250、幅:110、板厚:4.5 質量(g)390 アズワン品番64-7990-81
1本
2,350 税込2,585
当日出荷

M12用のナットに使用可能でT字になっている為、使用が容易。
用途M12用のナットの取り外しが可能 全長(mm)190 六角対辺(mm)19 ハンドル径(Φmm)14 ハンドル長さ(mm)200 素材炭素鋼
1本
2,298 税込2,528
8日以内出荷

・J型フック、T型フック兼用型です。・これ1台で色々なマンホール蓋の開閉に対応ができます。
材質特殊網 全長(cm)全長約90(付属コロ棒Φ13) アズワン品番64-6569-55
1台
75,980 税込83,578
5日以内出荷

二相鋼グレーチング t2 FBタイプ 溝蓋 ダイクレ 動画あり
材料にSUS821L1を使用した高強度・高耐食の軽量ステンレス製グレーチングです。従来のステンレスグレーチング(SUS304製)と比較して、同等の耐久性を確保(強度確認試験により安全性を確認済)し、業界初となる材料の薄肉化(板厚2mm)により、グレーチングの大幅な軽量化(最大約50%削減)を実現し、清掃作業時の取り外しの負荷軽減を可能にしました。<重量比較>ピッチ15mm 高さ20mm 溝幅150mm 長さ992mmの溝蓋グレーチングの場合、従来のステンレスグレーチング(SUS304製)の7.6kgの重量に対し、二相ステンレス鋼グレーチングでは3.8kgとなり、約50%軽量化できます。主な用途:食品、医薬、化学工場他の側溝。
材質SUS821L1 形状溝蓋(長方形形状) 厚さ(mm)FB:2 耐荷重(kN)5m2
1台
18,980 税込20,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

二相鋼グレーチング t2 FBタイプ 桝蓋 ダイクレ 動画あり
材料にSUS821L1を使用した高強度・高耐食の軽量ステンレス製グレーチングです。従来のステンレスグレーチング(SUS304製)と比較して、同等の耐久性を確保(強度確認試験により安全性を確認済)し、業界初となる材料の薄肉化(板厚2mm)により、グレーチングの大幅な軽量化(最大約50%削減)を実現し、清掃作業時の取り外しの負荷軽減を可能にしました。<重量比較>ピッチ15mm 高さ20mm 溝幅150mm 長さ992mmの溝蓋グレーチングの場合、従来のステンレスグレーチング(SUS304製)の7.6kgの重量に対し、二相ステンレス鋼グレーチングでは3.8kgとなり、約50%軽量化できます。主な用途:食品、医薬、化学工場他の側溝。
材質SUS821L1 形状桝蓋(正方形形状) 厚さ(mm)FB:2 耐荷重(kN)5m2
1台
16,980 税込18,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)