154件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

1台
6,498 税込7,148
9日以内出荷

自転車、ベビーカー、女性のヒールなど歩きやすさ、安全性を考慮した細目みぞぶたです。
質量(kg)ヨドグレーチング:29.0/受枠:8.9 種類みぞぶた 寸法a(mm)400 溝幅(mm)L:300 寸法b(mm)995 寸法h(mm)32
1枚
24,980 税込27,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


みぞぶた(帯状)ザラザラ細目タイプ 主部材表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 細目タイプのグレーチングです。
用途車道用 種類みぞぶた 厚さ(mm)(ベアリングバー)3 タイプ側溝用(直角)・横断溝用(平行) ピッチ細目 ピッチ(mm)(クロスバー)100 寸法b(mm)997 許容応力(kN/cm2 )(グレーチング)約18、(長スパンlO)約16
1枚
9,698 税込10,668
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ツバ無し(落し込み)側溝用HGB用の受枠です。
材質スチール・黒塗装 タイプ【受枠】通し枠 本体長さL(mm)1000
1組(2本)
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷

中部コーポレーション横断・側溝用溝蓋
道路側溝・横断や駐車場、工場内等帯状に長く伸びた溝に適したグレーチングです。
種類みぞぶた 材質本体/スチール製、グレーチング・受枠/SS400 長さ(mm)995 タイプVギザ ピッチ並目 ピッチ(mm)50 表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55、受枠/錆止め塗装(黒) 寸法b(mm)995
1枚
9,898 税込10,888
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

受枠はニムラグレーチングにかかる荷重を分散してコンクリート受部の破損を防ぐために用います。
材質スチール 寸法L(mm)2000 処理方法溶融亜鉛メッキ
1本
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


受枠施工は従来の1/5に短縮、仕上正確!。アングルの寸法に関係なく施工!。ブラケットはABS製で錆ず量産効果で経済的!。グレーチング、マスの高さは25mmから75mmまでOK!。受枠の取付は釘3本ででき、継ぎ目段差不良を解決。受枠巾の保持部はスライド式止めで関係なく出来ます。勾配工事は勾配に合せ出来た隙間に木片等を入れて調整。
材質ABS製(ブラケット) 適合サイズL-25~L-75
1個
469 税込516
7日以内出荷

受枠はニムラグレーチングにかかる荷重を分散してコンクリート受部の破損を防ぐために用います。
材質スチール 寸法L(mm)2000 処理方法樹脂系塗装
1本
3,598 税込3,958
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類ますぶた 材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400、樹脂系塗装
1枚
23,980 税込26,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

受枠はニムラグレーチングにかかる荷重を分散してコンクリート受部の破損を防ぐために用います。
材質スチール 寸法L(mm)2000 寸法t(mm)6 寸法W(mm)60 処理方法樹脂系塗装
1本
5,698 税込6,268
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

受枠はニムラグレーチングにかかる荷重を分散してコンクリート受部の破損を防ぐために用います。
材質スチール 寸法L(mm)2000 寸法t(mm)6 寸法W(mm)60 処理方法樹脂系塗装
1本
7,398 税込8,138
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個(1m)
22,980 税込25,278
翌々日出荷

U字溝にボルト固定式グレーチングの設置を可能にします。
種類ボルト固定式・U字溝 ピッチ細目 厚さ(mm)5 適合荷重T-2・T-14両対応
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

U字溝用側溝蓋JBUNシリーズ適合の受枠です。
寸法W(mm)210 寸法C(mm)123 寸法D(mm)53 質量(kg/m)6 適合JBUN-15 種類U字溝
1本
11,980 税込13,178
6日以内出荷

ツバ無し(落し込み)タイプ正方形のHGF用の受枠です。
材質スチール・黒塗装 タイプ【受枠】四方枠
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

蓋の強度基準は両端自由支持の状態で建築基準法施行令第85条の 積載荷重に基づき、3,500N/m2の等分布荷重に耐える仕様です。 メインバーのすきまは、ベビーカー、ハイヒールの通過に適した6mmです。 滑り抵抗係数C.S.R=0.4以上を確保したノンスリップタイプです。
用途建物外構の犬走り、バルコニー、浴室、厨房など 長さ(mm)498 種類みぞぶた ピッチ細目 適合荷重歩行用 等分布荷重(kN/m2)3500 すきま(mm)6 材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
1枚
8,998 税込9,898
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

上向き仮止め可能な溶接アンカーです。下穴径わずか6.4ミリで、施工スピードが大幅アップになります。深穴でも溶接頭部が穴に沈み込みません。軽量で従来アンカーの約半分の重量です。埋込み深さがが一定で施工完了が目視でわかります。
用途サッシ工事、ドア枠工事、シャッター工事、グレーチング受枠工事など溶接工事全般に使用できます。 トラスコ品番365-1338 材質スチール 全長(mm)45 ドリル径(Φmm)6.4 外径(Φmm)10 埋め込み深さ(mm)35 最大引張荷重(kN)4.0
1パック(30本)
959 税込1,055
翌日出荷

ステンレス製のためサビにくい製品です。メインバー上部に凸凹が付いたノンスリップタイプで滑りにくい製品です。細目タイプのため歩行者にも安全です。
種類みぞぶた 材質ステンレス(SUS304)電解研磨 長さ(mm)994 高さ(mm)15 ピッチ細目 ピッチ(mm)15
1枚
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった180°開閉ますぶたです。普通目型でプレーンタイプの圧接式マス蓋です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1組
9,498 税込10,448
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

材質(1)ます蓋:FCD500/樹脂系塗料塗装、(2)一般用受枠:SS400/樹脂系塗料塗装
1個
5,998 税込6,598
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった180°開閉ますぶたです。普通目型でノンスリップタイプの圧接式マス蓋です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1組
9,998 税込10,998
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった110°開閉ますぶたです。細目型でプレーンタイプの圧接式マス蓋です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ細目 種類ますぶた 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1組
6,798 税込7,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった110°開閉ますぶたです。細目型でノンスリップタイプの圧接式マス蓋です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ細目 種類ますぶた 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1組
7,398 税込8,138
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった110°開閉ますぶたです。普通目でプレーンタイプの圧接式マス蓋です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1組
6,998 税込7,698
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった180°開閉ますぶたです。普通目型でノンスリップタイプの圧接式マス蓋です。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1組
11,980 税込13,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった110°開閉ますぶたです。普通目でノンスリップタイプの圧接式マス蓋です。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1組
7,998 税込8,798
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠がセットになった騒音低減用のみぞぶた(クリップ付)!。Cクリップを使用し、車両通行中にグレーチングのはね上がり、金属衝撃音を低減するみぞぶたです。普通目プレーンタイプの圧接型グレーチングです。
用途横断溝用グレーチング 付属品Cクリップ4個 材質SS400 タイプ横断溝/側溝 ピッチ普通目 種類みぞぶた 寸法L(mm)995 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1組
14,980 税込16,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

丸棒がグレーチングの主部材の間に入り干渉しない為、受枠からグレーチングが浮き上がりません。 さらに、L型パッキンがダストトレーと受枠の隙間を埋めるとともに、グレーチングと受枠の緩衝材の役割ともなり騒音防止効果を高めます。 ダストトレー本体に、盗難防止用クサリを通せる穴がついている為、従来のまま盗難防止用クサリもご使用できます。
用途集水桝用グレーチングの受枠にダストトレー設置※丸棒をカットすると会所桝にも使用可能 材質ステンレス 付属品ゴムパッキン4本
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

側溝用グレーチングの受枠です。受枠のみ(通し枠)となります。
1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

側溝用ボルト固定式グレーチングの受枠です。受枠のみ(通し枠)となります。
1本
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった110°開閉ますぶたです。普通目でノンスリップタイプの圧接式マス蓋です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1組
7,798 税込8,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

グレーチングと受枠のすき間にCクリップを4箇所取付け、グレーチングの跳ね上がり及び金属衝撃音を防止する溝蓋です。
用途横断溝用 種類ますぶた ピッチ細目 材質スチール ピッチ(mm)【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠がセットになった騒音低減用のみぞぶた(クリップ付)!。Cクリップを使用し、車両通行中にグレーチングのはね上がり、金属衝撃音を低減するみぞぶたです。普通目ノンスリップタイプの圧接型グレーチングです。
用途横断溝用グレーチング 付属品Cクリップ4個 材質SS400 タイプ横断溝 ピッチ普通目 種類みぞぶた 寸法L(mm)995 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1組
15,980 税込17,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)