商品豆知識
Dグリップ50タイプ。
主部材表面にオリジナル突起模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
みぞぶた(帯状)一般用
幅(mm)995
材質/仕上スチール/溶解亜鉛メッキ
種類みぞぶた
Dグリップ50タイプ。
主部材表面にオリジナル突起模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
みぞぶた(帯状)一般用
幅(mm)995
材質/仕上スチール/溶融亜鉛めっき
種類みぞぶた
連結ブロックの採用により、メインバーの倒れ込みを防止します。
滑りにくいローレット仕様を採用しています。
すきま6mmの細目タイプです。
種類みぞぶた
仕様歩行用
材質ステンレス
長さ(mm)500
ピッチ細目
ピッチ(mm)14
自然の素材感を活かした合成木材製のみぞ蓋です。リサイクルウッド材は腐食に強く、耐候性に優れ、再利用も可能です。また、木特有のササクレがなく、素足での歩行も可能です。
用途公園や建物外構の木製デッキ部、和風建築物等のみぞ蓋に。
材質メインバー:リサイクルウッド、ベース:SUS304
長さ(mm)500
色チョコ
高さ(mm)20
強度歩行用(5kN/m2)
長さ(mm)598(蓋)
種類U字溝
材質(1)みぞ蓋:FCD500/樹脂系塗料塗装、(2)クッション:クロロプレン、(3)横ズレ防止ゴム:クロロプレン/直置タイプのみ
開口率(%)約22
特殊改良桝用グレーチングです。くさり付です。
用途横断溝用
材質スチール
種類ますぶた
アルミニウム製プレーンタイプ
適合荷重歩行用
種類ますぶた
等分布荷重(kN/m2)3500
材質/仕上メインバー・クロスバー・サイドバー/材質:A6063S、処理:陽極酸化皮膜
特殊改良桝用グレーチングです。
用途横断溝用
種類ますぶた
材質スチール
U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。騒音防止用パッキン・Sパッキン・L型パッキン・G型パッキンの取付が可能です。
用途側溝用
種類U字溝
材質スチール
街路、工場などの雨水、下水汚水の集排水用の桝蓋です。ヒンジ開閉のため、蓋の開閉が容易です。
用途横断溝用 並目
種類ますぶた
材質スチール
落とし込式正方形桝蓋です。クサリ付きもあります。
用途横断溝用
種類ますぶた
材質スチール
U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。騒音防止用パッキン・Sパッキン・L型パッキン・G型パッキンの取付が可能です。
用途側溝用
種類U字溝
ピッチ細目
材質スチール
街路、工場などの雨水、下水汚水の集排水用の桝蓋です。ヒンジ開閉のため、蓋の開閉が容易です。
用途横断溝用
種類ますぶた
材質スチール
落とし込式細目正方形桝蓋です。
用途横断溝用
種類ますぶた
材質スチール
ピッチ(mm)【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100
適合荷重総質量2000kgまで
アルミニウム製ノンスリップタイプ
適合荷重歩行用
種類ますぶた
等分布荷重(kN/m2)3500
材質/仕上メインバー・クロスバー・サイドバー/材質:A6063S、処理:陽極酸化皮膜
グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することによりガタツキや騒音を防ぐことができます。横断溝用です。施工の際、車両の進行方向をご確認の上、道路の端にご使用ください。
用途横断溝用
種類ますぶた
材質スチール
落とし込式正方形桝蓋です。
用途横断溝用
種類ますぶた
材質スチール
ピッチ(mm)【ベアリングバー】15、【クロスバー】100
主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
車道用のますぶたスチールグレーチングです。
用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など
種類ますぶた
ピッチ細目
材質スチール溶融亜鉛めっき
ピッチ(mm)(クロスバー)50
グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することによりガタツキや騒音を防ぐことができます。
用途横断溝用
種類ますぶた
ピッチ細目
材質スチール
ピッチ(mm)【ベアリングバー】15、【クロスバー】100
グレーチングと受枠のすき間にCクリップを4箇所取付け、グレーチングの跳ね上がり及び金属衝撃音を防止する溝蓋です。
用途横断溝用
種類ますぶた
ピッチ細目
材質スチール
ピッチ(mm)【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100
主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
車道用のますぶたスチールグレーチングです。
用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など
種類ますぶた
ピッチ並目
材質スチール溶融亜鉛めっき
ピッチ(mm)(クロスバー)50
ステンレスグレーチング。集水ます用(FBタイプ)です。
材質SUS304
ピッチ(mm)10
主部表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増しすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
側溝用のU字溝スチールグレーチングです。
用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など
種類U字溝
ピッチ細目
材質スチール溶融亜鉛めっき
幅(mm)997
ピッチ(mm)(クロスバー)10
ステンレスグレーチング。集水ます用(FBタイプ)です。
材質SUS304
ピッチ(mm)15
ステンレスグレーチング。集水ます用(FBタイプ)です。
材質SUS304
ピッチ(mm)22
ステンレス製ノンスリップタイプ(ローレット模様)無熔接オープンエンドグレーチング
材質メインバー・クロスバー:SUS304
長さ(mm)500
ピッチ細目
種類みぞぶた
すきま(mm)9
等分布荷重(kN/m2)3500
適合荷重歩行用
ステンレス製ノンスリップタイプ(ローレット模様)無熔接オープンエンドグレーチング
長さ(mm)500
種類みぞぶた
ピッチ細目
適合荷重歩行用
等分布荷重(kN/m2)3500
すきま(mm)6
材質メインバー・クロスバー:SUS304
ステンレスグレーチング。集水ます用(FBタイプ)です。
材質SUS304
ピッチ(mm)13
ステンレスグレーチング。集水ます用(FBタイプ)です。
材質SUS304
ピッチ(mm)20
ステンレスグレーチング。集水ます用(FBタイプ)です。
材質SUS304
ピッチ(mm)30
ステンレスグレーチング。集水ます用(FBズラーズタイプ)です。
材質SUS304
ピッチ(mm)10
ステンレスグレーチング。集水ます用(FBズラーズタイプ)です。
材質SUS304
ピッチ(mm)13
正方形用落込みますぶた!ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。プレーンタイプで普通目のマス用グレーチング。
用途枡用・マス蓋・ます蓋
材質SS400
タイプ桝用
ピッチ普通目
種類ますぶた
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
ステンレスグレーチング。集水ます用(FBズラーズタイプ)です。
材質SUS304
ピッチ(mm)22
正方形用落込み細目ますぶた!ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。プレーンタイプで細目のマス用グレーチング。
用途枡用・マス蓋・ます蓋
材質SS400
タイプ桝用
ピッチ細目
種類ますぶた
表面プレーン
ステンレスグレーチング。集水ます用(FBズラーズタイプ)です。
材質SUS304
ピッチ(mm)15
材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400、樹脂系塗装
種類ますぶた
コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。
コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。
雨天時のスリップを防止する滑り止め模様付です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
材質スチール(SS400)
ピッチ(mm)15
高さH(mm)かさあげ:100
すきま(mm)10
ステンレスグレーチング。集水ます用(FBズラーズタイプ)です。
材質SUS304
ピッチ(mm)20
ステンレスグレーチング。集水ます用(FBズラーズタイプ)です。
材質SUS304
ピッチ(mm)30
関連キーワード
1
2
3
4
次へ