種類みぞぶた
材質FRP
長さ(mm)3010
寸法(mm)3010×1007×25
色ライトグレー
タイプ一般タイプ
質量(kg/m2)14
1枚
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
材質スチール(SS400)
寸法b(mm)995
スチールグレーチング。横断用スベリ止めみぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)25
交通量の少ない道路横断溝や工場内の集排水溝など帯状のみぞに使用します。
新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類みぞぶた
長さ(mm)997
ピッチ並目
コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。プレキャスト鉄筋コンクリート製品(JIS A 5372)附属書E・推奨仕様E-3「落ちふた式U形側溝」の寸法に対応しています。雨天時のスリップを防止する滑り止め模様付です。騒音防止用のゴムクッション付です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に
材質スチール(SS400)
道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。
蓋のガタツキや騒音の発生を防止するボルト固定式です。
安全性を高めた滑り止め模様付です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
本製品は使用用途に応じて「一般用」と「エコノミータイプ」の強度設定を行っています。
一般用は、車両の通行量が多い場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅+50として強度設計を行っています。エコノミータイプは、比較的車両の通行量が少ない場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅としています。
材質スチール(SS400)
スチールグレーチング。スベリ止めかさあげ式細目みぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)25
スチールグレーチング。細目固定式スベリ止めみぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)25
材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400、樹脂系塗装
種類ますぶた
スチールグレーチング。固定式スベリ止めみぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)25
道路側溝・横断や駐車場、工場内等帯状に長く伸びた溝に適したグレーチングです。
種類みぞぶた
材質本体/スチール製、グレーチング・受枠/SS400
長さ(mm)995
タイプVギザ
ピッチ並目
ピッチ(mm)50
表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55、受枠/錆止め塗装(黒)
寸法b(mm)995
グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することによりガタツキや騒音を防ぐことができます。
用途横断溝用
種類ますぶた
ピッチ細目
材質スチール
ピッチ(mm)【ベアリングバー】15、【クロスバー】100
スチールグレーチング。スチールスベリ止め正方形ますぶたです。
付属品受枠
材質スチール
荷重(t)25
スチールグレーチング。大型みぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)25
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。
病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝
形状並目 ノンスリップ
タイプみぞぶた、側溝用
ピッチ並目
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。
病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝
形状細目 ノンスリップ
タイプみぞぶた、側溝用
ピッチ細目
落とし込式正方形桝蓋です。
用途横断溝用
種類ますぶた
材質スチール
ピッチ(mm)【ベアリングバー】15、【クロスバー】100
スチールグレーチング。側講用スベリ止めみぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)25
スチールグレーチング。110℃オープンスベリ止めますぶたです。
付属品受枠
材質スチール
荷重(t)25
長さ(mm)995
種類U字溝
材質鋼板製
タイプT-14
ピッチ(mm)(ベアリングバー)33
本数(クロスバー)1
アングル寸法(mm)L40×40×5
ベアリングバー高さ(mm)25
スチールグレーチング。スチールスベリ止め細目正方形ますぶたです。
付属品受枠
材質スチール
荷重(t)25
スチールグレーチング。スチールスベリ止め180℃オープンますぶたです。
付属品受枠
材質スチール
荷重(t)25
スチールグレーチング。固定式スベリ止めみぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)25
スチールグレーチング。スベリ止め固定式正方形ますぶたです。
材質スチール
荷重(t)25
スチールグレーチング。細目スベリ止めみぞぶたです。
材質スチール
ピッチ(mm)15
荷重(t)25
適用荷重T-25タイプの横断用縞鋼板貼りスチール製グレーチングです。工場内の配管ピット蓋などにご使用ください。フォークリフトの適用荷重はカウンター式(リーチ式は適用外)で設定しております。フォークリフトの適用荷重はメーカー社内基準より設定しております。車種により適用型式が変わる場合があります。詳しい設定はメーカーまでお問い合わせください。適用荷重がフォークリフトの場合、横断溝、側溝ともに衝撃係数(i)=0.4で設定しております。受枠は付属しておりません。
用途溝蓋
材質SS400(スチール)
表面処理溶融亜鉛めっきHDZT63
適用荷重T-25
適用荷重T-25タイプの側溝用縞鋼板貼りスチール製グレーチングです。工場内の配管ピット蓋などにご使用ください。フォークリフトの適用荷重はカウンター式(リーチ式は適用外)で設定しております。フォークリフトの適用荷重はメーカー社内基準より設定しております。車種により適用型式が変わる場合があります。詳しい設定はメーカーまでお問い合わせください。適用荷重がフォークリフトの場合、横断溝、側溝ともに衝撃係数(i)=0.4で設定しております。受枠は付属しておりません。
用途溝蓋
材質SS400(スチール)
表面処理溶融亜鉛めっきHDZT63
適用荷重T-25
スチールグレーチング。スチールスベリ止め細目固定式正方形ますぶたです。
材質スチール
荷重(t)25
従来のプレーンからノンスリップに変更しました。
ピッチ並目
タイプU字溝・側溝用
スチールグレーチング。スベリ止めかさあげ式みぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)25
T-2用ステンレス正方形ますぶたになります。ユニバーサルデザイングレーチング(UDG)はキャスター(車輪)のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。三角形状(トライアングル)によるバリアフリーの実現し、あらゆる方向からの車輪のはまり込みや落ち込みを防ぎます。凹凸加工によるスベリ抑止機能を強化し、雨や雪の路面コンディションにも左右されない、安全構造を実現致しました。厨房・給食施設・食品工場においてはスリップ・転倒事故を抑止します。
付属品受枠
材質SUS304
荷重(t)2
スチールグレーチング。スベリ止めかさあげ式みぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)25
適用荷重T-25タイプの側溝用縞鋼板貼りボルト固定スチール製グレーチングです。グレーチング本体と受枠を強制的に固定する事によりガタツキや騒音を防ぐ事ができます。固定方式のAタイプ(パッキン無)となります。工場内の配管ピット蓋などにご使用ください。フォークリフトの適用荷重はカウンター式(リーチ式は適用外)で設定しております。ォークリフトの適用荷重はメーカー社内基準より設定しております。車種により適用型式が変わる場合があります。詳しい設定はメーカーまでお問い合わせください。適用荷重がフォークリフトの場合、横断溝、側溝ともに衝撃係数(i)=0.4で設定しております。ボルトボックス保護ゴムカバーを用意しています。受枠は付属しておりません。
用途溝蓋
材質SS400(スチール)
表面処理溶融亜鉛めっきHDZT63
パッキンAタイプ(パッキン無)
適用荷重T-25
ユニバーサルデザイングレーチングは車輪のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。凹凸化工によるスベリ抑止機能を強化(小さなお子様の足や自転車がはまらない)。三角形状によるバリアフリーの実現。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。厨房・給食施設・食品工場内での水・油でのスリップに対しても、高いスベリ抑止機能を発揮します。学校・商業施設・介護施設などでも歩行補助車がはまり込んだり落ち込んだりせず、滑りにくいため安心安全のバリアフリーの実現となります。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。車輪のはまり込みを防ぐため目の細いグレーチングを使用することが多かったが、目詰まりがおき集水能力が充分に発揮できなかったがユニバーサルデザイングレーチングでは普通目グレーチング以上の開口率を兼ね備えた商品になります。
材質スチール製SS400
表面処理【グレーチング】溶融亜鉛メッキ【受枠】黒塗装
適用荷重T-25タイプの横断用縞鋼板貼りボルト固定スチール製グレーチングです。グレーチング本体と受枠を強制的に固定する事によりガタツキや騒音を防ぐ事ができます。固定方式のAタイプ(パッキン無)となります。工場内の配管ピット蓋などにご使用ください。フォークリフトの適用荷重はカウンター式(リーチ式は適用外)で設定しております。ォークリフトの適用荷重はメーカー社内基準より設定しております。車種により適用型式が変わる場合があります。詳しい設定はメーカーまでお問い合わせください。適用荷重がフォークリフトの場合、横断溝、側溝ともに衝撃係数(i)=0.4で設定しております。ボルトボックス保護ゴムカバーを用意しています。受枠は付属しておりません。
用途溝蓋
材質SS400(スチール)
表面処理溶融亜鉛めっきHDZT63
パッキンAタイプ(パッキン無)
適用荷重T-25
スチールグレーチング。スベリ止めかさあげ式細目みぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)25
ユニバーサルデザイングレーチングは車輪のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。凹凸化工によるスベリ抑止機能を強化(小さなお子様の足や自転車がはまらない)。三角形状によるバリアフリーの実現。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。厨房・給食施設・食品工場内での水・油でのスリップに対しても、高いスベリ抑止機能を発揮します。学校・商業施設・介護施設などでも歩行補助車がはまり込んだり落ち込んだりせず、滑りにくいため安心安全のバリアフリーの実現となります。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。車輪のはまり込みを防ぐため目の細いグレーチングを使用することが多かったが、目詰まりがおき集水能力が充分に発揮できなかったがユニバーサルデザイングレーチングでは普通目グレーチング以上の開口率を兼ね備えた商品になります。
材質ステンレス製SUS304
特別な工事がいらず置くだけで設置ができます
長さ(mm)995
材質/仕上スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)
ピッチ(mm)20
ゴム付きタイプでいやな騒音をカット。
種類U字溝
寸法b(mm)995
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ