34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを動かしても高い防水・防塵性能を保ちます。
用途配線グロメット 仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用 材質エラストマー(TPE) タイプフレキシブル 種類グロメット 使用温度(℃)-50~125 防塵防水性能IP67適合 難燃性UL94HB適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水性、防塵性
1セット(50個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1袋(3個)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

地球にやさしい、非塩ビ素材使用。
用途壁等に 材質エラストマー樹脂 タイプ真空式 径(Φmm)45 安全荷重(kg)2
1個
359 税込395
当日出荷

ワンタッチグロメット ホールドタイプ T-14758型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
穴に軽く押し込むだけで取り付けでき、取付時間をケーブルグランドより大幅に短縮できます。機器の外側からケーブルが引っ張られても配線接続部に負担がかかりにくい構造です。特注で色変更も可能です。
用途配線グロメット 仕様使用温度:-20 ℃~125 ℃ストレインリリーフ機能(EN50262:1998適合)防水・防塵(IP65適合)難燃材(UL94HB適合)使用ハロゲンフリー材料使用 材質エラストマー(TPE)、ポリアミド(PA) タイプホールド 種類グロメット 使用温度(℃)-20~125 防塵防水性能IP67適合 難燃性UL94HB適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水性、防塵性
1セット(50個)
6,598 税込7,258
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

地球にやさしい、非塩ビ素材使用。
用途壁等に 材質エラストマー樹脂 タイプ両面
1袋(3個)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地球にやさしい、非塩ビ素材使用。クリップ付きです。
材質エラストマー樹脂 幅(mm)22 タイプクリップ式 径(Φmm)25 安全荷重(kg)0.3
1袋(2個)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型により突出部分が少なく、外観を損なわないゴム足です。 ねじ1本で簡単に取り付けが可能です。
用途計測機器、OA機器、家電、オーディオなど 種類ゴム足 材質フット:TPE、鍔付カラー:SUS303 ブラック 締付トルク630mN・m(6.4kgf・cm)※推奨 許容荷重(N[kgf])29.4(3.0) 質量(g)0.6
1個
109 税込120
当日出荷

壁面を傷つけません。直径80mmの吸盤です。
用途吸盤。 材質エラストマー樹脂 直径(Φmm)80 安全荷重(kg)1.5
1個
399 税込439
3日以内出荷

地球にやさしい、非塩ビ素材使用。
用途壁等に 材質エラストマー樹脂 タイプ立横穴式
1袋(2個)ほか
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力ファミリー吸盤用パーツです。強力ファミリー吸盤用のJフックです。
用途フック。 材質エラストマー樹脂 適合サイズ(Φmm)(横穴式)25・30・35、(縦横穴式)30
1個(2個)
139 税込153
翌々日出荷

地球にやさしい、非塩ビ素材使用。
用途壁等に 材質エラストマー樹脂 タイプ横溝式 径(Φmm)55 安全荷重(kg)1.5
1個
199 税込219
当日出荷

地球にやさしい、非塩ビ素材使用。
用途壁等に 材質エラストマー樹脂 タイプポスト用 径(Φmm)20 安全荷重(kg)0.2
1袋(2個)
149 税込164
当日出荷

押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを動かしても高い防水・防塵性能を保ちます。
用途配線グロメット 仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用 材質エラストマー(TPE) タイプフレキシブル 種類グロメット 使用温度(℃)-40~80 難燃性UL94V-0適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
4,998 税込5,498
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

地球にやさしい、非塩ビ素材使用。
用途壁等に 材質エラストマー樹脂 タイプ立穴式
1袋(2個)ほか
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

地球にやさしい、非塩ビ素材使用。
用途壁等に 材質エラストマー樹脂 タイプ横穴式 径(Φmm)60 安全荷重(kg)2
1個
219 税込241
当日出荷

地球にやさしい、非塩ビ素材使用。
用途壁等に 材質エラストマー樹脂 タイプ横T字式
1袋(3個)ほか
159 税込175
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水・防塵仕様です。押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを3本通しても高い防水・防塵性能を保ちます。特注で色変更も可能です。取付穴加工1つで3本通すことができるので、加工手間が省けます。
用途配線グロメット 種類グロメット 使用温度(℃)-50~125 難燃性UL94HB適合 タイプフレキシブル 最小適合板厚(mm)0.5 材質エラストマー(TPE) 仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防水・防塵仕様です。押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを3本通しても高い防水・防塵性能を保ちます。特注で色変更も可能です。取付穴加工1つで3本通すことができるので、加工手間が省けます。
用途配線グロメット 仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用 材質エラストマー(TPE) タイプフレキシブル 種類グロメット 使用温度(℃)-40~80 難燃性UL94V-0適合 RoHS指令(10物質対応)対応 最小適合板厚(mm)0.5
1パック
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(4個)
280 税込308
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

滑り止めの付いたフットです。
用途計測機器・医療機器・家電等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52 税込57
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(4個)
280 税込308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
用途各種機器の脚部 材質エラストマースチレン ブラック 質量(g)1 種類ゴム足 寸法L(mm)5 寸法H(mm)6 適合板厚(mm)1~2 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)14 寸法d(Φmm)4.1 材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2) 材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB) 耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個 タキゲンコード21179 材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
1個
13 税込14
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ケース・レグ(樹脂脚)
エコ商品
UL規格適合素材を使用。ワンタッチで装着できます。
用途各種機器の脚部 材質フット/エラストマースチレン系(UL94 HB)、リベット・ピン/ポリアミド6(PA6)(UL94 V-2)、ピン/ポリアセタール(POM)(UL94 HB) 種類ゴム脚 耐荷重(N)29.4以下/1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
57 税込63
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱温度は約80℃ 塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止 ロッド棒にワンタッチで装着できます。 ロッド棒に加工を施す必要がありません。
用途制御盤・配電盤など 材質エラストマー 質量(g)0.7 寸法D1(Φmm)6 寸法D2(Φmm)8 標準色ホワイト タキゲンコード04559
1個
19 税込21
6日以内出荷

UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
用途各種機器の脚部 材質エラストマースチレン ブラック 質量(g)1.1 種類ゴム足 寸法L(mm)5 寸法H(mm)9 適合板厚(mm)1~2 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)14 寸法d(Φmm)4.1 材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2) 材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB) 耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個 タキゲンコード21182 材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
1個
14 税込15
当日出荷

UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
用途各種機器の脚部 材質エラストマースチレン ブラック 質量(g)1.9 種類ゴム足 寸法L(mm)6 寸法H(mm)8 適合板厚(mm)1.5~2.5 寸法D1(Φmm)- 寸法D2(Φmm)- 寸法d(Φmm)4.1 材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2) 材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB) 耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個 タキゲンコード21181 材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
1個
18 税込20
欠品中

UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
用途各種機器の脚部 材質エラストマースチレン ブラック 質量(g)1.2 種類ゴム足 寸法L(mm)4.7 寸法H(mm)4.2 適合板厚(mm)0.8~1.8 寸法D1(Φmm)- 寸法D2(Φmm)- 寸法d(Φmm)4.1 材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2) 材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB) 耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個 タキゲンコード21178 材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
1個
15 税込17
4日以内出荷

UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
用途各種機器の脚部 材質エラストマースチレン ブラック 質量(g)0.7 種類ゴム足 寸法L(mm)4.1 寸法H(mm)5.5 適合板厚(mm)0.8~1.8 寸法D1(Φmm)14.2 寸法D2(Φmm)13.5 寸法d(Φmm)3.1 材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2) 材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB) 耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個 タキゲンコード21176 材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
1個
18 税込20
4日以内出荷

UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
用途各種機器の脚部 材質エラストマースチレン ブラック 質量(g)0.3 種類ゴム足 寸法L(mm)4 寸法H(mm)4 適合板厚(mm)0.6~1 寸法D1(Φmm)10.8 寸法D2(Φmm)10 寸法d(Φmm)3.6 材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2) 材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB) 耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個 タキゲンコード21183 材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
1個
15 税込17
当日出荷

UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
用途各種機器の脚部 材質エラストマースチレン ブラック 質量(g)1.5 種類ゴム足 寸法L(mm)4 寸法H(mm)6 適合板厚(mm)0.8~1.8 寸法D1(Φmm)- 寸法D2(Φmm)- 寸法d(Φmm)4.1 材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2) 材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB) 耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個 タキゲンコード21180 材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
1個
18 税込20
当日出荷

Hammond 1552 シリーズゴム製ケーブルグランドは、基板の取り付けに最適です。この製品は人間工学に基づいて設計されており、ユーザの手に快適にフィットします。また、卓上での使用にも適しています。Hammond 1552 シリーズは、ABS プラスチック製です。REACH準拠 RoHS対応(2022年10月現在) 難燃性等級: UL94-HB IP定格: IP54
仕様●最大ケーブル径:6mm●最小ケーブル径:2mm●シリーズ:1552C●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)、UL94V-0●キット内容物:ケーブルグランド●コード番号:200-6036 材質熱可塑性エラストマー グレー アズワン品番65-7394-52
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

栃木屋ロッド用キャップ
エコ商品
ロッドにワンタッチで装着可能な保護キャップです。ロッドと筐体の摩擦による、コスレ音・塗装ハガレ等を防止します。又、誤ってロッドを伸長したまま扉を閉めようとした時にも、筐体の損傷を低減します。
用途分電盤・配電盤・キュービクル等のロッド・THA-249-1,-2、THA-250等 材質エラストマー 原色 表面処理原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35 税込39
4日以内出荷

1セット(4個)
690 税込759
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)