3,937件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等 黒色 種類グロメット 硬度55°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21 税込23
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等 黒色 種類グロメット 硬度50度±5度 膜厚(mm)約0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41 税込45
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 黒色 種類グロメット 硬度50°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1セット(10組)
965 税込1,062
当日出荷

膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に 材質EPDM 使用温度範囲(℃)70まで 硬度55
1パック(5個)
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 黒色 種類グロメット 硬度50°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に 材質アルミ(A1100P) 適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
1パック(20組)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。 膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。
材質EPDM ブラック 硬度55°±5° 入数1袋=10個 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。 材質真鍮 適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
1パック(20組)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
1パック(4個)ほか
226 税込249
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) ブラック 種類グロメット 硬度50°±5°
1セット(100個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護するグロメットです。 ケーブルブッシュ、ゴムブッシングなどと呼ばれる配線保護パーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) ブラック 種類グロメット 硬度50°±5°
1セット(100個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1100・No.1400)に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。
用途バッグ、カーテン、服飾等の穴の補強・補修。 材質アルミ 穴径(Φmm)ハトメ:約15 適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1100・No.1400) ねじ下穴サイズ(mm)16 最大取付物厚さ(mm)約4.0
1パック
399 税込439
当日出荷

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器 材質EPDM ブラック 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性
1個
31 税込34
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口 材質EPDM ブラック 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性
1個
25 税込28
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
用途計測機器・通信機器・電気製品等 材質EPDM 黒色 種類グロメット 硬度50°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
7,480 税込8,228
翌日出荷

協和ゴム工業膜付グロメット
材質EPDM(KH3) 種類グロメット 硬度A50±5
1袋(10個)
179 税込197
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

配線などを通す際の傷つけ防止などにご使用ください
材質天然ゴム 種類グロメット
1セット(8個)ほか
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 黒色 硬度50°±5° 種類グロメット RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
55 税込61
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

製品が分割式によりコネクタ付き・丸端子付きケーブルを挟むことで再結線が不要です。 KTスモールの形状レンジは、1~17mm径のケーブル用に設計されています。
用途KELおよびKVTフレーム用 質量(g)7 材質/仕上エラストマ グレー 縦(mm)21 横(mm)21 奥行(mm)19
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

全長(mm)255 適合材厚紙、布、皮革、ビニールなど ハトメ内径15、適用厚4
1個
1,820 税込2,002
当日出荷

Siemens の 6 → 15 mm 用 2 本のケーブル用ラバーケーブルエントリです。EAC によって承認されています。正味重量は 12 g です
仕様●グロメットタイプ:丸型●最小ケーブル径:6mm●最大ケーブル径:15mm●材質:ゴム●色:黒●コード番号:226-2873 アズワン品番65-7429-96
1袋(10個)
8,798 税込9,678
7日以内出荷

膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。
材質合成ゴム
1袋(10個)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1セット(20組)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

WAKI(和気産業)グロメット
板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。
用途配線の保護 材質EPDMゴム 種類グロメット
1セット(2個)ほか
179 税込197
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(10組)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テント・シート・ビニールハウスなどの穴の補強・補修に。
用途厚紙、革・布製品、服飾等の穴の補修や補強、製作に!
1セット(20組)ほか
149 税込164
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

皮や布などの貼り合せ部や縫い合せ部に使用することで、補強することができます。
用途革製品や布製品の補修や補強に。 頭径(Φmm)9
1セット(30組)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強度が優れ、表・裏が美しい仕上がりる両面ハトメ
用途袋もの・カーテン・服飾などの穴の補強・アクセントに! 材質アルミ製 仕様下敷き付
1セット(100組)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐候性に優れています。
用途パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部分からケーブルを保護します。 種類グロメット 材質EPDM 硬度55°±5°
1袋(100個)
649 税込714
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

両面ハトメのカシメ作業に。大量のハトメ打ち作業に最適です。
用途ハンマーを用いた両面ハトメのカシメ作業に。 材質炭素鋼(S45C)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

傷つけ防止などにご使用ください
種類グロメット
1セット(2個)ほか
199 税込219
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製なので強くて丈夫、サビにも強いです。SK11強力打ち棒専用のステンレス製両面ハトメです。サビに強いステンレス製ですので、屋外での使用に最適です。
用途海洋レジャー、テント、シート等の穴の補強・補修。 材質ステンレス(SUS304)
1個(60組)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


WAKI(和気産業)膜付グロメット
板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。 通線しない場合は穴塞ぎとなり、ホコリ避けに使えます。 膜を切ることで通線できます。
用途配線の保護、通線しないときはホコリ避けに 材質EPDMゴム 種類膜付グロメット
1個ほか
179 税込197
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

パネル穴によるケーブルの損傷を保護します。 スリット付きで様々な穴形状に対応できます。 内側に粘着剤付で確実に取付けることができます。 必要な長さでカットして使用する為、無駄が出ません。
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口 使用温度範囲(℃)-20~50 最小曲げ半径(mm)15
1巻
3,860 税込4,246
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラクテムハトメ用マグネット
エコ商品
市販のハトメに取り付けが可能な強力ネオジキャップ磁石です。ハトメの内径が7mm、8mm、10mm、12mm、15mmのものであれば適合します。磁石と座金の間にハトメを入れることにより、着磁がある箇所でご使用いただけます。ネオジム磁石を鉄製のキャップで覆い、吸着力を高めるとともに破損防止にも繋げております。磁石に滑り止めゴムを貼り付けることで滑り落ちづらく、また磁石、取付側のキズ・破損防止にも繋がります。
用途ベルト、ブルーシート、袋物等の穴補修、補強、吸着に。 材質座金・ネジ:スチール/三価クロメート、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石・キャップ:SPCC/ニッケルメッキ、磁石・本体:ネオジム/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)