12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・配線・ケーブルの断線を防止するグロメットです。・加工した貫通部分に取付けて、穴断面のエッジ部やバリからケーブルを保護します。
用途配線・ケーブルの保護 材質PVC 厚さ(mm)9.7 質量(g)3 種類グロメット 内径(Φmm)25 溝幅(mm)3 外径(Φmm)35.8
1個ほか
149 税込164
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(30個)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。 材質塩ビ 高さ(mm)20 種類ゴム足 特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
1個
56 税込62
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラスやタイル面へ手軽に取り付けられるの吸盤です ガラス・タイル面などの平滑面への吸着
種類ゴム足
1セット(2個)ほか
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質PVC 寸法(mm)9.4×6.9 全長(m)2 使用温度(℃)-25~70 適合範囲(mm)1~2
1個
935 税込1,029
当日出荷

材質PVC 寸法(mm)14×10 全長(m)2 使用温度(℃)-25~70 適合範囲(mm)1~4
1個
935 税込1,029
当日出荷

材質PVC 寸法(mm)14×10 全長(m)10 使用温度(℃)-25~70 適合範囲(mm)1~4
1個
4,670 税込5,137
翌日出荷

材質PVC 寸法(mm)9.4×6.9 全長(m)20 使用温度(℃)-25~70 適合範囲(mm)1~2
1個
8,500 税込9,350
翌日出荷

材質PVC 寸法(mm)14×10 全長(m)20 使用温度(℃)-25~70 適合範囲(mm)1~4
1個
8,500 税込9,350
翌日出荷

材質PVC 寸法(mm)9.4×6.9 全長(m)5 使用温度(℃)-25~70 適合範囲(mm)1~2
1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

材質PVC 寸法(mm)9.4×6.9 全長(m)10 使用温度(℃)-25~70 適合範囲(mm)1~2
1個
4,670 税込5,137
翌日出荷

材質PVC 寸法(mm)14×10 全長(m)5 使用温度(℃)-25~70 適合範囲(mm)1~4
1個
2,340 税込2,574
翌日出荷