「グロースターター 40形」の検索結果

68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長寿命10000時間スリムタイプ
定格ランプ電力(W)36ワット(40ワット形) 区分40形 定格寿命(時間)10000 外径×長さL(Φ×mm)約26.5×1198
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40W用 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)
適合40W用、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形) 種類FG-4P(40W形用) 口金P21(差し込み式) 定格電圧(V)200 全長(mm)38 管径(Φmm)21 定格作動回数約6000回以上 金具差込式 形名P形
1個ほか
208 税込229
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
口金P21 全長(mm)38 質量(g)6 外径(Φmm)21 定格寿命(時間)6000回以上 動作回数(回)6000以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷

40W形昼光色 ラピッドスタート形のお得な10本セット物や商品を美しく自然に見せる3波長蛍光灯。効率・演色性ともに優れています。
点灯方式ラピッドスタート形(点灯管を使用しないタイプ) 消費電力(W)40 光色3波長形昼光色 種別40W形 電圧(V)100 全光束(Lm)3200 色温度(K)約6500 本体長さ(mm)1198(直径32.5mm)、T10 平均寿命(時間)12000 演色指数(Ra)80以上 電球の種類蛍光灯
1セット(10本)
6,798 税込7,478
当日出荷

種別40W省エネ形 点灯形グロースタート形 定格ランプ電力(W)37 管長(mm)1198 適合FG-4P 種類直管蛍光灯 電流(A)0.410 管径(Φmm)28 定格平均寿命(時間)12000 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

管径(Φmm)32.5 適合FG-4P 定格ランプ電力(W)40 点灯形グロースタート形 電流(A)0.420 定格平均寿命(時間)12000 種類直管蛍光灯 管長(mm)1198 種別40W形 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お買い得3個パック!
全長(mm)40 口金E17 外径(Φmm)17 本体質量(g)7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×40 形名E形 動作回数(回)6000以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3個)
189 税込208
当日出荷

工場や事務所で最も使われている昼白色の自然で目に優しい光色です。
タイプ3波長形 定格電圧(V)100 色温度(K)5000 平均寿命(時間)12000 定格ランプ電力(W)40 昼白色 種別40W形 全光束(Lm)3100 仕様演色性/80以上 点灯形ラピッドスタート形 本体長さ(mm)1198 光色昼白色 電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
6,898 税込7,588
当日出荷

32W形用(FG-5P) 40W形用(FG-4P) 【FG-5P】 直管蛍光灯:25・32(形) 丸形蛍光灯:32(形) コンパクト形蛍光灯:28(形) 【FG-4P】 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)
口金P21(差し込み式) 適合32W形用(FG-5P)、40W形用(FG-4P)【FG-5P】、直管蛍光灯:25・32(形)、丸形蛍光灯:32(形)、コンパクト形蛍光灯:28(形)【FG-4P】、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形) 種類FG-5P(32W形用)、FG-4P(40W形用) 定格電圧(V)200 金具差込式 形名P形
1個
378 税込416
当日出荷

グロースタータは、バイメタルの働きにより蛍光ランプの電極を数秒間予熱して、自動的に点灯させる働きをします。スタータは、ランプの寿命に影響を与えますので、ランプに適した品種をご使用下さい。
口金E17 仕様袋入 種類点灯管(FG-1E) 管径(Φmm)17 使用電圧(V)100 金具ねじ込み式 管長(mm)40 動作回数約6000回以上 形名E形
1パック(2個)
142 税込156
当日出荷

電子点灯管 40W用 パッとすぐ点灯。 従来の点灯管に比べ平均点灯所要時間は半分以下の約1.2秒、操作回数は約20倍の120,000回以上。電子回路を内蔵した点灯管ですので、従来のグロー方式点灯管のかわりに、そのままおつかいいただけます。 直管蛍光灯:40(W) 丸形蛍光灯:40(W) コンパクト蛍光灯:36(W)
口金P21(差し込み式) 全長(mm)38 種類FE-4P(36・40W形用) 定格電圧(V)200 管径(Φmm)32 金具差込式 形名P形 定格作動回数約12万回以上
1個
617 税込679
当日出荷

10~30W用 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
口金E17 クリア 仕様ブリスターパック入 適合10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形) 種類FG-1E(10~30W形用) 金具ねじ込み式 動作回数約6000回以上 形名E形
1パック(2個)
226 税込249
当日出荷

適合の蛍光灯に使用してください。「FG1E2P・FG4P2P・FG5P2P」は2個入です。「FG1E3P」は3個入です。 蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
口金P21 高さ(mm)38 質量(g)6 径(Φmm)21 動作回数(回)6000以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
219 税込241
当日出荷


種別40W省エネ形 管長(mm)1198 点灯形ラピッドスタート形 定格ランプ電力(W)36 管径(Φmm)32.5 電流(A)0.440 定格平均寿命(時間)12000 種類直管蛍光灯 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オスラム点灯管
適合蛍光ランプ:環形蛍光ランプ 40W・直管蛍光ランプ 35W、36W、40W・コンパクト蛍光ランプ 36W、40W
適合放電:FCL40,FL40SS/37 FL40S FML36 FPL36 GL-40 口金P21
1箱(25個)
4,798 税込5,278
8日以内出荷

全長(mm)1198 質量(g)222 点灯形グロースターター 外径(Φmm)28 定格消費電力(W)18 全光束(Lm)2640 定格入力電圧(V)AC100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 周波数50Hz/60Hz 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)146.6 定格入力電流(mA)315(100V)、196(200V) 取扱説明書(0.82MB) 電球の種類LED
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷

全長(mm)1198 質量(g)222 点灯形グロースターター 外径(Φmm)28 定格消費電力(W)18 全光束(Lm)2400 定格入力電圧(V)AC100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 周波数50Hz/60Hz 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)133.3 定格入力電流(mA)315(100V)、196(200V) 取扱説明書(0.82MB) 電球の種類LED
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷

全長(mm)1198 質量(g)222 点灯形グロースターター 外径(Φmm)28 定格消費電力(W)18 全光束(Lm)2600 定格入力電圧(V)AC100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 周波数50Hz/60Hz 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)144.4 定格入力電流(mA)315(100V)、196(200V) 取扱説明書(0.82MB) 電球の種類LED
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷

寸法(mm)(全長×口金径)約1198×Φ28.5 定格電圧(V)AC100 本体質量(g)約170 定格消費電力(W)18.0(ランプのみ) 全光束(Lm)2500 色温度(K)6500 電源周波数(Hz)50/60 エネルギー消費効率(Lm/W)138.9 光源寿命40000h 光色昼光色
1本
2,898 税込3,188
6日以内出荷

長寿命点灯管はバイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。
1セット(2個)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

30W形用(FG-1E) 40W形用(FG-4P) 【FG-1E】 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形) 【FG-4P】 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)
口金E17(ネジ込み式) 適合30W形用(FG-1E)、40W形用(FG-4P)【FG-1E】、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)【FG-4P】、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形) 種類FG-1E(10~30W形用)、FG-4P(40W形用) 金具ねじ込み式・差込式 形名E形・P形
1個
293 税込322
当日出荷

付属品ダミースターターP型(口金:P21) 材質PC、銅 質量(g)約190 形式40W形 定格電圧(V)100-240 口金G13 定格消費電力(W)15 全光束(Lm)2300 直径×長さL(Φmm×mm)29×1198(ピン含まず) 色温度(K)5000 点灯方式グロー式 光源色昼白色 入力電流(A)0.248 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
239 税込263
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品ダミースターターP型(口金:P21) 材質PC、銅 質量(g)約190 形式40W形 定格電圧(V)100-240 口金G13 定格消費電力(W)15 全光束(Lm)2300 直径×長さL(Φmm×mm)29×1198(ピン含まず) 色温度(K)6500 点灯方式グロー式 光源色昼光色 入力電流(A)0.248 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ヤザワコーポレーションLED常夜灯・点灯管お取替えセット
LED常夜灯と点灯管がセットになったお得な商品です。 まとめてのお取り替えに便利です。
消費電力(W)LED常夜灯:0.3 全光束(Lm)LED常夜灯:18 定格寿命(時間)LED常夜灯:40000 光源色LED常夜灯:電球色相当 電球の種類蛍光灯、LED
1個
469 税込516
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長寿命点灯管はバイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。
仕様●スタータ形の蛍光灯は始動の際に電極を予熱する必要があります。●点灯管はバイメタルの働きにより電源スイッチを入れた後、自動的に蛍光灯の電極を数秒間予熱してランプを自動的に点灯させる働きをします。●FG-1EL適合ランプ:蛍光灯10~30形ほか、FG-4PL適合ランプ:蛍光灯40形ほか アズワン品番65-6677-76
1個(2個)
499 税込549
当日出荷

・高耐久ナノ技術ポリカーボネートを採用することにより、曲げても踏んでも落としても割れない ・僅か130gの軽量仕様 ・ワイドに広がる光、広角330° で明るく ・40W形蛍光灯と同等の明るさ全光束2160Lm ・グロー球を取り外すだけで工事不要の、簡単な仕様 ・ムラのない均一な光が広がります。
用途グロー式の交換用。ラピットスターター式やインバーター式の場合は、安定器を取り外してご使用ください。 電球の種類LED 種別40形 口金G13 消費電力(W)18 光色昼光色 全光束(Lm)約2160 全長(mm)約1200 直径(Φmm)26 質量(g)約130 入力電圧(V)AC85~265(50/60Hz) 光源高品質SMDチップ×96個 色温度(K)6000 点灯方式グロー式 蛍光灯T8(Φ26mm) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

LED直管 40W形 モノタロウ 動画あり
長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。
用途40W形グロースターター式器具を利用した照明に。 付属品ダミースターターP形 (口金:P21) 材質PC、銅 質量(g)約190 形式40W形 定格電圧(V)100~240 口金G13 定格消費電力(W)15 全光束(Lm)2300 直径×長さL(Φmm×mm)29×1198※ピン含まず 点灯方式グロー式 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)150 取扱説明書(3.0MB) 演色指数(Ra)Ra80
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類LED 口金G13 定格消費電力(W)17.5 全光束(Lm)2300 種別40W形 種類直管蛍光灯 電源(V)100(50/60Hz) 外径(Φmm)28 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1Eタイプのグロー球(点灯管)です。FG-1E、FE-1Eの置き換え用としてお使いいただけます。 ご購入前にお手持ちの機器と適合をお確かめください。
仕様ホワイト タイプFG-1E 口金E17 直径×長さL(Φmm×mm)17×40 RoHS指令(10物質対応)対応 ワット数30
1パック(2個)
189 税込208
当日出荷

蛍光灯40形グロー・ラピッド工事不要モデル 3way方式 に対応!(グロー・ラピッドは工事不要+直結接続も対応!) 1.グロースタータ式安定器器具 工事不要 2.ラピッドスタート式安定器器具 工事不要 3.直結接続使用 既存器具を無駄にせず60%以上の節電が可能。
用途工事ができないオフィスやテナントビル、商業施設や工場に 種別40W形 口金G13 消費電力(W)15.7 質量(g)430 使用温度範囲(℃)-20~+40 平均演色評価数(Ra)80以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長寿命10000時間スリムタイプ。
電球の種類蛍光灯 種別40W形 光色白色 長さ(mm)約1198 外径(Φmm)約26.5 定格寿命(時間)10000
1セット(10個)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パルック 40形 電球色
見え方のよい蛍光灯
仕様●種別:40形●光色:電球色●寸法:ガラス管径28mm、長さ1198mm●質量:210g●口金:G13●定格ランプ電力:37W●ランプ電流:0.410A●全光束:3560 lm●色温度:3000K●定格寿命:12,000時間●適合点灯管:FG-4PL●適合電子点灯管:FE4P アズワン品番65-6679-91
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※グロースターターは取り外してご使用ください。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の40形蛍光灯置き換えに 電球の種類LED タイプ40形 点灯形グロースタータ形 光源色昼光色 色温度(K)6500 全光束(Lm)2300 消費電力(W)16 発光効率(Lm/W)144 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(0.82MB) 取扱説明書取扱説明書(0.22MB)
1本
4,698 税込5,168
当日出荷

グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※グロースターターは取り外してご使用ください。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の40形蛍光灯置き換えに 電球の種類LED タイプ40形 点灯形グロースタータ形 光源色昼白色 色温度(K)5000 全光束(Lm)2300 消費電力(W)16 発光効率(Lm/W)144 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(0.82MB) 取扱説明書取扱説明書(0.22MB)
1本
4,698 税込5,168
当日出荷

Panasonic(パナソニック)パルック 40形 クール色
見え方のよい蛍光灯。色温度が7200Kです。
仕様●種別:40形●光色:クール色●寸法:ガラス管径28mm、長さ:1198mm●質量:210g●口金:G13●定格ランプ電力:37W●ランプ電流:0.410A●全光束:3350 lm●色温度:7200K●定格寿命:12,000時間●適合点灯管:FG-4PL●適合電子点灯管:FE4P アズワン品番65-6679-80
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※グロースターターは取り外してご使用ください。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の40形蛍光灯置き換えに 電球の種類LED タイプ40形 点灯形グロースタータ形 光源色電球色 色温度(K)3000 全光束(Lm)2160 消費電力(W)16 発光効率(Lm/W)135 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(0.82MB) 取扱説明書取扱説明書(0.22MB)
1本
4,698 税込5,168
4日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パルック 40形 クール色
見え方のよい蛍光灯。色温度が6700Kです。
仕様●種別:40形●光色:クール色●寸法:ガラス管径28mm、長さ1198mm●質量:210g●口金:G13●定格ランプ電力:37W●ランプ電流:0.410A●全光束:3350 lm●色温度:6700K●定格寿命:12,000時間●適合点灯管:FG-4PL●適合電子点灯管:FE4P アズワン品番65-6679-93
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷