23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1双
4,490 税込4,939
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手のひらにエンボス加工が施してあり、操作性に優れた手袋です。
材質天然ゴム 厚さ(mm)0.5 全長(mm)60 内径(Φmm)110(カフ部) 入数(双)1 口径(Φmm)(適合)150 アズワン品番4-3209-01
1双
3,490 税込3,839
当日出荷

グローブボックス用は防塵・防菌・有害ガス発生物折扱いなど電子・バイオをはじめとする各種の作業向け袖長手袋です。
用途トランジスタ等、半導体製造における諸作業用。ガラス、金属のエッチング用。メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。 中指長(cm)7.6 全長(cm)80 厚さ(mm)0.4 種別化学防護手袋 手の平幅(cm)12 ポート径(Φmm)約200(8インチ) 材質CSM(クロロスルホン化ポリエチレン) ブルー 入数(双)1 機能防塵・防菌、曲指、滑り止めなし、裏地:梨地、袖口巻き上げ有 JIS規格JIST8116適合品 アズワン品番8-3030-01
1双
25,980 税込28,578
当日出荷

アズワン品番1-8388-01 トラスコ品番818-8927 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)630 アイボリー 入数(双)1 全長(cm)64 中指長(cm)8.2 手のひらまわり(cm)224 手の平幅(cm)112
1双
6,320 税込6,952
当日出荷

グローブボックスに取り付けることにより、各種グローブボックス用手袋を使用することができます。
外径(Φmm)200
1セット(2個)
13,900 税込15,290
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ブチルゴム 厚さ(mm)0.4 全長(mm)812 ブラック 入数(双)1
1双
63,980 税込70,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブチル単体構造のため、ガス透過率が少ない。(作業者の汗等から発する気体透過を抑制)。手袋からアウトガス発生を抑制
入数(双)1 材質ブチルゴム(IIR) 寸法(mm)(ハンド)241
1双
83,980 税込92,378
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グローブボックス用は防塵・防菌・有害ガス発生物折扱いなど電子・バイオをはじめとする各種の作業向け袖長手袋です。
厚さ(mm)0.4 手の平幅(cm)13 全長(cm)80 種別化学防護手袋 ポート径(Φmm)約200(8インチ) 材質CSM(クロロスルホン化ポリエチレン) ブルー 入数(双)1 機能防塵・防菌、平手、滑り止めなし、裏地:梨地、袖口巻き上げ有 JIS規格JIST8116適合品 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
19,980 税込21,978
当日出荷

アズワン品番6-948-01 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.4 内径(Φmm)(カフ部)130 入数(双)1 全長(cm)64 中指長(cm)7.5 手の平幅(cm)11.5 粉有無
1双
4,257 税込4,683
当日出荷

気体・蒸気に対する遮蔽性に優れています。酸性溶剤・酸化薬品に対する耐性に優れています。
入数(双)1
1双
90,980 税込100,078
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

弗酸、王水、硝酸等の強酸や強アルカリに驚異的な強さを持ち、低濃度から高濃度まで広範囲の化学薬品に使える特殊合成ゴム製の耐薬液用手袋です。長時間の作業にも目を疲れさせず、薬液取扱いに便利で細かいお仕事もできる滑り止め等、安全第一の手袋です。
用途トランジスタ等、半導体製造における諸作業用。ガラス、金属のエッチング用。メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。 厚さ(mm)0.4 手の平幅(cm)10 中指長(cm)7.6 種別化学防護手袋 材質CSM(クロロスルホン化ポリエチレン) ブルー 入数(双)1 機能耐薬液、薄手、滑り止め付、裏地:植毛、袖口巻き上げ有 JIS規格JIST8116適合品 関連資料耐透過性 耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤 性別女子用 耐透過性酸・アルカリ溶剤
1双
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブチル単体構造のため、ガス透過率が少なく、作業者の汗等から発する気体透過を抑えます。
材質ブチルゴム 長さ(mm)800 厚さ(mm)0.6 入数(双)1 手元寸法(mm)Φ150
1双
82,980 税込91,278
欠品中

天然ゴムラテックスを主原料とした長手袋で、特に着脱が容易となるように改良され、綿手袋、軍手などの上からもスムーズに着脱できるニュータイプのグローブです。無菌ボックス、ドライボックスの使用に好適です。
用途無菌ボックス、ドライボックス用 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.6 アメ 直径(Φmm)166 入数(双)1 全長(cm)65 中指長(cm)7.7±0.3 手のひらまわり(cm)23.6 手の平幅(cm)11.8
1双
7,598 税込8,358
3日以内出荷

1個
470 税込517
当日出荷

ラテックス製の一般防塵用グローブ。無菌ボックス、ドライボックスの使用にも好適。
用途無菌ボックス、ドライボックス用 ポート径(Φmm)約190(8インチ) 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.5 アメ 直径(Φmm)19 入数(双)1 全長(cm)71 中指長(cm)7.5±0.3 手のひらまわり(cm)22.4 手の平幅(cm)11.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
7,798 税込8,578
当日出荷

材質ラテックススチレンゴム+天然ゴム 寸法(mm)ハンド:200
1双
14,980 税込16,478
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS規格化学防護手袋 T-8116適合品。天然ゴム素材グローブボックス用カフ部8インチ指先曲がりタイプ
入数(双)1 種別グローブボックス用手袋 ハナローブ 厚さ(mm)0.8 直径(Φmm)203 全長(cm)80 手の平幅(cm)12 アズワン品番61-4270-15
1双
19,980 税込21,978
5日以内出荷

サンプラテックグローブレスポート
メーカーのグローブボックスにワンタッチ装着が可能です。装着することにより簡易グローブボックスとしてご使用いただけます。
材質(装入口部)NBR 型番26571
1パック(2個)
17,980 税込19,778
当日出荷

MILLED NEOPRENE CEMENT DIP法により加工されたグローブで、気密性・耐久性・耐油性・耐薬品性に優れたグローブボックス用手袋です。
用途エラスタイト手袋CL。Elastite CL クロロスルホン化ポリエチレンを主原料とした耐薬品性にすぐれた高気密度グローブです。
1双
49,980 税込54,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ブラスト用手袋(フランジ付) トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
キャビネットに手袋を固定可能なフランジ付きです。 摩耗で削れやすい左手が厚く、エアガンを持つ右手は薄くなっており、作業性と耐久性を両立しています。 右手・左手のみの片手販売に対応しています。 制電性があるため、研磨時の帯電を抑制します。 手袋内側に塩素処理を施しているため、着脱しやすくなっています。
用途サンドブラスト、ショットブラスト、グリットブラスト。 材質天然ゴム(制電配合) ブラック サイズフリー 全長(cm)60 中指長(cm)8.4 手のひらまわり(cm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン品番3-116-01 付属品グローブボックス用手袋(6-948-01)×1双 カバー0.5mm厚 質量(kg)約10 パイプ径(Φmm)13 グローブ種別厚み:0.4mm 材質(カバー)軟質PVC(塩化ビニル樹脂) 材質(パイプ)ステンレス(SUS304) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
1台
64,350 税込70,785
欠品中

手軽にガス置換ができる簡易的、軽量なグローブボックスです。 外径Φ6mmのチューブが接続可能です。 軽量で組立も容易です。 オプション(別売)の敷板を使用することで、カバーのゴワゴワ感なく作業が可能です。
付属品グローブボックス用手袋(1-9685-01 150mm用)、取付用ビス・ナットセット、ガス置換用コック(Φ6mm)×1個 材質フレーム/PVCアングル透明、カバー/軟質PVC
1個
46,900 税込51,590
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様使用法:ガス置換、パスボックス許容真空度(Pa):1Torr(約133)、パスボックス内寸法(mm):150×150×220、付属品(mm):バルブ(外径Φ8・Φ14)×各2個・真空ゲージ×1個・グローブボックス用手袋(大)×1双 材質本体/透明PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)
1個
337,000 税込370,700
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)