ビデオインターコムHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
10.1インチIPSタッチスクリーン 解像度1280 ×800
ネットワークカメラは最大128台まで増設可能
SIPプライベートサーバーを内蔵し、最大10000台のビデオインターカムを追加可能
2台以上のスピーカーとマイクに対応。外部イヤホン(3.5mm)、外部グースネックマイクに接続可能
HDMI経由で操作ページを表示
電源:標準PoE&DC12V
ビデオインターカム、アクセスコントロール機能
寸法(mm)292×166×31質量(kg)1.285消費電力(W)≦12電源Standard PoE (LAN1)/DC12V解像度1280×800動作温湿度範囲-10~50℃(14~122°F)/10~90%設置方式テーブル取付/壁面取付ボタン数3ボタン画面サイズ10.1インチ使用場所室内用タッチパネル方式静電容量方式タッチパネルパネル駆動方式IPS