るつぼの形状をしたガラス製のフィルター付きろ過器です。ゴムアダプターを利用して吸引びんと接続して使用します。
用途精密ろ過分析、かなり細かい沈殿物(例、BaSO4,Cu2+)の分析操作、とくに微細な沈殿物の予備操作、水銀の逆止弁および閉支弁に。
液体のろ過用
材質硼珪酸ガラス
るつぼの形状をしたガラス製のフィルター付きろ過器です。ゴムアダプターを利用して吸引びんと接続して使用します。
容量が140mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。
材質ほうけい酸ガラス
用途「許容誤差±5mm」
材質硬質1級ガラス
材質硼珪酸ガラス
寸法(mm)Φ7×80(外径×足長)
容量(mL)30
フィルター直径(Φmm)20
耐熱温度(℃)1000
化学組成SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
多数の孔のあるPTFE製目皿板がロート本体と分離できるので、洗浄乾燥がしやすい構造です。沈殿や結晶を吸引ろ過する目的で使用され、ろ別した物質を処理しやすくします。
仕様ロートのみ
材質ガラス
容量(mL)250
適合ろ紙Φ(mm)47,60
共通摺合せ寸法(TS)19/28
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
仕様371-09-42-01、371-09-42-02、371-09-42-03、371-09-42-04、371-09-42-05の共通ガラスろ過器と組合せて使用します。
TGK品番371-09-43-03
形状普通型
1個
¥11,880
税込¥13,068
6日以内出荷
環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるクロマトカラムです。
容量(mL)30
板直径(Φmm)20
足径(Φmm)7
材質硼珪酸ガラス-1
関連キーワード