こんなお得な商品も!

ストレートドリル
モノタロウ
¥78~
税込¥86~
材質にスウェーデン鋼を使用により、被削材によってはコバルトドリルの代替使用が可能です。高品質の工具材料を使用しています。
一般鋼穴あけに経済的で最適です。
センターカット付です。
DIN規格品です。
用途被削材:張力1000N/mm2以下の炭素鋼、合金鋼、ねずみ鋳鉄ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。
材質スウェーデン鋼
加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
コバルト高速度鋼(HSCO)を母材としているため、難削材加工用に最適なドリルです。ステンレス鋼、チタン、インコネルなどの難削材の加工に適しています。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、炭素鋼、鋳鉄。
仕様先端形状/シンニング付
先端角(°)118
JIS規格JIS S型相当
規格品DIN規格品
加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
一般鋼からステンレスまで幅広い高速粗加工が可能です。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼。
表面処理Fireコーティング
ねじれ角(°)30
溝加工および側面加工に使用できます。
強ネジレの採用で仕上げ面も良好です。
生材から難削材まで幅広い加工に適しています。
用途被削材:一般構造鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、耐熱合金。
表面処理Fireコーティング
ねじれ角(°)45
材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。
材質高速度鋼(HSS)
先端角(°)118
表面処理TiN
刃径公差h8
加工深さ5D(刃径X5倍)
シャンク形状ストレートシャンク
2018年トラスコ掲載ページ1 0093
電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属
材質コバルトハイス
先端角(°)118
一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用
仕様N/標準
材質HSS/【表面処理】ホモ処理
先端角(°)118
深穴加工定番、軟鋼・鋳鉄・アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
材質HSS
先端角(°)130
表面処理ダークマージン
強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。
用途アルミ、アルミニウム合金用
仕様W/強ねじれ
材質HSS
先端角(°)130
ねじれ角(°)130
コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高い耐熱性と耐摩耗性により、航空機産業等に用いられる難削材の加工に最適なドリルです。
用途一般鋼、難削材用(航空機)
仕様N/標準
先端角(°)135
コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高温硬さと耐摩耗性に優れ、難削材の加工に適しています。
用途一般鋼、高硬度鋼、難削材用
仕様N/標準
材質HSCO(M42)/【表面処理】ホモ処理
先端角(°)135
電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属
材質ハイス
先端角(°)118
深穴加工定番。高能率加工用コーティング付きドリルです。
用途合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼の加工
材質SKH51
先端角(°)38
コーティングTINコート
X型シンニング採用、難削材加工に最適なドリルです。
用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用
仕様Ti
材質HSCO
先端角(°)130
X型シンニング採用、難削材加工に最適なコーティング付きドリルです。
用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用
仕様Ti
材質HSCO
表面処理TiNコート
ねじれ角(°)130
深穴加工定番の高能率加工用ドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。
材質HSCO
先端角(°)130
表面処理ダークマージン
深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
材質HSS
表面処理TiNコート
ねじれ角(°)130
弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
用途黄銅、マグネシウム合金用
仕様H/弱ねじれ
材質HSS
ねじれ角(°)118
一般穴あけ用のコバルトハイスドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用
仕様N/標準
材質HSCO
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
一般穴あけ用のコーティング付き汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用
仕様N/標準
材質HSS
表面処理TiNコート
ねじれ角(°)118
独自のウェーブ刃型を採用した汎用性の高いドリルです。
用途構造用鋼、炭素鋼、合金鋼の加工
材質コバルトハイス
全長(mm)200
深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。
材質HSCO
表面処理TiNコート
ねじれ角(°)130
汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。
用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工
材質超硬
アルミの超高速、高精度加工が可能です。
用途アルミニウム合金の加工
材質超硬
刃数4枚刃
グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金
材質超硬
刃数4刃
首下長15
全長L(mm)57
表面処理AlCrNコーティング
刃径D(Φmm)3
ねじれ角(°)38~40
溝長l(mm)10
C面0.06
シャンク径6
1本
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金
材質超硬
刃数4刃
首下長20
全長L(mm)57
表面処理AlCrNコーティング
刃径D(Φmm)5
ねじれ角(°)38~40
溝長l(mm)15
C面0.1
シャンク径6
1本
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番182-6735
材質超硬
刃数4
全長(mm)57
刃長(mm)13
表面処理FIREコート
刃径公差h10
ボール半径R(mm)3
シャンク径(mm)6
刃径(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。底刃付きでランピングも可能です。
用途CFRP用。
トラスコ品番182-6696
材質超硬
刃数6枚
全長(mm)57
刃長(mm)10
表面処理ダイヤモンドコート
寸法C(mm)【コーナー】0.1
刃径公差e10
シャンク径(mm)6
刃径(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
2つのねじれ角(35°・38°)により共振を抑えることによって加工振動(ビビリ)が大幅に減少されます。
切削抵抗の低減、よりよい面粗さが得られます。
工具寿命が長く、ノイズレベルが低いです。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、耐熱合金。
表面処理Fireコーティング
ねじれ角(°)35・38
2つのねじれ角(40°・42°)により共振を抑えることによって加工振動(ビビリ)が大幅に減少されます。
切削抵抗の低減、よりよい面粗さが得られます。
工具寿命が長く、ノイズレベルが低いです。
用途被削材:耐熱合金、インコネル、ハステロイ、チタン、チタン合金、合金鋼、工具鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼。
表面処理Fireコーティング
ねじれ角(°)40・42
汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。
用途アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。
グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金
材質超硬
刃数4刃
首下長20
全長L(mm)57
表面処理AlCrNコーティング
刃径D(Φmm)6
ねじれ角(°)38~40
溝長l(mm)16
C面0.12
シャンク径6
1本
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金
材質超硬
刃数4刃
首下長18
全長L(mm)57
表面処理AlCrNコーティング
刃径D(Φmm)4
ねじれ角(°)38~40
溝長l(mm)14
C面0.08
シャンク径6
1本
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
不等リード(2つ以上の異なるねじれ角)の採用により、共振を抑えることで加工中の振動、騒音が減少し、良好な仕上面が得られ工具寿命も大幅に延びます。チタン、チタン合金に最適な形状・コーティングの採用により高能率な加工が可能です。
用途チタン合金・耐熱合金の加工
材質超硬
刃数4枚刃
汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。
用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)
材質HSS-E
タイプ長さ:レギュラ
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。
用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)
トラスコ品番233-7527
材質HSS-E
刃数4
全長(mm)57
タイプレギュラ
刃長(mm)14
刃径公差(mm)+0.004/0
シャンク径(mm)2.5
刃径(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。
用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)
材質HSS-E
タイプ長さ:レギュラ
関連キーワード