12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(100本)ほか
139 税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。 厚さ(mm)2.7 使用温度範囲(℃)5~65 材質(裏)ポリプロピレン(PP) 材質(表)ナイロン
1袋(20本)
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。 材質ナイロン66 UL規格UL難燃性(94V-2)
1袋(100本)ほか
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

主に屋外での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に 仕様屋外用 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-10~100 規格REACH、RoHS、EN62275対応 特性耐候
1セット(100本)ほか
特価
149 税込164
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に 仕様屋内用 材質ナイロン 使用温度範囲(℃)-25~60 規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
1セット(100本)ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ワイドミュラーケーブルタイ(屋内用)
エコ商品
屋内配線で幅広く使用可能な標準タイプのケーブルタイです。特にワイドミュラー製ケーブルマーカ(CLI M、SFX、WKM、WKS)の固定に適しています。
用途電線ケーブルの固定や結束用。 材質ポリアミド 66(PA 66) 使用温度範囲(℃)-40~85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)ほか
399 税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に 仕様屋内用 材質熱可塑性プラスチック 厚さ(mm)2 使用温度範囲(℃)-40~100 ヘッド形状シングル
1セット(100本)
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に 仕様屋内用 材質ナイロン 使用温度範囲(℃)-25~60 規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
1セット(100本)ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ポリエステル繊維素材で何度でも結束可能です。 5色のカラフルなケーブルタイで、色別の分類ができます。
材質ポリエステル繊維 長さ(mm)180 幅(mm)20
1パック(5本)
279 税込307
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ワンタッチケーブルバンド
エコ商品
マジックテープで、簡単に繰り返し結束できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4本)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線コードケーブル、カウリング等何にでも使用できるタイラップ。使用目的に合わせて選べるサイズを用意。
1セット(10本)
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊メッキによって曲げに強くメッキが剥がれにくい。アメリカンまたはカスタム車両のワンポイントにどうぞ。
メッキ
1セット(5本)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)