41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
効果消毒 成分塩化ベンザルコニウム0.05w/v%・エタノール59.3w/w%・グリセリン 容量(L)1(ポンプ付) 松吉医科器械コード23-5307-03 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

手指消毒に最適。塩化ベンザルコニウムを配合した指定医薬部外品の手指の洗浄・消毒剤です。 法令による保管量、保管場所等の制限や許可申請手続きが不要です。塩化ベンザルコニウムを有効成分としたエタノール配合消毒剤です。非危険物です。 ※エタノール濃度 65.0%(容量%)57.2%(重量%)
用途手指の除菌 成分塩化ベンザルコニウム 0.05w/v%、エタノール、グリセリン 液性中性 エタノール濃度(w/w%)57.2 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)65
1本(5L)
5,998 税込6,598
当日出荷

手指の洗浄 消毒剤 モノタロウ 動画あり
塩化ベンザルコニウムを配合した指定医薬部外品の手指の洗浄・消毒剤です。 非危険物で取り扱いやすいタイプです。
成分有効成分:塩化ベンザルコニウム、その他成分:エタノール、グリセリン エタノール濃度(w/w%)57.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)65
1本(1L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保湿剤配合 そのまま手指に塗布、または塗擦するか、脱脂綿、ガーゼに浸して清拭する。 センサー式アルコール消毒器(EA922CT-1A)に入れてもお使い頂けます。
エタノール濃度(w/w%)59 成分エタノール59w/w%、塩化ベンザルコニウム0.05w/v%、グリセリン エスコ品番EA922CT-2A 液性中性 関連資料SDS日本語(0.26MB) SDS日本語(0.26MB) 効果消毒 繰り返し・詰め替え対応
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

感染予防の対策に! お肌にやさしいヒアルロン酸配合。
効果手指・皮膚の洗浄・消毒 成分本品100mL中:ベンザルコニウム塩化物0.05g(有効成分)、エタノール(59w/w%、68v/v%)、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、ヒアルロン酸Na 区分雑品 用法そのまま適量を手指・皮膚に塗布または塗擦する。 エタノール濃度(w/w%)59 医薬品医療機器等法医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)68 繰り返し・詰め替え対応
1本(1L)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除菌力が自慢のアルコール製剤です。危険物に該当しません。
商品タイプ詰替え用 成分エタノール 50.18%、DL-リンゴ酸 0.35%、グリセリン脂肪酸エステル 0.30%、DL-リンゴ酸ナトリウム 0.06%、精製水 49.11% 寸法(mm)206×132×290 液性弱酸性 効果除菌 繰り返し・詰め替え対応
1個(5L)
4,498 税込4,858
当日出荷

成分ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%、エタノール59%、ポリオキシエチレンラノリン、他2成分含有 エタノール濃度(w/w%)59 効果手指・皮膚の洗浄・消毒 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(100mL)ほか
629 税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

食品添加物にも使用されている成分を配合した手指消毒剤で、食品取り扱い者の手指消毒に最適です。 ノンエンベロープウイルスにも効果のある商品については「アルペット手指消毒用α」をご覧ください。
用途手指・皮膚の洗浄・消毒、脱脂綿・ガーゼに浸して清拭。 エタノール濃度(w/w%)72.3 成分エタノール72.3w/w%、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、乳酸ナトリウム RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)78.67 効果手指・皮ふの洗浄・消毒
1本(1L)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルコール除菌剤 モノタロウ 動画あり
効果的な配合バランスにより、強力な除菌効果を発揮します。 日常的な厨房や店舗、施設の衛生管理にご活用いただけます。 食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使い方もできます。 調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。
成分エタノール50.18%、DL-リンゴ酸0.35%、グリセリン脂肪酸エステル0.3%、DL-リンゴ酸ナトリウム0.06%、精製水49.11% 規格食品添加物規格製品 エタノール濃度(w/w%)50.18 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) エタノール濃度(v/v%)58 効果除菌 繰り返し・詰め替え対応
1本(1L)ほか
699 税込755
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

様々なウイルス、細菌に効く手指消毒用アルコール。指定医薬部外品です。
用途手洗いをした後に水気を切ってから、手指に本品を スプレーし、塗り広げて乾かす。 感染症対策に使用する場合は、一定時間ごとに手指に本品をスプレーし、塗り広げて乾かす。 効果消毒 エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4 成分濃グリセリン、リン酸、酒石酸、トコフェロール酢酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、乳酸ナトリウム 段数積重可能:3段(40℃、湿度90%の場合) エタノール含有率(%)エタノール76.9~81.4vol% 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(1L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【指定医薬部外品】 エタノール(100mL中79.2mL含有)を有効 成分とした手指・皮膚用の洗浄・消毒剤です。 食品を扱う方々の手指にぴったりです。
用途手指・皮膚の消毒液 成分100mL中エタノール79.2mL 添加物:中鎖脂肪酸トリグリセリド、乳酸Na、グリセリン脂肪酸エステル 区分指定医薬部外品 液性中性 関連資料【商品カタログ】ハンドスキッシュシリーズ(0.98MB) 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)79.2 効果消毒 繰り返し・詰め替え対応
1本(800mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗ウィルス効果の高いグレープフルーツ種子抽出物(Desfan:食品添加物)を配合していますので、ウィルス対策としてもご使用できる製剤です。 主に工程への噴霧、手指の除菌に最適です。
成分アルコール48.0%、水50.3%、その他1.7% 区分食品添加物 エタノール濃度(w/w%)48 商品タイプ詰め替え用 エタノール濃度(v/v%)56 繰り返し・詰め替え対応
1本(4L)ほか
5,298 税込5,722
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家族の清潔習慣に!幅広いバイ菌をすばやく消毒。手肌にやさしい保湿成分配合。液体タイプで、素早くなじみ、さらっとした使用感。
成分ベンザルコニウム塩化物(0.05W/v%)、エタノール、グリセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、乳酸Na 効果手指・皮膚の洗浄・消毒 エタノール濃度(v/v%)65 エタノール濃度(w/w%)55 区分指定医薬部外品 シリーズビオレ 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 繰り返し・詰め替え対応
1個(400mL)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除菌効果の高い75度エタノールに有効成分をプラスしています。 強力な除菌効果を発揮します。拭き跡の残りにくいタイプです。 包丁、まな板、調理台や食品加工機器の除菌におすすめです。 食品添加物ですので、食品に噴霧したり浸漬・練り込みするといった使い方もできます。調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。 ※浸漬・練り込みをする時は、「アルコール」「エタノール」または「酒精」の表示が必要です。
商品タイプ詰替え用 成分エタノール、DL-リンゴ酸、DL-リンゴ酸ナトリウム、精製水 寸法(mm)206×132×290 液性弱酸性 エタノール含有率(%)67.89 効果除菌 繰り返し・詰め替え対応
1個(5L)
4,398 税込4,750
当日出荷

除菌効果の高い75度エタノールに有効成分をプラスしています。 強力な除菌効果を発揮します。 厨房や店舗、施設の衛生管理に活用できます。 食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使い方もできます。調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。 中性タイプですので、サビやすい調理器具や調理機器(例えば鉄製の包 丁、スライサーなど)でも安心して使うことができます。
商品タイプ詰め替え用 成分エタノール、グリセリン脂肪酸エステル、グリセリン、クエン酸ナトリウム、乳酸 寸法(mm)206×132×290 液性中性 エタノール含有率(%)kg換算(重量比)67.89、L換算(容量比)75 効果除菌 繰り返し・詰め替え対応
1個(5L)
5,298 税込5,722
当日出荷

洗い流し不要の速乾性擦り込み式の手指消毒剤で、すっと手指になじみベタつきやヌルつきがありません。乾いた後はサラッとしているため、手袋がはりつかず着脱の作業が楽に行えます。消防法の危険物に該当しないため、企業の感染予防策やイベント対応などの備蓄におすすめです。保湿剤入り。無香料です。指定医薬部外品です。
成分有効成分:ベンザルコニウム塩化物 0.05w/v% 添加物:エタノール、グリセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、 乳酸Na エタノール濃度(v/v%)65 区分指定医薬部外品 主成分ベンザルコニウム塩化物・エタノール・グリセリン・中鎮脂肪酸トリグリセリド・乳酸Na・水 液性中性 有効成分ベンザルコニウム塩化物0.05w/v% 関連資料【商品カタログ】ハンドスキッシュEX(0.39MB) 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 効果消毒 繰り返し・詰め替え対応
1本(800mL)ほか
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンドル消毒マット専用の消毒液です。マットとセットでご使用ください。塩化ベンザルコニウム塩・防カビ剤配合。
トラスコ品番171-7456 質量(kg)4.2 アズワン品番0-2399-03
1個(4L)
2,598 税込2,858
当日出荷

LION(ライオン)サニテートT
商品タイプ業務用 医薬品医療機器等法医薬部外品 繰り返し・詰め替え対応
1個(4L)
4,998 税込5,498
当日出荷

食品添加物の中性アルコール製剤。最高ランクの除菌力。(第4類引火性液体)保健所の指導などにより、エタノール75v/v%が必要なユーザーへ。
エタノール濃度(v/v%)75 使用方法1.調理器具等の使用前後や食材変更時に洗剤を用いて洗浄し、よくすすぐ。 2.水気をふきとり、充分に濡れる様に本品を噴霧する。 成分エタノール75v/v% 材質PE
1個(1L)ほか
1,698 税込1,834
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食品工場・厨房内の微生物の除菌に最適 成分の効果的な配合バランスにより、強力な除菌効果を発揮します。厨房 や店舗、施設の衛生管理に活用できます。 食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使 い方もできます。調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。 法令による保管量、保管場所の制限や許可申請手続きが必要 ありません。エタノール濃度65.0%(容量%)、57.22%(重量%)
商品タイプ詰替え用 成分エタノール、DL-リンゴ酸ナトリウム、グリセリン脂肪酸エステル、グリセリン、DL-リンゴ酸 液性中性 効果除菌 繰り返し・詰め替え対応
1個(5L)ほか
3,998 税込4,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マットレスの上に敷くセンサーで、上体を起こした時にナースコールで知らせます。
仕様ナースコール形状:C6E セット内容ベッドセンサー、中継ボックス 材質センサー:PVC(塩化ビニル樹脂) 質量(g)センサー/約600、中継ボックス/約100 ケーブル長(m)センサー/2.4、中継ボックス/約1.2(専用プラグ付) アズワン品番69-7619-24
1個
49,998 税込54,998
翌々日出荷

マットレスの上に敷くセンサーで、上体を起こした時にナースコールで知らせます。
仕様ナースコール形状:G2 セット内容ベッドセンサー、中継ボックス 材質センサー:PVC(塩化ビニル樹脂) 質量(g)センサー/約600、中継ボックス/約100 ケーブル長(m)センサー/2.4、中継ボックス/約1.2(専用プラグ付) アズワン品番69-7619-26
1個
49,998 税込54,998
翌々日出荷

ベッド柵を握るとナースコールで知らせます。センサーはコードレスです。
セット内容コードレス・タッチセンサー、無線中継ボックス 材質<コードレス・タッチセンサー>PVC、<無線中継ボックス>ABS樹脂 形状【ナースコール】C6E 型式<コードレス・タッチセンサー>TSR-1、<無線中継ボックス>HCBR-3 寸法(mm)<コードレス・タッチセンサー>700×120(広げた場合)×4(送信器部は8)、<無線中継ボックス>90×56×30 <無線中継ボックス>グレー 質量(g)<コードレス・タッチセンサー>250、<無線中継ボックス>約235 消費電力(W)0.5 電源<コードレス・タッチセンサー>3Vボタン電池1個、<無線中継ボックス>DC5V(ACアダプタ付) アズワン品番69-7618-99
1個
87,998 税込96,798
翌々日出荷

ベッド柵を握るとナースコールで知らせます。センサーはケーブルタイプです。
セット内容タッチセンサー、中継ボックス 材質<タッチセンサー>PVC、<中継ボックス>ABS樹脂 形状【ナースコール】C6E 型式<タッチセンサー>TS700、<中継ボックス>HCB2 寸法(mm)<タッチセンサー>700×120(広げた場合)×4、<中継ボックス>50×75×30 <タッチセンサー>アイボリー、<中継ボックス>グレー 質量(g)<タッチセンサー>約270、<中継ボックス>約100 ケーブル長(m)<タッチセンサー>約2.4、<中継ボックス>約1.2(専用プラグ付) アズワン品番69-7619-06
1個
41,998 税込46,198
翌々日出荷

アイリスオーヤマストレートアイロン
両面プレートなので、1台でストレートもカールも自由自在にスタイリングできます。 スムースケアコーティングで、すべりやすさが40%UP。摩擦によるキューティクルの損傷を防ぎます。(メーカー基準に基づく毛束での滑り性(HIR‐MS101と 比較)) 5段階の温度調節(120・140・160・180・200℃)が可能なので、髪質に合わせてお好みのスタイリングに。 立ち上がり時間が約30秒で、忙しい朝もすぐに使えます。(最低設定温度に到達するまでの時間) 軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。 海外対応の為、海外旅行にも使用できます。(海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。) 4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。
材質PET 質量(g)370 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×28×40
1台
7,990 税込8,789
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)分配コンセント BC-4RS ケアコム仕様
ケアコム製、4ピンナースコールシステム(R型、S型)に、センサー(プラグ仕様)2台まで接続可能です。 既設のハンド型子機コンセントとハンド型子機を、センサーと併用してご使用頂けます。 露出型で取付用の裏面磁石とフック付です。 3入力1出力(ジャック×2、メタコン4ピンR型、S型対応)
仕様ケアコム仕様 材質樹脂 質量(g)160 出力R,S型4ピンプラグ×1 (1.5m) 入力ジャック×2、R,S型4ピンレセプタクル×1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×123×25.5(突起部分除く) リード線(m)1.5 使用周囲温度(℃)-10~50 設置場所屋内 (フック付、裏面磁石)
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)分配コンセント BC-4Z ケアコム仕様
ケアコム製、4ピンナースコールシステム(Z型)に、センサー(プラグ仕様)2台まで接続可能です。 既設のハンド型子機コンセントとハンド型子機を、センサーと併用してご使用頂けます。 露出型で取付用の裏面磁石とフック付です。 3入力1出力(ジャック×2、メタコン4ピンZ型対応) ケアコム製、デジタル式Z型接続可能
仕様ケアコム仕様 材質樹脂 質量(g)160 出力Z型4ピンプラグ×1 (1.5m) 入力ジャック×2、Z型4ピンレセプタクル×1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×123×25.5(突起部分除く) リード線(m)1.5 使用周囲温度(℃)-10~50 設置場所屋内 (フック付、裏面磁石)
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)分配コンセント BC-S(H) 6.3mm フォーンプラグ仕様
名電通様、ケアコム様、アイホン様、パナソニック様で、「6.3mmフォーンプラグ」の握り押しボタンをご使用のナースコールに対応します。 既設のナースコール子機と握り押しボタンを、センサーと併用してご使用頂けます。 入出力は6.3mmフォーンプラグ、センサー入力はピンジャック(金メッキ)です。 センサー用の入切スイッチ付です。
用途既設ナースコールシステムの握り押しボタンとマットセンサー、ベッドセンサーなどを配接続するためのコンセント 仕様6.3mm フォーンプラグ仕様 材質樹脂 質量(g)170 スイッチセンサー用 ON/OFFスイッチ 出力6.3mmフォ-ンプラグ×1 (リ-ド線1.5m) 入力センサ-入力用ジャック(金メッキ)×1、6.3mmフォ-ンジャック×1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)露出型:70×100×35(突起部分除く) リード線(m)1.5 設置場所屋内
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

個人ごとに離床の動きを報知しますので、病院・施設内での徘徊防止に効果的です。 マットを踏むとナースコールで知らせます。 ナースコール端子に接続するだけで、取り付け工事不要です。
仕様【マットスイッチ】抗菌/防滴仕様・両面使用可、【中継ボックスHCB】専用フック付き セット内容マットスイッチ・中継ボックス(専用フック付き) 材質マットスイッチ:PVC(塩化ビニル樹脂)、中継ボックスHCB:ABS樹脂 厚さ(mm)【マットスイッチ】4 【マットスイッチ】アイボリー ケーブル長(m)【マットスイッチ】2.4、【中継ボックスHCB】1.2
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

マットを踏むとナースコールでお知らせします。 裸足か靴下で踏んだ場合のみ感知しますので、患者とスタッフを識別できます(靴で踏んでも感知しません)。 コードレスタイプですので、アプローチ時の転倒リスクを低減します。 使用しない時は3つに折りたたみすっきり収納できます。
仕様【マットスイッチ】防滴仕様(IP61)、【無線中継ボックス】一時停止ボタン付き セット内容スマットスイッチ・無線中継ボックス 種別500×1200×10mm 材質【マットスイッチ】PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(mm)【マットスイッチ】500×1200×10、【無線中継ボックス】65×100×35 電源【マットスイッチ】単4乾電池×3本(テスト用付属)、【無線中継ボックス】DC5V(ACアダプタ付属) ケーブル長(m)【無線中継ボックス】約1.2(専用プラグ付) 周波数314MHz微弱電波 到達距離(m)約10
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

マットを踏むとナースコールで知らせます。 ナースコール端子に接続するだけで、取り付け工事は不要です。 コードレスタイプですので、アプローチ時の転倒リスクを低減します。
仕様【送信器】電池内蔵・防滴抗菌仕様、【無線中継ボックス】センサー最大登録数:5チャンネル・一時停止ボタン付・専用フック付 セット内容コードレス・マットスイッチ・無線中継ボックス(専用フック付き) 材質【コードレス・マットスイッチ】PVC(塩化ビニル樹脂) 厚さ(mm)【マットスイッチ4~8 ケーブル長(m)約1.2(専用プラグ付き) 周波数【センサー内蔵送信器】314MHzFID微弱電波使用
1個
87,980 税込96,778
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

マットレスの上に置くシート状のセンサーで、上体を起こした時にナースコールで知らせます。 ナースコール端子に接続するだけで、取り付け工事は不要です。 コードレスタイプですので、設置時にコードが邪魔になりません。
仕様防滴仕様、一時停止ボタン付、取付用フック付、【センサー最大設置数】5チャンネル 材質【センサー】PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(mm)センサー/800×300×4、無線中継ボックス/65×100×35、センサー内蔵送信器/44×60×6 タイプコードレスタイプ 出力【リレー接点】0.5秒 電源無線中継ボックス/DC5VACアダプター(付属)、センサー内蔵送信器/3Vボタン電池×1個(テスト用付属) ケーブル長(m)約1.2 周波数314MHz微弱電波使用 到達距離(m)約10
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。
適合ナースコール/ケアコム製2P 種別NTMC-222 寸法(mm)75×50×30 ケーブル長(m)1.6 松吉医科器械コード23-6583-02
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。 転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。
ケーブル長(m)3 ひも長(mm)400~800
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。
適合ナースコール/ケアコム製4P(R・S型) 種別NTMC-442RS 寸法(mm)75×50×30 ケーブル長(m)1.6 松吉医科器械コード23-6583-05
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

お使いのナースコールに連動する超音波離床センサーです。お使いのPHSにも通知が入ります。
仕様【Ci-U2(超音波センサー)】電源:子機から供給、付属品:3m接続ケーブル、検知エリア確認ブザー、動作モード(ベッド下・ベッド上・徘徊)、【Ci-S2(子機)】電源:AC100V、一時停止機能(一時停止時間選択可能・自動復帰機能) 付属品分岐BOX子機間ケーブル2m セット内容Ci-U2(超音波センサー)、Ci-S2(子機)、Ci-B(分岐BOX)
1個
76,980 税込84,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

お使いのナースコールに連動する超音波離床センサーです。お使いのPHSにも通知が入ります。
仕様【Ci-U3(超音波センサー)】電源:単3アルカリ電池×4本(テスト用付属)、検知エリア・電池切れ確認ブザー、動作モード(ベッド下・ベッド上・徘徊)、【Ci-S3(子機)】電源:AC100V、一時停止機能(一時停止時間選択可能・自動復帰機能) 通信距離(m)見通し10(ANT通信2.4GHz・1mW)
1個
89,980 税込98,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。
適合ナースコール/ケアコム製3P 種別NTMC-332 寸法(mm)75×50×30 ケーブル長(m)1.6 松吉医科器械コード23-6583-03
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。
適合ナースコール/ケアコム製4P(Z型) 種別NTMC-442Z 寸法(mm)75×50×30 ケーブル長(m)1.6 松吉医科器械コード23-6583-04
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)マットセンサーセット 分配コンセントセット
ベッド下の床や部屋の出入口に敷いたマットを踏むとお知らせします。センサーは、コーナーやリード線の断線対策を行い故障しにくい仕様です。
材質軟質PVC(表裏共通) 消毒・洗浄可能 ケーブル長(m)3
1個
38,980 税込42,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)