学校、病院の間仕切、廊下などに適した超硬質、高強度性能のボードです。
A-2000・WIをはじめとする耐火遮音壁の構成材として、また、木造住宅の床衝撃音を遮断する「タイガーフローシステム」の構成材として使用します。
サイズ3×6
寸法(mm)910×1820
厚さ(mm)12.5
タイプ普通硬質せっこうボード
JIS規格JIS A 6901
防火性能不燃NM-9645
1セット(120枚)
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。
熱や湿気に強い。
衛生的で安心(抗菌)。
硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。
木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。
用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁
※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。
※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。
厚さ(mm)3
認定番号(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
せっこうボードの唯一の弱点ともいえる「水に弱い」性質を補うため、せっこうの芯と両面の原紙に特殊防水加工を施したものです。
キッチン、洗面所などの内装タイルの接着張り下地などに使用されます。
サイズ3×6
寸法(mm)910×1820
JIS規格JIS A 6901
防火性能準不燃QM-9826
用途ビル・店舗用
基材ロックウール吸音板
燃性不燃NM-8599
施工性捨て張り工法
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5
化学組成Al2O3 99.6%
耐熱温度(℃)約1800
材質アルミナ99.6%
色白
せっこうボードの唯一の弱点ともいえる「水に弱い」性質を補うため、せっこうの芯と両面の原紙に特殊防水加工を施したものです。
キッチン、洗面所などの内装タイルの接着張り下地などに使用されます。
サイズ3×6
寸法(mm)910×1820
厚さ(mm)12.5
JIS規格JIS A 6901
防火性能不燃NM-9639
1セット(120枚)
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
化学組成SiO2/48.7%、Al2O3/39.26%、FeO3/0.70%、TiO2/0.57%、CaO/0.42%、MgO/10.00%、K2O/0.22%、NaO/0.13%
耐熱温度(℃)1200
仕様【耐火度】SK-19
建築基準法の内装制限に適合する防火材料で、広い汎用性をもちペイント塗装、クロス張り仕上の下地として使われています。
JIS規格JIS A 6901
防火性能不燃NM-8619
天井用化粧仕上げ材のなかでも最もローコストで、住宅、店舗、オフィスビルなどに広く採用されています。
洋風天井用化粧せっこうボードとして、住宅を始め事務所、店舗などあらゆる種類の建物に広く用いられています。押型加工による意匠効果と、変化に富んだトラバーチン模様が特長です。
厚さ(mm)9.5
JIS規格JIS A 6901
防火性能不燃NM-1864
防火区画を構成する耐火壁構造や、木造建築物等の準耐火構造に使用されるものです。
せっこうの芯にガラス繊維などを加えて耐火性能を強化しました。
JIS規格JIS A 6901
防火性能不燃NM-8615
フレキ板・ケイカル板用軽天ビス(白カラー)
用途フレキ板・ケイカル板用、厚み1mm以下の軽量鋼製下地への取付に。ザグリ刃付ネジ頭(フレキ)でボードを座ぐりし、ネジ頭を沈める。
サイズ(Φ×mm)3.5×22
仕様化粧用
耐熱性・耐熱衝撃性・耐食性に優れています。
曲げ強さ(MPa)250
化学組成Al2O3/99.5%
密度(g/cm3)3.9
石膏ボードと突起付制振マットを積層した、12.5mm厚のクロス仕上げ用遮音下地材。準不燃材料認定を取得しています。
厚さ(mm)12.5
長さ(mm)1820
幅(mm)910
加工あいじゃくり加工、短辺切り放し、長辺のみベベル目地
構成石膏ボード9.5mm+リサイクル塩ビ樹脂突起付制振マット3mm
施工面積(m2)3.31(2枚合計)
1箱(2枚)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)5
材質アクリル
色白
比重1.19
全光線透過率(%)8
ロックウェル硬度(Mスケール)98
吸水率(%)0.3
耐燃性可燃性
建築基準法の内装制限に適合する防火材料で、広い汎用性をもちペイント塗装、クロス張り仕上の下地として使われています。
厚さ(mm)9.5
JIS規格JIS A 6901
防火性能準不燃QM-9828
外材にシリカクロスと内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。
外材のシリカクロスは無機繊維のため、繊維自体燃え上がることはありません。
繊維製品の為、柔軟な作業、持ち運びができます。
自動車板金のボディーのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。
用途配管ロウ付けの作業に。壁板、壁紙の焦げ事故の防止に。
塩ビ管の取り付け、細工に。Pタイル、塩ビ製の幅木の保護に。
連続耐熱温度(℃)1000
瞬間耐熱温度(℃)1650
しずかWには、余分な湿気を溜め込む(毛管凝縮水)微細な細孔が数多くあります。乾燥時には、溜め込んだ湿気を放出し、また多湿時には余分な湿気を溜め込むことで、快適湿度を保ちます。
厚さ(mm)12
寸法(mm)303×606
質量(kg)約13(18枚合計)
規格グリーン購入法適合 リサイクルマーク認定商品(JFP3034-1) エコマーク認定商品 (第05111008号)
基材インシュレーションボード
エコマーク認定認定
加工(縁)四辺本実、面取り
表面エンボス模様、酢ビ系エマルジョン塗装
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号05111008
フレキ板・ケイカル板用軽天ビス(ユニクロ)
用途フレキ板・ケイカル板用、厚み1mm以下の軽量鋼製下地への取付に。ザグリ刃付ネジ頭(フレキ)でボードを座ぐりし、ネジ頭を沈める。
サイズ(Φ×mm)3.5×25
仕様捨て張り用
1パック(210本)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
目地にスキマが無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。
外枠4面に内枠取付可能です。
ヒンジの位置を後から決めることができます。
フリーハンガーの採用で取付位置自由です。
スピードホルダーにより施工時間を短縮できます(3型のみ)。
用途屋内専用のアルミ製天井点検口。
枠材外額縁・内額縁
付属品スピードホルダー×4、ハンガー×4
材質(外枠・内枠)A6063S-T5
石膏ボード用に開発された目立てにより、切断時のバリが少ないのが特徴です。
押しても引いても切断可能で、切れ味、耐久性にも優れています。
ワックス効果により、切粉の付着や目詰まりを防ぎ、軽快な切れ味が長続きします。
片手でちょうど持ちやすいサイズでサイドポケットにも入ります。
作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。
各シリーズの替刃・柄が使用できます。
(ハンディ200大工目・ハンディ200ボード用・ウエスタン180大工目・金属用・キッチンパネル)
用途石膏ボード、ケイカル板の切断に。
刃渡り(mm)190
全長(mm)480
ピッチ(mm)1.75
仕様本体
質量(g)217
板厚(mm)0.7
折込折りたたみ式
収納時寸法(mm)265
刃先処理ハード・インパルス
切り幅(mm)1.05
1丁
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
石膏ボード用に開発された目立てにより、切断時のバリが少ないのが特徴です。
押しても引いても切断可能で、切れ味、耐久性にも優れています。
ワックス効果により、切粉の付着や目詰まりを防ぎ、軽快な切れ味が長続きします。
片手でちょうど持ちやすいサイズでサイドポケットにも入ります。
作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。
各シリーズの替刃・柄が使用できます。
(ハンディ200大工目・ハンディ200ボード用・ウエスタン180大工目・金属用・キッチンパネル)
用途石膏ボード、ケイカル板の切断に。
刃渡り(mm)190
ピッチ(mm)1.75
仕様替刃
板厚(mm)0.7
刃先処理ハード・インパルス
切り幅(mm)1.05
1枚
¥399
税込¥439
当日出荷
大きなくずはけミゾではけ良好。刃のズレを防止、しっかり固定の安心ネジ止め式。刃の調整・交換がスピーディー。L型カッタ―刃を使用。適用材:石こうボード・プラスタ―ボード・ケイカル板・一般木材・合板・プラダンなど。
仕様切削・面取用・替刃式カンナ
材質本体:メープル材、ネジ:ABS樹脂+鉄、カッター刃:SK材
寸法(mm)146×47×35
質量(g)101
タイプV溝
適合サイズ(mm)面取り:最大約4
適合材石こうボード・プラスターボード・ケイカル板・一般木材・合板・プラダンなど。
適合替刃L型カッター刃
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
大きなくずはけミゾではけ良好。刃のズレを防止、しっかり固定の安心ネジ止め式。刃の調整・交換がスピーディー。L型カッタ―刃を使用。適用材:石こうボード・プラスタ―ボード・ケイカル板・一般木材・合板・プラダンなど。
仕様切削・面取用・替刃式カンナ・3段式
材質本体:メープル材、ネジ:ABS樹脂+鉄、カッター刃:SK材
寸法(mm)146×47×35
質量(g)107
タイプM溝
適合サイズ(mm)側面仕上:側合わせ16まで、面取りの大きさ:9ボード(最大約7・12厚ボード(最大約5)
適合材石こうボード・プラスターボード・ケイカル板・一般木材・合板・プラダンなど。
適合替刃L型カッター刃
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
コンボシリーズにダウンライト用バイメタルボディ(替刃)登場。ボディ(替刃)+段付きセンタードリルのコアカス排出機構で作業効率アップ。被削材貫通時のボディ脱落防止のため、リテーナーロック機構を採用。ボディ(替え刃)のワンタッチ脱着が可能。
用途石膏ボード・ケイカル板・天板・合板の切削。
有効長(mm)40
推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下
適合電動機電気ドリル/振動ドリル(回転モード)/軽量ハンマードリル(回転モード)
住宅用ダウンライトの取り付け穴加工に最適な Φ100 + Φ75 のセット。スリムサイズで壁のキワも穴あけ可能。防じんカバー付、収納ボックス付
用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。回転用。
付属品防じんカバー付、収納ボックス付
材質【ホールソー】鉄【カバー】プラスチック【カバーキャップ】ゴム【収納ボックス】ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)
使用工具電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
有効長(mm)50
推奨回転数(min-1[r.p.m])900~1200
関連資料(2.79MB)
スリムサイズで、壁のキワも穴あけ可能。SDSシャンク(SDSプラス)。超硬チップ刃先で、石膏ボード・コンパネからサイディングまで穴あけ可能。防じんカバー付。回転用。Φ100mm加工穴。壁のキワも穴あけ可能。わずか18mm。超硬チップ刃先でサイディングも穴あけ可能
用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。
適合電動工具電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
材質本体:鉄、カバー:プラスチック、カバーキャップ:ゴム、センタードリル:鉄
質量(kg)1.11
本体寸法(mm)140×323×140
有効長(mm)50
推奨回転数(min-1[r.p.m])900~1200
関連資料(1.09MB)
加工物穴径(mm)Φ100
取扱説明書(1.18MB)
1本
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
ユニカ ハイスホールソー ダウンライト用のオプション品です。
用途石膏ボード・ケイカル板・天井板・合板・塩ビ板・木材の切削に。
全長(mm)100
サイズ6×100
刃先径(Φmm)6
アズワン品番64-8443-96
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
付属品:超硬刃(窯業系サイディング材対応・2本組)、ソフトバッグ、センタードリル(Φ6金工ドリル)、集じんカバー、集じんカバーキャップ、T型六角レンチ、集じんカバーネジ部用オイル。速く、美しく、プロの極意。新超硬刃で新たな開口領域へ。石こうボード、コンパネに加え、ケイカル板、窯業系サイディング材の開口にも対応。切削性が高い新超硬刃で、高硬度材の開口が可能に。作業負担や施工時間を大幅に軽減し、これまでにない作業の効率化を実現します。別売りのバイメタルホールソーで天井裏の軽天下地の加工ができます。ケイカル板や金属化粧板の穴あけが可能。密着度の高いWリップ構造で粉じんをしっかりキャッチ。集じんカバーが取り外せて水洗いが可能、簡単メンテナンス。ご使用の際は充電ドリルドライバー(21.6V、18V、15.6V、14.4V、12V、10.8V)をお使いください。
材質PC+Fe
質量(kg)1.4
シャンク径(Φmm)10
板厚(mm)石膏ボード、コンパネ:12まで、ケイカル板:6まで、窯業系サイディング材:16まで
加工能力(mm) 切込み深さフリーホルソー装着時:0~33、バイメタルホルソー装着時:Φ65:34、Φ75:38、Φ100:38
穴あけ範囲(Φmm)60~160
サイズ(mm)219×286(H)
1台
¥39,500
税込¥43,450
翌日出荷
【薄刃ブレード採用! 軽い切削感! 軽天材を容易に切断! ハイスホールソー ダウンライト用】
ロングセンタードリルで安全ストッパー(ツバ)を排除し、貫通作業に最適。
薄刃ブレード採用で軽い切削感。軽天材を容易に切断。
専用防塵カバー(別売品)装着で、施工現場の清掃負担を軽減。
ロングセンタードリルで施工位置確認が容易。
刃先はコバルトハイスを採用したバイメタル構造。
用途石膏ボード・ケイカル板・天井板・合板・塩ビ板・木材の切削に。
全長(mm)176
【薄刃ブレード採用! 軽い切削感! 軽天材を容易に切断! ハイスホールソー ダウンライト用】
ロングセンタードリルで安全ストッパー(ツバ)を排除し、貫通作業に最適。
薄刃ブレード採用で軽い切削感。軽天材を容易に切断。
専用防塵カバー(別売品)装着で、施工現場の清掃負担を軽減。
ロングセンタードリルで施工位置確認が容易。
刃先はコバルトハイスを採用したバイメタル構造。
用途石膏ボード・ケイカル板・天井板・合板・塩ビ板・木材の切削に。
全長(mm)144
スリムサイズで、壁のキワも穴あけ可能。ストレートシャンク(10mm)。超硬チップ刃先で、石膏ボード・コンパネからサイディングまで穴あけ可能。防じんカバー付。回転用。Φ100mm加工穴。壁のキワも穴あけ可能。わずか18mm。超硬チップ刃先でサイディングも穴あけ可能
用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。
適合電動工具電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
材質本体:鉄、カバー:プラスチック、カバーキャップ:ゴム、センタードリル:鉄
質量(kg)1.12
本体寸法(mm)140×322×140
有効長(mm)50
推奨回転数(min-1[r.p.m])900~1200
関連資料(1.09MB)
加工物穴径(mm)Φ100
取扱説明書(1.18MB)
1本
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
耐熱温度(℃)1260
Φ50~110mm対応ユニバーサルホールソー
全幅153mmで穴径Φ100mmの場合、キワから27mmで穴あけ可能
超硬刃が標準付属で、ケイカル板まで穴あけ可能(刃寿命は約5倍長持ち)
集塵カバー・集塵カバーキャップは取り外し可能、お手入れがラク
横向きでも使用可能で既築のスイッチ開口にも使用可能
別売のバイメタルホルソー(EZ9DX065、EZ9DX075、EZ9DX100)が取り付け可能で、軽天下地の加工も可能
用途多様な部材、さまざまな場所の穴あけ
質量(kg)1.05
全幅W×全高(mm)Φ153×283
切込深さ(mm)0~33
寿命超硬刃:約200穴(コンパネΦ70mm、板厚12mm)
穴あけサイズ(Φmm)50~110
アズワン品番65-1997-34
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
ネジ・釘の効かない中空壁(石膏ボード)に確実に取り付けできます。
石膏ボード用に開発した特殊ドリルで素早い穴あけ、バリも出ません。
スピー ディー・スムーズにねじ込めます。
取り付けビスは、外径3.5mmおよび4mm。
ボード厚9.5mm・12.5mmに兼用で使用できます。
壁裏のすき間が狭いGL工法にも使用できます。
電動ドライバーまたはドライバー(+NO.2)一本で取り付け可能です。
適応母材は、石膏ボード9.5mm/12.5mm、硬質石膏ボード9.5mm/12.5mm、ケイカル板6mm/8mm、ベニヤ板12mm
※作業性を考慮して下穴(6.5mm)をあけてご使用ください。
用途配管/通信/空調/電気工事に、室内装飾/照明器具/鏡/額縁/時計/棚/タオルハンガー/カーテンレールなどの取り付け
材質亜鉛合金ダイキャスト
軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現。LEDライトで暗所作業が快適。軽量・コンパクト・パワフルで、作業領域を広く。器具付けやメンテナンスなど、上向き作業でも疲労を軽減。
関連キーワード