カテゴリ

  • 空調・電設資材(23)
  • 照明(8)
  • 整備工具・収納(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 制御機器(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業機械(1)

「ケイトウ 種」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[冷凍]チーズちくわ ケイエス冷凍食品[冷凍]チーズちくわケイエス冷凍食品
1,998税込2,158
1セット(75g×4個)ほか
翌日出荷
2種のチーズ(チェダーチーズ・ゴーダチーズ)を使ったプロセスチーズを使用した商品です。プロセスチーズとちくわを合わせた磯辺揚げです。2種のチーズ(チェダーチーズ・ゴーダチーズ)を使ったプロセスチーズを使用した商品です。おつまみに便利な一品です。2種のチーズ(チェダーチーズ・ゴーダチーズ)を使用し、ビールやワインのおつまみに合う商品となっており、レンジで簡単にできて美味しくいただける一品です。お弁当に、便利な一品です。レンジまたは自然解凍が可能で、お弁当の隙間に入れるのに非常に便利な商品となっております。お子様にも人気なチーズを使用しております。
用途本製品に使用しているちくわには、えびかにを食べている魚種を使用しています。加熱後はトレーやチーズがたいへん熱くなっております。あたためすぎは調理不良の原因となります。袋ごと電子レンジで加熱しないでください。加熱条件によりチーズが溶け出す可能性があります。一度解凍したものを再び凍らせると、品質がかわることがありますのでご注意ください。開封した商品は早めにお召し上がりください。
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 学校用 黒板灯 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 学校用 黒板灯三菱電機
21,980税込24,178
1セット
翌々日出荷から90日以内出荷
用途屋内用仕様一般タイプ 集光種別LEDライトユニット形ベースライト寸法(mm)埋込穴:220×1235取付埋込形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)6.2色温度(K)5000製品形状学校用 黒板灯光源色昼白色入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯三菱電機
12,980税込14,278
1セット
92日以内出荷
シリーズMyシリーズライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 黒板灯 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 黒板灯三菱電機
18,980税込20,878
1セット
92日以内出荷
用途屋内用仕様一般タイプ 集光種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)2.3色温度(K)5000製品形状学校用 黒板灯光源色昼白色入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯三菱電機
29,980税込32,978
1セット
92日以内出荷
新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用仕様MILCO.CONNECT搭載セット内容(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU47033M AYZ種別LEDライトユニット形ベースライト質量(kg)(器具本体のみ)1.840材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)43.2色温度(K)2700~6500製品形状コーナー灯取付け方法直付形光源色昼光色明るさ(Lm)6900演色指数(Ra)83定格光束(Lm)5950ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
Φ30トランス付突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a1b 透明 透明 HC形 マルヤス電業Φ30トランス付突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a1b 透明 透明 HC形マルヤス電業
2,898税込3,188
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:突形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●定格使用電圧(V):AC200~220V●接点構成:1a1b●照光部色:透明●光源種別:透明●コンタクトユニットタイプ:HC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4701-49
連動センサー付センサーライト  防犯 LED 防水仕様(IP45)  みまもりモード搭載 赤色警告灯付き 防雨プラグ仕様 ELPA連動センサー付センサーライト 防犯 LED 防水仕様(IP45) みまもりモード搭載 赤色警告灯付き 防雨プラグ仕様ELPA
12,331税込13,564
1個
3日以内出荷
【本体 ESL-RS1202AC】検知方式:赤外線受動式電源電圧:AC100V 50/60Hz消費電力:約20W(待機時 約1W)光源:白色LED ※LEDの交換はできません。全光束:約2200lm点灯保持時間:約5秒~約10分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約4lx(夜)~(昼)保護等級:IP45(防噴流形)使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃電源コード長:約3m外形寸法(約):幅113×高さ186×奥行116(mm)(最大値)質量:約768g(電源コード含む)付属品:本体用取付ネジ 2本(Φ4×38mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×30mm)、 マスキングカバー 1個、クランプ 1セット、拡散パネル 2個、連動センサー用受信器 1個、取付ガイド 1枚 【連動センサー送信器 EWS-P33】電源:単四形アルカリ乾電池×3本(別売)電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。外形寸法(約):幅110×高さ45×奥行48(mm)(最大値)防水仕様:IPX5(防噴流形)使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃質量:約80g(電池除く)周波数:313.625MHz(特定小電力機器)IDコード:約25万通り付属品:連動センサー送信器用取付ネジ 2本(Φ3×20mm)【連動センサー用受信器 ESL-EWS02】※ESL-RS1202AC専用です。送信器増設台数:最大8台使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃外形寸法(約):幅22×高さ58×奥行15(mm)(最大値)質量:約8g電波通信距離:見通し 約70m
用途【センサーライト】AC100Vのコンセント式でしっかり明るい屋外で使用可能な防噴流形(IP45)屋外配線に最適な防雨プラグ仕様赤色LEDが常時ゆっくりと点滅し、センサーが反応すると高速点滅電源プラグの抜き差しだけで簡単に連続点灯に切り替えできる5秒~10分の間で点灯時間を自由に調整可能点灯を開始する周囲の照度を調整可能付属の拡散パネルを装着すると光をやわらかく拡散し眩しさを和らげます本体のセンサーと連動センサーで死角なく家の周囲を検知できますネジ止め、クランプ、ステンレスバンド(別売)の3種の取付方法があります。【連動センサー送信器】配線不要でどこでも使える乾電池式屋外で使用可能な防噴流形(IPX5)連動センサー増設可能(別売)
防災用30W LEDケイ・ライト(2灯) ハタヤリミテッド防災用30W LEDケイ・ライト(2灯)ハタヤリミテッド
82,980税込91,278
1式
6日以内出荷
電源電圧は100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
セット内容種類:4質量(kg)14.9摘要VCT10m延長コード1本付、CHX-2型三脚スタンド付定格電圧(V)100(1灯あたり)定格周波数(Hz)50/60兼用(1灯あたり)定格消費電力(W)30(1灯あたり)全光束(Lm)3600電線長さ(m)灯体:5照明装置100V・30W高輝度LED×2灯芯数3電線仕様-種別【灯体】種別・太さ(mm2)・心数(C):VCT0.75×3(接地付)電源タイプ電源コード式使用場所屋外アズワン品番67-7984-52電球の種類LED
蛍光灯型植物育成ライト36W 富士倉蛍光灯型植物育成ライト36W富士倉
9,898税込10,888
1台
3日以内出荷
植物の発芽・育成に適した光を出力します。青・赤・白色の波長の違う3種のLEDチップを搭載しています。
用途ガーデニングや栽培の環境で日当たりが悪い場所での補助光に最適です。室内園芸にも利用出来ます。付属品取付金具×2個 ネジ×4本 コンクリート用プラグ×4本周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100本体質量(kg)1.36電源コード(m)1.5波長(nm)380~780明るさ(Lm)2900寸法(横×奥行×高さ)(mm)1200×80×68防水IP65
汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S 押ボタン操作(単系統) Panasonic(パナソニック)汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S 押ボタン操作(単系統)Panasonic(パナソニック)
56,980税込62,678
1台
31日以内出荷
動力制御盤 New-MULTI-S(ニューマルチS)シリーズシステムコンポーネントを電子化。JIS協約形モジュールに統一し、盤の小形化を実現。空調制御やポンプ制御など、さまざまなニーズに対応します。<高性能・省スペース・高対応性>モータ保護用リモコンブレーカ採用制御ユニットを電子化、モジュール化多様な組み合わせにもフレキシブル対応<省施工・省メンテナンス性>分電盤と同一キャビネット採用制御ユニットにLED採用全制御回路に故障灯採用異常時には運転を自動的に切替(自動交互運転の場合)<高安全性・静音性>制御ユニットに雷サージ吸収素子を内蔵瞬時励磁式リモコンブレーカ採用保護板付
種別汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S質量(kg)17種類押ボタン操作(単系統)塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))キャビネットの奥行(mm)125取付スペース【SC取付】なし主幹容量(A)3P50Aキャビネット幅(mm)450キャビネット高さ(mm)500
天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ85 光源遮光角15度 60形 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ85 光源遮光角15度 60形Panasonic(パナソニック)
4,698税込5,168
1台
4日以内出荷
仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用種別ダウンライト質量(kg)0.6取付埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)4.2入数1台グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)85アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)98LED交換可能(LEDランプ)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板(下部)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ75 光源遮光角15度 60形 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ75 光源遮光角15度 60形Panasonic(パナソニック)
4,698税込5,168
1台
4日以内出荷
仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用種別ダウンライト質量(kg)0.6取付埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)4.2入数1台グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)96配光タイプ広角LED交換可能(LEDランプ)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ300 光源遮光角15度 2000形 本体のみ Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ300 光源遮光角15度 2000形 本体のみPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用種別ダウンライト取付埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)131入数1台演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)300鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)259調光の可否LED交換不可調光範囲約5%~100%反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上)反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)
天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ150 光源遮光角30度 1500形 本体のみ Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ150 光源遮光角30度 1500形 本体のみPanasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1台
92日以内出荷
仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用種別ダウンライト取付埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)104入数1台演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)197調光の可否LED交換不可調光範囲約5%~100%反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上)
天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ200 光源遮光角15度 1500形 本体のみ Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ200 光源遮光角15度 1500形 本体のみPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
92日以内出荷
仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用種別ダウンライト取付埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)104入数1台演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)181調光の可否LED交換不可調光範囲約5%~100%反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上)反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)
天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ200 光源遮光角15度 2000形 本体のみ Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ200 光源遮光角15度 2000形 本体のみPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1台
92日以内出荷
仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用種別ダウンライト取付埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)131入数1台演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)248調光の可否LED交換不可調光範囲約5%~100%反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上)反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)
天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ300 光源遮光角15度 1500形 本体のみ Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ300 光源遮光角15度 1500形 本体のみPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用種別ダウンライト取付埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)104入数1台演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)300鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)192調光の可否LED交換不可調光範囲約5%~100%反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上)反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)
天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ200 光源遮光角30度 1500形 本体のみ Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ200 光源遮光角30度 1500形 本体のみPanasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1台
92日以内出荷
仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用種別ダウンライト取付埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)104入数1台演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)225調光の可否LED交換不可調光範囲約5%~100%反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上)
天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ150 光源遮光角15度 1500形 本体のみ Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ150 光源遮光角15度 1500形 本体のみPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用種別ダウンライト取付埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)104入数1台演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)164調光の可否LED交換不可調光範囲約5%~100%反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上)反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)
天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ200 光源遮光角30度 2000形 本体のみ Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ200 光源遮光角30度 2000形 本体のみPanasonic(パナソニック)
44,980税込49,478
1台
92日以内出荷
仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用種別ダウンライト取付埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)131入数1台演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)292調光の可否LED交換不可調光範囲約5%~100%反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上)
天井埋込型 LED 高天井用ダウンライト 埋込穴Φ400 2000形 本体のみ Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED 高天井用ダウンライト 埋込穴Φ400 2000形 本体のみPanasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.34●入力電流(200V時):0.66●入力電流(242V時):0.55●取付面:天井面取付専用●落下防止ワイヤー:付種別高天井用ダウンライト電圧(V)100~242消費電力(W)130.5色温度(K)5000光源色昼白色入数1台演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)400パネルアクリル(乳白つや消し)鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)372調光の可否配光タイプ拡散LED交換不可調光範囲約5%~100%
天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ250 光源遮光角15度 1500形 本体のみ Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ250 光源遮光角15度 1500形 本体のみPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用種別ダウンライト取付埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)104入数1台演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)181調光の可否LED交換不可調光範囲約5%~100%反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上)反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)
天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ250 光源遮光角15度 2000形 本体のみ Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ250 光源遮光角15度 2000形 本体のみPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用種別ダウンライト取付埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)131入数1台演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)248調光の可否LED交換不可調光範囲約5%~100%反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上)反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)
天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ250 光源遮光角15度 1500形 本体のみ Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ250 光源遮光角15度 1500形 本体のみPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
92日以内出荷
仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用種別ダウンライト取付埋込型タイプ天井埋込型、埋込穴Φ250、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角15度電圧(V)100~242消費電力(W)104色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)116.2光束(Lm)12095入数1台演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)181調光の可否配光タイプ広角LED交換不可調光範囲約5%~100%反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上)反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED LED-LINE ベースライト 埋込型40・20形 逆富士山型 ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED LED-LINE ベースライト 埋込型40・20形 逆富士山型ODELIC(オーデリック)
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型 CONNECTED LIGHTING 信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節 高演色照明R15クラス2
種別LEDユニット UN4406RH長さ(mm)1250幅(mm)150質量(kg)2.8取付傾斜天井取付:可能(~90°)高さ(mm)53材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型40・20形、逆富士山型電圧(V)100-242定格消費電力(W)41.7対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:165.4材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)42(100V)、43(200V)、46(242V)明るさHf32W高出力×2灯相当別売品番【連結金具】XA453045演色指数(Ra)94定格光束(Lm)6900調光率(%)連続100-1取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用連結可能型調光の可否不可
オーデリック LED LED-LINE ベースライト 埋込型110形 下面開放型 ODELIC(オーデリック)オーデリック LED LED-LINE ベースライト 埋込型110形 下面開放型ODELIC(オーデリック)
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型
長さ(mm)2462幅(mm)330寸法(mm)埋込穴:2445×300質量(kg)7.5材質(本体)鋼(白色)タイプ埋込型110形、下面開放型電圧(V)100-242埋め込み深さ(mm)65材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間別売品番【連結金具】XA353001連結可能型調光の可否不可
オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 埋込型110形 下面開放型 ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 埋込型110形 下面開放型ODELIC(オーデリック)
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型 CONNECTED LIGHTING 信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節
長さ(mm)2462幅(mm)330寸法(mm)埋込穴:2445×300質量(kg)7.5材質(本体)鋼(白色)タイプ埋込型110形、下面開放型電圧(V)100-242対応CONNECTED LIGHTING埋め込み深さ(mm)65ランプの種類LED材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間別売品番【連結金具】XA353001演色指数(Ra)83調光率(%)連続100-1連結可能型調光の可否不可
ヒューズテスター&プーラー CUSTOR(クストー)ヒューズテスター&プーラーCUSTOR(クストー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
接触ピンの移動で簡単に3種のヒューズ(12V/24V)の良否検査が出来ます。(電池内蔵) ピン間6mm~20mm(ニッケルメッキ付銅合金)。 ヒューズボックスから不良のヒューズを簡単に抜く事が出来ます。
用途全長(mm)幅(mm)94
羽毛けいとう センチュリーミックス サカタのタネ羽毛けいとう センチュリーミックスサカタのタネ
199税込219
1袋
9日以内出荷
花穂が大きくボリューム感たっぷり
用途花種子仕様採苗本数:100本種別ケイトウ
久留米けいとう 切り花用 混合 サカタのタネ久留米けいとう 切り花用 混合サカタのタネ
179税込197
1袋
9日以内出荷
色彩豊かなボール状のとさかけいとう
用途花種子仕様採苗本数:100本種別久留米けいとう
直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 直付形 LDL20タイプ 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 直付形 LDL20タイプ三菱電機
6,398税込7,038
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)AC100~242ランプLDL20材質(反射板)鋼板 白色仕上
直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 直付形 LDL40タイプ 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 直付形 LDL40タイプ三菱電機(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)AC100~242ランプLDL40材質(反射板)鋼板 白色仕上
系統樹ポスター ナリカ系統樹ポスターナリカ
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
種別(霊長類編)
系統樹ポスター ナリカ系統樹ポスターナリカ
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
恐竜は絶滅していなかったのでしょうか?恐竜は鳥類に進化して、今の時代に生きています。 時代背景をふまえ、爬虫類の恐竜から鳥類への進化の道筋を探ることもできます。
種別(四足動物編)
系統樹ポスター ナリカ系統樹ポスターナリカ
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
魚から進化したセキツイ動物は、いつごろ水中生活から陸上生活へ変わっていったのか。 そして、どのように地球上の水辺、陸地、空へと広がっていったのでしょうか。
種別(鳥類・恐竜編)
系統樹ポスター ナリカ系統樹ポスターナリカ
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
共通祖先から多様な生き物への進化が一目でわかる両面特大ポスターです。地球環境の変動と進化の関係に着目したり、共通性、多様性を考える材料にもなります。
種別(真獣類編)
系統樹ポスター ナリカ系統樹ポスターナリカ
13,000税込14,300
1個
4日以内出荷
系統樹ポスター「真獣類編」「鳥類・恐竜編」「四足動物編」「霊長類編」のセット。 共通祖先から多様な生き物への進化が一目でわかる両面特大ポスターです。地球環境の変動と進化の関係に着目したり、共通性、多様性を考える材料にもなります。
種別(4種組)寸法(mm)841×594サイズA1
9.5sqプラグソケットセット FPC9.5sqプラグソケットセットFPC
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
独自のリングバネ+鋼球による保持機構を採用したプラグソケットセットです。
用途プラグレンチ用ソケット3種セットです。セット内容HPW-3B 16・18・20.8、樹脂ケース質量(g)342ケース寸法(mm)145×130×40
蛍光灯飛散防止システムバンガード(ブラックライト対応タイプ) 中川ケミカル蛍光灯飛散防止システムバンガード(ブラックライト対応タイプ)中川ケミカル
5,298税込5,828
1本
当日出荷から翌々日出荷
紫外線を透過するタイプの飛散防止チューブです。ブラックライトや捕虫ランプの性能を落とさず飛散防止効果を得ることができます。
用途ブラックライト、捕虫器用ランプの飛散防止対策に。乳半材質チューブ:フッ素樹脂、キャップ:シリコンゴム幅(mm)1
蒸留用冷却器 クライゼン形 透明摺合 コスモスビード蒸留用冷却器 クライゼン形 透明摺合コスモスビード
29,980税込32,978
1個
24日以内出荷
種別透明摺合
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら