手で曲げられるフレキシブルチューブです。
色黒
配管固定配管
使用周囲温度(℃)-20~60
耐候性耐候
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防水
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ
保護等級IP67
使用温度範囲(℃)-20~60
機能防水/耐候/高耐油
手で曲げられるフレキシブルチューブです。
適合規格MAS
配管可動配管
使用環境温度(℃)-5~60
耐油性高耐油
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防水
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ケイフレックスの端末を保護します。
用途ケイフレックスの端末に取付けるブッシング
小さな曲げ半径までフレキシブルに曲がる低コストタイプです。
用途屋内用
使用周囲温度(℃)-30~60
薄鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
樹脂製なので軽量・錆びません!!
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
種類管用平行/おねじ付
適合ケイフレックス/KMS、KPF
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
コンビネーションカップリング
用途ケイフレックスと厚鋼電線管の接続に
MODEL AP3フレックスチューブに対してビニール被覆を山型に施し特に可動性に富み、耐油性、耐候性を重視したビニールを被覆しております。
用途軽プラント工事等屋外、屋内の電線管保護管として最適です。
色黒
仕様耐油性、耐候性
使用温度範囲(℃)-10~63
各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。
弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
ねじなし簡単施工
用途ケイフレックスと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
温度範囲(℃)-20~90
厚鋼ネジで確実に接続
用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
ケイフレックスの端末保護にブッシングとして使用できます。
接続できるケイフレックスは、KMS、KPF、KIBになります。
用途ケイフレックスの端末取付け用
寸法L(mm)16.5
温度範囲(℃)-50~200
寸法L1(mm)8.1
寸法D(Φmm)18.2
寸法d(Φmm)8.5
質量(g/個)4
適合電線管ケイフレックス/10
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
ケイフレックスの端末保護にブッシングとして使用できます。
難燃性はUL94V0です。
用途ケイフレックスの管端保護
ケイフレックスを造営材に固定するための鋼製サドルです。
片側止めサドルです。
材質鋼、表面処理:電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
適合【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIB
使用周囲温度(℃)-50~200
配線を45°に出す際に便利です。
通線口には、インシュレータを取り付けておりますので絶縁ブッシングの取り付けは必要ありません。
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウト接続用
材質(本体)亜鉛合金ダイカスト
適合【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIB
保護等級IP65
使用周囲温度(℃)-20~90
水抜き式カップリング
用途水抜き式カップリング
材質(本体)亜鉛合金ダイカスト
仕様非防水
適合【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIB
トラスコ品番158-4221
質量(g)61
寸法L(mm)49
寸法A(mm)28.6
使用周囲温度(℃)-20~90
最大外径(mm)【挿入可ケーブル】10
1個
¥479
税込¥527
翌々日出荷
通線口には、インシュレータを取り付けておりますので絶縁ブッシングの取り付けは必要ありません。
配線を45°に出す際に便利です。
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウト接続用
一本のワイヤーに取り付けます。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)でワイヤーを固定します
適合【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIB
トラスコ品番162-9847
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)1
寸法L(mm)5.5
レンチサイズ(mm)1.5
ねじ径M3
寸法A(mm)1.3
寸法D(mm)6.5
適合ワイヤ径(Φmm)1
1袋
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
関連キーワード