32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウレタン・フィニッシャーEX トーホー 動画あり
ハードかつ粘りの強いウレタン樹脂を採用したので、キズがつきにくく衝撃にも強い。様々なルアーに適したボトル形状が豊富にラインナップされていて使いやすい。透明度が高く光沢があり、美しいハードな仕上がり!(鉛筆硬度:H)トルエン・キシレンを含まないノントルエンタイプ(TXフリー)UVカット剤配合なので、下地カラーの色褪せなどを防止。「セルロースセメントEX」などと共通のうすめ液なので大変便利。
用途メタルジグ、プラグ、鯛ラバ、ジグヘッド、テンヤなどルアーのトップコーティング、表面補強塗装に。 仕様うすめ液:EX塗料共通うすめ液 使用方法1:塗装面の水分、油分、錆、汚れ等を除去し、よく乾燥させる。2:出荷時はディッピング(ドブ漬け)に適した粘度に調整されております。 スプレー塗装や刷毛で塗装を行う場合や粘度が高くなってきた場合は、 必ず『EX塗料共通うすめ液』を使用し、適度に希釈してからご使用下さい。 ※より詳しくは、ページ内の動画をご覧下さい。 危険等級 乾燥時間(時間)【23℃】指触硬化:0.3以上、硬化時間:4以上 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1個(40mL)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エクシール表面コート剤
エコ商品
人肌のゲル専用、1液硬化型のコート剤です。ハケなどで塗ることで表面に被膜をつくり、粘着を抑えたり劣化を防止します。人肌のゲルの柔らかさに追従し、よく伸びる強靭な膜を形成します。常温で硬化します。人肌のゲル乳白色タイプ、透明タイプ、発泡タイプどれでもご使用いただけます。
用途ゴムなどの伸縮する部位の表面保護、人肌のゲルの粘着を抑えたり表面に塗装をする際に 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(25g)ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄暮から夜間に優れた効果があり、美しく光ります。
用途穂先やウキトップ、オモリや餌箱までアイデア次第で用途が広がる塗料です。 使用方法UVライトなどで蓄光してご使用ください 危険物の類別第四類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性 発光時間(分)約10
1個(18mL)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

速乾タイプ。密着性バツグン!!
用途釣具、ルアーメイキング、木工工作用 クリアー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(500cc)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

太陽光や蛍光灯の光を約10~30分照射するだけで、8~10時間発行し続けます 暗闇での目印 暗闇で光り、目的の場所がすぐわかります シールタイプでどこにでも簡単に貼り付けできます
1セット(2個)ほか
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シンロイヒRMLC-G1A (調合蓄光塗料)
エコ商品
アルキド樹脂ワニスと蓄光性夜光顔料の組み合わせからなる、使いやすい淡緑色に発光する夜光塗料です。 調合蓄光塗料は、蛍光灯や白熱灯、水銀灯などのエネルギーを吸収して一時的に蓄え、瞬時に真っ暗な状態(停電のようなケース)になると、蓄えた光を徐々に放出して発光します。 残光時間は消灯後10~15分程度です。
特性蛍光、夜光 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(10g×12個)ほか
5,398 税込5,938
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハケつきで、長時間あざやかに発光。 蓄光性に優れ暗い所で長時間(4~8時間)発光します。 キャップにハケがついていますので、そのまま塗れます。 マニキュアのように簡単に塗れます。 有害な放射性物質は使用していません。
用途屋内の木部、鉄部(床を除く)に。 コンクリート、プラスチック(発泡スチロール、アクリル、硬質塩ビ、ABS、FRP)、紙に。 主な用途発泡スチロール、プラスチック、屋内木部、鉄部、コンクリート、紙 危険等級 使用場所屋内用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.004L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性夜光 塗り面積(2回塗り)(m2)0.04~0.06 乾燥時間夏期/15~30分 冬期/30分~1時間 危険物の性状非水溶性
1個(4mL)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

夜光塗料スプレー アサヒペン 動画あり
暗闇で長時間発光する。 蓄光性に優れ暗闇で長時間発光(4~8時間)します。 放射性物質は含んでいません。 ガス抜きキャップ付き。
用途屋内の木部、鉄部、プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)、発泡スチロール、紙。 主な用途 危険等級 使用場所屋内用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.04L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性夜光 塗り面積(2回塗り)(m2)0.15~0.2 乾燥時間夏期/15~30分 冬期/30分~1時間 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フック付のゴムネットです。車内の揺れによる荷物の移動を防止し、しっかりキープします。リヤゲートを開けた時の荷物がこぼれ落ちるのを防止できます。
用途荷崩れ防止に 材質ネット:ゴム/PP、フック:PP 寸法(mm)1000×1000 質量(g)本体約796 網サイズ(mm)約96 伸長率(%)170 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ボデーペン ウレタンクリアー SOFT99 動画あり
2液性のウレタン塗料。塗膜の厚さ、美しさ、そしてガソリンにも溶けない強靭なコーティング性能でボデーペンの美しい色合いを引き立てます。
ウレタンクリアー トラスコ品番475-6975 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量138mL 危険物の性状非水溶性
1本(320mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

蛍光塗料スプレー アサヒペン 動画あり
きわめてあざやかな蛍光色に仕上がります。 ガス抜きキャップ付き。
用途木部、鉄部、プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)、発泡スチロール、紙。 危険表示や看板、ポスターなど目立たせたい部分に。 主な用途木部、鉄部、プラスチック、発泡スチロール、紙 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 特性蛍光 乾燥時間夏期/15~30分、冬期/30分~1時間 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

使用場所屋内外兼用 特性蛍光 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(2回塗り)(m2)0.14~0.21 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
1個(25mL)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スプレータイプの蓄光塗料。 光を繰り返し蓄えて、停電等電気が消えた時に発光します。 残光時間が4~8時間の高輝度タイプ。暗闇で長い時間光ります。 スプレーなので施工が簡単。誰でも手軽に塗装できます。
用途屋内での停電対策、避難誘導、安全防災、ホビー クリーム 特性蛍光 成分合成樹脂塗料、顔料、有機溶剤 使用場所屋内用 乾燥時間(分)夏期:約20、冬期:約40 発光色黄緑 主な用途屋内 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量50mL 標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.15~0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 発光時間(時間)4~8(吹付量による) 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
2,298 税込2,528
欠品中

水、油、ガソリン、溶剤、薬品、紫外線、酸性雨(雪)、塩害に強く、汚れにくく磨耗しにくい強靭な塗膜。従来のスプレーには無い抜群の光沢が長期間持続。(つや消しは落ち着いたツヤに仕上がります)
用途(鉄・軽金属製品)物置、建具、農機具、スチール家具、アルミサッシ、トタン屋根など。(木製品)テーブル、イス、玩具、ボード類など。(プラスチック)FRP製品、硬質塩ビ、ABS材など。(無機基材)スレート瓦、コンクリート、モルタル壁、床、窯業系サイディングなど。(その他)自動車、オートバイ、ラジコンなど。 成分合成樹脂(アクリルポリオール、ポリイソシアネート) タイプスプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.16L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.9~1.4 指触乾燥時間(時間)約15分(冬期:約30分)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約72時間以上 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプウレタン
1缶(320mL)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

胴打ちフックのフラッシング効果+ケイムラコートの集魚力が効く。チヌ胴打ちの煌めきに、ケイムラコートの集魚力をプラス。更にクリアフッ素コートで抜群の貫通性能。ダブルフックによりフッキング率を向上し、ショアキャスティングからライトシギング・マイクロジギングまで対応のアシストフック。
用途釣り・小型青物・青物・ジギング
1枚(2セット)
559 税込615
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ長時間夜光スプレー
太陽や蛍光灯の光を蓄え、明かりが消えても発行する夜行性の塗料。 光は繰り返し蓄えられ、4~8時間発光します。
成分アクリル系樹脂 質量(g)90 乾燥時間(分)約20(夏30℃)、約40(冬10℃) 標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.14~0.2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.032L 危険物の性状非水溶性
1本(80mL)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

OWNER(オーナーばり)キハダマグロ仕掛
20~30kgの大型キハダ対応強靭仕掛!。鈎は大型パワーモデルのキハダマグロを使用。魚歯の干渉を防ぐ独自のネムリ形状。また、ケイムラコートを施し集魚効果を高め、結びはカン付バリに最強の坂本結びを採用しています。使用鈎:キハダマグロ(ケイムラ)
全長(m)4.5
1枚(1組)
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OWNER(オーナーばり)メジカツオ仕掛 3m
本格ド定番メジ・カツオ用フカセ仕掛!。鈎はメジ・カツオを使用。広角中軸フォルムにより奥口腔部を自動でとらえ、口切れを防ぎます。また、ケイムラコートを施し集魚効果を高め、結びはカン付バリに最強の坂本結びを採用しています。TNノット+編み込み補強。使用鈎:メジ・カツオ(ケイムラ)
全長(m)3
1枚(1組)
459 税込505
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扱いやすさ圧倒的。これから始める方やルアーマンなど、誰でも簡単トラブルなし!。あらゆる状況をカバー。海域・天候。潮色など全ての状況をカバーできるカラーミックス。ケイムラフック&サバ皮。集魚効果抜群のケイムラコートをハリまで施すことにより他のサビキより圧倒的にアピールします。鯛ラバロッド対応。ショートロッドでも圧倒的に使いやすい全長3.8m。
全長(m)3.8
1枚(1組)
638 税込702
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

人肌のゲル原液 乳白 エクシール 動画あり
人肌そっくりのやわらかさを表現する超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)硬度15(かため)の3種のラインナップがあります。低硬度でも十分な強度があります。小さな試作品やサンプルにぴったりの100gセットから、大き目の物を製作する際の1200gセットまで、シーンに合わせた使い分けができます。人体模型・フィギュア・保護パットなどの造形材料として最適です。
用途人体模型・保護パット・医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に 乳白色 混合比(重量比)主剤:硬化剤=3:1 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
1セット(100g)ほか
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

扱いやすさ圧倒的。これから始める方やルアーマンなど、誰でも簡単トラブルなし!。極鋭マダイサビキ鈎。甘ガミでも瞬時に貫く極鋭ハリ先。あらゆる状況をカバー。海域・天候。潮色など全ての状況をカバーできるカラーミックス。ケイムラフック&サバ皮。集魚効果抜群のケイムラコートをハリまで施すことにより他のサビキより圧倒的にアピールします。鯛ラバロッド対応。ショートロッドでも圧倒的に使いやすい全長3.8m。
全長(m)3.8
1枚(1組)
608 税込669
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カツオやブリのナブラ撃ちに特化したキャスティングアシスト!!。アシストフック1本ずつをそれぞれソリッドリングで独立してセッティング!。自由度が高く、掛かり良くバレにくい。スプリットリングハイパーワイヤー。平打ち加工で高強度のハイパーワイヤー使用。マイクロソリッドリング。細軸で内径が大きく可動性が良い。しなやかで追従性のある組糸。高速巻きでも掛かり良く、バレにくい。シラスパターンなど小型のルアーを 想定し、小型ながら高強度の「泳がせのませ」を採用。ルアーとのマッチングの良いサイズ感です。ケイムラコートでアピール大。
用途釣り・ルアー 適合ハイパーワイヤー#4、マイクロソリッドリング#3.5、ジギング組糸80lb 質量(g)目安:30~80g タイプルアー用フック 号数L 使用鈎泳がせのませ青物15号
1個
649 税込714
7日以内出荷

カツオやブリのナブラ撃ちに特化したキャスティングアシスト!!。アシストフック1本ずつをそれぞれソリッドリングで独立してセッティング!。自由度が高く、掛かり良くバレにくい。スプリットリングハイパーワイヤー。平打ち加工で高強度のハイパーワイヤー使用。マイクロソリッドリング。細軸で内径が大きく可動性が良い。しなやかで追従性のある組糸。高速巻きでも掛かり良く、バレにくい。シラスパターンなど小型のルアーを 想定し、小型ながら高強度の「泳がせのませ」を採用。ルアーとのマッチングの良いサイズ感です。ケイムラコートでアピール大。
用途釣り・ルアー 適合ハイパーワイヤー#3、マイクロソリッドリング#3.5、ジギング組糸80lb 質量(g)目安:20~60g タイプルアー用フック 号数M 使用鈎泳がせのませ青物13号
1個
649 税込714
7日以内出荷

用途扱いやすい全長2mの落とし込み仕掛。近年大流行の喰わせサビキ、落し込み釣りやタテ釣りとも呼ばれますが、食物連鎖を利用した合理的な釣りとして各地で人気を博しています。今回「船極喰わせサビキ」シリーズに追加されたのは全長2mのショートロッド対応4本鈎です。鯛ラバやジギングロッドなどのショートロッドにも対応し、乗合船からマイボートまで幅広く喰わせサビキを楽しんでもらえる扱いやすい仕様となっています。また、鈎の胴打部分には激しいフラッシングで反射的にベイトに喰わせるホログラムシート、鈎全体には妖しい発色でベイトにアピールするケイムラコートを施しました。鈎と加工。鈎はイサキ鈎の掛かりの良さは保持しつつ、線径を太軸化し更に強度を持たせた「強靭イサキ」を採用。胴打加工と直貼りしたホロシールのフラッシングでベイトの食性を刺激します。ケイムラコート(発色時)。小魚の体色と似た蛍光紫の色に発色する特殊コーティング。妖しく光り、ベイトを誘う。パラシュート仕様。鈎を下向きに取り付けることで、仕掛を落としながらベイトを掛けやすくなっています。 全長(m)2 本数鈎:4本
1枚(1組)
459 税込505
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途真鯛、イサキ、青物、アマダイ、イシダイなど五目狙い用の吹き流し仕掛が新登場!。根ズレによるラインブレイクを軽減させる「フロロカーボンライン」採用。感度の良さと潮の流れにも負けないコシの強さで鈎の踊りが違います。紫外線で青白く光る「ケイムラフック」採用。鋭さと強度を両立した高品質鈎に、妖しく発色するケイムラコートを施しました。紫外線を受けながら水に浸かった時の独自の色合いとアピール力で、今までにない驚きの釣果を可能にします。使用鈎:伊勢尼 白。天秤式 全長(m)4.5 本数鈎:2本
1枚(2組)
589 税込648
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高比重タングステンで差をつけろ! ワンピッチやフォール、タダ巻きアクションに対応する万能形状。 コンパクトシルエットで小型のベイト時やハイプレッシャー時に効果的。 誰よりも早く、早く底を取ることが出来るのでヒットチャンスが大幅にUPします。
質量(g)150
1個
3,798 税込4,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途扱いやすい全長2mの落とし込み仕掛(フラッシャータイプ)。近年大流行の喰わせサビキ、落し込み釣りやタテ釣りとも呼ばれますが、食物連鎖を利用した合理的な釣りとして各地で人気を博しています。今回「船極喰わせサビキ」シリーズに追加されたのは全長2mのショートロッド対応4本鈎です。鯛ラバやジギングロッドなどのショートロッドにも対応し、気軽に喰わせサビキを楽しんでもらえる扱いやすい仕様となっています。また、鈎の胴打部分には激しいフラッシングで反射的にベイトに喰わせるホログラムシート、鈎全体には妖しい発色でベイトにアピールするケイムラコートを施しました。鈎と加工。鈎はイサキ鈎の掛かりの良さは保持しつつ、線径を太軸化し更に強度を持たせた「強靭イサキ」を採用。胴打加工と直貼りしたホロシールのフラッシングに加え、妖しく光る白フラッシャーでベイトの食性を刺激します。ケイムラコート(発色時)。小魚の体色と似た蛍光紫の色に発色する特殊コーティング。妖しく光り、ベイトを誘う。パラシュート仕様。鈎を下向きに取り付けることで、仕掛を落としながらベイトを掛けやすくなっています。 全長(m)2 本数鈎:4本
1枚(1組)
479 税込527
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自然光では蛍光色で、暗闇になると色鮮やかに発光する水性絵の具です。 光を3~5分照射すると、15~20分発光します。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライトゲームジャコのシングルフックバージョン。新次元の超貫通性能〈TCフッ素コート〉加工の頑強ヒラマサフックに天然サバ皮オーロラ(ケイムラ加工)を装着したアピール抜群のアシストフック。PEラインが短く、フロント・リアどちらでも使用が可能。
用途釣り・小型青物・青物・ジギング
1枚(4本)
859 税込945
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Shout! シャウト!ライトゲームジャコ
アピール力で喰わす!。マイクロジギング対応、ライトゲーム専用ジャコアシスト!。マイクロジギング対応のライトゲーム用アシストフック。新次元の超貫通性能〈TCフッ素コート〉加工の頑強ヒラマサフックに天然サバ皮オーロラ(ケイムラ加工)を装着し、アピール抜群。ダブルフックによりフックアップ率が向上。
用途釣り・小型青物・青物・ジギング
1枚(2セット)
659 税込725
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)