10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケガキ作業に使用します。
全長(mm)180 タイプバチ付 仕様バチ付 トラスコ品番828-0646 材質S55C 質量(g)30
1個
709 税込780
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ケガキ針
刃先はクロームバナジュームアロイスチール。クロームメッキ仕上げ。グリップはローレットの黒仕上げ。刃先は交換可能。
全長(mm)190 タイプ標準型(両針付) 軸径(Φmm)3.5 質量(g)28 グリップ径(Φmm)7.8
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ケガキ針 (台紙付)
刃先はクロームバナジュームアロイスチール。クロームメッキ仕上げ。グリップはローレットの黒仕上げ。刃先は交換可能。
全長(mm)190 タイプ標準型(両針付) 軸径(Φmm)3.5 質量(g)28(台紙は含みません) グリップ径(Φmm)7.8
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

線引き・糸張りに最適です。タイル貼り・モルタル施工・穴あけ・ケガキ作業に使えます。玄能で叩ける貫通柄です。
用途コンクリート用。 材質針:炭素工具鋼、柄:木柄 全長(mm)約175 柄長さ(mm)60 針長(mm)約85 太さ(mm)【針】(先端)約1.3・(根元)約4.0
1本
789 税込868
当日出荷

用途下穴あけ作業、ケガキ作業等に。 全長(mm)197 トラスコ品番411-7212 質量(g)82.4 軸長(mm)105 刃先丸キリ
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

用途下穴あけ作業、ケガキ作業等に。 全長(mm)199 トラスコ品番411-7221 質量(g)79.2 軸長(mm)107 刃先角キリ
1本
1,598 税込1,758
翌日出荷

石膏ボードやプラスチック板の穴あけに。 木ネジや釘の下穴あけやうすい鉄板や缶の穴あけに。 金属板のケガキ作業に。 ハンマーで叩いて使える座金付。 耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
全長(mm)199 仕様ハンマー打撃が可能な座金付 トラスコ品番493-6701 材質(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 、(ハンドル)アセチ 質量(g)151 軸長(mm)110 ハンドル径(Φmm)30
1本
999 税込1,099
当日出荷

先端部は超硬チップ付のため、硬い鋼やガラスなどに対してもケガキが出来ます。表面加工にリン化黒染めを採用しているので、錆に強く扱いやすいです。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。カシメピンを叩くことにより開閉を硬くし、カシメ直しをすることができます。
用途一般鋼材、焼入品、ガラスなどの円弧に。円のケガキと等分割作業に。寸法の移し取りに。 材質本体(カシメピン含む):炭素鋼 硬度250HB前後、先端部:超硬チップ(G2) 硬度250HB前後
1本
3,720 税込4,092
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

与板利器工業CRAFT HOUSE 3WAYバール
逆ぞり構造で狭い場所での作業に最適なバールです。3通りの方法で簡単くぎ抜きができます。本品は薄刃、軽量タイプで持ち運びに便利です。釘の頭部の直径約3.3mmまで、シャフト部の直径は2.3mmまで対応しています。逆ぞり構造により始点から先端までの距離を短くしました。
用途くぎ抜き、ケガキ作業、スクレーパー、フローリング作業に。 材質炭素鋼 全長(mm)190
1本
959 税込1,055
当日出荷

貫通タイプ/尻金は鉄製で衝撃に強い/芯材はハイカーボン鋼で全体焼き入れ、クロームメッキ
用途石膏ボードやプラスチック板の穴あけに/ブリキ板などの極薄板、0.1~0.4mm薄鉄板、缶の穴あけに/木ねじや釘の下穴開けに/金属板のケガキ作業に 材質芯材:高硬度ハイカーボン鋼、ハンドル:耐衝撃アクリル樹脂、表面処理:クロームメッキ 寸法(mm)W32×H180×32 全長(mm)約175 質量(g)97
1本
699 税込769
9日以内出荷