気になるフケやかゆみは頭皮に潜む常在菌(人の体に存在する菌)が原因の一つ。
「メディクイックH頭皮のメディカルシャンプー」は、原因菌の増殖を抑える抗真菌剤と抗炎症剤の2つの組み合わせで頭皮の環境を正常に整えます。
使用場所浴室
フケ・カユミを防ぐ薬用の頭皮ローション。直接頭皮に塗布する直噴射タイプ。
1個(50mL)
¥749
税込¥824
当日出荷
髪と頭皮の養潤シャンプーに。リニューアルしてパワーアップ!さらにハリ・コシアップ。
使用場所浴室
フケ・かゆみを防止する薬用シャンプー
使用場所浴室
商品タイプ本体
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×210×44
香りマイルドフローラル
アズワン品番65-0373-83
医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(320mL)
¥569
税込¥626
当日出荷
有効成分のジンクピりチオンとイオウの作用により、フケ・カユミを防ぐ薬用洗髪剤。
使用場所浴室
商品タイプ本体
1箱(10g×5本)
¥569
税込¥626
8日以内出荷
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン
全長(mm)108
高さ(mm)(突起部)42
内径(Φmm)21
耐熱温度(℃)180
トイレが心配な男性の強い味方。
装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。
ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。
服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。
Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用
セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)
材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
病院や介護現場でのご使用に最適な大判タイプ。
たっぷり使える250枚入り。エタノール濃度79.15vol%
詰め替え用にはキャップ付き。
レーヨンとポリオレフィン不織布の複合素材なのでケバ立ちにくいクロスです。
アルコール類は、感染症の原因となる「グラム陽性菌・グラム陰性菌・抗酸菌・真菌・ウィルス」に対して極めて有効な消毒剤であり、その効果は即効性があります。
材質レーヨン、ポリオレフィン
色ホワイト
規格指定医薬部外品(薬事法)
シートサイズ(mm)150×300
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
液ダレしにくい処方へと改良し、噴霧後しっかり密着するので育毛成分がじっくり浸透します。また、1プッシュ分の量を増量したため、約6-7回プッシュするだけで製剤が全体に行き渡ります。お客様の使いやすさにこだわって進化しました。
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(150mL)
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
「養潤クリーム」に3種のコラーゲンを配合!よりうるおって、乾燥による小じわを目立たなくします。お試しいただきやすいサイズになりました。
シリーズ50の恵
1個(90g)
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
仕様No.1~12:0.5mm単位、No.13~30:1mm単位
材質真鍮(クロームメッキ)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00096000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
「養潤液」に3種のコラーゲンを配合!よりうるおって、乾燥による小じわを目立たなくします。
シリーズ50の恵
刺激が少なく肌に優しいワセリンです。敏感肌の方にもお使いいただけます。
成分白色ワセリン
アズワン品番8-8349-03
1個(100g)
¥429
税込¥472
当日出荷
男の頭皮アブラ ニオイまで
香りシトラスハーブ
シリーズデ・オウ
使用場所浴室
医薬品医療機器等法医薬部外品
低刺激処方・パラベン(防腐剤)無添加、100%天然香料のフケ・かゆみを防ぐ薬用スキンケアシャンプー。
使用場所浴室
商品タイプ本体
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×164×38
香りナチュラルアロマ
医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(230mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
塗った跡が目立たない透明ジェルの液体バンソウ膏。
患部に塗ると、すぐに乾いてキズ口をぴったり密閉し、水仕事中や入浴時にもはがれにくく、傷口を外的刺激から守ります。殺菌成分「トリクロロカルバニリド」配合で、傷口をしっかり殺菌消毒します。
ドーム型チューブ採用で、そのまま患部に塗れて指が汚れません。
靴ずれにもお使いいただけます。
機能耐水
種別靴ずれ用
シリーズメンソレータム
有効成分トリクロロカルバニリド0.1%
効能すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の消毒・保護(被覆)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(10g)
¥799
税込¥879
当日出荷
おむつかぶれ対策に、べとつきにくいシリコン性撥水成分を使用。保湿成分・タマネギ根エキス(ケルセチン組成物)配合。水仕事前に手に塗ることで、手荒れを予防します。
容量(g)160
松吉医科器械コード24-5554-00
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
水やお湯はもちろん、酸、アルカリなどの薬品、潤滑油などの油による刺激からもお肌を保護できる薬用保護クリームです。塗布後、約3~4時間は水、お湯、石けんで洗っても保護効果が持続しますから、頻繁に手洗いを行わなければならない作業にもピッタリです。 。※浸透したクリームは新陳代謝によって、約3~4時間で自然に抜け落ちます。いくら肌荒れを防ぐことができても作業性が悪くなったのでは意味がありません。「ケロデックス クリーム」なら塗っていることを忘れてしまうほどナチュラルな使い心地です。
成分酸化亜鉛、ワセリン、パラフィン、流動パラフィン、セタノール、セトステアリルアルコール、ラウリル硫酸ナトリウム、パラオキシ安息香酸メチル、ベンガラ、精製水 他5成分
医薬品医療機器等法医薬部外品
関連キーワード