耐切創性・難燃性の両方を兼ね備えたスーパー繊維です。機械刃部分のカバーや火花よけシートとしてご使用いただけます。
耐切創レベル3
長さ(m)1
エスコ品番EA911AV-1
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.5
混率(%)ケブラー繊維100
生地綾織
瞬間耐熱温度(℃)500
1個
¥7,460
税込¥8,206
当日出荷
耐切創性・難燃性の両方を兼ね備えたスーパー繊維です。機械刃部分のカバーや火花よけシートとしてご使用いただけます。
耐切創レベル3
長さ(m)3
エスコ品番EA911AV-3
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.5
混率(%)ケブラー繊維100
生地綾織
瞬間耐熱温度(℃)500
1個
¥22,400
税込¥24,640
翌日出荷
耐切創性・難燃性の両方を兼ね備えたスーパー繊維です。機械刃部分のカバーや火花よけシートとしてご使用いただけます。
耐切創レベル3
長さ(m)5
エスコ品番EA911AV-5
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.5
混率(%)ケブラー繊維100
生地綾織
瞬間耐熱温度(℃)500
1個
¥37,300
税込¥41,030
翌日出荷
材質ケブラー繊維使用アルミ加工布
厚さ(mm)0.6
寸法(m)1×1
アズワン品番64-7944-61
1枚
¥14,700
税込¥16,170
翌日出荷
手の動きを損なうことなく、危険から守るのがスーパーアラミド繊維「ケブラー(R)」です。軽く、強く、燃えにくく、洗っても収縮する心配がありません。作業性の良さと、比類のない防護性。たとえば、ケブラー手袋をカミソリの刃で切断するには、綿手袋の6倍以上、皮手袋の15倍以上の力を必要とします。また、耐熱性にも非常に優れ200℃近くまで特性の変化はありません。そして炎から手を離せば自然に火が消える自己消火性を持ち、溶融しないため、他の化学繊維のように大火傷をひきおこす心配がありません(約427℃で炭化し始めます)。
特性難燃、耐熱、耐切創
軽くて耐久性に優れているため作業効率を高めます。
折りたたみや運搬が非常に簡単です。
水にぬらして使用すれば、耐スパッター性が向上します。
切ってもほつれることがありません。
アズワン品番8-1089-01
材質コーネックス(メタ系アラミド繊維)・PBO(ポリベンズオキサイド繊維)・酸化繊維
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
耐熱温度(℃)450以下
1枚
¥22,300
税込¥24,530
当日出荷
ショートタイプの耐切創腕カバーです。
ケブラー(R)紡績糸を使用しており、切れにくく、燃えにくく、作業性に優れています。
(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。)
7ゲージタイプなので少し厚めの腕カバーとなっております。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建築作業、清掃作業など。夏場や暑い環境下での半袖での作業時などに最適。
サイズフリー
特性耐切創
材質ケブラー(R)
幅(cm)約7.5(縮小時)
全長(cm)約11
ゲージ数7
耐切創性EN388:2016カットレベル4/C
1双
¥349
税込¥384
当日出荷
高機能素材として注目を浴びているデュポン社のアラミド繊維ケブラーを素材とした、ハイテク時代のミシン糸です。
ケブラー自身が持つ超高強力、低伸度、難燃性、耐熱性、電気絶縁性を持っています。
色番黄ナリ
材質ケブラー
再生紙使用マーク適合
スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。
織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。
カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)
仕様A種合格品
幅(mm)1000
混率(%)耐炎繊維100
ケブラー(R)は、耐切創性、耐熱性に優れ、災害発生要因として多い「切れ・こすれ」による労働災害や高温の物との接触事故を未然に防ぐ防護服素材として最適です。
全長(cm)95
材質ケブラー(R)繊維製布紐部:綿
幅(cm)65
仕様首掛紐・腰紐付
種別前掛け
耐熱温度(℃)(素材)400
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
東洋紡に開発されたザイロンを使用。有機繊維の中でも最も耐熱性、耐摩耗性に優れています。カットする際はカッターナイフをご使用ください。
ケブラー(R)紡績糸を使用しており、切れにくく、燃えにくく、作業性に非常に優れています。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。)
また、7ゲージタイプなので少し厚めの腕カバーとなっております。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建築作業、清掃作業など。夏場や暑い環境下での半袖での作業時などに最適。
材質ケブラー(R)
サイズフリー
幅(cm)7.5(縮小時)
全長(cm)17
ゲージ数7
耐切創性EN388:2016カットレベル4/C
特性耐切創
1双
¥399
税込¥439
当日出荷
キャンバス生地に中綿をいれ、ケブラー[[RD]]糸を使用した耐熱用のミトンです。全長を長めにして手首より上までしっかりカバーできる長さにしてます。親指と人差し指の間には当てを付けており耐久性も作業性も優れたミトンです。汚れたら、洗って繰り返し使用可能です。天板の重みがあるものも安定して持てます。
用途キャンプなどアウトドアでの使用に。オーブンなどを扱うシーンで。
トラスコ品番256-6765
材質表面:帆布、中:綿100%、糸:ケブラー[[RD]]糸
厚さ(mm)9
色ネイビー
サイズフリー
全長(cm)32
中指長(cm)8
耐熱温度(℃)素材:260
手のひらまわり(cm)12
アズワン品番65-1987-43
滑り止め効果なし
1双
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
従来のスパッタシートに比べ非常に軽く、現場への持運びもラクラクに行える商品。また商品へのハトメ加工も不要、現場にて任意の大きさにハサミにて簡単切断、切断部よりのホツレも全く無いと言っても良いほどの商品です。
仕様フェルト加工
厚さ(mm)2
色黒
JIS規格A 1323 難燃性A種合格品
連続使用温度(℃)250
質量(g/m2)400
瞬間耐熱温度(℃)1350
ケブラー(R)紡績糸は、ケブラー(R)の短繊維を引き揃えて撚りをかけた糸です。(ケブラー(R)はデュポン社の登録商標です。)
良好な着用感と風合い、肌触りがある最もスタンダードなタイプです。
用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。
糸本数(本)5
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
材質ケブラー繊維使用アルミ加工布
厚さ(mm)0.6
寸法(m)1×5
アズワン品番64-7944-63
1枚
¥73,600
税込¥80,960
翌日出荷
材質スチール+ポリプロピレン
質量(kg)14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1700×460×1465
掛数(個)12
1台
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
分割して1個掛けから使用できます。
スペースに合わせて取付けて下さい(ネジ取付式)。
材質プラスチック
付属品ネジ35本、ワッシャ35枚、名札シール10枚
幅(mm)1893(236×8+連結部5)
質量(g)約1656
タイプ8個掛け用(1個掛け×8台)
掛数(個)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
セラミック製のため永く切れ、軽くて錆びません。摩耗耐久にも優れており、末永く切れ味が続きます。(ステンレスの50倍)耐薬品性、非磁性に優れています。抗菌仕様。硬い物は切らないで下さい。セラミックの刃の特徴:サビない、軽い、切れ味が良い。従来品のはさみとは全く異なる素材で、いろいろな物がスパっと気味が違います。セラミックに銀を含有させる事により、抗菌効果を発揮致します。(SIAA取得 ISO022196)使用中発生する雑菌を減滅させる効果があります。日本製。
用途食材袋切り、花の芽切り、包帯など雑菌を嫌うものから、文具、釣りPEライン、ケブラー生地など
1本
¥2,080
税込¥2,288
翌日出荷
本体の素材には柔軟かつ耐久性のある綿帆布を採用し、特にロープが接触する箇所は耐摩耗性に優れたケブラー生地を使用しており非常に丈夫です。内側に芯を入れ裏面も波型にすることで設置して位置からズレがたく、いろいろな角度に対応します。巻きつけ型養生に比べ養生位置がズレることなく、効率的な下降器のセッティングが可能です。また、持ち運びにも便利なデザインです。
メッシュ+通気孔+本革で通気性と耐久性を両立させた春夏グローブ。手の甲側は通気性とストレッチ性に優れたメッシュ素材、手の平側は転倒やグリップによる摩耗を防ぐ本革を採用。ナックル、指、手首のプロテクターやパームスライダー、ケブラー生地に加えて手の平や各部に本革を多用した安全性の高いモデル。指に装備された通気孔が風を取り込み、真夏のライディンングを快適にします。指先にはストレッチ素材やシャーリングを施し、フローティング構造によりグリップが握りやすく快適に操作できます。・素材:ヤギ革(表地)/ポリエステル/ナイロン/ネオプレン/ケブラー
用途シーズン:春夏。通気性の高いメッシュ素材と、指部分に通気孔を装備。ストレッチ性の優れたメッシュ生地で握りやすい。パームスライダーや指プロテクター、手首のプロテクター、ケブラー生地を採用し安全性を配慮。転倒やグリップとの摩耗を考慮し手の平に本革を使用。摩耗性に優れるケブラーパッチを手の平に採用。タッチパネル対応
プロテクション+ヤギ革+ケブラーで守る、防寒性、操作性抜群のウインターグローブ。転倒時もっとも接地しやすい手の平側は、本革を使い耐久性を確保しました。ナックル、指、手首のプロテクターやパームスライダー、ケブラー生地に加えて手の平や各部に本革を多用した安全性の高いモデルです。手にフィットする立体裁断を採用。手の平を極力薄く仕立て、ウインターグローブの操作性をアップ。指先にはストレッチ素材やシャーリングを施し、フローティング構造によりグリップが握りやすく快適に操作できます。肌触りと保湿性の高い裏地を使用し冬でも快適。防風防水透湿フィルム入りで防寒性に優れ、急な雨でも安心です。素材: ナックルプロテクター:ハード、パームスライダー:ハード。表地:ポリエステル100%、ケブラー、透湿防水フィルム。中綿:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%
用途シーズン:秋冬。手の平側に「本革+ケブラーパッチ+パームスライダー」採用で安全性を確定。本革を使用することで転倒だけでなく、グリップとの摩耗に強い。防風防水透湿フィルム入りの立体裁断で仕上げた操作性の高い防寒グローブ。タッチパネル対応
仕様タッチパネル対応
対応シーズン秋冬
どんな人も履きやすいレギュラーフィットのストレッチジーンズ。両膝に高強度生地ケブラーを補強として使用。標準装備のCE規格レベル2プロテクターは外入れ式なので着脱しやすく、また別売りハードプロテクターへの換装も可能。ロールアップすることで裾裏のリフレクターを使用可能。
用途・膝にプロテクター標準装備。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・プロテクター外入れ式。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・伸縮生地。・CE規格 EN1621-1 レベル2
材質cotton・Kevlar(R)
防炎性に優れ、自己消火機能を装備している生地を採用しています。
引き裂き強度を増す素材「ケブラー」を採用しています。
用途火を使う現場に。
作業全般に。
仕様クラボウ ブレバノネクストR生地使用(防炎&静電気防止素材)
色オレンジ
混率(%)アクリル系55・綿35・ケブラー10
防炎性に優れ、自己消火機能を装備している生地を採用しています。
引き裂き強度を増す素材「ケブラー」を採用しています。
用途火を使う現場に。
作業全般に。
混率(%)アクリル系55・綿35・ケブラー10
仕様クラボウ ブレバノネクストR生地使用(防炎&静電気防止素材)
アラミド繊維ケブラー(R)を使用し、裏生地との中間層にアラミド混フェルト、特殊断熱シートを入れた4層構造になった高耐熱用ミトンです。
立体縫製で装着感を向上させ、またニトリル手袋等との重ね履き使用を考慮したゆったりサイズになっております。
素材耐熱温度は300℃です。
サイズフリー
材質甲・平裾[表]ケブラー(R)繊維100% [裏]綿100%、平[表]ケブラー(R)繊維100% [裏]アラミド混フェルト、平の中 断熱シート裏ポリエステル100%
規格EU規格耐切創性:5EU規格耐突刺性:4
入数(双)1
機能耐熱性
耐熱温度(℃)300
ケブラーニット使用の耐久性抜群のバイク用の黒パンツ
RIDEZ MOTO ジーンズのブラックLINEはライダースを引き立たせ、バイク乗りの心に安心感をも持たせてくれるパンツです。
スリムフィットジョガーパンツは一般的にもバイカージーンズとして定番になった形をオマージュしながら、よりバイクフィットするパンツに仕上がりました。
シンプルスタイル
無駄をそぎ落としたシンプルなブラックパンツ。腰回りがゆったりとしたシルエットなのでスリムフィットがキツイと思った方にはこちらもおすすめです。
ドローコード
ベルトは時にバイクを傷つけたり、動きが苦しくなったりします。イージーパンツの大きな特徴であるウェストのドローコード。
ベルトがなく紐で縛るだけで、簡単に締めて、調節もできるのが特徴です。紐パンタイプでありがなら耐久性があるライディングパンツはRIDEZがおすすめです。
プロテクション・ケブラーニット
全てのRIDEZ MOTO JEANSにはケブラーニットを採用して、それを裏地にしています。ケブラーニットとは鋼鉄の約10倍の強度。約400度まで燃えない耐熱性。
繊維の分解は不可能で、バイク用のプロテクション生地としては最適なのです。膝パットはRIDEZ PROTECH K1 KNEE & ELBOW PADS(別売り)が使用出来て、さらにプロテクション性能がアップ。
色ブラック
ケブラーニット使用の耐久性抜群のバイク用の黒パンツ
RIDEZ MOTO ジーンズのブラックLINEはライダースを引き立たせ、バイク乗りの心に安心感をも持たせてくれるパンツです。
スリムフィットジョガーパンツは一般的にもバイカージーンズとして定番になった形をオマージュしながら、よりバイクフィットするパンツに仕上がりました。
スリムフィット
世間ではリラックスフィットが流行しておりますが、バイクに乗っていると少しの余りがバタつき、それがストレスに繋がります。
とはいえ、バタつき防止ベルトを随所に配置すると野暮ったくなります。
そうならないためにもこのパンツはスリムフィットで生地も重ため。バタつく要素を排除して、見た目にもスマートなパンツです。
ドローコード
ベルトは時にバイクを傷つけたり、動きが苦しくなったりします。
イージーパンツの大きな特徴であるウェストのドローコード。
ベルトがなく紐で縛るだけで、簡単に締めて、調節もできるのが特徴です。
紐パンタイプでありがなら耐久性があるライディングパンツはRIDEZがおすすめです。
プロテクション・ケブラーニット
全てのRIDEZ MOTO JEANSにはケブラーニットを採用して、それを裏地にしています。
ケブラーニットとは鋼鉄の約10倍の強度。約400度まで燃えない耐熱性。
繊維の分解は不可能で、バイク用のプロテクション生地としては最適なのです。
膝パットはRIDEZ PROTECH K1 KNEE & ELBOW PADS(別売り)が使用出来て、さらにプロテクション性能がアップ。
ポケット
カーゴパンツ最大の特徴でもあるポケットは角度を調整しております。
ライディングの姿勢になった時にちょうど手を入れやすい角度になっています。
バイク専用設計です。
色ブラック
ケブラーニット使用の耐久性抜群のバイク用の黒パンツ
RIDEZ MOTO ジーンズのブラックLINEはライダースを引き立たせ、バイク乗りの心に安心感をも持たせてくれるパンツです。
スリムフィットジョガーパンツは一般的にもバイカージーンズとして定番になった形をオマージュしながら、よりバイクフィットするパンツに仕上がりました。
シャーリング
バイクの極限状態と言えば、レースシーン。そこで使われている技術は一般的にも落とし込める技術があります。
シャーリングとは主にレーシングスーツの機能です。動きが制限される全身革のレーシングスーツに、革新的な動きやすさをもたらしたシャーリング。
必要な方向に伸び、また元に戻る。基本姿勢があって、必要な方向に動く、その技術を街着にも使っています。
スリムフィット
世間ではリラックスフィットが流行しておりますが、バイクに乗っていると少しの余りがバタつき、それがストレスに繋がります。
とはいえ、バタつき防止ベルトを随所に配置すると野暮ったくなります。そうならないためにもこのパンツはスリムフィットで生地も重ため。
バタつく要素を排除して、見た目にもスマートなパンツです。
ドローコード
ベルトは時にバイクを傷つけたり、動きが苦しくなったりします。
イージーパンツの大きな特徴であるウェストのドローコード。ベルトがなく紐で縛るだけで、簡単に締めて、調節もできるのが特徴です。
紐パンタイプでありがなら耐久性があるライディングパンツはRIDEZがおすすめです。
プロテクション・ケブラーニット
全てのRIDEZ MOTO JEANSにはケブラーニットを採用して、それを裏地にしています。
ケブラーニットとは鋼鉄の約10倍の強度。約400度まで燃えない耐熱性。繊維の分解は不可能で、バイク用のプロテクション生地としては最適なのです。
膝パットはRIDEZ PROTECH K1 KNEE & ELBOW PADS(別売り)が使用出来て、さらにプロテクション性能がアップ。
色ブラック
TOWA独自の3重構造と新素材で開発した最強のプロテクターです。
表地と裏地にはナイロンやPVCのものよりもはるかに耐摩耗性・耐熱性に優れた高強度の超撥水コットンキャンバスを使用しています。
インナー(芯材)には防刃チョッキなどの素材生地と同じ耐切創性・耐摩耗性・耐化学薬品性・耐疲労性に優れた混紡複合素材(ケブラー・コーデュロナイロン・スパンデックス・ポリウレタンの合成布)を採用。
鋭利な角に対してロープを保護する、扱いやすいロープガードです。
材質表地:超撥水高強度コットンキャンバス、インナー:耐切創性・高性能混紡複合素材(ケブラー・コーデュロナイロン・スパンデックス・ポリウレタンの合成布)、裏地:超撥水高強度コットンキャンバス
繰り返し・詰め替え対応
ソフトナックルガードを装備する、コストパフォーマンス抜群の夏用グローブ。
通気性に優れる2種類のメッシュを組み合わせ、非常に軽量で涼しい着用感を実現。
掌には強度と切創抵抗に優れた繊維であるケプロテックを使用している。
指と甲全体にメッシュを使用した高通気サマーライディンググローブ
握りやすい立体パターン採用
内蔵ソフトナックルガード
振動吸収フォームパッド『掌』
高強度素材ケブラーを使用したKeprotecパッチ『掌』
フィンガーフォームパッド
スマートフォン操作可能
リフレクターを小指のメッシュ生地の下に配置
偽造防止4Dラベル
【MATERIALS】
synthetic leather・polyester・nylon・polyurethane
【PROTECTOR】
knuckle
関連キーワード