54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ケブラー 腕カバー
KN-2Lは長さ調節ヒモ付きです。 手の動きを損なうことなく、危険から守るのがスーパーアラミド繊維「ケブラー(R)」です。軽く、強く、燃えにくく、洗っても収縮する心配がありません。作業性の良さと、比類のない防護性。たとえば、ケブラー手袋をカミソリの刃で切断するには、綿手袋の6倍以上、皮手袋の15倍以上の力を必要とします。また、耐熱性にも非常に優れ200℃近くまで特性の変化はありません。そして炎から手を離せば自然に火が消える自己消火性を持ち、溶融しないため、他の化学繊維のように大火傷をひきおこす心配がありません(約427℃で炭化し始めます)。
1双ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

腕カバー 耐切創 ロング モノタロウ 動画あり
ケブラー(R)紡績糸を使用しており、切れにくく、燃えにくく、作業性に非常に優れています。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。) また、7ゲージタイプなので少し厚めの腕カバーとなっております。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建築作業、清掃作業など。夏場や暑い環境下での半袖での作業時などに最適。 材質ケブラー(R) サイズフリー 幅(cm)7.5(縮小時) 全長(cm)17 ゲージ数7 耐切創性EN388:2016カットレベル4/C 特性耐切創
1双
399 税込439
当日出荷

耐熱性、耐切創性の特性を持つケブラー素材を使用した腕カバーになります。 溶接作業や切創の危険がともなう作業に効果を発揮します。
材質ケブラー繊維 特性耐熱 仕様片側ゴムひも締め、指掛付 全長(cm)約48
1双
6,598 税込7,258
当日出荷

ストレートタイプ、2層ニット。 食品取扱可能。洗濯可能。 入数は1枚入りです。
用途ガラス・金属・食品加工に 特性耐切創 エスコ品番EA355KB-14A 全長(mm)350 質量(g)24 混率(%)ケブラー100
1個
715 税込787
当日出荷

耐切創性、難燃性があります。
材質ケブラー、ゴムひも 特性耐切創 エスコ品番EA355KD-28 全長(mm)280 質量(g)85 耐熱温度(℃)約400
1個
3,740 税込4,114
当日出荷

手の動きを損なうことなく、危険から守るのがスーパーアラミド繊維「ケブラー(R)」です。軽く、強く、燃えにくく、洗っても収縮する心配がありません。作業性の良さと、比類のない防護性。たとえば、ケブラー手袋をカミソリの刃で切断するには、綿手袋の6倍以上、皮手袋の15倍以上の力を必要とします。また、耐熱性にも非常に優れ200℃近くまで特性の変化はありません。そして炎から手を離せば自然に火が消える自己消火性を持ち、溶融しないため、他の化学繊維のように大火傷をひきおこす心配がありません(約427℃で炭化し始めます)。
特性難燃、耐熱、耐切創
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐切創性、難燃性があります。
材質ケブラーゴムひも 特性耐切創 エスコ品番EA355KD-38 全長(mm)380 質量(g)105 耐熱温度(℃)約400
1個
4,620 税込5,082
当日出荷

用途切創防止機能が必要な一般作業(廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・太陽電池産業など) 材質ケブラー(R)紡績糸100% 厚さ(mm)(生地)1.8 サイズフリー ゲージ数7 耐切創性EUカットレベル4 低発塵性 滑り止め効果- フィット性- 特性耐切創
1双
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレートタイプ、2層ニット。 食品取扱可能。洗濯可能。 入数は1枚入りです。
用途ガラス・金属・食品加工に 特性耐切創 エスコ品番EA355KB-18A 全長(mm)450 質量(g)29 混率(%)ケブラー100
1個
975 税込1,073
当日出荷

用途手首や腕の安全保護に最適です。 材質ケブラー 全長(mm)457
1個
1,850 税込2,035
当日出荷

耐切創性・耐熱性に優れたケブラー(R)の腕カバー。 裂傷、やけどなどの事故を未然に防ぎます。 厚手で丈夫なショートタイプ。
用途鉄鋼・溶接作業、金属・機械加工、廃棄物処理 サイズフリー 幅(mm)(カフス)8.3 厚さ(mm)1.8 混率(%)ゲブラー(R)紡績糸100 全長(cm)19.6 耐切創性EUカットレベル4
1双
769 税込846
当日出荷

高い耐切創性に加え、柔らかさや低発じん性を持つ繊維「ケブラー[[(R)]]SD」を使用しています。耐切創性、耐衝撃性を兼ね備えた肘カバーです。編み込み部が衝撃吸収の役割を果たします。
用途切創および打撃などの危険がある作業時に。 イエロー 材質ケブラー[[(R)]]繊維、ナイロン、ポリウレタン 仕様耐切創レベル5、10ゲージ編 耐切創性5 2018年トラスコ掲載ページ6 0287
1双
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐切創性・耐熱性に優れたケブラー(R)の腕カバー。 裂傷、やけどなどの事故を未然に防ぎます。 厚手で丈夫なショートタイプ。
用途鉄鋼・溶接作業、金属・機械加工、廃棄物処理 サイズフリー 幅(mm)(カフス)9.5 厚さ(mm)2.5 混率(%)ゲブラー(R)紡績糸100 全長(cm)30 耐切創性EUカットレベル4
1双
1,998 税込2,198
当日出荷

腕カバー 耐切創 ショート モノタロウ 動画あり
ショートタイプの耐切創腕カバーです。 ケブラー(R)紡績糸を使用しており、切れにくく、燃えにくく、作業性に優れています。 (ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。) 7ゲージタイプなので少し厚めの腕カバーとなっております。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建築作業、清掃作業など。夏場や暑い環境下での半袖での作業時などに最適。 サイズフリー 特性耐切創 材質ケブラー(R) 幅(cm)約7.5(縮小時) 全長(cm)約11 ゲージ数7 耐切創性EN388:2016カットレベル4/C
1双
349 税込384
当日出荷

用途手首や腕の安全保護に最適です。 材質ケブラー 全長(mm)457
1個
780 税込858
翌日出荷

1双
835 税込919
翌日出荷

耐切創・耐熱性手首や腕の安全保護に最適です。テーパー編のため締め付け感が少なく、また冷感繊維を入れているため、従来品に比べ着用感が良好です。
材質ケブラー 全長(mm)170
1双
900 税込990
当日出荷

耐切創性、難燃性、耐熱性に優れています。
材質ケブラー
1枚
1,040 税込1,144
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

親指穴が開いているタイプのアームプロテクターです。 2層構造になっています。 耐切創性、難燃性、耐熱性に優れています。 入数は1双入りです。 洗濯可能です。
仕様●材質:ケブラー●全長:457mm●幅:約80mm●親指穴:約60mm●重量:約80g アズワン品番65-2118-54
1双
4,800 税込5,280
当日出荷

用途そで口、腕のガードが必要な作業 トラスコ品番758-5764 厚さ(mm)(生地)1.8 質量(g)125.5 タイプロングタイプ 材質(繊維部)ケブラー紡績糸 低発塵性 滑り止め効果× フィット性
1双
1,998 税込2,198
当日出荷

1双
835 税込919
翌日出荷

手首、袖口ゴム入り。長繊維使用で低発塵性を持っています。 優れた耐切創性・耐熱性を持ったアラミド繊維「ケブラー」を使用。
特性耐切創、耐熱 エスコ品番EA355K-14 全長(mm)350 質量(g)110 混率(%)ケブラー繊維100 耐熱温度(℃)300
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

ロープを首に掛け使用します。 耐切創性、耐熱性、耐久性に優れています。
サイズフリー 特性耐切創、耐熱 材質ケブラー(スーパーアラミド繊維) エスコ品番EA355K-12 全長(mm)450 質量(g)140 ロープ仕様(mm)Φ7×600 耐熱温度(℃)300
1個
5,220 税込5,742
翌日出荷

耐切創性があり、手首を保護します。 幅広タイプで締め付け感が少ないです。
材質ケブラー100% タイプ幅広タイプ 幅(cm)約9 全長(cm)約17 耐切創性カットレベル4(EN388) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐切創
1双
499 税込549
当日出荷

手首を保護する耐切創の手首ガードです ケブラー[[R下]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています
用途ガラス産業、建設、鉄鋼、造船など。機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工など。 特性耐切創
1双ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

70-138 耐切創腕カバー ゴールドニットスリーブ アンセル 動画あり
100%ケブラー[[(R)]]製で、高い耐切創性能を持っています。前腕を小規模の火や熱から守ります。
用途自動車、その他機械などの製造。金属加工。ガラス加工。 イエロー サイズフリー 材質ケブラー[[(R)]] トラスコ品番858-0697 質量(g)37 規格EN388 長さ(cm)45 耐摩耗性0 耐切創性3 耐突刺し性× 耐引裂き性3 関連資料(0.12MB) (1.65MB) 手首周り(cm)10 2018年トラスコ掲載ページ6 0291
1枚
1,698 税込1,868
欠品中

ケブラー縫製 調整可能なストラップ付 火花や軽いスパッタから腕と肩を保護します。 袖口はスナップ付で幅を2段階に調整できます。
仕様●全長:635mm●最大幅:約300mm●手首幅:約110/130mm●肩口幅:約300mm●材質:牛革●入数:1双●重量(g):約375(片袖当り) アズワン品番65-2115-43
1双
11,300 税込12,430
翌日出荷

耐切創に優れたアラミド100%の手首ガード。
用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。 材質アラミド繊維 サイズ17cm 全長(cm)17 特性耐切創
1パック(10双)
5,598 税込6,158
4日以内出荷

幅広い対応能力を持ち合わせたパラ系アラミド繊維「ケブラー(R)」を使用しています。
アズワン品番61-4696-58
1組
5,398 税込5,938
7日以内出荷

ケブラー縫製 調節可能な上腕ストラップ付き 火花や軽いスパッタから腕を保護します。 袖口はスナップ付で幅を2段階に調整できます。
仕様●全長:457mm●最大幅:約265mm●手首幅:約130/150mm●肩口幅:約265mm●材質:牛革●入数:1双●重量(g):254(片袖当り) アズワン品番65-2115-42
1双
7,930 税込8,723
翌日出荷

赤尾ケブラー胸前掛
エコ商品
ケブラー(R)は、耐切創性・耐熱性に優れ、災害発生要因として多い「切れ・こすれ」による労働災害や高温のものとの接触事故を未然に防ぐのに最適です。
トラスコ品番213-1234 イエロー 幅(cm)65 長さ(cm)95 素材本体:アラミド繊維、紐:綿 耐切創性3/B RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐切創・耐熱
1枚
7,098 税込7,808
翌日出荷

耐切創性、耐熱性に優れたケブラー(R)の手首カバーです。 手袋のみでは予防しきれない手首の保護で安全性をサポートします。 テーパー編みで、腕の形に合わせた立体構造で手首にフィットします。 裏面に吸汗速乾素材を編み込み、サラサラな肌触りで着用感が良好です。
トラスコ品番195-1059 厚さ(mm)1.5 イエロー サイズフリー 質量(g)42 幅(cm)9.5 長さ(cm)17 特性耐切創性、耐熱性、吸汗速乾 手首周り(cm)8.0 EN388規格2003規格:4、2016規格:4 腕幅(cm)9.0
1双
899 税込989
当日出荷

エンジン回りの作業の際、火傷から腕を保護します。
材質ケブラー 仕様左右兼用 エスコ品番EA355K-3 全長(mm)440
1個
3,730 税込4,103
当日出荷

耐熱性、耐切創性の特性を持つケブラー素材を使用した手甲になります。
用途溶接作業や切創の危険がともなう作業に効果を発揮します。 特性耐熱、耐切創 仕様マジックテープ止め、指掛付 全長(cm)23 職業別シーン溶接工
1双
4,498 税込4,948
7日以内出荷

モダクリル繊維(アクリル系繊維でも防火性、耐薬品性に優れている)に難燃性素材のケブラー(R)を配合。火花、溶接スパッタから肌を守ります。独自のSTAYz-UP(TM)(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。すぐれた耐切創機能は、ANSI耐切創レベル4.。耐熱性能は260℃(Ⅱ度火傷を負うまでの時間は3.0秒)。ご家庭でのお洗濯が可能です。家庭用弱アルカリ性洗剤により10~15回の手洗いに耐えます。※漂白剤使用不可。
用途溶接・その他耐切創、耐熱を要する作業 仕様親指通し穴付き、上腕滑り止めバンド 素材ケブラー(R)アラミド繊維ニット 特性耐熱、耐切創
1双
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐切創・衝撃吸収・断熱・サポーター等、マルチな保護性能を持ったプロテクトアイテムです。 高い耐切創性に柔らかさや繊細さを兼ね備えた新素材[ケブラーSD]を使用しています。 内側に厚く編み込まれたナイロンにより、高い耐衝撃及び断熱効果があります。 長繊維使用で低発塵性も有しています。
規格EU規格耐切創性:5 素材[表]ケブラー(R)繊維・ナイロン・ポリウレタン[内側]ナイロン
1組
3,298 税込3,628
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1双
790 税込869
翌日出荷

耐熱温度:約230℃。タッカーバンガードはアメリカの権威あるNSFの厳しい検査で 耐久性・耐熱性・液体/蒸気の浸透性・残菌テストの条件を 見事にクリアーしています。ケブラ材を使用しており、耐熱・耐久性に優れていますので、 ヤケドなどの心配がありません。あらゆるBurn Guard製品は、VaporGuard TMというエフェク ティブリキッド(保護液)とベイパー・バリア(蒸気保護) とを備えています。ゴム状コーティングは熱ににより、製品が燃えたりくだけたり ひびが入ったりすることがありません。
耐熱温度(℃)230 材質ノーメックス・コットン 全長(mm)424 TKG品番9-0714-0501 TKG品番(2017)6-0624-0601
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

ストレートタイプ、2層ニット。 食品取扱可能。洗濯可能。 入数は1枚入りです。
用途ガラス・金属・食品加工に 特性耐切創 エスコ品番EA355KB-10A 全長(mm)250 質量(g)19 混率(%)ケブラー100
1個
570 税込627
当日出荷

用途切創防止機能が必要な一般作業。太陽電池産業。 材質ケブラー(R)長繊維97%、ポリウレタン3% トラスコ品番758-5772 厚さ(mm)(生地)1 サイズフリー タイプ強力ガードタイプ 全長(cm)16 ゲージ数15 耐切創性EUカットレベル3 低発塵性 滑り止め効果- フィット性 特性耐切創
1双
1,098 税込1,208
当日出荷