24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。 アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。 厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。 非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。 アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。 「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。 アンカー引張強度が約10%向上しました。 品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
材質変性ビニルエステル樹脂 適合ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット 硬化時間-10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分
1箱(5本)ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。 仕様回転・打撃型
1本ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

打ち込むだけで樹脂と硬化剤が確実に混合される構造を持ち、簡便な施工が可能な樹脂カプセルアンカーです。画期的な構造が簡便な施工を可能にしました。またエポキシアクリレート樹脂の採用により、固着力の経時変化がほとんどありません。ガラス管密閉タイプのため2年間の長期保存が可能です。攪拌が不要のため、L字筋、U時筋も簡単に施工できます。
1箱(5本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。 アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。 厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。 非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。 アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。 「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。 アンカー引張強度が約10%向上しました。 品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
材質変性ビニルエステル樹脂 適合ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット 硬化時間-10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分
1箱(5本)ほか
919 税込1,011
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐アルカリ性に優れ、強固な固着強度を有し、経時変化のほとんどないエポキシアクリレート樹脂を主剤に、硬化剤および骨材を一定配合比率でガラス管に収容し、密閉した樹脂カプセルアンカーです。主剤にエポキシアクリレート樹脂を採用している為、強くそして長期に安定した固着力が得られます。製品ライフは冷暗所保管にて製造より2年間の長期保存が可能です。1986年の発売以来多くのお客様に親しまれてきました。ガラス管タイプの決定版としての豊富な実績は確かな信頼性の証です。硬化時間の温度依存性を小さくし、低温での硬化時間を早く設定しました。全ねじ4.6級ボルトの降状強度以上に設計。作業性・経済性に優れています。
1箱(20本)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。 粒状硬化剤をカプセル全体に分散、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。
用途耐震補強工事。 ダム工事などに。 仕様回転・打撃型 材質主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建物の利用者や施行者の健康に配慮した設計。 厚生労働省が定めるシックハウスの原因となる揮発性有機化合物(VOC)13品目に含まれるスチレンを使用しない変性ビニルエステル樹脂を採用しています。 施行時にスチレン臭が全くしない。 ノンスチレンタイプの変性ビニルエステル樹脂を採用したことにより、施行時に不快となるスチレン臭が全くしません。 ハンマーでたたき込むだけの簡単施工。 曲げ鉄筋(L型・J型・フック型等)の施工ができます。 簡易な施工方式により差筋アンカー等の用途に使用ができます。 品質保証期限が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
1箱(5本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
169 税込186
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

打込むだけで、強固な固着力を発揮します。L字筋・U字筋の施工が可能です。耐アルカリ性に優れています。
用途コンクリートブロックの定着。防音壁取り付け。トンネル工事などに。 成分主剤:エポキシアクリレート樹脂 適合材コンクリートブロック
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主剤には常温での硬化速度が早く硬化の安定した不飽和ポリエステル樹脂を採用、中でも最高ランクに位置するビス系不飽和ポリエステル樹脂を使用することで耐久性に優れ、高い物性値を示すアンカーシステムが確立されます。
1ケース(5本)ほか
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ETA(欧州技術評価)ひび割れあり・なしコンクリート対応です。 ビニルエステル樹脂です。 ガラスカプセルです。 スチレンフリー(スチレン臭がない)です。 VOC14化学物質(ホルムアルデヒド等)は未含有です。 有効期限は製造日より3年(36か月)※直射日光より避け冷暗場所(+5℃~+25℃)に保管してください。 水中施工が可能です。
用途普通コンクリートに。緻密な自然石に。 材質ビニルエステル樹脂
1セット(10本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐震性に優れた接着系アンカーです。 湿潤状態の母材への施工にも適応しています。 耐アルカリ性の高いビニルエステル樹脂を使用し、施工前の長期保存が可能となりました。
用途鉄骨などの基礎工事、道路工事、トンネル工事、振動する機械などの据付工事 材質主剤:ビニルエステル樹脂 仕様回転・打撃型
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
119 税込131
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

KFC(ケー・エフ・シー)エスアールタイト
エコ商品
従来の樹脂系カプセルアンカーに劣らぬ強度、優れた施工性、経済性を実現。 カプセル型なので、計量、混練、注入作業がなく施工が簡単です。 水に浸漬するだけで水比が適切にコントーロールされ、安定した性能が得られます。 硬化後の収縮がなく、安定した耐力が得られます。 打込み型、回転・打撃型のどちらでも施工を行えます。 セメントモルタルを成分としているため、不燃性で耐火性に優れています。 アンカーボルト全面がセメントモルタルに覆われているため、耐腐食性に優れています。 シックハウスの原因となる揮発性有機化合物(VOC等)を含まない安全性の高い製品です。 解体・廃棄時にはコンクリート同様にリサイクル資源として活用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。粒状硬化剤をカプセル全体に分散させたことで、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。高性能樹脂「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。非スチレンモノマーの採用により、いやな臭いが少なく施工できます。
用途耐震補強工事。ダム工事などに。コンクリート用。耐震補強(鉄骨ブレース取付け)、増改築用差筋など 材質主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂 全長(mm)300 ドリル径(Φmm)30.0、30.0、(異形棒鋼:32.0) 外径(Φmm)26 トラスコ品番133-1400 質量(g)231.5 容量(cm3)120 使用ボルトM24、W1、(異形棒鋼:D25) 長期許容引張荷重(kN[kgf])93.1 短期許容引張荷重(kN[kgf])139.6 最大引張荷重(kN)330 穿孔深さ(mm)300
1本
1,598 税込1,758
翌日出荷

主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。 仕様回転・打撃型 成分主剤:エポキシアクリレート樹脂 タイプショートタイプ 適合材コンクリート
1本
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


主剤には常温での硬化速度が早く硬化の安定した不飽和ポリエステル樹脂を採用、中でも最高ランクに位置するビス系不飽和ポリエステル樹脂を使用することで耐久性に優れ、高い物性値を示すアンカーシステムが確立されます。
1ケース(20本)ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

主剤には常温での硬化速度が早く硬化の安定した不飽和ポリエステル樹脂を採用、中でも最高ランクに位置するビス系不飽和ポリエステル樹脂を使用することで耐久性に優れ、高い物性値を示すアンカーシステムが確立されます。
1ケース(20本)ほか
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


不織布のカプセルの中にセメントモルタルを収容したカプセルアンカーです。 無機系・GHS対応・リサイクルが可能です。 不燃性・耐火性・耐食性に優れてます。
用途建築・土木工事全般 材質主剤:無機系 タイプ回転・打撃型
1セット(5本)ほか
5,398 税込5,938
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
特価
139 税込153
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。 仕様回転・打撃型 成分主剤:エポキシアクリレート樹脂 適合材コンクリート
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)