22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SC 3 EasyFix、SC 3 EasyFix プレミアム用のスケール除去カートリッジです。 給水口に取り付けるだけで水あかの成分を入り口で取り除くので、面倒な内部ボイラーの洗浄が不要になりました。
用途SC 3専用 適合機種SC 3 EasyFix/SC 3 EasyFix プレミアム 質量(kg)0.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×55×162
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

WD5以外の乾湿両用バキュームクリーナーで利用な可能な筒形カートリッジフィルターです。主に乾いたゴミの吸引に使うフィルターで防塵性に優れています。従来の筒形フィルター(6.414-552.0)を装着するすべての製品に取り付けることができます。装着はひねって取り付けるだけで、簡単に取り外せます。
適合機種KWD 1、WD 1 バッテリーセット、WD 2 Plus、WD 3 S 質量(kg)0.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)122×122×115
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1.513-655.0 スチームクリーナー SC 3 EasyFix W ケルヒャー 動画あり
ヒートアップ(待ち時間)約 35 秒、スチームがなくなったら給水タンクに水を入れて続けて長く使えます。忙しい方、頻繁にスチームクリーナーを使う方、 1 回の掃除時間が長い方、 SC 4 Deluxe (ハイエンドモデル)ほどの機能を求めない方におススメです。
用途床の掃除に/蛇口に/シンクに/タイルの壁に/窓/鏡/換気フード/コンロ 付属品イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 1 個、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 1 個、スケール除去剤カートリッジ、ノズルヘッド、ハンドブラシ、ブラシ(黒): 1 個、ブラシ(黄): 1 個、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本 質量(kg)3.1(アクセサリーを含まない) 電源(V)100(50/60Hz) タンク容量(L)1(ボイラー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×236×253 最高吐出圧(MPa)0.35 電源コード(m)4 機能安全ロック機能搭載/安全バルブ/強弱2段階にスチーム調整可能: ハンドル(2段階)/ホース一体型ヘッド: 2.2 m/本体電源スイッチ/アクセサリーを本体に収納可 ヒートタイム35秒 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB) 面積(m2)75(給水タンク満水で清掃できる面積) 効果バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去 加熱能力(W)1500
1台
33,880 税込37,268
当日出荷


乾湿両用クリーナーNT27/1とNT48/1に使用いただけます。 濡れたゴミを回収する際はスポンジフィルターに取換えが必要となります。
トラスコ品番794-1552 適合機種NT27/1、NT48/1 幅(mm)160 高さ(mm)140 奥行(mm)160
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

乾湿両用掃除機 NT 27/1 (1.428-521.0) ケルヒャー 動画あり
サビないプラスチックボディーで、衝撃に強いデザインです。 ダストコンテナ内の水量が一定量(14L)になると吸引を自動停止し、水があふれるのを防ぎます。
集塵容量(L)27 質量(kg)7.7 仕様乾湿両用 電源単相100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×420×525 騒音値(dB)72 最大風量(m3/min)4.02 電源周波数(Hz)50/60 吸水量(L)14 最大真空圧(kPa)17.4
1台
48,980 税込53,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾湿両用掃除機 モノタロウ 動画あり
短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 質量(kg)約7.5 タイプ乾湿両用型 電源(V)AC100 タンク容量(L)20 コード長さ(m)約5 定格消費電力(W)1200 吸込仕事率(W)200 風量(m3/min)約1.7 ホース長さ(m)約1.5 騒音値(dB)約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500 電源周波数(Hz)50/60 吸水量(L)約6 定格時間(分)30 付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン 運転音(dB)80 関連資料メンテナンスの方法(モノクリーナー) 取扱説明書(3.1MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷


細かなホコリやチリもキャッチするエコフィルターは、塵除去率99.9%です。BIA-Cクラス。水洗い不可。
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケルヒャー業務用乾湿両用クリーナー用のペーパーフィルターバック(紙パック)の強化タイプです。乾湿両用です。
適合本体NT 25/1 Ap、NT 27/1、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止 トラスコ品番794-1889 質量(g)578
1パック(5枚)
8,598 税込9,458
当日出荷

温水高圧洗浄機のヒートコイルパイプ内のスケール付着防止に適します。 すすの発生、振動の防止に適しています。
仕様温水高圧洗浄機用 トラスコ品番819-5231 幅(mm)85 質量(kg)1.13 高さ(mm)235 タイプ中性 品名RM110 1L スケール抑制剤 奥行(mm)85 容量(L)1
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

1.512-611.0 スチームクリーナー SC 2 EasyFix W ケルヒャー 動画あり
蒸気の力で汚れを落とす、スチームクリーナー。スタンダードなモデルで、初めてスチームクリーナーを使う方に最適です。家中いろいろ使えてとても便利な1台。ヒートアップ(待ち時間)約6分、連続噴射時間約30分。もし30分ぶんのスチームを使い切ったら、キャップが回るようになるまで待ち、水を入れて再スタート。家中いろいろ掃除ができるアクセサリーが付属していて、初めてスチームクリーナーを使う方にぴったりのモデルです。
用途床の掃除に/蛇口に/シンクに/タイルの壁に/窓/鏡/ガラス家具/換気フード/コンロ 付属品イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 1 個、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 1 個、ボイラー洗浄剤パウダータイプ: 3 個、ノズルヘッド、ハンドブラシ、ブラシ(黒): 1 個、ブラシ(黄): 1 個、取扱説明書、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本 質量(kg)2.9(アクセサリーを含まない) 電源(V)100(50/60Hz) タンク容量(L)1(ボイラー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×254×260 最高吐出圧(MPa)0.32 電源コード(m)4 機能安全ロック機能搭載/安全バルブ/強弱2段階にスチーム調整可能: ハンドル(2段階)/ホース一体型ヘッド: 2.2 m/本体電源スイッチ/アクセサリーを本体に収納可 ヒートタイム6.5分 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB) 面積(m2)75(給水タンク満水で清掃できる面積) 効果バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去 加熱能力(W)1500
1台
23,880 税込26,268
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

ケルヒャーエコフィルター
ケルヒャー家庭用乾湿両用掃除機 WD 5 V および MV 5用のエコフィルターです。フィルターはフィルターカートリッジ取り出しボタンで簡単に取り出しと交換が可能です。
適合機種WD 5 V 質量(kg)0.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)163×104×50
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

ボイラー加熱温度145℃、スチーム最大吐出圧力0.4MPaの強力なスチーム。洗剤を使わずに細菌を99.999%まで除去できるので、衛生管理に効果的。 様々な頑固な汚れ、焦げ付きや油膜、カビなどにも効果的。 スチーム量と湯量を調節することが可能なので、除菌から汚れの洗い流しまで幅広い用途に活躍します。 ボイラーに自動給水をするサブタンクを搭載することで、作業が中断せず連続作業が可能。
用途食品工場内の洗浄に。衛生対策に。 仕様ヒートタイム/約15分、作業時間/約50分(ボイラーのみ使用・スチーム最大時) 電源(V)AC100(50/60Hz)
1台
199,800 税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の紙パックより集じん力・耐久性が高いので、交換のスパンが長く、コストパフォーマンスに優れています。 紙パック(5枚組)(6.959-130.0)の後継品です。 乾湿両用バキュームクリーナー WD 2 Plus、WD 3 S、WD 3に適合します。 カーペットクリーナーSE 4001とSE 4002に適合します。 耐久性が高い素材なので、あらゆるゴミの回収に対応します。 優れた防塵性と最適な吸引力を実現する三層合成繊維素材。
適合機種WD2Plus/WD3/WD3S 質量(kg)0.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×200×12
1箱
1,998 税込2,198
当日出荷

従来の紙フィルターバッグに比べ集塵力が高く、約2倍(メーカー比)の清掃面積を誇ります。また、ゴミ捨て回数が減り、ランニングコストも削減できます。
1袋(10枚)
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1.600-931.0 高圧洗浄機 K 2 Little Premium ケルヒャー 動画あり
ケルヒャー高圧洗浄機 K 2 Little Premium
エコ商品
超コンパクトで収納場所を取らないK 2 Little Premiumは、狭い範囲から外壁など広い範囲まで車や屋外の汚れをあっという間に除去します。広角の水がでるワンジェットノズルの他に、長年放置された頑固な汚れも一気に落とす強力サイクロンジェットノズルが付属され、落ちやすい汚れから落ちにくい汚れまで、汚れに合わせてノズルを選んで洗浄することができます。また、軽量で一体型ハンドルのおかげで、移動も簡単便利。さらにより長い高圧ホースで本体を移動させる手間を軽減し、クイックコネクトシステムであっという間のシンプル簡単操作も実現。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。
用途自転車/小型車/網戸 セット内容トリガーガン:G120Q、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、高圧ホース:6m、本体側カップリング イエロー 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×197×264 モーター出力(kW)1 本体質量(kg)3.7 最高圧力(MPa)8 機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:自吸用ホース、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、電源コードを足元に収納 高圧ホース(m)6 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB) 最大吐出量(L/h)330 給水温度(℃)40
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

スチームクリーナーのボイラー内部に付着したスケールを除去。
適合機種SC1EasyFix、SC1EasyFixプレミアムSC2、SC2EasyFix、SC2EasyFixプレミアム、SC2プレミアムSC4、SC4EasyFix、SC4EasyFixプレミアム、SC4プレミアム
1個(17g×3包)
779 税込857
当日出荷

浸透力が強く、洗浄が早い。
用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤 仕様標準使用濃度:10~50%洗浄時間(目安):1~4時間 トラスコ品番857-1508
1缶(20kg)
17,980 税込19,778
当日出荷

スプレーランス・ノズル接続部のパッキンです。
用途ランスやノズルから水漏れが有る際に交換して頂くようのパッキン。 適合機種全機種使用可
1セット(3個)ほか
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)