21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル一体式極細洗管ホース 家庭用ケルヒャーKシリーズガンに接続できるプロ用洗管ホースです。
ホース内径(Φmm)3.6 ホース外径(Φmm)6.1 耐圧力(MPa)15 適合機種メーカーケルヒャー ノズル外径(Φmm)8
1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗管用ホースショート金具に接続します。エルボ配管等の使用でノズルを誘導します。
ねじサイズ1/8(1分) 孔径(Φmm)×数1×後6 最大幅(mm)12 材質ステンレス
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管の清掃や詰まりを効果的に除去するための、パイプクリーニングキットです。付属のジェットノズルは、流線形により進みやすく、引っかかりにくい形状です。高圧な水を後方に吐出することで、より強力な推進力に換え、詰まりや汚れを押し出します。回転ノズルは、水を吐出しながら回転することで、配管内360°の表面の汚れを洗浄し、配管壁の内側から付着物を効果的に除去します。これにより、詰まりの発生を未然に防ぎます。7.5メートルのフレキシブルなホースは、織物補強されており、角度のある配管システムでもしなやかに扱うことができます。また、ノズルは真鍮製のため、経年劣化を抑え長くご使用いただけます。ケルヒャーの家庭用高圧洗浄機と組み合わせて、ご使用いただけます。
用途・パイプの清掃。・雨どいの清掃。・排水溝の清掃 適合機種KHBシリーズ、OCシリーズを除くケルヒャー家庭用高圧洗浄機 質量(kg)0.7 長さ(m)7.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×245×55
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

【パーツ対応表あり】 アイリスオーヤマ製高圧洗浄機専用パーツです。高圧水流を逆噴射し、配水管に沿って進みながら汚れを除去します。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
ホース長さ(m)10 トラスコ品番381-0283 適合機種FBN-401、FBN-401A、FBN-402、FBN-601、FBN-604、FBN-611、FIN-801E、FIN-801W、FIN-901E、FIN-901W、SBT-412 関連資料高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷

360度自在のスズランノズル付。 パイプの内側に沿って曲がるのでスムーズに進みます。 先端ノズルから高圧水が逆噴射し、パイプの中を進みながら洗浄します。
用途EA115TR-1・-2・-6用 エスコ品番EA115TR-20 材質ホース:ポリウレタン、ノズル:ステンレス 全長(m)15
1個
30,000 税込33,000
当日出荷

細身のステンレスブレード管洗浄ホース。誘導型すずらんノズルでホース一体式を採用。
用途屋内外パイプ内洗浄、下水管洗浄、雨どい洗浄などで使用 耐圧(MPa)20.5 ホース内径(Φmm)4 ホース外径(Φmm)7 ノズル外径(Φmm)8 穴径(mm)ノズル逆噴射穴:1.0×4孔 接続1/4(2分)オスニップル付
1本
31,980 税込35,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排水管の詰まりを解消します、専用のパイプクリーニングホースに取付てご使用下さい
適合機種HD4/8、HD7/15、HD9/17、HDS8/15、HDS8/17他 質量(g)14
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1分サイズ・ステンレス洗管ホース 中部高圧ホース 動画あり
1分サイズは最も細い洗管ホースになります
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄 ホース外径(Φmm)6.1 耐圧力(MPa)15 付属品1/4(2分)ニップル ホース内径(Φmm)3.6
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

6710187 パイプクリーニングキット(10m・ステンレスホース・スズランノズル) 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
1本
33,980 税込37,378
欠品中

ケルヒャー家庭用kシリーズK2.K3.K4.K5現行モデルに対応しています。 ゴムホースで重量感はありますがクセが無く取り扱いし易くなっています。
ホース内径(Φmm)6.3 ホース外径(Φmm)11.5 常用圧力(MPa)23 最小破壊圧力(MPa)70 補強層ワイヤーブレード入り
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1.600-931.0 高圧洗浄機 K 2 Little Premium ケルヒャー 動画あり
超コンパクトで収納場所を取らないK 2 Little Premiumは、狭い範囲から外壁など広い範囲まで車や屋外の汚れをあっという間に除去します。広角の水がでるワンジェットノズルの他に、長年放置された頑固な汚れも一気に落とす強力サイクロンジェットノズルが付属され、落ちやすい汚れから落ちにくい汚れまで、汚れに合わせてノズルを選んで洗浄することができます。また、軽量で一体型ハンドルのおかげで、移動も簡単便利。さらにより長い高圧ホースで本体を移動させる手間を軽減し、クイックコネクトシステムであっという間のシンプル簡単操作も実現。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。
用途自転車/小型車/網戸 セット内容トリガーガン:G120Q、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、高圧ホース:6m、本体側カップリング イエロー 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×197×264 モーター出力(kW)1 本体質量(kg)3.7 最高圧力(MPa)8 機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:自吸用ホース、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、電源コードを足元に収納 高圧ホース(m)6 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB) 最大吐出量(L/h)330 給水温度(℃)40
1台
17,980 税込19,778
欠品中

排水管清掃用逆噴射ホース。ナイロンチューブにナイロンカバーの2層構造。外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。先端は曲管に対応した4連スネークの逆噴射ノズル付。
カプラータイプSUSワンタッチカプラ
1本
39,980 税込43,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

内径40mm~200mmの配管洗浄用ホースの先端に取り付けるノズルです。曲がり角度90度以内、2箇所まで使用可能です。
用途先端ノズルの噴射口より高圧水が逆噴射し、配管に沿って洗浄しながら進みます。 トラスコ品番794-1374 適合機種全機種使用可 幅(mm)250 高さ(mm)100 奥行(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
79,980 税込87,978
当日出荷

15mの柔らかなフレキシブルホースと2種類の交換可能なノズルが付属した、パイプクリーニングキット。屋外配管洗浄に便利で、配管内径40mm~200mmに対応。先端のノズルから高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。
用途パイプの清掃、雨どいの清掃、排水溝の清掃。 適合機種ケルヒャー家庭用高圧洗浄機全般(KHBシリーズ、OCシリーズは使用不可) 質量(kg)1.1
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン ワイヤー径(Φmm)5.5 ブラシ径(Φmm)30
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合直径6.5mmケーブル専用 エスコ品番EA340GB 材質(本体)スチール、(Tハンドル)プラスチック 質量(kg)2.3 適合パイプ径(Φmm)32~50 ケーブル直径6.5mm×7.6m
1個
9,810 税込10,791
当日出荷

プレミアムフレックス高圧ホース 10mねじれ防止付は、ホースがしなやかで扱いやすく、2つ目のホースとしてもオススメです。 特許を取得しているねじれ防止機能により、わずらわしい高圧ホースのねじれに悩まされることが無くなります。 また、ホースがしなやかなので取り回しもよく、より洗浄を快適に。 洗浄後の高圧ホースの片付けも、より簡単に行えます。 クイックコネクトタイプなので接続や取り外しも簡単です。 ホースはポリウレタン製なので耐候性があり、冬場の低い気温でもホースが硬くならずしやなかさを保ちます。
用途買い替え用として 適合機種K 2/K 2 サイレント/K 2 バッテリーセット/K 2 ホームキット/K 3 サイレント ベランダ(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント ベランダ(西日本/60Hz地域用)/K 3 サイレント(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント(西日本/60Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(西日本/60Hz地域用)/K MINI 質量(kg)1.1 長さ(m)10 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×245×65 最高使用圧力(MPa)18
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

宅内からの道路に向けた横引管の清掃ができます。ワイヤー自体を回転させる大口径式で、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
仕様回転ハンドル付き ワイヤー径(Φmm)9
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



内径40mm~200mmの配管洗浄用ホースの先端に取り付けるノズルです。噴射口より高圧水が逆噴射し、拝観に沿って洗浄しながら進みます。(回転タイプ)。曲がり角度90度以内、2箇所まで使用可能です。
トラスコ品番794-1617 適合機種HD9/17、HD13/15、HDS10/19、HDS13/15他 幅(mm)90 高さ(mm)28 奥行(mm)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
当日出荷