壁・天井用の密度10Kの断熱材
防湿フィルムは施工に便利な耳付き。グラスウールから簡単にはがすことができるので、幅詰めも容易で隙間のない正しい断熱施工ができます。
6面パックのフルパック仕様です。
用途壁・天井の断熱に
グリーン購入法適合
厚さ(mm)100
仕様尺モジュール9尺
質量(kg)15.9
寸法(幅W×長さL)(mm)430×2740
JIS規格JIS A 9521
使用箇所間柱-間柱
密度(kg/m3)10
施工面積約5坪分
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
熱抵抗値(m2K/W)2
1パック(14枚)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
天然木の自然感に迫るリアルなグロスマット化粧合板。立体感のある天然木調が、風格と気品を表現しており、優しさとぬくもりを感じさせる自然美を巧みに演出し、高級感を持つ製品に仕上げます。
厚さ(mm)2.5
関連資料(0.23MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
グリーン購入法適合
壁・天井用 密度16Kの断熱材。厚さ100mm品はJIS A 6301取得。住宅防音工事対応
長さ(mm)2740
使用箇所壁・天井(軸組尺モジュール)
熱伝導率(W/mk)0.038
密度(kg/m3)高性能16
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
グリーン購入法適合
壁・天井用 密度10Kの断熱材、メーターモジュール用
長さ(mm)2740
幅(mm)470
厚さ(mm)100
色(室内側フィルム)ピンク
使用箇所壁・天井(軸組メーターモジュール)
熱伝導率(W/mk)0.05
密度(kg/m3)10
施工面積約5.0坪分
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
熱抵抗値(m2K/W)2
グリーン購入法適合
1パック(12枚)
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
メーカーの優れた技術と発想で創り上げた天然木の自然感に迫るリアルな化粧合板です。
立体感のある天然木調が、風格と気品を表現しており、優しさとぬくもりを感じさせる自然美を巧みに演出し、高級感を持つ製品に仕上げます。
クリスタルアイ 4型/5型/6型/7型 200系ハイエース用。ファイバーLED シーケンシャルウインカー フルLEDヘッドライトV3。ハイグレードタイプのヴァージョン3が登場。内側から外側に向かってウインカーが流れるシーケンシャルウインカー仕様。純白に点灯するハイ/ロー切り替えの大型LEDプロジェクターが明るく照らします。機能性を高めたハイグレードモデル。新品左右セット。ポジション部 LEDファイバー (デイライト機能付き)。ウインカー部 流れるウインカー仕様(点滅点灯に切り替え可能)。ハイフラ防止抵抗付属。LEDプロジェクター部 ハイ/ロー切り替え大型プロジェクター。レベリングモーター付き。保証書(。1) 取り付け説明書付属。Eマーク付き。1 保証は、保証内容規約に基づき対応させていただきます。【適合車種】。200系ハイエース4型/5型/6型/7型 ハロゲン車/LEDヘッドライト車。200系レジアスエース4型/5型/6型/7型 ハロゲン車/LEDヘッドライト車。【参考純正品番】。81145-26830,81185-26830,81145-26840,81185-26840,81130-26710,81170-26710,。81145-26831,81185-26831,81130-26720,81170-26720,81145-26841,81185-26841,。81145-26A30,81185-26A30,81145-26A40,81185-26A40,81130-26711,81170-26711,。81130-26721,81170-26721,81145-26832,81185-26832,81145-26842,81185-26842,。81145-26A31,81185-26A31,81145-26A41,81185-26A41。81110-26830,81150-26830,81110-26840,81150-26840,81110-26710,81150-26710,。81110-26831,81150-26831,81110-26720,81150-26720,81110-26841,81150-26841,。81110-26A30,81150-26A30,81110-26A40,81150-26A40,81110-26711,81150-26711,。81110-26721,81150-26721,81110-26832,81150-26832,81110-26842,81150-26842,。81110-26A31,81150-26A31,81110-26A41,81150-26A41
グリーン購入法適合
1セット
¥179,800
税込¥197,780
16日以内出荷
不織布のついた透湿性床用断熱材。受け金具は基本的に不要、剛床タイプ。施工性に優れています。付属の不織布を大引き・土台にタッカー針などで留めます。専用の受け金具などは基本的に不要です。(2×4、間くずれした部分でご使用になる場合には、受け金具(エースピン)を使うことができます。適度な弾力性があり、隙間のない断熱施工が可能です。透湿性があります。アクリアUボードピンレスは、水蒸気を通しやすい素材ですので、床合板の湿気を逃します。必ず不織布を下に向けて施工してください。
用途床用断熱
長さ(mm)805
幅(mm)805
厚さ(mm)105
使用箇所床
熱伝導率(W/mk)0.032
密度(kg/m3)高性能36
施工面積約1.5坪分
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
熱抵抗値(m2K/W)3.3
グリーン購入法適合
1パック(6枚)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
クリスタルアイ。12V/24V車兼用 スーパーブライトLEDインテリアライト 面発光LED 汎用スリムルームランプ 大型ラゲッジランプ 作業灯 室内照明。従来のLEDランプとは一線を画す、面発光LEDを採用した汎用ルームランプ。面発光技術により光が均一に拡散するとともに照射範囲が大幅にアップ。純正ルームランプやカーゴランプ・ラゲッジランプから従来のLEDランプに変えるだけでも明るさがアップしますが、本製品はこれまでのLEDランプをはるかにしのぐ明るさです。手元だけでなく足元まで広範囲に照らすことができるのが本製品の最大の特徴。釣り・キャンプなど暗い場所での作業や荷物の出し入れ、車への乗降、車中泊、キャンプ・アウトドアなどなど幅広い用途で大活躍。12V車/24V車兼用タイプで本体サイズも大きいので荷室の広いバン・トラックやキャンピングカーにもおすすめです。~こんなお車におすすめ~。<軽四ハイトワゴン>。N-BOX、ウェイク、タントなど。<軽1BOX>。N-VAN、ハイゼットカーゴ、アトレーワゴン、エブリイワゴン、ミニキャブなど。<その他軽四>。ハスラー、ワゴンR、ムーブ、ジムニーなど。<ミニバン・ステーションワゴン>。アルファード/ベルファイア、エスティマ、ノア/ヴォクシー/エスクワイア、シエンタ、オデッセイ、ステップワゴン、フリード、ジェイド、エルグランド、セレナ、デリカなど。<SUV>。ランドクルーザー、プラド、ハリアー、C-HR、ヴェゼル、CX-8、CX-5、エクストレイル、パジェロ、アウトランダー、フォレスター、XVなど。<1BOX・商用バン>。ハイエース、タウンエース、キャラバン、NV200バネット、ボンゴなど。<その他トラックなど>。キャンター、デュトロ、エルフ、ダイナなど。キャンピングカー全般(キャブコン・バンコン・軽キャン)。スーパーブライトLEDインテリアライト本体 1個。面発光LEDシステム。DC12V車/24V車 兼用。消費電力:30W。ルーメン:2500lm。色温度:6500K。本体サイズ:528mm×148mm×29.5mm。本体重量:830g。本体カラー:ホワイト。取付ビス4本、ビス穴カバー4個付属。LED切れ保証付き(お買い上げ日より1年)。【注意事項】。室内用ですので外装には使用できません。
グリーン購入法適合
1セット
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
関連キーワード